451件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イージーブラケット カバー付直軸 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    イージーブラケット カバー付直軸

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    519税込571
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    笠木の上部・出幅の少ない所に最適な直軸タイプの木製丸棒手摺用受け金具です。
    材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂形状直受適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
  • 六甲 Φ35用 エンドエルボ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 エンドエルボ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    木製丸棒手摺のL型のエンド部材です。
    材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • 六甲 Φ35用 エルボ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 エルボ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    木製丸棒手摺のコーナー部材です。
    材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • 六甲 Φ35用 コーナーエルボ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 コーナーエルボ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    木製丸棒手摺のコーナー部材です。
    材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • F型ブラケット 首短 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    F型ブラケット 首短

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    止めタイプはブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
    材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
  • 上枠付戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    上枠付戸当り

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    室内用の開きの扉に使用して下さい。
    材質ステンレスSUS304
  • ファースト スプレーグルー(透湿シート用接着剤) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ファースト スプレーグルー(透湿シート用接着剤)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    7,998税込8,798
    1箱(6本)
    3日以内出荷
    帯状のスプレーパターンで飛散が少なく厚い塗面が得られます。透湿シートと木材、金属やフォーム材同士、布、木材、金属等を素早く接着します。ガラスウールやウレタンフォーム等の断熱材を素早く接着します。塗布可能面積は1回塗りで12m2です。
    材質スチレンブタジエンゴム、ノルマルヘキサ、ジメチルエーテル容量(mL)430塗布面積(m2)12
  • プッシュ式レジスター FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    プッシュ式レジスター

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,298税込1,428
    1台
    3日以内出荷
    表面のシャッターを手で押すことにより開閉を繰り返し行うことができます。・シャッターは『全閉→全開→中開→小開→全閉』の順で3段階の風量調節を行うことができます。外気浄化フィルター付(花粉粒子補修効率約93%)で屋外の空気中の花粉やホコリ粉塵の侵入を防ぎます。脱着式フェイス・フィルター使用で保守・点検がスムーズです。
    材質樹脂タイプ袋入
  • フラット戸当りZ型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    フラット戸当りZ型

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ドアの固定・解除共にワンタッチボタンでできる。ストップ部品は鋼板製で頑丈。受け部は床面加工のいらない面付タイプ。バリアフリー仕様。取付ゲージ付で施工が簡単。床とドアの隙間は16mmまで対応可能。磁力は4000ガウス
    仕様スイッチタイプ材質本体:亜鉛ダイカスト/キャッチプレート:S55C鋼板仕上クローム
  • プッシュノブ(プッシュツマミ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    プッシュノブ(プッシュツマミ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    5,998税込6,598
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ツマミが出っぱらないので家具の表面がすっきりします。又安全性も高くなります。 家具だけでなく色々な所に使えます。10万回の耐久テストに合格。
    付属品固定ビス・固定板
  • ファースト OF-25用内部ストレーナ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ファースト OF-25用内部ストレーナ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ドレインの目詰まりや集中豪雨による浸水被害、特にバリアフリー設計による室内とバルコニーの段差が少ない家屋に、オーバーフロー管カバー&ストレーナー&キャップを設置するオーバーフローシステムで浸水被害を防止します。
    材質ダイキャストダイキャスト
  • クローム アームストッパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    クローム アームストッパー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    鉄製の普及型アームストッパーです。
    材質鉄・クロームメッキ寸法(mm)14×130×225
  • UC強力掛金 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    UC強力掛金

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,798税込3,078
    1箱(2個)
    当日出荷
    開閉時南京錠等でロック可能。鋼製・木製重量門扉の固定や外部の出入り口に最適
    材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
  • Zフレキコーススレッド 全ネジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Zフレキコーススレッド 全ネジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,598税込1,758
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    フレキ付きのコーススレッドビス。ケイカル板・フレキ板硬質木材等の硬いボード類を木下地に取り付け。
    種別全ネジ材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
  • ステンレス+A皿 タッピング FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス+A皿 タッピング

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,798税込3,078
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷
    ステンレスタッピングスクリュー(A タイプ)サラ頭仕様、木下地に最適です。
    材質ステンレス(SUS XM7)ブライト種類1種(Aタイプ)
  • Zステンレス フレキ コーススレッド 全 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Zステンレス フレキ コーススレッド 全

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,898税込3,188
    1箱(500本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。 用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
    材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)ステンレス
  • 化粧箱入ステンレス スマートビス(フレキ付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    化粧箱入ステンレス スマートビス(フレキ付)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,098税込1,208
    1箱(70本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    マルテンサイト系SUS410 材を使用し、ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし硬質木材の角打ちも木割れなくスピーディなねじ込みができます。細ビスのステンレス製商品です。
    材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)ステンレス
  • Zステンレス コーススレッド XM-7 全 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Zステンレス コーススレッド XM-7 全

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,998税込4,398
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
    種別全ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )ステンレス
  • ファースト ユニクロ万能ビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ファースト ユニクロ万能ビス

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    489税込538
    1箱(200本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材をカット、軟質、硬質材を問わない多用途ねじ。石綿ボード、石膏ボード、硬質材の接合に最適です。
    材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
  • Kレジスター FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Kレジスター

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    959税込1,055
    1箱(2枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    換気用のスライド開閉式レジスター(給気口)
    材質強化スチロールアイボリータイプ面付け(ビス付)
  • スイートDXレジスター FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    スイートDXレジスター

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    529税込582
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    開閉スライド付きのデザイン性に富んだ角型のレジスター(給気口)です。事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所など多用途に使用可能。さりげないデザインでお部屋をリフレッシュします。取付ビス付きです。
    材質ABS樹脂シルバーグレータイプ面付け(ビス付)
  • 軒天 新星 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    軒天 新星

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(2枚)
    3日以内出荷
    軒天用換気部材です。
    材質強化スチロールアイボリータイプ面付け(ビス付)外形寸法(mm)200×450取付穴寸法(mm)(ビス)150×400
  • デジタルロックツル長 同一鍵 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    デジタルロックツル長 同一鍵

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁(No.3578)は変更不可です。
    用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮寸法(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮
  • No24ヴィクトリアポスト口 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    No24ヴィクトリアポスト口

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト取付寸法(mm)(開口)60×255
  • No24ステンレスシュート 内フタ付気密型 真壁用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    No24ステンレスシュート 内フタ付気密型 真壁用

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂タイプ真壁用調整範囲(mm)(壁厚)95~135
  • ステンレス上枠兼用戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス上枠兼用戸当り

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    床や巾木に戸当りがつけられない場合などに使用します。 左右勝手がなく、ストップ角度も自在に決定することが出来ます。
    付属品ビス付材質ステンレスSUS304
  • スペースキャップⅠ型・Ⅲ型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    スペースキャップⅠ型・Ⅲ型

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    268税込295
    1セット(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ベースラインのⅠ型・Ⅲ型の端部に使用。
    付属品ビス4個付
  • 避難誘導ステッカー150×400 2色印字/4か国語表記タイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    避難誘導ステッカー150×400 2色印字/4か国語表記タイプ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    599税込659
    1枚ほか
    4日以内出荷
    黒文字と赤文字で認識しやすい避難ステッカーです。簡単に法令の表示が可能な表示シールです。日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語表記タイプです。
    用途マンション、アパートバルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。材質透明PET表面保護フィルム(UVカット)+アルミフィルムPET仕上シルク印刷(表面:オーバーコート+ラミネート加工)寸法(高さH×幅W)(mm)150×400
  • YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 450型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 450型

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    樹脂製の床下点検口(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。補助根太(現場調達)レス、外枠EFS機構によるセンタリング機能による圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計。フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手:1個、ビスセット:1式、施工説明書:1部、蓋板カットガイド:1枚仕様12mmフロアタイプ性能【気密】JIS A 4706(サッシ) A4等級材質材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外形寸法(mm)466×466×67.5開口寸法(mm)450×450
  • YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 600型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 600型

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    樹脂製の床下点検口(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。補助根太(現場調達)レス、外枠EFS機構によるセンタリング機能による圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計。フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手:1個、ビスセット:1式、施工説明書:1部、蓋板カットガイド:1枚仕様12mmフロアタイプ性能【気密】JIS A 4706(サッシ) A4等級材質材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外形寸法(mm)622×622×67.5開口寸法(mm)606×606
  • 配線穴キャップ 丸型 70mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    配線穴キャップ 丸型 70mm

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ70mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
    用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ70寸法A(mm)26寸法B(mm)19寸法D1(mm)70寸法D2(mm)54寸法D3(mm)59寸法D4(mm)60
  • 万能刃物砥石 4役 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    万能刃物砥石 4役

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    669税込736
    1本
    翌々日出荷
    曲面で湾曲した刃物、平面で真っ直ぐな刃物もOK!刃研ぎと仕上げがワンストロークで当たるので、簡単・スピーディー!!
    寸法(mm)150×42×33グリーン購入法適合
  • ステンレスソケット 黒(つや消しブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレスソケット 黒(つや消しブラック)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    489税込538
    1セット(2個)
    当日出荷
    黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製壁付ソケットです。
    用途ステンレス製パイプ・パイプソケット金具材質ステンレスSUS304形状ソケット呼び32mm寸法A(mm)60.5寸法t(mm)0.7寸法D(mm)4.5寸法B(mm)32.5寸法C(mm)23寸法P(mm)41.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.1×20
  • ステンレス製忍び返し L10形 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製忍び返し L10形

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    5,598税込6,158
    1台
    3日以内出荷
    サビに強いオールステンレス製のデザイン性に富んだオシャレな忍び返しです。
    用途建物等の塀や門やフェンスなどからの侵入を防ぐ忍び返しです。材質ステンレス製厚さ(mm)(ステンレス)1.5高さ(mm)108奥行(mm)27仕上電解研磨横(mm)500
  • クリアセーフ 巾1350mmタイプ(飛沫防止透明シート) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    クリアセーフ 巾1350mmタイプ(飛沫防止透明シート)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    7,498税込8,248
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    対面での接客を必要とするシーンでの、新型コロナウイルス飛沫感染対策に効果的な透明シートです。 ウイルス対策・感染予防・飛沫対策などだけではなく、0.2mmの透明ビニールシートですので、防風や防寒対策の間仕切りシートとしても使用可能です。 塩化ビニール製なので水に強く汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単な透明ビニールシートです。
    用途間仕切り、ウイルス対策、飛沫防止、レジカウンター等に最適(コンビニ、スーパーマーケット、金融機関など役所で取付実績済み)材質塩化ビニール厚さ(mm)0.2無色透明
  • 集成材 丸棒手摺 New六甲 Wディンプル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    集成材 丸棒手摺 New六甲 Wディンプル

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    室内手摺用の木製丸棒手摺です。Wディンプルタイプで通常の丸棒よりも握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
    用途室内廊下、階段、玄関廻りなど仕様Wディンプル材質タモ集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
  • ステンレス製コーナー棚受け FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製コーナー棚受け

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    3日以内出荷
    シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強いコーナータイプの棚受金物です。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス仕上電解研磨棚受け金具L型棚受け
  • ステンレス製J形棚受け(フック付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製J形棚受け(フック付)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    3日以内出荷
    シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス棚受け金具L型棚受け
  • 土のう袋 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    土のう袋

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    18,980税込20,878
    1箱(50枚×12袋)
    当日出荷
    土のう袋の中に土を入れて災害対策として用いたり、側溝のどろ上げの際に上げた泥を入れる為の袋として用いたりと、比較的万能な工業用の袋です。
    材質ポリエチレン(PE)寸法(幅W×高さH)(mm)480×620
  • 三方エルボ(回転止ビス穴付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    三方エルボ(回転止ビス穴付)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
    材質ダイカストクローム形状三方寸法(mm)32寸法A(mm)32.8寸法B(mm)38寸法C(mm)55.3仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応