451件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巾広クッション #929 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    巾広クッション #929

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
    材質EPDMゴムスポンジ
  • ロータリーブラケット 首長 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ロータリーブラケット 首長

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付座が回転するため、下地に合わせた取り付けが可能です。
    材質亜鉛ダイカストサイズL仕上クローム
  • ステンレス ワリカン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス ワリカン

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    41税込45
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • No3000ポスト タテ型 内フタ付気密型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    No3000ポスト タテ型 内フタ付気密型

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
  • 屋外用延長物干金物 ホスタス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    屋外用延長物干金物 ホスタス

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    5,398税込5,938
    1組(2本)
    3日以内出荷
    既存の屋外用物干金物に取り付けて、高さや物干スペースを拡大できる延長物干金物です。物干金物に合わせて挟み込み、固定用ノブを回して留めるだけの簡単取り付けです。用途に合わせて、3段階で角度の調整ができます。上に延長すればワンピースやツナギなど丈の長い洗濯物も地面に触れずに干せるようになります。前に延長すれば2本の物干竿でより多くの洗濯物を干すことができるようになります。
    用途屋外物干スペースの拡大、物干高さの拡大材質アルミダイカスト穴径(Φmm)【竿受け】Φ40耐荷重(kg)10表面処理粉体塗装アーム寸法(mm)366×60×48
  • ヒッパリ(回転止ビス穴付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ヒッパリ(回転止ビス穴付)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    四方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
    材質ダイカストクローム形状三方寸法(mm)32仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
  • ワイヤーロック80 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワイヤーロック80

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,898税込4,288
    1箱(5個)
    当日出荷
    鍵を紛失する心配のないダイヤル式ワイヤー錠です。お好きな番号を自分で自由に繰り返し設定可能です。赤いワイヤーで優れた視認性を発揮!扱いやすいソフトワイヤー採用です。自転車錠・工事現場・倉庫錠等使い方が豊富なワイヤー式ダイヤル錠です。
    材質ワイヤー:PVCコーティング/シリンダー:亜鉛ダイカスト寸法(Φ×Lmm)10×80ロックダイヤル式
  • ワールド ステンD型フード付ガラリ 防火ダンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ステンD型フード付ガラリ 防火ダンパー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。
    材質ステンレス(SUS304)タイプステンレス防虫網付
  • 鉄枠調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    鉄枠調整戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(12個)
    当日出荷
    ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
    材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
  • KV型レール戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    KV型レール戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,998税込5,498
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
    材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
  • #1800 長尺シート FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    #1800 長尺シート

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    100m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.1mmの厚手タイプで現場作業も安心です。建設現場周辺の美観を配慮したホワイトシートです。
    材質ポリエチレン形状ロールタイプ厚さ(mm)0.1スノーホワイト(白)長さ(m)100厚さ#1800番手#1800仕上り寸法(縦×横)(m)0.91×100呼び寸法(縦×横)(m)0.9×100幅(m)0.9
  • UVシート #4000 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    UVシート #4000

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シートの厚み0.26mmの超厚手タイプでメッシュ(本)14×14(超厚手#4000タイプ)紫外線に強い耐候性安定剤入のUVカットで耐候性抜群UVシルバーシートです。土木工事用、野積資材のカバー、および農業・園芸に適しています。
    材質織物:中低圧ポリエチレン/ラミネート:高圧ポリエチレン形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.26シルバー厚さ#4000
  • 六甲 Φ35用 エンドソケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 エンドソケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    木製丸棒手摺の直型のエンド部材です。
    材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • ノンスリップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ノンスリップ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    3日以内出荷
    アルミ製のノンスリップ金物です
    材質アルミ
  • マルチラバトリーヒンジ扉厚30mm用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    マルチラバトリーヒンジ扉厚30mm用

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,198税込3,518
    1組
    当日出荷
    ラバトリー用の丁番です。扉厚30mm~用、適用扉:30kg 以下外開き、内開きすべての開閉扉に適応します。扉の抜き止め防止装置付。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)113×89×2.5仕上ヘアーラインバフ
  • ステンウッドデッキビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンウッドデッキビス

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(124本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    硬質ウッドデッキ材用ビスです。サビ、ねじ切れ、頭とび防止のためXM-7Φ5.5を採用・フレキ頭でスクエアービット#3に対応し高トルクに耐える仕様!
    材質ステンレスSUS XM-7
  • ステンレス柱受 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス柱受

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    日本国産の柱受け金物(柱脚金物)です。
    材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)仕上ヘアーライン
  • No24ワイドポスト口 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    No24ワイドポスト口

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    3日以内出荷
    材質ステンレス寸法H(mm)88寸法A(mm)225寸法D(mm)45寸法B(mm)40寸法D1(mm)19寸法D2(mm)64取付寸法(mm)(開口)60×255寸法W(mm)320寸法P(mm)272寸法W1(mm)250
  • ブチ抜きビス ナベ(SUS410) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ブチ抜きビス ナベ(SUS410)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(83本)ほか
    当日出荷
    下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス(SUS410)形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能。1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 。2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造。1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。
    用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチールブラック直径(Φ)35取付ピッチ910mm以下・(端部)100mm以下適合サイズ(mm)【手摺】35出幅(mm)78
  • 配線穴キャップ 丸型 45mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    配線穴キャップ 丸型 45mm

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ45mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
    用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ45寸法A(mm)17寸法B(mm)14寸法D1(mm)45寸法D2(mm)34寸法D3(mm)38.5寸法D4(mm)39
  • トリマー用スパイラルDビット(ダウンカット) 木工用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    トリマー用スパイラルDビット(ダウンカット) 木工用

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    10,980税込12,078
    1本
    欠品中
    超硬無垢!木工用の切れ味抜群トリマー用スパイラルビットです。ダウンカット(左ねじり)仕様ですので、木屑を下へ送り出します。ストレートビットに比べ、優れた切れ味で綺麗に仕上がります。木製建具のガラリの切り欠きや添わせ切りなど現場加工で活躍します。
    仕様プラスチックケース入り材質超硬無垢軸径(Φmm)6全長(mm)65タイプダウンカット軸長(mm)35刃長(mm)20
  • ワールド ブラックL型棚受 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ブラックL型棚受

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    799税込879
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    スタンダードなL型棚受けでスタイリッシュなブラック色タイプ!設定吊り下げタイプのパッケージでディスプレイが簡単・綺麗です。豊富なサイズでお客様のニーズに対応
    材質鋼板ブラック塗装(黒塗装)付属ビス有無皿木ねじ黒塗装棚受け金具L型棚受
  • 天井付け室内物干し ROOM DRY HANGER FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    天井付け室内物干し ROOM DRY HANGER

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    3日以内出荷
    室内干しのスペースの拡張に最適な天井付けスつ内物干金物です。全長を340mm、450mm、620mmの3段階に高さ調整できる簡単便利な室内物干です。使用されない時はポールごと外せますので、空間を無駄にしません。本製品を2本組み合わせて使用することにより、竿を掛けることができます。【取付方法】。天井仕上材の下地材(野縁、根太等)の位置を必ず確認の上、取り付けて下さい。木の下地材には付属の木ネジを使用して確実に下地に固定させて下さい。コンクリート・天井直付の場合、市販のアンカープラグをご使用下さい。 この場合は、充分な耐荷重が得られるよう専門業者とご相談下さい。
    用途戸建住宅、マンション、ハイツ、アパート、集合住宅、寝室、リビング、居間、洗面所、ランドリースペース、脱衣所など室内天井へ材質座金:亜鉛ダイカスト、ポール:アルミニウム、フック:ABS樹脂全長(mm)340/450/620ホワイトタイプ天井取付け種類室内天井取付(スポット型)耐荷重(kg)8(1本あたり)リング内径(Φmm)42調整タイプ3段階
  • 文字合わせ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    文字合わせ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,798税込5,278
    1ダース
    当日出荷から5日以内出荷
    南京錠タイプの符号錠(ダイヤル錠)で、キー無しで番号を合わせると解錠できます。開錠番号は初期設定されております。
    材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:鉄/本体リング:アルミ合金材質(本体)亜鉛ダイカストロック文字合わせ材質(ツル)
  • ステン枠防音調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステン枠防音調整戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(12個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
    材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
  • #1800 長尺シート FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    #1800 長尺シート

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    100m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.1mmの厚手タイプで現場作業も安心です。建設現場周辺の美観を配慮したホワイトシートです。
    材質ポリエチレン形状ロールタイプ厚さ(mm)0.1スノーホワイト(白)長さ(m)100厚さ#1800番手#1800仕上り寸法(縦×横)(m)1.82×100呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100幅(m)1.8
  • 六甲 Φ35用 イージーキャップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 イージーキャップ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    木製丸棒手摺のエンドキャップです。
    材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • 六甲 Φ35用 ブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 ブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    木製丸棒手摺用のL型ブラケットです。
    材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • コンパクト棚受 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    コンパクト棚受

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(6本)ほか
    3日以内出荷
    耐荷重に優れたシンプルでコンパクトな棚受けです。 吊り下げ式で、ディスプレイが簡単、サイズが豊富でお客様のニーズに対応。耐荷重:100kg(1本当り)
    材質亜鉛ダイカスト耐荷重N(kgf)100棚受け金具L型棚受け
  • K 足掛L型ブラケット 38 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    K 足掛L型ブラケット 38

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
    寸法A(mm)180
  • Ni+A丸皿 タッピング FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Ni+A丸皿 タッピング

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,598税込2,858
    1箱(1200本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ニッケルタッピングスクリュー(A タイプ) 丸皿頭仕様、用途:スライド丁番取付ビスに最適です。
    材質SWCH18A種類1種(Aタイプ)仕上ニッケル硬さ(Hv)500
  • Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 全 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 全

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,198税込1,318
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。用途:台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
    種別全ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )ステンレス
  • Zステンレス コーススレッド XM-7 半 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Zステンレス コーススレッド XM-7 半

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,998税込3,298
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷
    オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
    種別半ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )ステンレス
  • SUS-430 クロゼット柱用 止受 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    SUS-430 クロゼット柱用 止受

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    クローゼット柱(棚柱)はアルファベットの刻印付で棚板の高さ調整が容易にできます。マンションや戸建住宅のクローゼットの収納棚の棚板受けや店舗のディスプレイ棚に最適です。ピッチは20mm仕様です!
    仕上ヘアーライン取付ピッチ(mm)20用
  • Vスベリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Vスベリ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷
    建具の下に使用して、建具のすべりを良くします
    材質ジュラコン(R)寸法(mm)9.3×20
  • K 丸型ガラリ 網付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    K 丸型ガラリ 網付

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な樹脂製の網付仕様の丸型換気ガラリ(換気口)
    材質ABS樹脂
  • 角窓 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    角窓

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    明かりとり用の部材です。
    材質強化スチロールタイプ挟み込み外径(Φmm)104×104開口寸法(mm)92×92ドア厚(mm)30~36
  • ステンレス ラウンドアイ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス ラウンドアイ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法T(mm)3
  • ステンレス スイベルスナップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス スイベルスナップ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス