カテゴリ
絞り込み
ブランド
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

No2000ポスト タテ型 内フタ付気密型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から5日以内出荷材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
ブチ抜きビス ナベ(SUS410)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(83本)ほか当日出荷下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス(SUS410)形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロック80
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,898税込¥4,2881箱(5個)当日出荷鍵を紛失する心配のないダイヤル式ワイヤー錠です。お好きな番号を自分で自由に繰り返し設定可能です。赤いワイヤーで優れた視認性を発揮!扱いやすいソフトワイヤー採用です。自転車錠・工事現場・倉庫錠等使い方が豊富なワイヤー式ダイヤル錠です。材質ワイヤー:PVCコーティング/シリンダー:亜鉛ダイカスト色赤寸法(Φ×Lmm)10×80ロックダイヤル式
ステンレス枠調整戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥4,898税込¥5,3881箱(12個)当日出荷ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
六甲 Φ35用 コーナージョイント
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥909税込¥1,0001個当日出荷から3日以内出荷木製丸棒手摺と木製丸棒手摺の接続部の角度を自在にジョイント出来るので、施工がスピーディーになりました。折り返し階段、階段から廊下へのジョイントに最適です。材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
すき間モヘアシール100mリール巻
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から4日以内出荷ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。お得な100mリール巻タイプです。材質毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープ長さ(m)100
プッシュノブ(プッシュツマミ)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷ツマミが出っぱらないので家具の表面がすっきりします。又安全性も高くなります。 家具だけでなく色々な所に使えます。10万回の耐久テストに合格。付属品固定ビス・固定板
らくらくハッチ ガスダンパー式
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷ガスクッションを使用していますので、蓋の開閉がスムースで静かにおこなえます。ガスダンパー式ステータイプの屋上マンホールです。材質ステンレスSUS304寸法(mm)600×1000仕上バフ研磨
ワンウェイ掲示板 アルミ枠 ピン専用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥7,398税込¥8,1381台3日以内出荷弾力性に富み、ピンホールの復元力の強いビニールスポンジレザー貼りです。※ピン専用付属品特小L金具4個、壁面取付け木下地用ビス4本、本体取付用ビス4本材質枠:アルミ/表面仕上:ビニールレザー貼寸法(mm)610×910外寸法・幅(mm)910外寸法・高さ(mm)610グリーン購入法適合
透湿シート シットール
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥11,980税込¥13,1781箱(2巻)3日以内出荷透湿シートです。透湿性にすぐれ、壁内部の湿気を排出し結露を防止します。 100% ポリオレフィンであり、雨水等から家を守ります。冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の温度を保持します。NYG 協会推奨、JIS 規格透湿防水シート、住宅金融公庫認定品です。仕様ファーストマーク入材質ポリオレフィン
UC強力掛金
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,798~税込¥3,078~1箱(2個)当日出荷開閉時南京錠等でロック可能。鋼製・木製重量門扉の固定や外部の出入り口に最適材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
ステンレス+Aトラス タッピング
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(250本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷ステンレスタッピングスクリュー(A タイプ)トラス頭仕様、木下地に最適です。材質ステンレス(SUS XM7)色ブライト種類1種(Aタイプ)
SUS410 Zコーススレッド 全ネジ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,798~税込¥3,078~1箱(500本)ほか3日以内出荷マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。種別全ネジ材質ステンレス(SUS410パシペート)色ステンレスSUS410パシペート
スイートDXレジスター
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥529~税込¥582~1台当日出荷から3日以内出荷開閉スライド付きのデザイン性に富んだ角型のレジスター(給気口)です。事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所など多用途に使用可能。さりげないデザインでお部屋をリフレッシュします。取付ビス付きです。材質ABS樹脂色シルバーグレータイプ面付け(ビス付)
デイリースイング(腰壁用物干金物)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷洗濯物を高低2通りの位置で干せる腰壁取付の物干金物です。ノイズレスな形状で様々な現場になじみます。天候や洗濯物に合わせて、アーム角度を簡単に調整いただけます。竿ごとアームを振り上げ収納して、空間を有効活用していただけます。用途ベランダの腰壁に最適です。材質アルミダイカスト耐荷重(kg)30(2本あたり)表面処理粉体塗装取付寸法(mm)幅44×高さ160×厚さ14取付穴ピッチ(mm)122~130
万能刃物砥石 4役
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥669税込¥7361本翌々日出荷曲面で湾曲した刃物、平面で真っ直ぐな刃物もOK!刃研ぎと仕上げがワンストロークで当たるので、簡単・スピーディー!!寸法(mm)150×42×33グリーン購入法適合
J形フック ブラック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷亜鉛合金製のJ形フックでスタイリッシュで重厚な南部鉄風ブラック(黒)塗装です。材質亜鉛合金仕上Nブラック(南部鉄風黒塗装)
メガネ型フェイスシールド
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥5,398税込¥5,9381箱(1セット×10個)翌日出荷目・鼻・口などをしっかりガードするメガネ型フェイスシールド 呼気・唾液飛沫の飛散を防止 、曇り防止加工で透明度が持続し視界良好、重量わずか29g 鼻や口だけでなく目を含む顔全体への飛沫を大幅低減、鼻や眼鏡に干渉しない自然な空間 メガネの上から装着可能です。用途ウイルス対策、飛沫防止、接客、通勤、店舗、薬局、スーパーマーケットのレジや店頭窓口などの飛沫感染対策に最適セット内容シート(フィルム)×1枚、メガネ×1台材質シールド:PET(ポリエチレンテレフタレート)/フレーム:PC(ポリカーボネート)色無色透明、留め具:透明ブルー寸法(幅W×高さH)(mm)シート(フィルム):195×215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フレーム:150×160×50フレーム色無色透明シート厚さ(mm)0.2
ステンレス製J形フック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。付属品(ビス)ステンレス3.5×22材質ステンレス仕上鏡面磨
コーキングガン ファースト ジャンボガン
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥969税込¥1,0661丁4日以内出荷最もシンプルなジャンボタイプのコーキングガンです。材質スチール色グレー危険物の類別非危険物適合寸法(mm)(最大カートリッジ)50×315
ワールド ウルトラ隅金
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス製の板厚5.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。取付穴は6Φ両面皿穴で用途も広がります。材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン
クロス(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥919税込¥1,0111個当日出荷四方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム形状クロス寸法(mm)32仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
ワールド ステンフラット型フード付ガラリ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から3日以内出荷スタイリッシュでシンプルな外観のフラット型フード付ガラリです。ステンレス製防虫網付きタイプです。材質ステンレス(SUS304)色メタリックグレー(MG)
ワールド ステン丸型ガラリ 外羽根型 防火ダンパー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷オールステンレス製の丸型ガラリ(外羽根タイプ)のスタンダードタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付、水止板付きです。材質ステンレス(SUS304)
ワールド PC丸ガラリ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥369税込¥4061個3日以内出荷樹脂製丸型ガラリとクーラーキャップの兼用タイプの換気口です。丸型ガラリとしてもクーラーキャップとしてもお使い頂けます。仕様網無材質ABS樹脂寸法(mm)75色シルバーグレー
ユニクロ金折
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,898~税込¥2,088~1箱(100個)ほか3日以内出荷最もスタンダードな補強金物です。先端がケガをしにくい」アール形状です。材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
ワールド シキイレール用戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,998~税込¥4,398~1箱(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな外れにくい段付(Y型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)材質枠:ステンレスSUS304/車輪:ジュラコン(R)(ベアリング入)タイプY型
イージーブラケット カバー付直軸
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥519税込¥5711個3日以内出荷から4日以内出荷笠木の上部・出幅の少ない所に最適な直軸タイプの木製丸棒手摺用受け金具です。材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂形状直受適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
六甲 Φ35用 コーナーエルボ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥829~税込¥912~1個3日以内出荷から4日以内出荷木製丸棒手摺のコーナー部材です。材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)(丸棒手摺)35