絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
482件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FTナチュラルクロス(半透明クロスシート) 原反ロール FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    FTナチュラルクロス(半透明クロスシート) 原反ロール

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    FTナチュラルクロス生地の半透明となっているクリアシートです。UV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!。軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。簡易養生として使えます。半透明のため中が視認できます。PEクロスのため強度があります。UV材配合により長持ちします。
    材質FTナチュラルクロス(PEクロス)厚さ(mm)約0.12質量(kg)約21半透明(ナチュラル)タイプ長尺ロール巻長さ(m)100番手#2000幅(m)2
  • 防鳥・防球・多目的ネット【ブルー】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    防鳥・防球・多目的ネット【ブルー】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,998税込5,498
    1枚
    9日以内出荷
    ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえなど多目的なシーンでお使い頂けます。周囲に6mm補強ロープ使用しています。マス目(網目)25mmの汎用タイプで多目的に使用可能な網(ネット)です。工場や倉庫、店舗などの防鳥ネットや防犯用の間仕切りネットにも使用可能、糸の太さは一般的な1.85mmで。440dの繊維を36本紡ぎ合わせて1本の糸にしており、また素材にはポリエチレンを採用し強度・耐候性があります。
    用途鳥害防止用ネット、ゴミ飛散防止ネット、ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえネット、防犯ネット、園芸ネット、安全ネット、間仕切り用ネット、簡易フェンス、インテリアなど仕様無結節、周囲:6mm補強ロープ使用材質ポリエチレン (PE)ブルー(青)規格440T/36本糸径(Φmm)約1.85目合い(mm)(網目)25目
  • YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 450型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 450型

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    樹脂製の床下点検口(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。補助根太(現場調達)レス、外枠EFS機構によるセンタリング機能による圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計。フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手:1個、ビスセット:1式、施工説明書:1部、蓋板カットガイド:1枚仕様12mmフロアタイプ性能【気密】JIS A 4706(サッシ) A4等級材質材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外形寸法(mm)466×466×67.5開口寸法(mm)450×450
  • 万能刃物砥石 4役 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    万能刃物砥石 4役

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    669税込736
    1本
    翌々日出荷
    曲面で湾曲した刃物、平面で真っ直ぐな刃物もOK!刃研ぎと仕上げがワンストロークで当たるので、簡単・スピーディー!!
    寸法(mm)150×42×33グリーン購入法適合
  • 室内専用 内掛ポスト箱 インナーポスト(左・右・上開き兼用) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    室内専用 内掛ポスト箱 インナーポスト(左・右・上開き兼用)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    シンプルなデザインで簡単取付できる室内専用 内掛ポスト箱です。簡単取付!。シンプルなデザイン!。横使い・縦使い(左・右)兼用となります。FIRST(ファースト)製シュート付ポストNo.18、No.24、No.30、No.2000、No.3000に対応しています。
    材質スチール質量(kg)約3タイプ左・右・上開き兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約389.6×275.3×217.2仕上マットホワイト(粉体焼付塗装)設置場所室内専用
  • 【オーダー】 防鳥・防犯ネットカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    【オーダー】 防鳥・防犯ネットカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1セット
    11日以内出荷
    ゴミ置場の防鳥ネット、店舗の防犯ネット、施設の防球ネット、工場・倉庫の開口部やベランダに使用されている防鳥・防犯・防球ネットとアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能なネットカーテンレールセット(両開きタイプ)です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)は25mm目グリーン色とグレー色の2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部は加工なしと操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定が可能です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部はチェーンなしとチェーン付き仕様が選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。工場・倉庫や店舗の搬入口・出入口・開口部や可動式の防鳥ネット、店舗やショッピングモール・ショッピングセンターなどの防犯用ネット、ゴミステーション・ゴミ置場などの間仕切りとしても機能を発揮するネットカーテンです。
    用途ゴミステーション・ゴミ置き場の飛散防止に、店舗・ショッピングセンター・公共施設の防犯用ネットに、倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・店舗の出入口・搬入口・開口部・間仕切り部に仕様ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部:加工なし/間仕切りポール(取手・マグネット付)、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部:チェーン無/チェーン付材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kgタイプ両開き種類ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット):25mm網目グリーン/25mm網目グレー(ポリエチレン)ピッチ(mm)ブラケット:800高さH(mm)開口寸法:1500~4000ブラケットスチール/ユニクロメッキ材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ幅W(mm)開口寸法:1000~10000敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kgチェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ)レール取付天井付/壁面(正面)付サービス分類オーダー・加工
  • 集成材 丸棒手摺 New六甲 Wディンプル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    集成材 丸棒手摺 New六甲 Wディンプル

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    室内手摺用の木製丸棒手摺です。Wディンプルタイプで通常の丸棒よりも握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
    用途室内廊下、階段、玄関廻りなど仕様Wディンプル材質タモ集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
  • ステンレス製コーナー棚受け FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製コーナー棚受け

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    3日以内出荷
    シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強いコーナータイプの棚受金物です。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス仕上電解研磨棚受け金具L型棚受け
  • ステンレス製L形棚受け(補強付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製L形棚受け(補強付)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,398税込4,838
    1個ほか
    3日以内出荷
    シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス寸法(mm)95×170安全荷重(kg)30棚受け金具L型棚受け
  • コーキングガン ファースト ジャンボガン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    コーキングガン ファースト ジャンボガン

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    969税込1,066
    1丁
    4日以内出荷
    最もシンプルなジャンボタイプのコーキングガンです。
    材質スチールグレー危険物の類別非危険物適合寸法(mm)(最大カートリッジ)50×315
  • 三方エルボ(回転止ビス穴付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    三方エルボ(回転止ビス穴付)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
    材質ダイカストクローム形状三方寸法(mm)32寸法A(mm)32.8寸法B(mm)38寸法C(mm)55.3仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
  • クロス(回転止ビス穴付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    クロス(回転止ビス穴付)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    四方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
    材質ダイカストクローム形状クロス寸法(mm)32仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
  • ハイソケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ハイソケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    最もスタンダードな壁付けタイプのパイプソケットです。ビスは3点止めでしっかり固定します。取付ビス付きです。
    付属品ビス付材質ダイカストクローム形状ソケット仕上クロームメッキ
  • 黒ゴム戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    黒ゴム戸当り

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,998税込3,298
    1箱(30個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ビス一本で簡単に取付け可能なゴム製の戸当たりです。クッション材としてご使用いただけます。座金・取付ビス付
    付属品ビス付・ワッシャー付
  • 白ゴム戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    白ゴム戸当り

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷
    ビス一本で簡単に取付け可能なゴム製の戸当たりです。クッション材としてご使用いただけます。座金・取付ビス付
    付属品ビス付・ワッシャー付
  • ミニコロゴム戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ミニコロゴム戸当り

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,498税込4,948
    1箱(30個)
    当日出荷から3日以内出荷
    6分・7分の鴨居に対応できる兼用型戸当りです。座金・ナベ頭ビス付属
    付属品ビス付・ワッシャー付材質軟質樹脂寸法(縦×横×高さ)(mm)18×20×15
  • ワールド ステンフラット型フード付ガラリ 防火ダンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ステンフラット型フード付ガラリ 防火ダンパー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スタイリッシュでシンプルな外観のフラット型フード付ガラリです。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付きタイプです。
    材質ステンレス(SUS304)メタリックグレー(MG)
  • ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型 防火ダンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型 防火ダンパー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    オールステンレス製の丸型ガラリ(内羽根タイプ)のスタイリッシュタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
    材質ステンレス(SUS304)メタリックグレー(MG)
  • ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス製の丸型ガラリ(内羽根タイプ)のスタイリッシュタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
    材質ステンレス(SUS304)メタリックグレー(MG)
  • ワールド ステン丸型ガラリ 外羽根型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ステン丸型ガラリ 外羽根型

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    659税込725
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オールステンレス製の丸型ガラリ(外羽根タイプ)のスタンダードタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ワールド PC丸ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド PC丸ガラリ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    樹脂製丸型ガラリとクーラーキャップの兼用タイプの換気口です。丸型ガラリとしてもクーラーキャップとしてもお使い頂けます。
    仕様網無材質ABS樹脂寸法(mm)75シルバーグレー
  • ワールド PCスリーブリング FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド PCスリーブリング

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    81税込89
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ワールド クーラーキャップ専用のスリーブリングです。ワールドクーラーキャップと併用でスリーブ部分が長くなります。適合パイプ:SU管、VP管
    材質ABS樹脂シルバーグレー
  • ワールド PCロングクーラーキャップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド PCロングクーラーキャップ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    樹脂製クーラーキャップです。ロングタイプで厚壁にも対応します。適合パイプ:SU管、VP管
    材質ABS樹脂寸法(mm)75
  • ユニクロ パワフル棚受 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ユニクロ パワフル棚受

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    6,798税込7,478
    1箱(30個)ほか
    3日以内出荷
    板厚が4.5mmで板幅が32mmと重厚で巾広な補強金物です。取付穴は5Φ穴と長穴10×20mm付で棚受金物としても使用できます。
    仕様長穴付材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
  • 鉄枠調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    鉄枠調整戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,798税込4,178
    1箱(12個)
    当日出荷
    ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング無し仕様の角型(V型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
    材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング無)車輪径(Φmm)30角タイプV型調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
  • フラット戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    フラット戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,198税込2,418
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
    材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(オイルレスメタル入)車輪径(Φmm)33丸タイプU型寸法A(mm)74寸法F(mm)1.6寸法D(mm)6寸法E(mm)27寸法B(mm)65寸法C(mm)13.2調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)枠部分折り返し付きで30(2個使用時)
  • KV型レール戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    KV型レール戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,998税込5,498
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
    材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
  • イギリス製COX社ジャンボロータリーガン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    イギリス製COX社ジャンボロータリーガン

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,898税込4,288
    1丁
    3日以内出荷
    イギリス製COX社の世界最高品質回転式ガン(ネダボンド760ml用)。高圧力式で楽々シーリングできます。すみや角にも回転させて自由自在に使用可能。耐摩耗装置を導入して、摩耗度が減って、ストローク回数も長期に渡って変化がありません。プロの防水屋さん・ガラス屋さんに高く評価されています。
    材質オレンジ適合容量(mL)760危険物の類別非危険物適合寸法(mm)(最大カートリッジ)70×315
  • ストロングシート FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ストロングシート

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    9,998税込10,998
    1箱(2枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シートの厚みが0.11mmの厚手タイプのブルーシートです。国産シートに対応したコスト重視のシート、主に土木・建築分野に広く使用されています。
    用途野積みシート(雨除け、日覆い、埃除け):農業、林業、牧畜、漁業、陸海交通運輸業、土木建設現場、工場 カバー類:農業機械、土木建築機械、漁船エンジン、ボート、トラック幌、水泳プール、テニスコートカバー 農水産業:脱穀作業シート、乾燥シート、温床用シート、果物熟成シート、灌漑および側溝用、輸入木材燻蒸用シート カーテン:仕切り幕、風除け、鶏舎牧舎材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.11ブルー
  • ニューコーナーブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ニューコーナーブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    コーナー部分をスタイリッシュに見せる90度コーナーブラケット。市設置後、正面から座部分が目立ちません!
    材質亜鉛ダイカスト形状コーナーブラケット適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • 六甲 Φ35用 コーナーエルボ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 コーナーエルボ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    木製丸棒手摺のコーナー部材です。
    材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • 六甲 Φ35用 コーナージョイント FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 コーナージョイント

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    木製丸棒手摺と木製丸棒手摺の接続部の角度を自在にジョイント出来るので、施工がスピーディーになりました。折り返し階段、階段から廊下へのジョイントに最適です。
    材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • KYハウスハッチ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    KYハウスハッチ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
    フロアの厚み15mm対応のアルミ枠の床下点検口です。安全性を重視した樹脂コーナー仕様です。枠:長期使用対応部材(CjK部材)基準対適合商品です。
    材質本体:アルミ/コーナー:樹脂
  • ファースト クロスシール FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ファースト クロスシール

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    31,980税込35,178
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ドア・ラッピング部材
    材質木製品(スプルース)
  • ステンレス 丸座付Y型サポート FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス 丸座付Y型サポート

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    トイレブース(ラバトリー)用の木床用のアジャスター付のサポート金物です。調整範囲:框厚30~45mm/高さ(H)50~65mm
    仕様ビス止め/木捻子止材質ステンレスSUS304厚さ(mm)(框)30~45高さ(mm)50~65仕上ヘアーライン
  • リフォームアングル R付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    リフォームアングル R付

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    9,998税込10,998
    1箱(10本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    フローリングのリフォームの際、フロアー材を重ね張りするとき、小口の化粧・目隠し等に便利なアングルです。
    材質アルミ
  • セーフティブロック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    セーフティブロック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    工事現場の側溝の養生が簡単に出来ます。側溝へのコインや小物の落下防止に。居宅や店舗先の側溝の穴塞ぎに最適です。注意:素手で設置しないで下さい、手を切ることがあります。(必ず手袋をご使用下さい)蓋以外の目的に使用しないで下さい。湿気や水分の多い場所、油分がある場所ではすべることがあります。
    材質スチール
  • プッシュ式レジスター FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    プッシュ式レジスター

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,298税込1,428
    1台
    3日以内出荷
    表面のシャッターを手で押すことにより開閉を繰り返し行うことができます。・シャッターは『全閉→全開→中開→小開→全閉』の順で3段階の風量調節を行うことができます。外気浄化フィルター付(花粉粒子補修効率約93%)で屋外の空気中の花粉やホコリ粉塵の侵入を防ぎます。脱着式フェイス・フィルター使用で保守・点検がスムーズです。
    材質樹脂タイプ袋入
  • ステンレスタラップN FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレスタラップN

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくいタラップ。
    材質ステンレスSUS304仕上バフ研磨仕上
  • ジャンボモヘア FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ジャンボモヘア

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    13,980税込15,378
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    毛足が20mmのロングタイプのすき間用シール材です。大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに最適!ナイロン製モヘアを使用しているため、ドアの開閉もスムーズです。
    材質モヘア:ナイロン/ベース:軟質ポリプロピレンライトグレー寸法(長さ×幅×高さ)(mm)2000×9×20