カテゴリ
絞り込み
ブランド
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

#300 プッシュツマミ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。材質ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂付属品扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)
#350 プッシュツマミ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。材質ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂付属品扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)
ステンレス リングキャッチ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ステンレス製のナットを回すだけで簡単に開閉出来るジョイント金具です。材質ステンレス
ウェーブストッパー 鉄板小波用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(100本)当日出荷から3日以内出荷波板を鉄下地に締結する特殊なビス。寸法(mm)5×25
カラスよけゴミネット重守(しげもり) ステンレス鎖付
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷・カラスがネットをくぐるのを鎖の重みで防止!。・周囲全てに鎖があるので、風に飛ばされにくい!。・4mmの細かい網目で、カラスのくちばしや猫の爪が入りにくい!。・便利な収納袋付用途・一般戸建て住宅、事務所、集合住宅、アパートのゴミ集積所など。色イエロー網サイズ(mm)4目素材網:ポリエチレン(PE)、ステンレスチェーン:SUS304
ワールド PCクーラーキャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷最もスタンダードな樹脂製クーラーキャップです。適合パイプ:SU管、VP管材質ABS樹脂
スマートビス(フレキ付・小箱)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,098税込¥1,2081箱(700本)ほか当日出荷から4日以内出荷締め付けの時の木割れ防止や堅い木などの施工も簡単な木工用スリムタイプです。ねじ先端に施された特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし、強力な食い付きを発揮します。ねじ山間のピッチが長いのでスピーディなねじ込みができます。さらに締結力でも驚異的な保持力を発揮します。 用途:ケイカル板、石綿板、木材、硬質木材などを木下地に取り付け。材質鉄仕上クロメート
サビヤーズ折版屋根用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(150個)ほか当日出荷取付簡単、耐油・耐酸性抜群のボルトキャップ。雨もり・錆防止の決定版!材質6ナイロン色グレー
ワールド ステン丸型フード付ガラリ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から6日以内出荷オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45.0寸法E(Φmm)32.5付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
コンテナバック カバー付 丸型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥16,980税込¥18,6781箱(10枚)当日出荷1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。色ベージュ寸法(Φmm)1100容量(m3)1.14
六甲 Φ35用 ブラケット直軸 止
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷木製丸棒手摺用の直型ブラケット止タイプです。材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状直止
耐震Jケーブル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷【木造住宅用接合金物】ホールダウン金物を基礎と直結、転び止めのアンカーボルト不要、施工が非常に簡単、あらゆるタイプのホールダウン金物に適応、ホールダウン金物やアンカーボルト以上の引張強度をクリアー【適合ホールダウン金物】S-HD10・S-HD15・S-HD20・S-HD25・HD-B10・HD-B15・HD-B20・HD-B25 ・HD-N5・HD-N10・HD-N15・HD-N20・HD-N25 全てのホールダウン金物に適合、適合木造工法形式、軸組工法(在来工法)3階建以下 、枠組壁工法(2×4工法)3階建以下、上記以外の工法でホールダウン金物を使用する工法、短期基準耐力:36.4kN、最大引張荷重:84.6kN材質ワイヤロープ/SUS304、SGソケット・傾斜座金/SS400(電気亜鉛メッキ)セット内容ワイヤロープ、SGソケット、傾斜座金寸法(mm)M16×440最大引張荷重(kN)84.6短期基準接合耐力(kN)36.4
防鳥・防球・多目的ネット【グリーン】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥4,998~税込¥5,498~1枚9日以内出荷ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえなど多目的なシーンでお使い頂けます。周囲に6mm補強ロープ使用しています。マス目(網目)25mmの汎用タイプで多目的に使用可能な網(ネット)です。工場や倉庫、店舗などの防鳥ネットや防犯用の間仕切りネットにも使用可能、糸の太さは一般的な1.85mmで。440dの繊維を36本紡ぎ合わせて1本の糸にしており、また素材にはポリエチレンを採用し強度・耐候性があります。用途鳥害防止用ネット、ゴミ飛散防止ネット、ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえネット、防犯ネット、園芸ネット、安全ネット、間仕切り用ネット、簡易フェンス、インテリアなど仕様無結節、周囲:6mm補強ロープ使用材質ポリエチレン (PE)色グリーン(緑)規格440T/36本糸径(Φmm)約1.85目合い(mm)(網目)25目
イージーナンバーロック プロ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ダイヤル式なので従来の南京錠の様に付属のキーを失くして困ることもなし。 暗証番号はご希望のナンバーでロック開閉可能です。 子鍵いらずの、お好みの番号に設定可能なダイヤル錠式南京錠です。 ツルを2段階下げることで、番号設定ボタン付きで番号設定時の誤動作を防止!材質(本体)真鍮ロックダイヤル式材質(ツル)ステンレス
ユニクロ スプリングフック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥149~税込¥164~1個当日出荷鉄製ユニクロメッキのスタンダードなスナップフックです。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに最適です。材質鉄(ユニクロ)
スーパーワイドクッション #935
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。材質EPDMゴムスポンジ
ケアフォローテープ 巾40ミリ×5m巻 透明
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷自然になじんで目立たない、水に強く、素足にやさしい、耐水性・透明タイプの滑り止めテープです。用途室内・浴槽・浴室・手摺等の透明滑り止めテープ幅(mm)40長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~70主な用途滑り止め用特性耐水性
かどまる君 両面テープ付
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本ほか3日以内出荷軟質塩化ビニール製で、ソフトタイプのコーナーガードです。 両面テープ付のため、簡単に取り付けできます!用途室内用のコーナーガード(付属以外の屋外用両面テープ使用で屋外にも使用可能)材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)6幅(mm)35×35
ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに材質スチール+SUS304ステンレス長さ(mm)2000厚さ(mm)1.1タイプ丸パイプ呼び32mm外径(Φmm)32仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32
KYハウスハッチ用補強材 450用(ビス付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷KYハウスハッチ用の内蓋補強材です材質鉄寸法(mm)450角用色ホワイト
ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷信頼の日本製の柱脚金物。玄関柱・バルコニーの柱を受ける柱受けでブラック色で目立たずスタイリッシュな商品です。材質本体・パイプ:ステンレスSUS304、ベースプレート:スチール厚さ(mm)ベースプレート:4.5寸法(mm)ベースプレート:75タイプ角型寸法C(mm)65仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し首下長(mm)150
ユニクロ特厚金折
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,398~税込¥3,738~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷板厚が厚く重厚な補強金物です。取付穴は内皿穴で棚受金物としても使用できます。材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
KYハウスハッチ用取手のみ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から3日以内出荷KYハウスハッチ用の取手部品です材質ダイカスト寸法(mm)(切欠き)23×91
ステンレス スリムビス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,698~税込¥1,868~1箱(480本)ほか3日以内出荷チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm材質ステンレスSUS410