絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
483件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチック Sカン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    プラスチック Sカン

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    49税込54
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン樹脂白(ホワイト)種類Sカン
  • 撥水君ジュニア FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    撥水君ジュニア

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    13,980税込15,378
    1セット
    翌日出荷
    人と地球に優しく床下地をしっかり撥水養生! 赤ちゃんの積み木にも使える撥水剤。そのまま床施工可能! 接触角度95°の高い撥水力。 木の呼吸そのまま。木本来の調質能力で浸透してしまった水分もゆっくり蒸発。 スプレー噴霧で時間短縮、作業が簡単。 塗布後すぐに物が置ける。
    乾燥時間(分)夏季:15~25、冬季:20~30、晴天日当たり場:15分程度、完全乾燥2日間引火点(℃)なし塗布面積(m2)標準/99~105発火点(℃)なし
  • No30プラスチック 内フタのみ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    No30プラスチック 内フタのみ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,798税込1,978
    1台
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂寸法(mm)(取出口)69×330
  • フラットポスト口 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    フラットポスト口

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304取付寸法(mm)(開口)70×330
  • No24ヴィクトリアポスト口 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    No24ヴィクトリアポスト口

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト取付寸法(mm)(開口)60×255
  • スペースキャップⅠ型・Ⅲ型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    スペースキャップⅠ型・Ⅲ型

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    268税込295
    1セット(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ベースラインのⅠ型・Ⅲ型の端部に使用。
    付属品ビス4個付
  • ツールボックス付き踏み台 TOOL-UP-1 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ツールボックス付き踏み台 TOOL-UP-1

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,898税込5,388
    1台
    3日以内出荷
    1台で3役!多機能折りたたみ式ステップ!天板を広く設計した、安全配慮の滑り止めゴム付き作業台。折りたためば、取っ手付きで持ち運びラクラクのツールボックスに。
    用途木工作業、補修工事、DIY・日曜大工用の踏み台・ベンチとして。また、持ち運びできるツールボックスとして。材質脚部:スチール、ツールボックス/作業台部:PP(ポリプロピレン)質量(kg)2.6耐荷重(kg)150寸法(縦×横×高さ)(mm)(折りたたみ時)315×417×91、(踏み台使用時)385×490×234色(脚部)イエロー
  • 防鳥・防球・多目的ネット【ブルー】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    防鳥・防球・多目的ネット【ブルー】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,998税込5,498
    1枚
    9日以内出荷
    ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえなど多目的なシーンでお使い頂けます。周囲に6mm補強ロープ使用しています。マス目(網目)25mmの汎用タイプで多目的に使用可能な網(ネット)です。工場や倉庫、店舗などの防鳥ネットや防犯用の間仕切りネットにも使用可能、糸の太さは一般的な1.85mmで。440dの繊維を36本紡ぎ合わせて1本の糸にしており、また素材にはポリエチレンを採用し強度・耐候性があります。
    用途鳥害防止用ネット、ゴミ飛散防止ネット、ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえネット、防犯ネット、園芸ネット、安全ネット、間仕切り用ネット、簡易フェンス、インテリアなど仕様無結節、周囲:6mm補強ロープ使用材質ポリエチレン (PE)ブルー(青)規格440T/36本糸径(Φmm)約1.85目合い(mm)(網目)25目
  • Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能。1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 。2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造。1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。
    用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチールブラック直径(Φ)35取付ピッチ910mm以下・(端部)100mm以下適合サイズ(mm)【手摺】35出幅(mm)78
  • 配線穴キャップ 丸型 70mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    配線穴キャップ 丸型 70mm

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ70mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
    用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ70寸法A(mm)26寸法B(mm)19寸法D1(mm)70寸法D2(mm)54寸法D3(mm)59寸法D4(mm)60
  • J形フック ブラック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    J形フック ブラック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    亜鉛合金製のJ形フックでスタイリッシュで重厚な南部鉄風ブラック(黒)塗装です。
    材質亜鉛合金仕上Nブラック(南部鉄風黒塗装)
  • 高輝度蓄光ケアフォローテープ(蓄光ノンスリップテープ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    高輝度蓄光ケアフォローテープ(蓄光ノンスリップテープ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(5巻)
    3日以内出荷
    滑り止めと高輝度蓄光の機能を実現した高輝度蓄光ノンスリップテープです。手になじみやすく、素足にもやさしいソフトタイプ。 屋内用滑り止めテープとして、屋内の手摺・廊下・通路・階段・踏み台などのスリップ防止安全対策に最適! 高輝度蓄光の為、目立ちやすく長時間光を保ちます。蓄光輝度はJIS規格「JC級」テープ採用! 特殊基材と高性能粘着剤で、カットして貼るだけの簡単施工。強粘着ですが、剥がした後もベタつきが残りにくいテープです。
    用途手摺・階段・スロープ・床・踏み台・その他幅広い用途に使用可能使用温度範囲0℃~70℃主な用途滑り止め用
  • ステンレス製J形棚受け(フック付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製J形棚受け(フック付)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    3日以内出荷
    シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス棚受け金具L型棚受け
  • 土のう袋 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    土のう袋

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    18,980税込20,878
    1箱(50枚×12袋)
    当日出荷
    土のう袋の中に土を入れて災害対策として用いたり、側溝のどろ上げの際に上げた泥を入れる為の袋として用いたりと、比較的万能な工業用の袋です。
    材質ポリエチレン(PE)寸法(幅W×高さH)(mm)480×620
  • ワイヤーロック80 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワイヤーロック80

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,898税込4,288
    1箱(5個)
    当日出荷
    鍵を紛失する心配のないダイヤル式ワイヤー錠です。お好きな番号を自分で自由に繰り返し設定可能です。赤いワイヤーで優れた視認性を発揮!扱いやすいソフトワイヤー採用です。自転車錠・工事現場・倉庫錠等使い方が豊富なワイヤー式ダイヤル錠です。
    材質ワイヤー:PVCコーティング/シリンダー:亜鉛ダイカスト寸法(Φ×Lmm)10×80ロックダイヤル式
  • 文字合わせ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    文字合わせ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,798税込5,278
    1ダース
    当日出荷から5日以内出荷
    南京錠タイプの符号錠(ダイヤル錠)で、キー無しで番号を合わせると解錠できます。開錠番号は初期設定されております。
    材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:鉄/本体リング:アルミ合金材質(本体)亜鉛ダイカストロック文字合わせ材質(ツル)
  • ワールド ステンD型フード付ガラリ 防火ダンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ステンD型フード付ガラリ 防火ダンパー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。
    材質ステンレス(SUS304)タイプステンレス防虫網付
  • ワールド PCロングクーラーキャップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド PCロングクーラーキャップ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    樹脂製クーラーキャップです。ロングタイプで厚壁にも対応します。適合パイプ:SU管、VP管
    材質ABS樹脂寸法(mm)75
  • ユニクロ金折 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ユニクロ金折

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,898税込2,088
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    最もスタンダードな補強金物です。先端がケガをしにくい」アール形状です。
    材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
  • ステン枠防音調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステン枠防音調整戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(12個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
    材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
  • ステンレス枠調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス枠調整戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,898税込5,388
    1箱(12個)
    当日出荷
    ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
    材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
  • 鉄枠調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    鉄枠調整戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,798税込4,178
    1箱(12個)
    当日出荷
    ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング無し仕様の角型(V型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
    材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング無)車輪径(Φmm)30角タイプV型調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
  • ワールド シキイレール用戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド シキイレール用戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,998税込4,398
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな外れにくい段付(Y型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
    材質枠:ステンレスSUS304/車輪:ジュラコン(R)(ベアリング入)タイプY型
  • 六甲 Φ35用 エンドエルボ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 エンドエルボ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    木製丸棒手摺のL型のエンド部材です。
    材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • 六甲 Φ35用 エルボ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 エルボ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    木製丸棒手摺のコーナー部材です。
    材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • 上枠付戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    上枠付戸当り

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    室内用の開きの扉に使用して下さい。
    材質ステンレスSUS304
  • 20型シキイレール FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    20型シキイレール

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,698税込5,168
    1箱(10本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    アルミ製の敷居レールです。
    材質アルミ
  • ファースト スプレーグルー(透湿シート用接着剤) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ファースト スプレーグルー(透湿シート用接着剤)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    7,998税込8,798
    1箱(6本)
    3日以内出荷
    帯状のスプレーパターンで飛散が少なく厚い塗面が得られます。透湿シートと木材、金属やフォーム材同士、布、木材、金属等を素早く接着します。ガラスウールやウレタンフォーム等の断熱材を素早く接着します。塗布可能面積は1回塗りで12m2です。
    材質スチレンブタジエンゴム、ノルマルヘキサ、ジメチルエーテル容量(mL)430塗布面積(m2)12
  • すき間モヘアシール100mリール巻 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    すき間モヘアシール100mリール巻

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。お得な100mリール巻タイプです。
    材質毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープ長さ(m)100
  • 天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    芯棒部分に寸切ボルトを使用しているので、天井から好きな位置に、パイプを設置可能なパイプブラケットです。長さは、ねじることで微調整可能(スライド幅間)。
    付属品ビス付材質真鍮仕上ニッケルメッキ
  • K 足掛L型ブラケット 38 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    K 足掛L型ブラケット 38

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
    寸法A(mm)180
  • フラット戸当りZ型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    フラット戸当りZ型

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ドアの固定・解除共にワンタッチボタンでできる。ストップ部品は鋼板製で頑丈。受け部は床面加工のいらない面付タイプ。バリアフリー仕様。取付ゲージ付で施工が簡単。床とドアの隙間は16mmまで対応可能。磁力は4000ガウス
    仕様スイッチタイプ材質本体:亜鉛ダイカスト/キャッチプレート:S55C鋼板仕上クローム
  • ステン笠木 SUS304ヘアーライン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステン笠木 SUS304ヘアーライン

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    6,298税込6,928
    1本
    3日以内出荷
    ステンレス製の笠木金物です。
    材質ステンレスSUS304長さ(m)4寸法A(mm)40寸法B(mm)20仕上ヘアーライン
  • Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 全 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 全

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,198税込1,318
    1箱(125本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。用途:台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
    種別全ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )ステンレス
  • Zステンレス フレキ コーススレッド 全 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Zステンレス フレキ コーススレッド 全

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,898税込3,188
    1箱(500本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。 用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
    材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)ステンレス
  • Kスベリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Kスベリ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(200個)
    当日出荷
    建具の下に使用して、建具のすべりを良くします
    材質ポリエチレン(PEHD出光2110JH)
  • K 丸型レジスター FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    K 丸型レジスター

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な樹脂製の丸型レジスター、ツマミを前後して開閉します。
    材質ABS樹脂呼び径(Φmm)100
  • Kレジスター FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Kレジスター

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    959税込1,055
    1箱(2枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    換気用のスライド開閉式レジスター(給気口)
    材質強化スチロールアイボリータイプ面付け(ビス付)
  • 角窓 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    角窓

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    明かりとり用の部材です。
    材質強化スチロールタイプ挟み込み外径(Φmm)104×104開口寸法(mm)92×92ドア厚(mm)30~36
  • 軒天 新星 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    軒天 新星

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(2枚)
    3日以内出荷
    軒天用換気部材です。
    材質強化スチロールアイボリータイプ面付け(ビス付)外形寸法(mm)200×450取付穴寸法(mm)(ビス)150×400