カテゴリ
絞り込み
ブランド
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ステンレス柱受
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から4日以内出荷日本国産の柱受け金物(柱脚金物)です。材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)仕上ヘアーライン
洋風ヤギリ モンブラン
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥5,898税込¥6,4881箱(2枚)3日以内出荷シンプルでスタイリッシュな洋風ヤギリの換気材です。材質高級ABS樹脂タイプ面付け(ビス付)外形寸法(mm)600×200×36取付穴寸法(mm)(ビス)527×174
No2000ポスト 内フタ付気密型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から5日以内出荷材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
No3000ポスト タテ型 内フタ付気密型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から6日以内出荷材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
No18ヴィクトリアポスト口
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から4日以内出荷材質亜鉛ダイカスト取付寸法(mm)(開口)52×207
消火器保護カバー (使用法、消火器製造年・製造番号記入欄印字タイプ)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥799~税込¥879~1枚ほか4日以内出荷設置消火器のホコリや汚れを防ぎ、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。赤字に白の「消火器」の文字、使用法が印字されているため、消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。透明なため消火器がよく見えて点検もラク。普通・油・電気火災用10型消火器1本用です。10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。消火器の製造年、製造番号を記入できるスペースもあり、点検・管理に便利です。耐候性のあるPET樹脂を採用、半屋外でもご使用いただけます。用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として。マンション、アパート、オフィス、事務所、半屋外の駐車場・エントランスなどに。材質PET樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)280×580本体質量(g)約60
防鳥・防球・多目的ネット【ブラウン】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥4,998~税込¥5,498~1枚9日以内出荷ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえなど多目的なシーンでお使い頂けます。周囲に6mm補強ロープ使用しています。マス目(網目)25mmの汎用タイプで多目的に使用可能な網(ネット)です。工場や倉庫、店舗などの防鳥ネットや防犯用の間仕切りネットにも使用可能、糸の太さは一般的な1.85mmで。440dの繊維を36本紡ぎ合わせて1本の糸にしており、また素材にはポリエチレンを採用し強度・耐候性があります。用途鳥害防止用ネット、ゴミ飛散防止ネット、ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえネット、防犯ネット、園芸ネット、安全ネット、間仕切り用ネット、簡易フェンス、インテリアなど仕様無結節、周囲:6mm補強ロープ使用材質ポリエチレン (PE)色ブラウン(茶)規格440T/36本糸径(Φmm)約1.85目合い(mm)(網目)25目
エルボ(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷90度対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム形状エルボ仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
ワールド ステンD型フード付ガラリ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から6日以内出荷オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。ステンレス防虫網付、止水板付きです。材質ステンレス(SUS304)
ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。材質ステンレス(SUS304)
UVシート #4000
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚3日以内出荷から4日以内出荷シートの厚み0.26mmの超厚手タイプでメッシュ(本)14×14(超厚手#4000タイプ)紫外線に強い耐候性安定剤入のUVカットで耐候性抜群UVシルバーシートです。土木工事用、野積資材のカバー、および農業・園芸に適しています。材質織物:中低圧ポリエチレン/ラミネート:高圧ポリエチレン形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.26色シルバー厚さ#4000
集成材 六甲用木製キャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥558税込¥6141個当日出荷から3日以内出荷木製丸棒手摺用の木製エンドキャップです材質タモ材径(Φmm)35適合径(Φmm)35
マルチラバトリーヒンジ扉厚40mm用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,198税込¥3,5181組当日出荷ラバトリー用の丁番です。扉厚40mm~用、適用扉:30kg 以下材質ステンレスSUS304寸法(mm)113×107×2.5仕上ヘアーラインバフ
ステンウッドデッキビス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(141本)ほか当日出荷から3日以内出荷硬質ウッドデッキ材用ビスです。サビ、ねじ切れ、頭とび防止のためXM-7Φ5.5を採用・フレキ頭でスクエアービット#3に対応し高トルクに耐える仕様!材質ステンレスSUS XM-7
UC強力掛金
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,798~税込¥3,078~1箱(2個)当日出荷開閉時南京錠等でロック可能。鋼製・木製重量門扉の固定や外部の出入り口に最適材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
デジタルロックツル長 ヘッダー付
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮寸法(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮
No30ステンレスシュート 内フタ付気密型 大壁用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂タイプ大壁用調整範囲(mm)(壁厚)135~190
ブチ抜きビス ナベ(SUS410)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(83本)ほか当日出荷下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス(SUS410)形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用延長物干金物 ホスタス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥5,398税込¥5,9381組(2本)3日以内出荷既存の屋外用物干金物に取り付けて、高さや物干スペースを拡大できる延長物干金物です。物干金物に合わせて挟み込み、固定用ノブを回して留めるだけの簡単取り付けです。用途に合わせて、3段階で角度の調整ができます。上に延長すればワンピースやツナギなど丈の長い洗濯物も地面に触れずに干せるようになります。前に延長すれば2本の物干竿でより多くの洗濯物を干すことができるようになります。用途屋外物干スペースの拡大、物干高さの拡大材質アルミダイカスト穴径(Φmm)【竿受け】Φ40耐荷重(kg)10表面処理粉体塗装アーム寸法(mm)366×60×48
配線穴キャップ 丸型 45mm
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥199税込¥2191個当日出荷配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ45mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ45寸法A(mm)17寸法B(mm)14寸法D1(mm)45寸法D2(mm)34寸法D3(mm)38.5寸法D4(mm)39
天井付け室内物干し ROOM DRY HANGER
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか3日以内出荷室内干しのスペースの拡張に最適な天井付けスつ内物干金物です。全長を340mm、450mm、620mmの3段階に高さ調整できる簡単便利な室内物干です。使用されない時はポールごと外せますので、空間を無駄にしません。本製品を2本組み合わせて使用することにより、竿を掛けることができます。【取付方法】。天井仕上材の下地材(野縁、根太等)の位置を必ず確認の上、取り付けて下さい。木の下地材には付属の木ネジを使用して確実に下地に固定させて下さい。コンクリート・天井直付の場合、市販のアンカープラグをご使用下さい。 この場合は、充分な耐荷重が得られるよう専門業者とご相談下さい。用途戸建住宅、マンション、ハイツ、アパート、集合住宅、寝室、リビング、居間、洗面所、ランドリースペース、脱衣所など室内天井へ材質座金:亜鉛ダイカスト、ポール:アルミニウム、フック:ABS樹脂全長(mm)340/450/620色ホワイトタイプ天井取付け種類室内天井取付(スポット型)耐荷重(kg)8(1本あたり)リング内径(Φmm)42調整タイプ3段階
【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥48,900税込¥53,7901セット11日以内出荷工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(両開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本)材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kgタイプ両開き種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入りピッチ(mm)ブラケット:800高さH(mm)開口寸法:1500~4000ブラケットスチール/ユニクロメッキハトメピッチ(mm)200材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ幅W(mm)開口寸法:1000~10000敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kgハトメ内径10mm/アルミチェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ)レール取付天井付/壁面(正面)付サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 片開きタイプ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥33,900税込¥37,2901セット11日以内出荷工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(片開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本)材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kgタイプ片開き種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入りピッチ(mm)ブラケット:800高さH(mm)開口寸法:1500~4000ブラケットスチール/ユニクロメッキハトメピッチ(mm)200材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ幅W(mm)開口寸法:1000~10000敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kgハトメ内径10mm/アルミチェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ)レール取付天井付/壁面(正面)付サービス分類オーダー・加工
#1800 長尺シート
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷100m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.1mmの厚手タイプで現場作業も安心です。建設現場周辺の美観を配慮したホワイトシートです。材質ポリエチレン形状ロールタイプ厚さ(mm)0.1色スノーホワイト(白)長さ(m)100厚さ#1800番手#1800仕上り寸法(縦×横)(m)0.91×100呼び寸法(縦×横)(m)0.9×100幅(m)0.9
六甲 Φ35用 イージーキャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から3日以内出荷木製丸棒手摺のエンドキャップです。材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
ロータリーブラケット 首長
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷取付座が回転するため、下地に合わせた取り付けが可能です。材質亜鉛ダイカストサイズL仕上クローム
No24メイルシュート 内フタ付気密型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷から6日以内出荷材質(受口)亜鉛ダイカスト、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
防鳥・防球・多目的ネット【ブラック】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥4,998~税込¥5,498~1枚9日以内出荷ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえなど多目的なシーンでお使い頂けます。周囲に6mm補強ロープ使用しています。マス目(網目)25mmの汎用タイプで多目的に使用可能な網(ネット)です。工場や倉庫、店舗などの防鳥ネットや防犯用の間仕切りネットにも使用可能、糸の太さは一般的な1.85mmで。440dの繊維を36本紡ぎ合わせて1本の糸にしており、また素材にはポリエチレンを採用し強度・耐候性があります。用途鳥害防止用ネット、ゴミ飛散防止ネット、ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえネット、防犯ネット、園芸ネット、安全ネット、間仕切り用ネット、簡易フェンス、インテリアなど仕様無結節、周囲:6mm補強ロープ使用材質ポリエチレン (PE)色ブラック(黒)規格440T/36本糸径(Φmm)約1.85目合い(mm)(網目)25目
防鳥・防球・多目的ネット【ホワイト】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥4,998~税込¥5,498~1枚9日以内出荷ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえなど多目的なシーンでお使い頂けます。周囲に6mm補強ロープ使用しています。マス目(網目)25mmの汎用タイプで多目的に使用可能な網(ネット)です。工場や倉庫、店舗などの防鳥ネットや防犯用の間仕切りネットにも使用可能、糸の太さは一般的な1.85mmで。440dの繊維を36本紡ぎ合わせて1本の糸にしており、また素材にはポリエチレンを採用し強度・耐候性があります。用途鳥害防止用ネット、ゴミ飛散防止ネット、ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえネット、防犯ネット、園芸ネット、安全ネット、間仕切り用ネット、簡易フェンス、インテリアなど仕様無結節、周囲:6mm補強ロープ使用材質ポリエチレン (PE)色ホワイト(白)規格440T/36本糸径(Φmm)約1.85目合い(mm)(網目)25目
トリマー用スパイラルDビット(ダウンカット) 木工用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷超硬無垢!木工用の切れ味抜群トリマー用スパイラルビットです。ダウンカット(左ねじり)仕様ですので、木屑を下へ送り出します。ストレートビットに比べ、優れた切れ味で綺麗に仕上がります。木製建具のガラリの切り欠きや添わせ切りなど現場加工で活躍します。仕様プラスチックケース入り材質超硬無垢軸径(Φmm)6全長(mm)65タイプダウンカット軸長(mm)35刃長(mm)20
ワールド ブラックL型棚受
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥799~税込¥879~1セット(2本)3日以内出荷スタンダードなL型棚受けでスタイリッシュなブラック色タイプ!設定吊り下げタイプのパッケージでディスプレイが簡単・綺麗です。豊富なサイズでお客様のニーズに対応材質鋼板色ブラック塗装(黒塗装)付属ビス有無皿木ねじ黒塗装棚受け金具L型棚受
ステンレス製巾広フック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス
ヒッパリ(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷四方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム形状三方寸法(mm)32仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応