カテゴリ
絞り込み
ブランド
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

セーフティブロック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥419~税込¥461~1個当日出荷から3日以内出荷工事現場の側溝の養生が簡単に出来ます。側溝へのコインや小物の落下防止に。居宅や店舗先の側溝の穴塞ぎに最適です。注意:素手で設置しないで下さい、手を切ることがあります。(必ず手袋をご使用下さい)蓋以外の目的に使用しないで下さい。湿気や水分の多い場所、油分がある場所ではすべることがあります。材質スチール
プッシュ式レジスター
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,298~税込¥1,428~1台3日以内出荷表面のシャッターを手で押すことにより開閉を繰り返し行うことができます。・シャッターは『全閉→全開→中開→小開→全閉』の順で3段階の風量調節を行うことができます。外気浄化フィルター付(花粉粒子補修効率約93%)で屋外の空気中の花粉やホコリ粉塵の侵入を防ぎます。脱着式フェイス・フィルター使用で保守・点検がスムーズです。材質樹脂タイプ袋入
ステンレスタラップN
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,898~税込¥3,188~1本3日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製で錆びにくいタラップ。材質ステンレスSUS304仕上バフ研磨仕上
ジャンボモヘア
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥13,980税込¥15,3781箱(10本)3日以内出荷毛足が20mmのロングタイプのすき間用シール材です。大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに最適!ナイロン製モヘアを使用しているため、ドアの開閉もスムーズです。材質モヘア:ナイロン/ベース:軟質ポリプロピレン色ライトグレー寸法(長さ×幅×高さ)(mm)2000×9×20
K 足掛L型ブラケット 32
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から3日以内出荷カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。材質真鍮寸法A(mm)180仕上頭部:真鍮クローム
プッシュノブ(プッシュツマミ)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷ツマミが出っぱらないので家具の表面がすっきりします。又安全性も高くなります。 家具だけでなく色々な所に使えます。10万回の耐久テストに合格。付属品固定ビス・固定板
SUS-304(7×7) ステンレス ワイヤーロープ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥12,980~税込¥14,278~1巻3日以内出荷耐食性・耐錆性・耐熱性・耐摩擦性等非常に優れた特性を持っており、美しい光沢を持っているため、建築用・産業用からレジャー関連まで広範囲な分野に使用されています。長さ(m)200材質ステンレスSUS304
ゴールド万能ビス(化粧箱)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥689~税込¥758~1箱(250本)ほか3日以内出荷ハイロー2条ねじ設計で部材をカット。部材の割れや裂けを防ぎます。 石膏ボード、プラスチック板、ナゲシ板や硬質木材の接合に最適です。材質/仕上鉄クロメート
ステン靴摺 SUS304ヘアーライン
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥5,598税込¥6,1581本3日以内出荷ステンレス製の靴摺金物です。長さ(m)4材質ステンレスSUS304厚さ(mm)1.2寸法A(mm)40寸法B(mm)20仕上ヘアーライン
Zフレキコーススレッド 全ネジ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,598~税込¥1,758~1箱(500本)ほか当日出荷から4日以内出荷フレキ付きのコーススレッドビス。ケイカル板・フレキ板硬質木材等の硬いボード類を木下地に取り付け。材質鉄ユニクロ種別全ネジ仕上ユニクロメッキ
ステンレス+A皿 タッピング
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,798~税込¥3,078~1箱(200本)ほか3日以内出荷ステンレスタッピングスクリュー(A タイプ)サラ頭仕様、木下地に最適です。材質ステンレス(SUS XM7)色ブライト種類1種(Aタイプ)
UC+A皿 タッピング
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,098~税込¥1,208~1箱(250本)ほか3日以内出荷ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ)サラ頭仕様、木下地に最適です。材質SWCH18A種類1種(Aタイプ)仕上ユニクロ硬さ(Hv)表面450以上、心部200~400
SUS410 Zコーススレッド 全ネジ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,798~税込¥3,078~1箱(500本)ほか3日以内出荷マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。材質ステンレス(SUS410パシペート)種別全ネジ色ステンレスSUS410パシペート
Zステンレス フレキ コーススレッド 半
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,998~税込¥3,298~1箱(400本)ほか3日以内出荷マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。 用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)色ステンレス
SUS-430 ワンタッチ止受
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥4,298~税込¥4,728~1箱(100個)3日以内出荷クローゼット柱(棚柱)はアルファベットの刻印付で棚板の高さ調整が容易にできます。マンションや戸建住宅のクローゼットの収納棚の棚板受けや店舗のディスプレイ棚に最適です。ピッチは20mm仕様です!取付ピッチ(mm)20用仕上ヘアーライン
K 丸型ガラリ 網無
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥379税込¥4171個3日以内出荷一般的な樹脂製の網無仕様の丸型換気ガラリ(換気口)呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂寸法A(mm)139寸法B(mm)99寸法C(mm)36
天使の床下地 SDセット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥15,980~税込¥17,578~1セット翌日出荷人と地球に優しく床下地をしっかり撥水養生! 赤ちゃんの積み木にも使える撥水剤。そのまま床施工可能! 接触角度95°の高い撥水力。 木の呼吸そのまま。木本来の調質能力で浸透してしまった水分もゆっくり蒸発。 スプレー噴霧で時間短縮、作業が簡単。 塗布後すぐに物が置ける。セット内容3L蓄圧噴霧器(手持式)、ロート塗布面積(m2)標準/99~105引火点(℃)なし発火点(℃)なし乾燥時間(分)夏季:15~25、冬季:20~30、晴天日当たり場:15分程度、完全乾燥2日間
天使の床下地 DXセット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥16,980~税込¥18,678~1セット翌日出荷人と地球に優しく床下地をしっかり撥水養生! 赤ちゃんの積み木にも使える撥水剤。そのまま床施工可能! 接触角度95°の高い撥水力。 木の呼吸そのまま。木本来の調質能力で浸透してしまった水分もゆっくり蒸発。 スプレー噴霧で時間短縮、作業が簡単。 塗布後すぐに物が置ける。セット内容5L蓄圧噴霧器(肩掛式)、ロート乾燥時間(分)夏季:15~25、冬季:20~30、晴天日当たり場:15分程度、完全乾燥2日間引火点(℃)なし塗布面積(m2)標準/99~105発火点(℃)なし
No24ステンレスシュート 内フタ付気密型 厚壁用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷から6日以内出荷材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂タイプ厚壁用調整範囲(mm)(壁厚)190~290
No24ステンレスシュート 内フタ付気密型 真壁用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷から4日以内出荷タイプ真壁用調整範囲(mm)(壁厚)95~135材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
No30ステンレスシュート 内フタ付気密型 厚壁用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂タイプ厚壁用調整範囲(mm)(壁厚)190~290
ステンレス上枠兼用戸当り
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷床や巾木に戸当りがつけられない場合などに使用します。 左右勝手がなく、ストップ角度も自在に決定することが出来ます。材質ステンレスSUS304付属品ビス付
スペースジョイント(ピクチャーレール用連結金具)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥128税込¥1411セット(2本)当日出荷スペースラインの接続に使用。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)仕上鉄ユニクロメッキ
No.3000ポスト タテ型 内フタ付気密型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷から4日以内出荷材質受口/SUS304、シュート部/SUS430、内フタ/ABS、樹脂タイプ厚壁用調整範囲(mm)(壁厚)191~290
避難誘導ステッカー150×400 2色印字/4か国語表記タイプ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥599~税込¥659~1枚ほか4日以内出荷黒文字と赤文字で認識しやすい避難ステッカーです。簡単に法令の表示が可能な表示シールです。日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語表記タイプです。用途マンション、アパートバルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。材質透明PET表面保護フィルム(UVカット)+アルミフィルムPET仕上シルク印刷(表面:オーバーコート+ラミネート加工)寸法(高さH×幅W)(mm)150×400
ファースト 防虫網 ハト印 ステンレスアミ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥25,980~税込¥28,578~1本5日以内出荷ステンレスSUS304製の防虫網です。網戸の張替えや換気口の虫の侵入防止に利用可能です。用途網戸張替えなど。材質ステンレス(SUS304)色ステンカラー長さ(m)30
ファースト 防虫網 ステンレスアミ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10枚)5日以内出荷ステンレスSUS307製の防虫網です。カット済みですので切らずにご使用いただけます。用途網戸張替えなど。材質ステンレス(SUS304)色ステンカラー長さ(m)2幅(m)0.91
ファースト 換気口 PCクーラーキャップロング Φ75 シルバーグレー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥429税込¥4721個5日以内出荷樹脂製クーラーキャップです。ロングタイプで厚壁にも対応します。適合パイプはSU管、VP管です。用途エアコンの配管に。室外への配線等に。トラスコ品番698-5603材質ABS樹脂全長(mm)87外径(mm)112内径(mm)73.5適合パイプ内径(Φmm)75
強力ジョイント補修テープPRO UVシルバー 95mmx5m(屋外対応)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,398税込¥3,7381巻3日以内出荷ガッツリ貼りついて剥がれにくい屋外用のテープです!。PEシート破損後の補修や生地破損しやすい部分の補強に最適です。パレットカバー等の天井補強・ポケット付け・シート破損時の補修などに最適です。UV剤入りですので屋外で長期間使用可能です。トラックシートなどの補修や補強!遮光フィルムの補修!シルバーシートとアスファルトの境目などUVシートとの補強や補修・連結に最適なUV剤配合の屋外対応の屋外用強粘着テープです。用途パレットカバー、UVシート、プルーシート、ビニールシート、遮光フィルム、トラックシート、農機具カバー、テント倉庫、サイクルハウス・物置カバーなど仕様UV剤入り、屋外使用可能材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.34色シルバー長さ(m)5番手#4000幅(m)95耐候年数(年)3(目安)
UVシート#3000 ODグリーンシート 原反ロール
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷景観になじみの良いカラーとなっています。ODグリーンカラーで山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観に適し養生や資材カバーとしても活躍する厚手の作業用シート。UV耐候材配合のクロスシートのため耐候性・防水性に優れ野積みシートとしてご使用下さい。用途建築、土木、農業、防災、緑地地帯工事の養生や資材カバー、倉庫用テント、港湾関係の荷物用カバー、貯水タンクの防水用カバーなど材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.2質量(kg)約29色オリーブドラブ(ODグリーン)タイプ長尺ロール巻長さ(m)100番手#3000幅(m)1.87
UVシート#4000 シルバーシート(大判ジャンボサイズ)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥56,980~税込¥62,678~1枚3日以内出荷UV耐候材配合の#4000シルバーシートです。耐候性・防水性に優れ一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。長期保管の野積などに最適です!シートは織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配はありません。耐久性に富んでおり、寒さにも十分抵抗を持っています。用途野積み、カバー、建築、土木、濃水産業他、カーテン、レジャー、養生等材質ポリエチレン、周囲補強ロープ:ポリプロピレン厚さ(mm)約0.34色シルバーハトメピッチ(mm)約900番手#4000ハトメアルミ(#28mm/内径12mm)