絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
482件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステン枠防音調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステン枠防音調整戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(12個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
    材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
  • 鉄枠防音調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    鉄枠防音調整戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(12個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
    材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
  • KV型レール戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    KV型レール戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,998税込5,498
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
    材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
  • #1800 長尺シート FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    #1800 長尺シート

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    100m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.1mmの厚手タイプで現場作業も安心です。建設現場周辺の美観を配慮したホワイトシートです。
    材質ポリエチレン形状ロールタイプ厚さ(mm)0.1スノーホワイト(白)長さ(m)100厚さ#1800番手#1800仕上り寸法(縦×横)(m)1.82×100呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100幅(m)1.8
  • 六甲 Φ35用 イージーキャップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 イージーキャップ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    木製丸棒手摺のエンドキャップです。
    材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • 六甲 Φ35用 ブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 ブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    木製丸棒手摺用のL型ブラケットです。
    材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • コンパクト棚受 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    コンパクト棚受

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(6本)ほか
    3日以内出荷
    耐荷重に優れたシンプルでコンパクトな棚受けです。 吊り下げ式で、ディスプレイが簡単、サイズが豊富でお客様のニーズに対応。耐荷重:100kg(1本当り)
    材質亜鉛ダイカスト耐荷重N(kgf)100棚受け金具L型棚受け
  • マルチラバトリーヒンジ扉厚30mm用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    マルチラバトリーヒンジ扉厚30mm用

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,198税込3,518
    1組
    当日出荷
    ラバトリー用の丁番です。扉厚30mm~用、適用扉:30kg 以下外開き、内開きすべての開閉扉に適応します。扉の抜き止め防止装置付。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)113×89×2.5仕上ヘアーラインバフ
  • 真鍮埋込レール FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    真鍮埋込レール

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    翌日出荷
    真鍮製の埋込式のレールです。
    材質真鍮高さ(mm)22.3
  • アルミダボ柱 Aダボ 真鍮 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    アルミダボ柱 Aダボ 真鍮

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,698税込5,168
    1箱(60個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミダボ柱 掘込タイプ・面付タイプ
  • ロータリーブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ロータリーブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    取付座が回転するため、下地に合わせた取り付けが可能です。
    材質亜鉛ダイカストサイズM仕上クローム
  • Zステンレス コーススレッド XM-7 半 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Zステンレス コーススレッド XM-7 半

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,998税込3,298
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷
    オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
    種別半ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )ステンレス
  • SUS-430 クロゼット柱用 止受 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    SUS-430 クロゼット柱用 止受

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    クローゼット柱(棚柱)はアルファベットの刻印付で棚板の高さ調整が容易にできます。マンションや戸建住宅のクローゼットの収納棚の棚板受けや店舗のディスプレイ棚に最適です。ピッチは20mm仕様です!
    仕上ヘアーライン取付ピッチ(mm)20用
  • K 丸型ガラリ 網付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    K 丸型ガラリ 網付

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な樹脂製の網付仕様の丸型換気ガラリ(換気口)
    材質ABS樹脂
  • No2000ポスト タテ型 内フタ付気密型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    No2000ポスト タテ型 内フタ付気密型

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
  • フラットポスト口 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    フラットポスト口

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304取付寸法(mm)(開口)70×330
  • No24ワイドポスト口 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    No24ワイドポスト口

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    3日以内出荷
    材質ステンレス寸法H(mm)88寸法A(mm)225寸法D(mm)45寸法B(mm)40寸法D1(mm)19寸法D2(mm)64取付寸法(mm)(開口)60×255寸法W(mm)320寸法P(mm)272寸法W1(mm)250
  • 超多用途両面テープ Mピタテープ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    超多用途両面テープ Mピタテープ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    「接着しにくい」を過去に。プロ向けの超強力両面テープです。小巻で使用しやすい3m巻タイプです。3M(TM) VHB(TM) テープ LSE-110WFを使用!圧倒的な接着力、強度、耐久性!。独立発泡フォームによる接合のため、高い接着力とシール性を発揮!。シリコーンやフッ素樹脂加工、剥がれやすい塗装面にも、そのまま貼れます!。スリーエムジャパン製 VHBテープ LSE-110WFを使用。【多用途タイプLSE-110WFについて】3M(TM) VHB(TM) テープは、ネジや溶接を代替可能な超強力両面テープです。幅広い材料に接着、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックにも強力に接着します。簡単施工で、強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外両方で使用可能です。
    用途代表的な素材例:スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗装面、ポリカ、FRP、 ナイロン、硬質塩ビ、軟質塩ビ、ポリプロピレン、モルタル、ベニヤ合板幅(mm)15厚さ(mm)1.1ホワイト長さ(m)3接着剤アクリル系材質(キャリア)アクリルフォーム
  • Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能。1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 。2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造。1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。
    用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチールブラック直径(Φ)35取付ピッチ910mm以下・(端部)100mm以下適合サイズ(mm)【手摺】35出幅(mm)78
  • ステンレス製J形フック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製J形フック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。付属品(ビス)ステンレス3.5×22材質ステンレス仕上鏡面磨
  • ワールド アルミ自在物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド アルミ自在物干

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,598税込5,058
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    2段階高さ調整タイプの天井取付け物干し金物です。
    材質アルミ
  • ワールド ウルトラ隅金 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ウルトラ隅金

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス製の板厚5.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。取付穴は6Φ両面皿穴で用途も広がります。
    材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン
  • ユニクロ金折 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ユニクロ金折

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,898税込2,088
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    最もスタンダードな補強金物です。先端がケガをしにくい」アール形状です。
    材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
  • ストロングシート #2000 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ストロングシート #2000

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    建設現場周辺の美観を配慮したホワイトシートです。基礎や資材全体を覆うことで、雨よけ・埃よけとしてご利用頂けます 【用途】:土木建築現場、工場での野積み、塗装ペンキのしずく受けなど様々な用途に応じてご利用下さい。
    材質ポリエチレン形状折りたたみタイプスノーホワイト(白)厚さ#2000
  • キーホルダー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    キーホルダー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    459税込505
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    鍵の管理・整頓を応援するワールドキーボックス用のキーホルダーです
    材質プレート部:樹脂/キーリング:鉄寸法(mm)25×62寸法(縦×横)(mm)62×25
  • 六甲 Φ35用 コーナージョイント FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 コーナージョイント

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    木製丸棒手摺と木製丸棒手摺の接続部の角度を自在にジョイント出来るので、施工がスピーディーになりました。折り返し階段、階段から廊下へのジョイントに最適です。
    材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • ラバトリーヒンジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ラバトリーヒンジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷
    トイレ(ラバトリー)扉用の丁番(ヒンジ)です。調整範囲30~40mm
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)103×70×2.0仕上ヘアーライン
  • すき間モヘアシール100mリール巻 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    すき間モヘアシール100mリール巻

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。お得な100mリール巻タイプです。
    材質毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープ長さ(m)100
  • K 足掛L型ブラケット 38 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    K 足掛L型ブラケット 38

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
    寸法A(mm)180
  • 鉄溶接蝶番(リベット蝶番) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    鉄溶接蝶番(リベット蝶番)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,998税込2,198
    1箱(2枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼製扉等に最適の鉄製の溶接(リベット)丁番
    材質仕上生地ねじ穴数0
  • らくらくハッチ ガスダンパー式 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    らくらくハッチ ガスダンパー式

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    ガスクッションを使用していますので、蓋の開閉がスムースで静かにおこなえます。ガスダンパー式ステータイプの屋上マンホールです。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)600×1000仕上バフ研磨
  • ワンウェイ掲示板 アルミ枠 ピン専用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワンウェイ掲示板 アルミ枠 ピン専用

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷
    弾力性に富み、ピンホールの復元力の強いビニールスポンジレザー貼りです。※ピン専用
    付属品特小L金具4個、壁面取付け木下地用ビス4本、本体取付用ビス4本材質枠:アルミ/表面仕上:ビニールレザー貼寸法(mm)610×910外寸法・幅(mm)910外寸法・高さ(mm)610グリーン購入法適合
  • ダボ棚受 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ダボ棚受

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    6,698税込7,368
    1箱(400個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質真鍮仕上ニッケル
  • 透湿シート シットール FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    透湿シート シットール

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    11,980税込13,178
    1箱(2巻)
    3日以内出荷
    透湿シートです。透湿性にすぐれ、壁内部の湿気を排出し結露を防止します。 100% ポリオレフィンであり、雨水等から家を守ります。冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の温度を保持します。NYG 協会推奨、JIS 規格透湿防水シート、住宅金融公庫認定品です。
    仕様ファーストマーク入材質ポリオレフィン
  • Ni+A丸皿 タッピング FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Ni+A丸皿 タッピング

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,598税込2,858
    1箱(1200本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ニッケルタッピングスクリュー(A タイプ) 丸皿頭仕様、用途:スライド丁番取付ビスに最適です。
    材質SWCH18A種類1種(Aタイプ)仕上ニッケル硬さ(Hv)500
  • ステンレス+Aトラス タッピング FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス+Aトラス タッピング

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(250本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレスタッピングスクリュー(A タイプ)トラス頭仕様、木下地に最適です。
    材質ステンレス(SUS XM7)ブライト種類1種(Aタイプ)
  • Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 全 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 全

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,198税込1,318
    1箱(180本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。用途:台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
    種別全ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )ステンレス
  • SUS410 Zコーススレッド 全ネジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    SUS410 Zコーススレッド 全ネジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,798税込3,078
    1箱(500本)ほか
    3日以内出荷
    マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
    種別全ネジ材質ステンレス(SUS410パシペート)ステンレスSUS410パシペート
  • Zステンレス コーススレッド XM-7 全 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Zステンレス コーススレッド XM-7 全

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,998税込4,398
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
    種別全ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )ステンレス
  • Vスベリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Vスベリ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷
    建具の下に使用して、建具のすべりを良くします
    材質ジュラコン(R)寸法(mm)9.3×20