253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭径(Φmm)22.5 底径(Φmm)35 高さ(mm)24 仕様プレート貼り サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法F(mm)- 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM4 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)13.5 頭径(Φmm)12.5 底径(Φmm)14 サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM3 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭径(Φmm)18 底径(Φmm)25 高さ(mm)18 仕様プレート貼り サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法F(mm)- 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM4 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

色(本体) 材質(本体)フェノール 止ねじM3.5 サイズ- 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

本体:黒 材質(本体)フェノール 高さ(mm)15 仕様止めネジ:M3.5 適合規格RoHS対応 最大幅(mm)32 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
298 税込328
当日出荷

高さ(mm)13.5 頭径(Φmm)13.7 底径(Φmm)13.7 材質(本体)アルミ 適合規格RoHS対応 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)15 仕様プレート貼り 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法F(mm)5.5 寸法D(Φmm)- 止ねじM4 寸法B(mm)- 寸法C(mm)15 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)1 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法F(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) 寸法G(Φmm)- 色(本体)
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
469 税込516
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

頭径(Φmm)14 底径(Φmm)19 高さ(mm)13.5 仕様止めネジ:M3.5プレート貼り 本体:黒 材質(本体)フェノール 適合規格RoHS対応 推奨適合工具マイナスドライバー
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭径(Φmm)14 底径(Φmm)15.5 高さ(mm)9.3 サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM3.5 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具マイナスドライバー 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

高さ(mm)17.8 最大幅(mm)36 底径(Φmm)25 サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM3.5 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷


材質(本体)アルミ 適合規格RoHS対応 止ねじM4 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色(本体) 材質(本体)フェノール 適合規格RoHS対応 寸法D(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法F(Φmm)- 寸法G(Φmm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)14 頭径(Φmm)26 底径(Φmm)24 材質(本体)アルミ 適合規格RoHS対応 止ねじM4 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サトーパーツモールドツマミ
RoHS
モールドツマミ ノブ ボリューム フェノール Φ6シャフト イモネジ カラーアルミプレート
材質(本体)フェノール ねじ【止めねじ】M3 締付トルク(N・m)【止めねじ】0.3 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サトーパーツモールドツマミ
RoHS
色(本体)B (黒) つや消し 仕様止めネジ : M3 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色(本体)シルバー 材質(本体)アルミ 頭径(Φmm)13 底径(Φmm)18 高さ(mm)20.5 止ねじM4 適合規格RoHS対応 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色(本体)シルバー/黒 材質(本体)アルミ 止ねじM4 適合規格RoHS対応 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コレットチャック機構です 推奨適合工具プラスドライバー 軸径5mm (+No.1) ねじ締付トルク(N・m)0.3以下 : M2.5ネジ 適合シャフト径(Φmm)Φ3.2、Φ3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色(本体)B (黒) つや消し 材質本体/ABS、指示線/ナイロン6 仕様止めネジ : M3 止めねじ穴は指示線を外した場所にあります。 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ(mm)18 頭径(Φmm)25 底径(Φmm)25 材質(本体)アルミ 適合規格RoHS対応 止ねじM4 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

サトーパーツメタルツマミ
RoHS
メタルツマミ ノブ ボリューム アルミ Φ6シャフト イモネジ
材質(本体)アルミ ねじ【止めねじ】M4 締付トルク(N・m)【止めねじ】0.5 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さ(mm)17 頭径(Φmm)25 底径(Φmm)35 サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM4 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷

色(本体)シルバー 材質(本体)アルミ 頭径(Φmm)15 底径(Φmm)15 高さ(mm)22 止ねじM4 適合規格RoHS対応 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

色(本体)シルバー 材質(本体)アルミ 頭径(Φmm)20 底径(Φmm)20 高さ(mm)23 止ねじM4 適合規格RoHS対応 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
欠品中

色(本体)シルバー 材質(本体)アルミ 頭径(Φmm)17 底径(Φmm)23 高さ(mm)20.5 止ねじM4 適合規格RoHS対応 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

サトーパーツメタルツマミ K-54
RoHS
色(本体)シルバー 材質(本体)アルミ 止ねじM4 適合規格RoHS対応 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
取扱い終了

撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 種類中継用SL端子台 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16) 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0) 機構チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 操作部色W(白) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
239 税込263
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付方式ハンダ/タブ兼用 結線方式ネジ 色(本体)B(黒) 定格電圧(V)250 端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
219 税込241
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子間ピッチ(mm)7.62 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 定格電流(UL)(A)10 色(本体)B(黒) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 端子金具PC端子 耐電圧(V/min)AC2000
1個
特価
169 税込186
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

サトーパーツモールドツマミ
RoHS
モールドツマミ ノブ ボリューム ナイロン Φ6シャフト コレットチャック カラーキャップ 黒本体
用途1コレットチャック式 2適合シャフト Φ6.0mm 材質(本体)ナイロン6 締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.4以下(M4ねじ) 推奨適合工具プラスドライバー 軸径6mm (+No.2) 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サトーパーツメタルツマミ K-34
色(本体)シルバー/黒 材質(本体)アルミ 止ねじM4 適合規格RoHS対応 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)