カテゴリ

  • 制御機器(48)
絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • AMPHENOL(144)
  • 東洋技研(95)
  • RS PRO(91)
  • WURTH ELEKTRONIK(76)
  • SAMTEC(62)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(60)
  • 日本モレックス(molex)(45)
  • JST(日本圧着端子製造)(33)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • SIEMENS(21)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • 三菱電機(8)
  • パトライト(PATLITE)(8)
  • エレコム(7)
  • MAC8(マックエイト)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11極」の検索結果

48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)

    サトーパーツ(8件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ/タブ兼用定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700

    サトーパーツ(16件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
    種類中継用SL端子台取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • 端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-40

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
  • ネジ式端子台 サトーパーツ

    ネジ式端子台

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)高さ(mm)17.5取付方式直付け適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    ¥1,790税込¥1,969
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上端子間ピッチ(mm)2.54材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3
  • 端子台 中継用2列型 ML-3391 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-3391

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)9.5端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 中継用単列型 ML-2015 サトーパーツ

    端子台 中継用単列型 ML-2015

    サトーパーツ(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-70-A サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-70-A

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×8材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    種類中継用SL端子台取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)端子間ピッチ(mm)10材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • 端子台 中継用2列型 ML-1765 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-1765

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3.5×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
  • 端子台 貫通型 サトーパーツ

    端子台 貫通型

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000
  • 端子台 プリント基板用  ML-50 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-50

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400

    サトーパーツ
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)標準剥線長(mm)9~10端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • 端子台 中継用単列型 ML-3161 サトーパーツ

    端子台 中継用単列型 ML-3161

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ML-3391とML-1000-C5(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)9.5端子ねじM3×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 記名板 サトーパーツ

    記名板

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 端子台 中継用2列型 ML-11-30F サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-11-30F

    サトーパーツ
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×12絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 プリント基板用  ML-41 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-41

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
  • 端子台 中継用2列型 ML-24 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-24

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)8端子ねじM2.6×5材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC1500
  • スクリューレス端子台 1極2線式 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 1極2線式

    サトーパーツ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スクリューレス端子台 1極2線式
    仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    適合ML-5100材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台 中継用2列型 ML-11-50F サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-11-50F

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)500定格電流(A)50端子間ピッチ(mm)16端子ねじM6×12材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)材質(カバー)P.V.C.(UL94V-0)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1600 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1600

    サトーパーツ
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自動実装作業などの治具ひっかけとして、本体側面の凹部が利用出来ます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG18)、撚線0.2mm2~0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-950 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-950

    サトーパーツ
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    電線解除工具挿入孔はチェック孔としてもご使用になれます(解除ボタンはありません)。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.5mm~3.0mm、刃先形状Keystoneスタイル)端子金具PC端子結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(UL)(A)7
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm

    サトーパーツ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
    取付方式ねじ止め定格250V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16取得規格UL規格端子金具はんだ付け用端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    適合ML-5100材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS

    サトーパーツ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
  • 端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付 サトーパーツ

    端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ML-3161とML-1000-C4(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400

    サトーパーツ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    結線・解除作業は、ボタン操作ひとつ。:『スクリューレス端子台』は、内部に組み込まれたスプリングの反発力を利用した端子台です。ボタンを押しながら電線を差し込み、結線解除の際は再びボタンを押して取り外せます。専用工具不要:ボタンを押しながら挿入孔に被覆を剥いた電線を差し込むだけで結線できます。解除の際もボタンを押し、電線を引き抜くだけです。この時に特別な専用工具を必要としません。省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。省スペース・コンパクト設計:板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)本体:P.P.E.(UL94V-1)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)7
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300/150定格適合電線1300V・10A定格時:単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上2150V・15A定格時:単線:Φ1.6mm(AWG14)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG24)、撚線:0.3mm2~1.25mm2(AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(UL)(A)10/15
  • 端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付

    サトーパーツ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ML-1765とML-1000-C2(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3.5×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
  • スクリューレス端子台 1極4線式 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 1極4線式

    サトーパーツ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    スクリューレス端子台 1極4線式
    仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台 プリント基板用  ML-51 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-51

    サトーパーツ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 SL-6100V サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 SL-6100V

    サトーパーツ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ノンロック式ボタン。凹凸のない美しいパネル取付が可能。 フロントエントリー、ボタンエントリー、同一方向。操作のしやすい設計です。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300端子間ピッチ(mm)3.81使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9~10結線方式スクリューレス適合電線範囲 単線(mm)1.0適合電線範囲 撚線(mm2)0.75定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線の両方に対応しています。本体にチェック孔を設けておりますので、プローブ等で、導通チェックを行っていただけます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16(~18:TUV)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下)結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2300 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2300

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、燃線:0.5mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、燃線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5
  • 端子台 中継用単列型 ML-2015 カバー、取付部品付 サトーパーツ

    端子台 中継用単列型 ML-2015 カバー、取付部品付

    サトーパーツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様ML-2015とML-1000-C3(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000