絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,092件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエチレンロング手袋 ケニス

    ポリエチレンロング手袋

    ケニス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(50枚)
    翌日出荷
    袖口の汚れをカバーするロングサイズのポリエチレン手袋です。 ●袖口を折り返すことで水滴等を防止することも可能です。
    仕様左右両用材質ポリエチレン厚さ(mm)0.032ブルー入数(枚)50規格食品衛生法適合全長(cm)45粉有無粉無エンボス加工外エンボス
  • アクアリウム循環装置 ケニス

    アクアリウム循環装置

    ケニス
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
    適合(水槽)60cm電源AC100V・50/60Hz流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)ろ過材の種類デュアルマット-P クリーンバイオN
  • 水網 ケニス

    水網

    ケニス
    8,498税込9,348
    1組(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    網には破れ防止のカバーが付いています。
  • 鋭匙ピンセット ケニス

    鋭匙ピンセット

    ケニス
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    先端部はカップ状になっています。
    材質ステンレス全長(mm)150
  • 眼科用解剖はさみ ケニス

    眼科用解剖はさみ

    ケニス
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)115
  • リトマス試験紙 ケニス

    リトマス試験紙

    ケニス
    1,198税込1,318
    1箱(200枚)
    当日出荷
    紫色の試験紙が酸性溶液に触れると赤色に、アルカリ性溶液に触れると青色に変化します。
    長さ(mm)60幅(mm)10
  • アスコルビン酸(ビタミンC)試験紙 ケニス

    アスコルビン酸(ビタミンC)試験紙

    ケニス
    12,980税込14,278
    1箱(100枚)
    当日出荷
    サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。
    測定範囲(mg/L)0、50、100、200、300、500、1000、2000
  • フローターラック(10個入) ケニス

    フローターラック(10個入)

    ケニス
    959税込1,055
    1組(10個)
    当日出荷
    冷水や温水に浮かべてサンプルを冷却・ボイルできます。 1.5mLマイクロチューブが5本架けられます。 大変安価な10個組です。
    適合1.5mLマイクロチューブ材質発泡PE寸法(Φmm)75架数5
  • ファルコン セルストレーナー ケニス

    ファルコン セルストレーナー

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    凝集塊または生体組織からの細胞分離の際にガーゼ濾過よりも速く簡単に使用できます。 50mL Falconコニカルチューブおよび類似サイズのチューブに使用できます。
    滅菌ガンマ線照射済
  • セルスクレーパー ケニス

    セルスクレーパー

    ケニス
    1,398税込1,538
    1組(10本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質ハンドル部/ポリプロピレン、ブレード部/ポリエチレン滅菌ガンマ線照射済
  • ファルコン ペトリディッシュ ケニス

    ファルコン ペトリディッシュ

    ケニス
    15,980税込17,578
    1箱(100枚)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    1006はサンプルの乾燥を最小限に抑制する締めフタ付きです。 1008は本体側面下部にフロスト加工を施したイージーグリップ機構により、ディッシュ全体がつかみやすくなっています。
    材質ポリスチレン形状フタ付滅菌ガンマ線照射済
  • 透析チューブホルダー ケニス

    透析チューブホルダー

    ケニス
    3,498税込3,848
    1組(2枚)
    当日出荷
    チューブの先端をサイドの切り込みに挟み込むだけで、そのままビーカーに固定できます。
    材質PP寸法(mm)28×55×20
  • クイックハンドプレス CHP用 粉末錠剤作製器(ダイセット) ケニス

    クイックハンドプレス CHP用 粉末錠剤作製器(ダイセット)

    ケニス
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ステン長柄チューブブラシ ケニス

    ステン長柄チューブブラシ

    ケニス
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷
    材質(柄)ポリプロピレン
  • 銅箔テープ ケニス

    銅箔テープ

    ケニス
    959税込1,055
    1組(4本×10シート)
    当日出荷
    銅箔でできたテープ状のシールです。貼るだけで簡単に電気回路の配線が行えます。 銅箔テープ裏側の粘着剤は非電導性です。
    材質銅箔寸法(mm)6×240
  • リード線 みの虫・わに口 ケニス

    リード線 みの虫・わに口

    ケニス
    519税込571
    1個
    翌日出荷
    リード線長さ(mm)400(20芯)
  • リード線 バナナ・わに口 ケニス

    リード線 バナナ・わに口

    ケニス(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(mm)400(20芯)
  • USB-みの虫クリップリード線 ケニス

    USB-みの虫クリップリード線

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    一方がUSB端子で、もう一方がみの虫クリップのリード線です。 USB出力端子を持つ太陽電池パネルや蓄電池を使用する際に適しています。
    仕様みの虫クリップ:中(赤・黒)、USB端子:TypeAオスケーブル長(cm)80
  • ガラス管切TC用替刃 ケニス

    ガラス管切TC用替刃

    ケニス
    679税込747
    1個
    当日出荷
    直径20mmまでのガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。(硬質ガラスは切断できません。)
  • 薬さじ(プラスチック黒) ケニス

    薬さじ(プラスチック黒)

    ケニス
    559税込615
    1個
    当日出荷
    スタンダードなプラスチック製の薬さじです。
    材質ABS樹脂全長(mm)150/160/178
  • フッ素コーティングピンセット ケニス

    フッ素コーティングピンセット

    ケニス
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ステンレスピンセットにフッ素樹脂TFEをコーティングしています。
  • 有鈎ピンセット U ケニス

    有鈎ピンセット U

    ケニス
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    併式、有鈎型のピンセットです。
  • 有鈎ピンセット N ケニス

    有鈎ピンセット N

    ケニス
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    併式、有鈎型のピンセットです。
    材質ステンレス、上質仕上タイプ直型
  • 三脚台 ケニス

    三脚台

    ケニス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    直径9mmの鉄棒が溶接されたガスバーナー用の三脚で、頑丈です。
  • スピードコルクボーラー ケニス

    スピードコルクボーラー

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    特殊溝つき刃により、従来のものに比べて作業効率が上がり、更にハンドルカバーがついているので手を痛めません。 別売のホルダーを使用すれば、栓を固定して中心に垂直にコルクボーラーの刃を押し込むことができます。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。
    材質スチール(メッキ処理)刃形鋸刃刃外径(mm)5/6.5/8/9.5/11/12.5/14/15.5/17/18.5/20/21.5
  • 蒸発皿(丸底) ケニス

    蒸発皿(丸底)

    ケニス(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状丸底使用温度(℃)最高1100
  • 角型密封タンク ケニス

    角型密封タンク

    ケニス
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • プラントカップ ケニス

    プラントカップ

    ケニス
    159税込175
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    培養フラスコに代わるガラス製の容器です。 口径がワイドで植え付けなどの作業性が良く、また従来のフラスコに比べ大変経済的です。 オートクレーブで滅菌することができます。
    材質ガラス製、リム付寸法(mm)Φ64×100容量(mL)200
  • ポリカーボネート広口瓶(中栓付) ケニス

    ポリカーボネート広口瓶(中栓付)

    ケニス
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です。
    材質本体/PC、蓋・中栓/PE使用温度範囲(℃)-100~135
  • ガラス棒 ケニス

    ガラス棒

    ケニス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1組(10本)
    当日出荷
    材質ソーダガラス長さ(cm)60
  • U字管(塩化カルシウム管) ケニス

    U字管(塩化カルシウム管)

    ケニス
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    塩類水溶液の電気分解などに使用します。
    適合ゴム栓(No.)01(Φ15×150mm)、2(Φ18×180)
  • 加熱用試験管 ケニス

    加熱用試験管

    ケニス
    3,198税込3,518
    1組(6本)
    当日出荷
    炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガラス管付きの試験管です。 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用ください。
    セット内容ガラス管(Φ7×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)
  • ピペット洗浄器 洗浄用かご ケニス

    ピペット洗浄器 洗浄用かご

    ケニス
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • アスピレーター用 トラペット ケニス

    アスピレーター用 トラペット

    ケニス
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    用途金属アスピレーターと併用すると逆流を防止内径(Φmm)(ゴム横穴)7外径(Φmm)(プラスチック管)8~9
  • オートクレーブ用消臭剤 ケニス

    オートクレーブ用消臭剤

    ケニス
    5,998税込6,598
    1本(110錠)
    当日出荷
    天然植物より抽出した消臭成分パンシルを配合した消臭剤です。 パンシルが悪臭を包みこんで分解し、消臭効果を発揮します。 天然成分配合で、食品にも使用できます。 消臭能力は活性炭の数倍です。 内容積約20Lに2個程度入れると、蒸気滅菌時の悪臭を除去します。
  • 染色バット(上質タイプ) ケニス

    染色バット(上質タイプ)

    ケニス
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    精密に切られた溝によってスライドグラスをしっかり保持し、まっすぐ立てることができます。 内部のスライドグラスを側面から観察しやすくなっています。 スライドグラス間の間隔のバラツキの少ない高品質タイプです。 ヨーロッパ製です。
    材質ガラス寸法(mm)Φ75×110収納枚数5枚
  • 簡易ミクロトーム ケニス

    簡易ミクロトーム

    ケニス(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    試料をニワトコ芯にはさみ、円筒内のクランプで固定し刃を滑らせ切断します。シリンダーを回転させ試料の位置を調節します。
    付属品ニワトコ芯、簡易スライサー×5仕様切断目盛:1目盛10μm寸法(mm)75×80×75質量(g)270ステージ寸法(mm)Φ75(磨きガラス製)
  • 温度調節器(メックサーモ) ケニス

    温度調節器(メックサーモ)

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    据え置き・壁掛けどちらにも使えるコンセント付温調器です。
    寸法(mm)75×70×120容量(最大制御)AC100V・10A電源AC100V・50/60Hz温度範囲(℃)50~200制御方式ON/OFF、2位置制御精度(設定)FS±2%センサーサーミスタ(Φ4×250mm)SUS304
  • アルコール温度計(保護被覆付) ケニス

    アルコール温度計(保護被覆付)

    ケニス
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    アルコール温度計に透明樹脂を被覆し、破損時のガラスの飛び散りを防止します。 先端部は被覆を長くしていますので試験管やビーカーに入れた時の割れを防ぎます。
    付属品転がり防止リング、ケース長さ(mm)3001目盛1℃被覆ポリオレフィン