絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,092件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水性夜光ペイント(蓄光絵の具) ケニス

    水性夜光ペイント(蓄光絵の具)

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    自然光では蛍光色で、暗闇になると色鮮やかに発光する水性の蓄光絵の具です。 3~5分の蓄光で15~20分発光します。
  • 弾性・非弾性ボール ケニス

    弾性・非弾性ボール

    ケニス(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    反発係数が1に近く良く跳ねるバウンドボールと反発係数が0に近く全く跳ねないミラクルボールのセット(ケース入)です。 見た目も手触りも全く変わらない2つのボールを同じ高さから床に落としてみると、1つはよく跳ね、もう1つはボタっと落ちて全く跳ねないというおもしろい演示ができます。
    セット内容バウンドボール(Φ25mm・約10g)6個、ミラクルボール(Φ25mm・約10g)6個
  • 活栓コック付注射器 ケニス

    活栓コック付注射器

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    コックの開閉だけで手軽に減圧・加圧実験が行えます。容積が大きくダイナミックに実験できます。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)胴内径Φ22×長さ105容量(mL)30目盛(mL)1
  • 湿潤箱(モイストチャンバー) ケニス

    湿潤箱(モイストチャンバー)

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個(1個)
    当日出荷
    免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。
    付属品ろ紙 6枚材質ステンレス寸法(mm)300×240×60収納枚数スライド:12枚
  • 標識板 ケニス

    標識板

    ケニス
    849税込934
    1袋(3枚)
    当日出荷
    設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
  • ナイロンホルダーブラシ ケニス

    ナイロンホルダーブラシ

    ケニス
    959税込1,055
    1個(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    軽い汚れから配管の錆まで、用途に応じて毛質とホルダー部の形状をお選びいただけます。
  • アニマルマーカー ケニス

    アニマルマーカー

    ケニス
    8,498税込9,348
    1組(2本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。実験動物に対して有害な物質を一切含んでいません。1本あたり300~500匹程度のラットを処理できます。
  • ドライハンガー ケニス

    ドライハンガー

    ケニス
    9,798税込10,778
    1台(1台)
    翌日出荷
    ビーカー・フラスコなど、化学実験に使用する器具を自然乾燥させるのに便利なスタンドです。上部の試験管用フックには、安全のためビニールキャップが付いています。コンパクトサイズなので、実験台等に置いても邪魔になりません。
    架数試験管用×20 ビーカー・フラスコ用×18スタンドスチール製 PEコーティング 340×220×415mm 約960g水受け部水受けバット(外寸):390×300×45mm
  • 示温シール ケニス

    示温シール

    ケニス
    3,798税込4,178
    1組(10枚)
    当日出荷
    シールなので貼って剥がすだけで簡単です。熱の温まり方がわかります。
    寸法(mm)145×145 裏面のり付変色温度(℃)約40 青→ピンク(可逆性)
  • 天然石 ケニス

    天然石

    ケニス
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    魚の環境づくりに
    サイズ米粒大容量(kg)1.5入
  • めっき工房 ケニス

    めっき工房

    ケニス(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1式
    当日出荷
    電池を利用して、銅・ニッケル(銀色)・金などの各種金属めっきが簡単に行える標準セットです。 メッキ槽や電源を用意しなくても、簡単に本物のメッキができます。 本めっき液は毒物劇物取締法の対象には該当しませんので安心して使用できます。
    付属品金属磨き/脱脂液/筆先電極3/ピンセット仕様【メッキ液】金メッキ/銅メッキ/ニッケルメッキ(各18mL)セット内容電極本体 メッキ液 収納ケースなど本体筆先電極取替式 006P(9V)電池内蔵 リード線付ケース寸法(mm)190×65×150(透明専用ケース 取手付)
  • ステンレスツールスタンド ケニス

    ステンレスツールスタンド

    ケニス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    薬さじやハサミ、ブラシ等、水廻りの小物をすっきり収納できます。 錆びに強いステンレス製で、底は水が切れるようパンチングになっています。 机を傷付けない脚ゴム付です。
    材質本体/ステンレス 脚ゴム/塩化ビニル樹脂寸法(mm)106Φ×151(内仕切有)
  • 風速・風量計 ケニス

    風速・風量計

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    風速・風量・温度の測定が行えるハンドヘルドタイプの風速計です。 バックライト付の見やすい液晶には最大・最小・平均値を表示できます。99件までデータのメモリも可能です。
    寸法(mm)65×38×140測定範囲風速/0.4~30m/s、風量/0~9999m3、温度/-20~60℃質量(g)296(電池含まず)、100(センサー部)電源006P(9V)電池×1(テスト用付属)精度風速/±3%rdg+0.2m/s、温度/±1℃分解能風速/0.1m/s、風量/1m3、温度/0.1℃センサー寸法(mm)67×31×135機能メモリ(99件) MAX/MIN/AVE表示 ホールド バックライトセンサケーブル長さ(m)0.95
  • スクリューバイアル(9-425) ケニス

    スクリューバイアル(9-425)

    ケニス
    3,198税込3,518
    1組(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質【バイアル】ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)6(バイアル)メモリー適合バイアル寸法(mm)11.6×32
  • 小型クリーンボトル(UNマーク取得) ケニス

    小型クリーンボトル(UNマーク取得)

    ケニス
    15,980税込17,578
    1箱(10個)ほか
    11日以内出荷から15日以内出荷
    危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
    口内径(Φmm)31.2材質HDPE
  • フレキシブルスタンド(クランプ回転式) ケニス

    フレキシブルスタンド(クランプ回転式)

    ケニス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 先端のクランプ部が自在に回転固定できるフレキシブルアームのスタンドです。
    材質クランプ部/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ) ベース/鋳物製全長(mm)320ベース三ツ足 足長140mm 1.5kg締付範囲(mm)3~50
  • ガスバーナー(ソケット付) ケニス

    ガスバーナー(ソケット付)

    ケニス
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。 K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。
    付属品ガス用ホースバンドホース長さ(m)0.8
  • フード付ウォーターバス ケニス

    フード付ウォーターバス

    ケニス
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。 ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。 空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。
    使用温度範囲(℃)室温+5~99電源(V)AC100(50/60Hz)機能プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止温度調節精度(℃)±0.5タイマー機能1~999分
  • MI03温度センサ用スタンド ケニス

    MI03温度センサ用スタンド

    ケニス
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    ホットマグネチックスターラーMI03のオプション品です。
    台座形状平形
  • ラボ用洗浄ブラシ ケニス

    ラボ用洗浄ブラシ

    ケニス
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    トールビーカーなどの長いガラス容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部は発泡体で作られており、丈夫で長持ちします。
    材質(ブラシ部)樹脂発泡体
  • 鉱物標本 ケニス

    鉱物標本

    ケニス(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    紫色がとても美しい鉱物です。 マグマに含まれる珪酸(ガラス等の原料)が結晶化する際に微量の鉄イオンを取り、紫色を発色しています。
    仕様ウルグアイ産、ケース入寸法(mm)約20~30
  • クリーンエース ケニス

    クリーンエース

    ケニス(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    地球環境に配慮したノンフロンタイプのエアダスターです。 強力な噴射力でゴミ・ホコリを吹き飛ばします。レンズからパソコンまわりまで多用途に使用できます。 逆さにしても液漏れしないので様々な場面で使用できます。
    仕様逆さ使用可成分DME CO2 可燃性容量(mL)350グリーン購入法適合
  • クリーン粘着マット ケニス

    クリーン粘着マット

    ケニス
    14,980税込16,478
    1組(30枚×10セット)
    6日以内出荷
    適度な粘着力で靴底の汚れを取り除きます。 コーナーワッペンの数字で、シートの残り枚数が確認できます。
    材質ポリエチレン寸法(mm)600×900ブルー粘着力中粘着フィルム厚さ(μm)40
  • ハイブリッドα鯛 沈降型(海水 稚・成魚用) ケニス

    ハイブリッドα鯛 沈降型(海水 稚・成魚用)

    ケニス
    14,980税込16,478
    1袋
    10日以内出荷
    食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。
    形状αDP容量(mL)20kg×1対応中型稚・成魚用
  • DNAラダーマーカー ケニス

    DNAラダーマーカー

    ケニス(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個(100回分)
    翌日出荷
    分子サイズをシークエンス確認済みの正確なDNAラダーマーカーです。 BPB・Xylene Cyanol入りなので、すぐに電気泳動できます。
    仕様バンド数:11容量(μL)500μL(100回分)レンジ100~1500bp保存期間(年)常温で1年間
  • マイクロピペット ケニス

    マイクロピペット

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    操作が軽く、連続的に作業しても快適なマイクロピペットです。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。 分解・組立てが容易なので、下部のオートクレーブが容易にできます。 イジェクターを装備しており、使用後のチップに触れることなく廃棄ができます。
    オートクレーブの可否下部のみ可
  • ピペットケース ケニス

    ピペットケース

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    長さ495mmまでのメスピペットやホールピペットの分類・収納保管に最適なケースです。 本体は耐衝撃性の強化プラスチック製で、引き出しは透明プラスチック製です。 4種類の分類整理ができ、それぞれ積み重ねて使用することもできます。
    材質本体:PVC 引き出し:PS寸法(mm)260×530×185引出し数4引出し内寸法(mm)110×495×70
  • 穴開きゴムスポイト ベーク先付属 ケニス

    穴開きゴムスポイト ベーク先付属

    ケニス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    セット内容穴開け済本体+ベーク先
  • マテリアルワゴン(ガード付) ケニス

    マテリアルワゴン(ガード付)

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    15日以内出荷
    シンプルなステンレスワゴンです。 天板には機器の落下を防ぐ枠が付いています。
    材質ステンレス耐荷重(kg/段)10キャスターΦ50mmゴム(ストッパー2個付)高さH(mm)850
  • フレキシブルLED照明装置 ケニス

    フレキシブルLED照明装置

    ケニス
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 電池で駆動する便利なフレキシブルLED照明です。
    寸法(mm)約630×48.5×15電源単4電池×3(別売)アーム長さ(mm)495(シングルアーム)照明装置LED
  • CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ) ケニス

    CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ)

    ケニス
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルコールなどの冷媒・補助液を必要としない細胞凍結容器です。 -80℃フリーザーの場合、-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結できます。 熱伝導性合金の芯と断熱性の高い容器素材により、安定した熱除去と再現性のある細胞凍結保存が可能です。 凍結直後でも素手で触れるので、扱いやすいです。また、5分後には再使用できます。
    寸法(mm)117×109スロットΦ12.7mm
  • 爪ではがせるビニル線 ケニス

    爪ではがせるビニル線

    ケニス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    ビニル被覆が爪で簡単にはがせる銅線です。
    寸法(mm)(ボビン)Φ80×82長さ(m)100線径(Φmm)0.4
  • クリーングローブパック ケニス

    クリーングローブパック

    ケニス
    8,998税込9,898
    1組(10枚)
    当日出荷
    ディスポタイプの「無菌スペース」が簡単に作れます。 開口部が大きく、器具のセッティングがスムーズに行えます。
    付属品封印具、クリップ材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)700×690
  • 環境メーター ケニス

    環境メーター

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。
  • 自動給餌器 ケニス

    自動給餌器

    ケニス
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
    寸法(mm)74×100×100電池単3電池×2(付属)電池寿命約2ヶ月タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
  • ロング解剖はさみ ケニス

    ロング解剖はさみ

    ケニス
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS410)、電解研磨仕上げ全長(mm)185
  • ストライプpH試験紙 ケニス

    ストライプpH試験紙

    ケニス
    6,498税込7,148
    1箱(200枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    1枚のテスト紙に6~12段階のカラースケール目盛とpH測定部とを結合させてあり、大変便利です。
    長さ(mm)100幅(mm)11タイプストライプ
  • コニカルチューブ(ファルコン) ケニス

    コニカルチューブ(ファルコン)

    ケニス
    31,980税込35,178
    1箱(500本)
    翌日出荷
    密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。 強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。 2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。
    材質PP滅菌ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
  • ゴールドコートスライド ケニス

    ゴールドコートスライド

    ケニス
    19,980税込21,978
    1組(2枚)ほか
    当日出荷
    FT-IR反射測定時のバックグラウンド測定などにご使用いただける金蒸着スライドです。
    材質ガラス(金蒸着)寸法(mm)76×25
  • 乾電池ホルダ ケニス

    乾電池ホルダ

    ケニス
    779税込857
    1組(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷