カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(23)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(8)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(428)
- オフィス家具/清掃用品(24)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(106)
- 作業工具/電動・空圧工具(52)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(16)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,368)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(19)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(15)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケニス
- 14ページ目
14ページ目: ケニスのすべての商品

ワークスタンド
ケニス¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ピンセットやメスなどを立て掛けるスタンドです。 ステンレス製で滅菌処理が可能です。材質ステンレス寸法(mm)200×50×30架数片側10ヶ架
PFAボトル広口(中栓なし)
ケニス¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
ピペット洗浄器セット(サイフォン式洗浄器)
ケニス¥31,980~税込¥35,178~1個翌日出荷から22日以内出荷長尺物のガラス器具の洗浄に便利な、洗浄器・洗浄用かご(透明塩ビ製)・洗浄槽のセットです。 化学分析用のホールピペットやビューレットの洗浄に最適です。用途長尺物のガラス器具の洗浄給排水口外径13/26
ボルテックスミキサー
ケニス¥24,980税込¥27,4781個当日出荷最高3000rpmの回転数まで無段階に調整できます。 連続駆動とタッチスタート駆動の2パターンがあります。 ブラシレスモーターと振動低減ベースにより低振動と低騒音を実現しました。寸法(mm)107×166×146質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100V/115V・200~240V・50/60Hz軌道直径(mm)6
活栓コック付注射器
ケニス¥1,298~税込¥1,428~1個(50mL)ほか翌日出荷コックの開閉だけで手軽に減圧・加圧実験が行えます。容積が大きくダイナミックに実験できます。材質ポリプロピレン目盛(mL)1
超電導実験器
ケニス¥37,980税込¥41,7781個(1個)当日出荷超電導物質(タブレット)を液体窒素で冷却し、ネオジム磁石を近づけると反発するマイスナー効果を観察できます。小型の超電導体ですが、磁気浮上現象を確認できます。ビスマス系の超電導体を採用しているため、本製品は劇物指定された物質を含まず安心してご購入・ご使用いただけます。仕様●ネオジム磁石:15Φ×1.5mmt●超電導体:約20Φ×5mmt ビスマス系
紙製スライドグラスケース
ケニス¥859~税込¥945~1個(1個)当日出荷から翌日出荷耐水紙製のスライドグラスケースです。紙製なのでクッション性に優れています。液体窒素等、超低温での使用が可能です。仕様対応スライドグラス:76×26×2mmまで材質耐水紙
丸型カーボンシール
ケニス¥6,798~税込¥7,478~1組(200枚)ほか当日出荷から8日以内出荷SEM試料作製用に最適な円形のカーボン両面テープです。テープをカットする手間がかからないので、より迅速な試料作製を行う事が出来ます。
ミリオンボックス
ケニス¥769税込¥8461個(1個)翌日出荷半透明で中身が見え、取手付で持ち運びに便利なケースです。付属品―材質本体/PP外寸(mm)241×112×90内寸(mm)232×97×56
ピペットチップ
ケニス¥1,198~税込¥1,318~1箱(500本)ほか8日以内出荷オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。材質PP(USPクラスVI適合)色無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠オートクレーブの可否可
シーリングバー
ケニス¥749税込¥8241組(2本)翌日出荷透析チューブの液漏れを防止します。材質PA(デュポン製6.6ナイロン)大きさ65×18×9mm挟み幅50mm耐熱温度(℃)-20~140入数2本
クリームダブルキャップ
ケニス¥3,698~税込¥4,068~1組(50個)当日出荷から3日以内出荷柔らかい合成ゴムを使用したダブルキャップです。試験管に差し込み、上部は外側に折り返し密栓します。材質合成ゴム入数50
ウレタンチューブ
ケニス¥159~税込¥175~1巻(1巻)6日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~80 水/0~50最低使用温度(℃)空気:-40 水:0使用圧力(MPa)20℃:(空気)0.8(水)0.6材質ウレタン
マイクロビット用水分センサ
ケニス¥899税込¥9891個翌日出荷micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
パラフィルム
ケニス¥52,980~税込¥58,278~1箱(12個)ほか当日出荷から翌日出荷抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。 防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。色半透明軟化点(℃)68台紙台紙付電子レンジ△
タッチレスタイマー
ケニス¥2,898税込¥3,1881個当日出荷大きな液晶表示、抗菌仕様、防滴構造です。付属品スタンド/マグネット/フック寸法(mm)75×21.5×80色ピンク質量(g)約98電源単4電池×2(付属)機能リピート、アラーム設定表示形式デジタル設定時間1秒~99分59秒、最小1秒設置方法スタンド/マグネット/フック防水性防滴リピート機能○
セルスクレーパー
ケニス¥1,298~税込¥1,428~1組(10本)ほか当日出荷から翌日出荷細胞を回収しやすいT型のセルスクレーパーです。材質ハンドル部/PP ブレード部/PE規格DNase/RNase/パイロジェン/サイトトキシンフリー滅菌ガンマ線照射済包装個包装
ネオロン角紐(両面テープ付)
ケニス¥749~税込¥824~1本5日以内出荷から6日以内出荷連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。 1面に両面テープが付いていますので、簡単に取り付け可能です。材質CR20°硬度25°±5