絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,300件中 961~1,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易ミクロトーム ケニス

    簡易ミクロトーム

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    試料をニワトコ芯にはさみ、円筒内のクランプで固定し刃を滑らせ切断します。シリンダーを回転させ試料の位置を調節します。
    付属品ニワトコ芯、簡易スライサー×5仕様切断目盛:1目盛10μm寸法(mm)75×80×75質量(g)270ステージ寸法(mm)Φ75(磨きガラス製)
  • 木製マッペ ケニス

    木製マッペ

    ケニス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1組(10枚)
    翌日出荷
    観察用プレパラートの整理や封入時の乾燥台として便利な木製枠マッペです。プレパラートが取出しやすいよう、枠には溝があります。 底面の紙が汚れた場合には、簡単に張替えが可能です。
    用途観察用プレパラートの整理や乾燥台など
  • ニュープレパラートボックス ケニス

    ニュープレパラートボックス

    ケニス
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ロック式のフタが付いたプレパラートボックスで、省スペースでの保管を考慮し積み重ねができるようになっています。
    材質プラスチック、透明ふた付
  • フレキシブルLED照明装置 ケニス

    フレキシブルLED照明装置

    ケニス
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。
    寸法(mm)110×60×590質量(kg)1.2消費電力(W)最大2.5電源AV100V・50/60Hz光源高輝度白色LED光源、左右独立調光式照度(Lx)約45000(片側)アームダブルアーム500mm
  • HDMIケーブル ケニス

    HDMIケーブル

    ケニス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    顕微鏡カメラと併用する機会の多い周辺機器です。 HDMIケーブルのA-C5MとA-D5Mは端子変換アダプタ付です。
    長さ(m)5
  • 粘度測定器(ビスコテスタ) ケニス

    粘度測定器(ビスコテスタ)

    ケニス
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    翌日出荷
    片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。
    用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ寸法(mm)175×77×40測定範囲3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s質量(g)260(電池含まず)タイプ高粘度回転数(min-1[r.p.m])62.5電源単3電池×4またはACアダプタ(付属)測定精度指示値の±10%再現性±5%試料容量(mL)約350(3号:約170)
  • ポケットpH計 ケニス

    ポケットpH計

    ケニス
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷
    防水構造(IP67)のポケットpHメーターです。
    寸法(mm)Φ38×165質量(g)100電源ボタン電池LR44×4(付属)校正自動、3点、温度補償付
  • 棒状温度計 ケニス

    棒状温度計

    ケニス
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    保管用ケース付。
    種別アルコール長さ(mm)180温度範囲(℃)-5~1051目盛1℃
  • 蛍光鉱物 琥珀 ケニス

    蛍光鉱物 琥珀

    ケニス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    琥珀はブラックライトで淡く青白い蛍光を発します。虫は入っていません。
    付属品ケース仕様バルト海一帯全長(mm)約20~40
  • 植物標本名紙 ケニス

    植物標本名紙

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1冊
    翌々日出荷
    学名・科名・和名・採集場所・日付が書き込めます。 1シートに5枚分印刷されており、切ってお使い頂くタイプです。
    寸法(mm)47×21シートサイズ(mm)47×103
  • マジカル魚拓紙 ケニス

    マジカル魚拓紙

    ケニス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷
    墨を使わず魚に押し当てるだけで魚拓が浮かび上がってくる不思議なペーパーです。 魚の「ヌメリ」等に含まれたアミノ酸に反応して青紫色を発色するニンヒドリンを含んだ紙で、高校化学での「ニンヒドリン反応」にも活用できます。
    仕様保存期間:約10日(時間と共に色があせる為、魚拓を取った翌日にカラーコピーをして保存するのをおすすめします)寸法(mm)400×230
  • 手回しバンデグラーフ ケニス

    手回しバンデグラーフ

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    欠品中
    身近にあるペットボトルを利用して、発生電圧2~3万ボルトの静電高圧発生装置を自作することが出来るキットです。 ハンドルを回してゴムベルトを回転させ、ローラーとの摩擦で起電する仕組みです。静電気が発生すると帯電球のペーパーが浮き上がってきます。 湿度が高い日でも内部をドライヤーで乾燥させれば静電気が発生しやすい状況を作り出すことができます。
    セット内容発泡スチロール球、アルミ棒、赤ゴム栓、アルミ板、帯電確認ペーパー、塩ビパイプ、アクリル丸棒、シリコンゴム栓、ハンドル、ゴムバンド
  • 空気砲用ダンボール ケニス

    空気砲用ダンボール

    ケニス
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    翌日出荷
    組み立てて作る小型空気砲用のダンボールです。 本体側面をたたいてドーナツ状の空気の輪を発射できます。 ダンボールにはあらかじめΦ15cm穴が開いてますので、組み立てはガムテープで固定するだけです。 別売のスモークマシンと併用すると空気の流れが目視できます。
    材質ダンボール製(穴あけ加工(Φ150mm)済)寸法(mm)300×280×300(組立時)
  • 音階パイプ(ドレミパイプ) ケニス

    音階パイプ(ドレミパイプ)

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    手にパイプを持ち膝や床を軽く叩くと、パイプの長さに応じた音が鳴ります。 長さの違う8本のパイプは、1オクターブ「ドレミファソラシド」で構成されているため、順に叩きながら曲を8人で演奏できます。 付属のキャップをパイプの一端に付けると1オクターブ低い音が鳴ります。 遊びながらパイプの長さやキャップを付けた時(閉管)とつけない時(開管)で音の高さが違うことに気づきます。 小学校から高等学校、科学館まで幅広く音の学習に活用していただけます。
    セット内容音管パイプ8音セット(ドレミファソラシド)、閉管キャップ×8材質プラスチック製寸法(mm)(音管パイプ)Φ45×300~630
  • ヒートパイプ(熱の超伝導実験パイプ) ケニス

    ヒートパイプ(熱の超伝導実験パイプ)

    ケニス
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    内部が減圧状態のヒートパイプと開管状態の銅パイプのセットで、熱エネルギーを伝える速さ(熱伝導)を比較することができます。 ヒートパイプの管内は気圧が低いため、閉じこめている水が瞬時に沸騰し、水蒸気となって反対の端に熱を伝えます。 ヒートパイプは地熱を利用した融雪装置などに利用されておりクリーンな技術として注目されています。
    セット内容ヒートパイプ5本(Φ6×200mm)、銅パイプ5本(Φ6×200mm)
  • 簡易霧箱セットSJ-L ケニス

    簡易霧箱セットSJ-L

    ケニス
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット
    当日出荷
    ドライアイス冷却方式の簡易霧箱です。放射線の飛跡の観察に適した、深めのガラス容器を採用しています。 少人数のグループや個人での実験に適した小型タイプです。
    セット内容フタ用ガラス板、黒紙、スポンジ、保温容器、線源(モナザイト焼結体)、ピンセット、LEDライト取扱説明書、ワークシート材質観察槽:ガラス寸法(Φ×mm)観察槽:102×74
  • 3D赤青めがね(10枚組) ケニス

    3D赤青めがね(10枚組)

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    赤青めがねで見ると立体的に見える立体視アナグリフ画像専用の3D赤青めがねです。 市販のセロハンに比べ遙かに鮮やかに立体的に観察できます。
    材質PET 左右表記 メガネ型寸法(mm)150×35
  • ポンポン船(2個組) ケニス

    ポンポン船(2個組)

    ケニス
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ボイラー管の中の水を沸騰させ、発生させた蒸気で走行するポンポン船です。 小さなロウソクを熱源として走行します。
    セット内容ポンポン船、ボイラー管、各2、ロウソク10個、スポイト寸法(mm)60×130×50(ボイラー管含む)
  • 望遠鏡組立キットBK用凸レンズ ケニス

    望遠鏡組立キットBK用凸レンズ

    ケニス
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック
  • 望遠鏡組立キット ケニス

    望遠鏡組立キット

    ケニス(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    凸レンズ2枚を使って簡単に望遠鏡が作れる組立キットです。 付属の紙筒にレンズを接着し外側を紙で巻くだけでスライド焦点調節で倒立像が見られるケプラー式望遠鏡が作れます。
    レンズ【プラスチック製凸レンズ】望遠鏡倍率5倍、対物用Φ45mm・焦点距離220mm、接眼用Φ30mm・焦点距離44mm鏡筒形式紙製 直径45mmΦ 長さ170・94・30・10mm各1
  • 蓄光シート ケニス

    蓄光シート

    ケニス
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌日出荷
    太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照らすだけで長時間発光するシートです。(高輝度蓄光式誘導標識のC200級に該当します。目安としては、60分後でも多少光っている程度です。) 何度でも繰り返し使用できます。
    寸法(mm)250×250
  • コルクボーラー用 ハンドルカバー ケニス

    コルクボーラー用 ハンドルカバー

    ケニス
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
  • pH計 Eco Scan pH5+用 pH電極 ケニス

    pH計 Eco Scan pH5+用 pH電極

    ケニス
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌日出荷
    大きく見易い大型ディスプレイにpH値と温度を同時表示します。
  • 台付モーター ケニス

    台付モーター

    ケニス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌日出荷
    台付きですので、机上で電気の導通方向やプロペラの回転の速さなどを演示するのにおすすめです。
    付属品プロペラ(80mmΦ)軸径(Φmm)2規格DC0.4~3V 27mA
  • ステンレスピンセット ケニス

    ステンレスピンセット

    ケニス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    4日以内出荷
    適切な長さ・重さ・柔らかさを実現した、使用感の良いピンセットです。SUS304製で錆びに強くオートクレーブも可能です。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
  • 枝付フラスコ ケニス

    枝付フラスコ

    ケニス
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個(50mL)ほか
    翌日出荷
  • 黄銅製禁油処理ボールバルブ ケニス

    黄銅製禁油処理ボールバルブ

    ケニス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個(1個)
    5日以内出荷
    油分管理が必要な分野へ対応可能です。異物混入リスクを抑える個包装仕様です。
    最高使用圧力1.96MPa使用温度(℃)-10~120(不凍)適合流体水・油・ガス等
  • 風速・風向計 ケニス

    風速・風向計

    ケニス
    ¥174,800税込¥192,280
    1個
    30日以内出荷
    超音波を使用して空気中の風速と風向を測定する風速・風向計です。風速・風向データをリアルタイムで表示します。測定の為に三脚に固定するためのネジ穴がついています。1秒間隔で約10日間分のデータを記録できるデータロガー機能付で、記録したデータを本体に付属のソフトウェアとUSBケーブルを使用してパソコンにデータを転送しExcel形式でデータを保存できます。Bluetoothモジュールが内蔵されているため、ソフトウェアを使用して、携帯電話等でリアルタイムでテストデータを受信できます。
    寸法(mm)82Φ×241測定範囲風速:0~40m/s 風向:0~359°質量(g)980電源充電式リチウム電池精度風速:±5% 風向:±3°
  • 顕微鏡カメラ ケニス

    顕微鏡カメラ

    ケニス
    ¥79,980税込¥87,978
    1台(1台)
    翌日出荷
    オートフォーカス機能を搭載した顕微鏡カメラです。高低差のあるサンプルを観察する場合、自動でピントを調整するのでピント調整の手間なく観察し続けることが可能です。計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。
    付属品マウス ACアダプタ HDMIケーブル(2m) USB ケーブル(1.5m)仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)寸法(mm)65×75×90質量(g)約200出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)有効画素数約200万画素記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) PC保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/2.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
  • 試験管洗浄ブラシ ケニス

    試験管洗浄ブラシ

    ケニス
    ¥819税込¥901
    1本(1本)
    当日出荷
    毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
    用途試験管洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50柄SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 解剖はさみ ケニス

    解剖はさみ

    ケニス
    ¥21,980税込¥24,178
    1組(10本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)140ケース○
  • 自動手指消毒器 ケニス

    自動手指消毒器

    ケニス
    ¥22,980税込¥25,278
    1個(1個)
    翌日出荷
    光センサが手指を感知して、消毒液を自動的に噴射します。ボトルを入れ替えて交換するので、交差感染のリスクを回避できます。ボトルへの追加補充も可能です。液切れ、電池交換時期をお知らせするLEDモニタ付です。
    付属品受け皿適合タンク:適合ボトル1L(ボトル・消毒液別売)材質ABS樹脂質量(kg)約1.2電源単2電池×2(付属)大きさ135×250×308mm繰り返し・詰め替え対応
  • 濁度計 ケニス

    濁度計

    ケニス
    ¥199,800税込¥219,780
    1個(1個)
    10日以内出荷
    検出部を直接水に浸けるだけで測定できます。外光の影響を受けにくい構造になっており天候や昼夜を問わず安定した測定結果を得る事ができます。
    付属品専用ケース測定範囲0.0~500度(ホルマジン度)質量(g)約600電源(V)9アルカリ電池(確認用)×1(付属)保護構造IP67 センサ部:水深2m以内(IP68)測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法)表示分解能0.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度)精度(℃)±5%F.S.(水温:20大きさ44×160×42mm センサ部:30Φ×116mm ケーブル長:5m
  • 真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) ケニス

    真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ)

    ケニス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個(1個)
    翌々日出荷
    仕様eリークレート:1×10^-9Pa・m3/sec材質SUS304l20mm
  • 目立てヤスリ ケニス

    目立てヤスリ

    ケニス
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(1個)
    3日以内出荷
    耐久性に優れ、目立ての鋭さが特長のヤスリです。木工や金属、のこ刃再生などの研磨、ガラス管の切断や面取りに使用可能です。
    規格柄なしヤスリの長さ(mm)100
  • 瓶洗浄ブラシ ケニス

    瓶洗浄ブラシ

    ケニス
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(1本)
    翌日出荷
    毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
    用途瓶洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50柄SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汚染度チェック ケニス

    汚染度チェック

    ケニス
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(100本)
    7日以内出荷
    微生物増殖の原因となるタンパク汚れを、簡単に高感度(約20~50μgのタンパク質で陽性)で検出できるキットです。食品の製造ラインや調理器具・製造機械の洗浄チェックや、従業員の手指検査を通じての衛生指導などに最適です。タンパク質定量法を応用した発色剤を採用しており、反応時間はわずか2分、判定は色見本と比較するだけです。
    材質反応チューブ・綿棒チューブ/PP 綿棒キャップ/PS アルミシール/PET樹脂・アルミニウム・CPP 綿棒(軸)/HTM 綿棒(綿球)/レーヨン入数100本
  • 無鈎ピンセット ケニス

    無鈎ピンセット

    ケニス
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個(1個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスタイプ直型(併式)
  • 実験用作業台(高さ調整タイプ) ケニス

    実験用作業台(高さ調整タイプ)

    ケニス
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台(1台)
    4日以内出荷
    耐薬性に優れ、汚れの目立ちにくいケミテクト天板な研究室・実験室に最適な作業台です。ボルトによる高さ調節方式で、立ち・座りの両作業に対応可能です。
    色天板:ブラック 脚部:シルキーホワイト材質(天板)ケミテクト天板天板厚さ(mm)19.75均等耐荷重(kg)150材質(脚部)スチール(粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 導電性アルミ両面テープ ケニス

    導電性アルミ両面テープ

    ケニス
    ¥3,798税込¥4,178
    1巻(1巻)
    当日出荷
    アルミ箔基材に導電性の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミや銅等の導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。
    用途アルミや銅など導電性物質同士の両面固定厚さ(mm)0.11基材アルミ箔(30μm)寸法(幅Wmm×長さLm)10×40粘着剤導電性合成樹脂系電気抵抗値2×10^-1Ω/inch^2(厚さ方向)粘着力3.14N(幅10mm)