絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,316件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上皿てんびん用ピンセット ケニス

    上皿てんびん用ピンセット

    ケニス
    279税込307
    1個(1個)
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)70
  • 壁面固定パイプ ケニス

    壁面固定パイプ

    ケニス
    2,898税込3,188
    1本(1本)
    8日以内出荷
    ユニットを壁面や試薬棚などに固定することができます。壁面固定でユニットを組むことで、実験台上を広く使うことができます。スターチーフに対応しています。
    材質SUS304(樹脂キャップ付)適合ねじM4皿
  • 分光シート ケニス

    分光シート

    ケニス
    2,498税込2,748
    1枚(1枚)
    当日出荷
    透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。光源を見ると7色に分解されて見えるシートです。
    材質PVC厚さ(mm)0.3寸法(mm)315×315入数(枚)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサ ケニス

    防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサ

    ケニス
    12,980税込14,278
    1本(1本)
    6日以内出荷
    センサケーブルにシリコンチューブを被覆、ケーブルが熱い厨房機器に触れても溶けません(耐熱200℃)。センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり
    材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 ケーブル:PVC樹脂+シリコンチューブを被覆形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約1測定温度範囲(℃)-50~280防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-50~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200~250 ±3(250~280
  • 防水食品用標準センサ ケニス

    防水食品用標準センサ

    ケニス
    8,998税込9,898
    1本(1本)
    当日出荷
    センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり
    材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 センサケーブル:PVC樹脂形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約1測定温度範囲(℃)-50~280防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-50~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200~250 ±3(250~280
  • マグネチックスターラー ケニス

    マグネチックスターラー

    ケニス
    9,798税込10,778
    1台(1台)
    当日出荷
    シンプル機能の小型スターラーです。
    付属品撹拌子(9×28mm)×1 ACアダプタ寸法(mm)138×138×60電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~2000プレート寸法(mm)Φ120撹拌容量(L)1
  • モニタ付4K顕微鏡カメラ ケニス

    モニタ付4K顕微鏡カメラ

    ケニス
    139,800税込153,780
    1個(1個)
    翌日出荷
    4Kカメラと11インチモニタを搭載した、モニタ付顕微鏡カメラです。顕微鏡の観察画像を大画面に表示し、リアルタイムで確認できます。静止画・動画の撮影のほか、PCに接続することなく、計測や編集も可能です。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます。ソフトウェアをインストールすることなく、Windows端末やChrome端末に観察画像を取り込むことができます。
    仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)寸法(mm)249×145×225質量(kg)約1.2出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K)画面サイズ11インチ(取外し不可)言語表示日本語 英語 中国語フレームレート最大30fps
  • ポリチューブ(軟質ポリエチレン管) ケニス

    ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)

    ケニス
    1,098税込1,208
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    材質PE長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
  • マイクロファイバーカラークロス ケニス

    マイクロファイバーカラークロス

    ケニス
    1,498税込1,648
    1組(15枚)
    翌日出荷
    吸水性・ワイプ性に優れたマイクロファイバータイプのクロスで、機器のメンテナンスや水のふき取りに適しています。
    材質ポリエステル ナイロン(マイクロファイバー)グリーン・イエロー・ピンク入数(枚)15(3色各5大きさ約200×300mm
  • バスケットラック ケニス

    バスケットラック

    ケニス
    58,980税込64,878
    1台(1台)
    当日出荷
    器具・器材の整理・保管に便利な木製フレームワゴンです。バスケットは出し入れしやすいスライド式です。最上段と最下段は転落防止のトレータイプです。
    材質木質合板質量(kg)約23キャスター50mmΦ ストッパー4個付大きさ854×300×1000mmバスケット(mm)深型(390×295×130×6
  • バスケットラック ケニス

    バスケットラック

    ケニス
    58,980税込64,878
    1台(1台)
    当日出荷
    使いやすい高さのスライド式バスケットラックです。バスケットはスライド式で、内容品を入れたまま入れ替えられます。フレームの内芯には防錆処理した鋼鉄パイプを使用しており、錆に強く耐久性に優れています。
    仕様水受けバット:プラスチック製(362×263×57mm)×2フレームAAS樹脂パイプ(内芯防錆処理済鋼鉄パイプ)キャスター直径50mmΦ ストッパー2個付大きさ714×394×846mmバスケット(mm)深型(390×295×130×6
  • プラスチックカップリングPMC カップリング・ボディ ケニス

    プラスチックカップリングPMC カップリング・ボディ

    ケニス
    2,698税込2,968
    1個(1個)
    3日以内出荷
    親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。
    材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックカップリング ボディ ケニス

    プラスチックカップリング ボディ

    ケニス
    639税込703
    1個(1個)
    翌々日出荷
    カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
  • プラスチックカップリングPMC カップリング・インサート ケニス

    プラスチックカップリングPMC カップリング・インサート

    ケニス
    2,298税込2,528
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。
    材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルターチップ ケニス

    フィルターチップ

    ケニス
    3,998税込4,398
    1袋(500本)ほか
    8日以内出荷
    高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
    材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
  • フィルターチップ ケニス

    フィルターチップ

    ケニス
    6,498税込7,148
    1袋(1000本)ほか
    8日以内出荷
    高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
    材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE無色容量10(20)μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
  • バンバンカー(細胞凍結保存液) ケニス

    バンバンカー(細胞凍結保存液)

    ケニス(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本(1本)
    5日以内出荷
    Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。高生細胞率保存液(特許取得済)により、血清含有製品と同等の結果を得ることが可能です。
    仕様保存条件:冷暗所(2~10℃)容量(mL)100規格DMSO含有 血清不含保管環境冷蔵RoHS指令(10物質対応)対応使用期限製造から2年
  • ディスポフィーディングニードル ケニス

    ディスポフィーディングニードル

    ケニス
    12,980税込14,278
    1組(50本)
    3日以内出荷
    EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。針基付近がステンレスパイプで覆われており、チューブの噛切りを防ぎます。
    仕様適合動物例:マウスタイプ噛切り防止チューブタイプ径(Φmm)先玉:2.0入数50本(5本/包×10)
  • ディスポフィーディングニードル ケニス

    ディスポフィーディングニードル

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組(100本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。
    タイプステンレスチューブタイプ入数100本(5本/包×20)
  • ネオプレン スポンジシート ケニス

    ネオプレン スポンジシート

    ケニス
    1,598税込1,758
    1枚(1枚)
    11日以内出荷
    耐候性・耐食性・難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。
    仕様粘着:なし材質クロロプレン厚さ(mm)3大きさ500×500mm耐熱温度(℃)80
  • チタン棒 ケニス

    チタン棒

    ケニス
    2,698税込2,968
    1枚(1枚)
    11日以内出荷
    仕様●ヤング率:106.3GPa●熱伝導率:17W/m・K●電気抵抗率:0.550μΩ・m比重4.51融点(℃)1668
  • デジタルマイクロスコープ ケニス

    デジタルマイクロスコープ

    ケニス
    97,980税込107,778
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
    付属品HDMIケーブル(1.5m) USBケーブル(1.5m) JIS変換アダプタ(0.5×) USB-ACアダプタ 白色LEDリング照明寸法(mm)(カメラ)129×175×51、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320質量(g)約270出力HDMI(720P60) miniUSB電源ACアダプタ(付属) 専用充電池(付属)総合倍率0.7~4.5×記録媒体microSD(最大32GB)対物レンズ0.7~4.5×保存形式静止画:JPG 動画:AVI画面サイズ7インチRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
  • ドライキャビネット ケニス

    ドライキャビネット

    ケニス
    259,800税込285,780
    1個(1個)
    3日以内出荷
    デジタルコントローラで庫内湿度を35~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。前面のコントロールパネルで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。無音・無振動で長期連続運転が可能です。庫内にLED照明を搭載しており、内部を明るく照らします。扉は透明で内容物の確認が容易です。棚板はお好みの位置に設定可能です。庫内が上下2段に分かれており、上段と下段それぞれ個別に湿度設定が可能です。
    付属品スチール棚×4、鍵×4、転倒防止用固定具、キャスター仕様湿度調節:デジタルコントローラ 湿度設定:35~60%RH(任意設定可能)材質本体:スチール 扉:強化ガラス質量(kg)72容量(L)合計600電源(V)AC110/220消費電力(W)30制御方式デジタルコントローラ外寸(mm)851×430×1830内寸(mm)840×385×850×2室照明LED照明湿度設定範囲(%RH)35~60(任意設定可能)
  • デジタル照度計 ケニス

    デジタル照度計

    ケニス
    56,980税込62,678
    1個(1個)
    3日以内出荷
    スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。高精度・ワイドレンジモデルで、LED照明の光量調節に用いられるパルス幅変調調光に対応しています。また、メモリ機能でのデータ保存(18ポイント)、PC接続による自動計測が可能です。
    寸法(mm)60×24×125質量(g)90(電池含まず)規格JIS C1609-1:2006 一般形AA級準拠電源CR2450電池×2(付属)機能メモリ機能(18ポイント) PC接続(USB)直線性±2%測定範囲(Lux)0~399900受光素子シリコンフォトダイオード
  • デジタル照度計 ケニス

    デジタル照度計

    ケニス
    32,980税込36,278
    1個(1個)
    5日以内出荷
    スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。JIS規格に準拠しています。
    寸法(mm)60×24×125質量(g)90(電池含まず)規格JIS C1609-1:2006 一般形A級準拠電源CR2450電池×2(付属)機能直線性±5%測定範囲(Lux)0~99990受光素子シリコンフォトダイオード
  • ステンレス作業台(ベタ棚) ケニス

    ステンレス作業台(ベタ棚)

    ケニス
    39,980税込43,978
    1台(1台)
    4日以内出荷
    材質ステンレスSUS430幅(mm)アジャスト幅:+30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーブルーム清掃セット ケニス

    コーナーブルーム清掃セット

    ケニス
    7,798税込8,578
    1個(1個)
    6日以内出荷
    ラボ内の日頃の清掃に便利なスタンドタイプのホウキとチリトリのセットです。ホウキは、コーナーにフィットしてホコリを掃き出す2段植毛タイプです。硬い毛はコーナーに溜まったゴミを、軟らかい毛は糸クズなどの軽いゴミを掃き取ります。チリトリはホウキをセットして自立するので、スッキリ省スペースに保管できます。
    材質プラスチック部/PP 柄/アルミパイプ 毛/ポリエステル寸法(mm)【ホウキ】300×1015【チリトリ】285×160×860使用時寸法(mm)295×335×690収納寸法(mm)295×135×843繰り返し・詰め替え対応
  • ケニスズーム式実体顕微鏡 ケニス

    ケニスズーム式実体顕微鏡

    ケニス
    99,980税込109,978
    1台(1台)
    翌日出荷
    検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
    付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)寸法(mm)ステージ:320×260、作動距離(WD):100質量(kg)約5タイプ三眼総合倍率8~50×大きさ300×340×330mm接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数22対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
  • ケニスズーム式実体顕微鏡 ケニス

    ケニスズーム式実体顕微鏡

    ケニス
    129,800税込142,780
    1台(1台)
    翌日出荷
    ズーム変倍ツマミで簡単に8~50倍まで拡大できます。落射・透過照明ともに調光装置付のLED光源を採用。熱に弱い試料・生物の観察にも安心です。
    付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)仕様ステージ:アクリル板(白・黒 各1枚) 透明ガラス質量(kg)約6タイプ三眼総合倍率8~50×大きさ約300×360×400mm作動距離(mm)100照明装置落射・透過照明(LED光源) 同時点灯可 調光装置付接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
  • グローブボックス用天然ゴム(白)ラテックス手袋 ケニス

    グローブボックス用天然ゴム(白)ラテックス手袋

    ケニス
    9,998税込10,998
    1双(1双)
    翌日出荷
    天然ゴムラテックスの純度が高く、柔らかさ、伸縮性に非常に優れています。
    材質天然ゴム厚さ(mm)0.4寸法(mm)ハンドサイズ:200全長(mm)650口径(Φmm)手元:140中指長(cm)7.3入数1双
  • クリーン粘着マット(強粘着タイプ) ケニス

    クリーン粘着マット(強粘着タイプ)

    ケニス
    16,980税込18,678
    1組(150枚)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    強粘着タイプのマットで、入室前に足もとのチリやホコリを確実にキャッチします。コーナーワッペンの数字で、シートの残り枚数が確認できます。使用後は焼却処分できます。
    材質ポリエチレンブルー大きさ600×900mm粘着力強粘着フィルム厚さ(μm)50
  • インサート ケニス

    インサート

    ケニス
    13,980税込15,378
    1組(100本)
    当日出荷
    仕様●参考P/N(Agilent):5181-1270●参考P/N(Waters):WAT094170材質ガラス形状脚付容量(mL)0.1タイプインサート大きさ5.7×29mm入数100本
  • KFI ピンセット ケニス

    KFI ピンセット

    ケニス
    6,698税込7,368
    1本(1本)
    4日以内出荷
    グリップから先端に向け細く長い形状で、幅広く使われています。
    全長(mm)190タイプ技工用
  • オレンジダブルキャップ ケニス

    オレンジダブルキャップ

    ケニス
    1,298税込1,428
    1組(50個)
    3日以内出荷
    柔らかい天然ゴムを使用し、通針しやすいダブルキャップです。二重栓のため密封度が高いです。
    材質天然ゴムオレンジ入数50
  • ボルトレス軽量棚 ケニス

    ボルトレス軽量棚

    ケニス
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    最上段と最下段に各8個のボルトを使用するだけで、簡単に組み立てられます。 1段当りの耐荷重が100kgfあり、安定してご使用いただけます。 中間棚はフック金具にのせるだけ。25mmピッチで自由に固定できます。
    材質スチール高さ(mm)1800塗装ホワイトグレーグリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25
  • キャビネットワゴン ケニス

    キャビネットワゴン

    ケニス
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    脇机としても使えるキャビネットワゴンです。 作業台と組み合わせてお使い頂けます。
    材質スチール寸法(mm)441×442×550ストッパーグリーン購入法適合
  • マイクロビット用大音量ワンタッチスピーカー ケニス

    マイクロビット用大音量ワンタッチスピーカー

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
  • マイクロビット用ワンタッチ接続ポンプ回路 ケニス

    マイクロビット用ワンタッチ接続ポンプ回路

    ケニス
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
  • 10Wワイヤレス給電モジュール ケニス

    10Wワイヤレス給電モジュール

    ケニス
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ワイヤレス給電のメリットである空間磁界を用いて電力伝送することによる、防水性や安全性等を簡易的に実感することができます。 10Wクラスのワイヤレス給電で、様々な実験や研究に活用できます。
    用途ゲージ内のLED、照明、FAN等へ置くだけで給電 水槽内で使用する駆動機器への水中給電 密閉された空間へ外部からの給電/ケーブル配線を隠しての給電 回転物への給電仕様【許容軸ズレ】8mm(無負荷時)寸法(mm)66.5×66.5×28質量(g)約100出力(W)10相当使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AV100(50/60Hz)ACアダプタ使用伝送距離0~8mm
  • 石英ガラス板 ケニス

    石英ガラス板

    ケニス
    14,980税込16,478
    1組ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質合成石英ガラス厚さ(mm)1タイプ正方形耐熱温度(℃)1000純度(%)Si/99.99以上