カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(24)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(446)
- オフィス家具/清掃用品(27)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(118)
- 作業工具/電動・空圧工具(53)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(19)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,549)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(20)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(17)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,214)
- MAZDA(マツダ)(216,644)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,705)
- エスコ(69,927)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,809)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,727)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,013)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケニス
- 25ページ目
25ページ目: ケニスのすべての商品

万能刷毛
ケニス¥418~税込¥460~1個当日出荷から翌日出荷塗装から清掃まで、幅広くお使いいただける万能刷毛です。 毛質が太く腰の強い豚毛を使用しており、非常に丈夫です。用途塗装、清掃など材質(柄)木製毛材豚毛(白)
自在瓶ブラシ
ケニス¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌日出荷フラスコ等口径の小さい容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部が自由に回転し、容器内の肩の部分も洗浄できます。材質(柄)ステンレス線、PVCパイプ入、(取手)木製全長(mm)400毛材ナイロン適合器具自在瓶
薬品瓶ブラシ
ケニス¥1,098~税込¥1,208~1本翌日出荷200℃までの耐熱性と耐薬品性を重視して、ステンレス線材とナイロン毛を使用しています。材質(柄)ステンレス線、(取手)木製毛材ナイロン耐熱温度(℃)140適合器具薬品瓶オートクレーブの可否滅菌可能
DIC-100用 現像液注入器
ケニス¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。仕様DQDと併用、繰り返し使用可
DIC-100用 現像液
ケニス¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。仕様現像時間:15秒以上(液温25℃の場合)
X線フィルム
ケニス¥8,598税込¥9,4581組(100枚)当日出荷X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。仕様個別番号付寸法(mm)24×30
色が変わるLED
ケニス¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷高輝度タイプのLEDランプに赤緑青白のリード線が付いており、+極に白線、-極に各線を接続するとそれぞれの色に光ります。 赤緑青の全てを接続すると白色に光ります。直径(Φmm)5規格DC3~5Vリード線長さ(mm)180(+極:白線、-極:赤・緑・青線)
トング(るつぼはさみ)
ケニス¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷ステンレスの角棒で製作してありますので、トング先端部の密着性がよく作業性が向上します。先端部はフラット仕上げです。材質ステンレスSUS304仕上上製角仕上
導電性アルミ箔粘着テープ
ケニス¥4,498税込¥4,9481巻翌日出荷アルミ箔に特殊粘着剤を塗布した導電性粘着テープです。 面方向・厚さ方向に高い導電性が得られるため、導電部材の固定の他、電磁波シールド・アース取りにお使いいただけます。テープ幅(mm)25基材アルミ箔(50μm)テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.085粘着剤アクリル系、導電性電気抵抗(Ω/cm2)0.08(厚さ方向)粘着力(N/25mm)9.81引張強度(N)80.9
ポイントラベル
ケニス¥579税込¥6371組(200個)ほか当日出荷から翌日出荷白・黄・赤・緑・青の5色組で、分類や識別に最適です。 5色×各2シートの計10シート入です。セット内容5色組(白・黄・赤・緑・青)・各2シート
マイクロピペットスタンド
ケニス¥11,980税込¥13,1781個当日出荷エッペンドルフピペット(リファレンスR )対応の回転式マイクロピペットスタンドです。 回転式で使い易く、どの方向からでも作業ができるので便利です。材質アクリル寸法(mm)Φ180×260下穴径(Φmm)16.5架数6(回転式)主な適合ピペットエッペンドルフピペット(リファレンス)上部穴径(Φmm)33.2
シリコンゴム付ラボジャッキ(ノブ式)
ケニス¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷ジャッキ部がステンレス製(SUS430)で、上下板がシリコンゴムでコートされているカラーラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、シリコンゴムにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。材質上下板/シリコンゴム付マット、ジャッキ部/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)27伸縮範囲(mm)75~250最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
強力ガスバーナー
ケニス¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷から11日以内出荷最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。 さらに強力な火力です。質量(g)約700全高(mm)160先端口径(Φmm)28
シャーレ(ペトリ皿)
ケニス¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷透明度の優れた平面の板硝子を使用し、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。 顕微鏡観察による乱反射がありません。材質並質ガラス断面タイプ焼口
セパラクランプ
ケニス¥3,598税込¥3,9581個当日出荷セパラブルカバーとセパラブルフラスコを接続する為のクランプです。 クランプ部はゴム製で、ガラスに傷をつけません。材質本体/アルミ合金、クランプ部/ゴム締め付け範囲(mm)5~20
多連式ホットプレートスターラー
ケニス¥138,800~税込¥152,680~1個11日以内出荷から22日以内出荷セラミックコーティングプレートを採用しており、耐熱性・耐薬品性及び耐食性にすぐれています。回転数(min-1[r.p.m])100~1500制御方式温度:PID比例制御、回転数:フィードバックコントロール最高温度(℃)380
バイオハザードバッグ
ケニス¥12,980~税込¥14,278~1組(200枚)翌日出荷から4日以内出荷ディスポシャーレ・チップ・実験動物などをオートクレーブ滅菌処理できます。材質HDPE耐熱温度(℃)121
滅菌カード(EOガス用)
ケニス¥5,998税込¥6,5981箱(200枚)欠品中各滅菌条件のもとで、指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現できます。 滅菌条件を総合的に満たしたとき、ストライプが赤色から緑色に変化します。色調変化の不足は、滅菌不良の警告です。 滅菌前、滅菌後とも保存性に優れています。仕様指標菌:枯草菌ATCC-6633(106)
定温ヒーター
ケニス¥49,980~税込¥54,978~1個翌日出荷温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。寸法(mm)80×70×53(温調器)径(Φmm)(発熱部)88電源AC100V温度範囲(℃)30~95温度調節精度±3℃温度調節精密液圧式パイプ長(mm)190