絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,318件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蛍光鉱物 蛍石 ケニス

    蛍光鉱物 蛍石

    ケニス
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    加熱すると燐光を出すことから名づけられた蛍石は、ブラックライトで蛍光を示すものもあります。
    付属品ケース全長(mm)約20~30
  • おもしろい石 ビスマス(Bi)人工結晶 ケニス

    おもしろい石 ビスマス(Bi)人工結晶

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    医薬品の原料として主に使用されるビスマス(Bi)の結晶です。 ビスマスは自然界にも存在しますが、人工的に作ったものとは異なり、独特の光沢を放ちます。
    付属品ケースサイズ約1cm角
  • おもしろい石 蛍石 ケニス

    おもしろい石 蛍石

    ケニス(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    モース硬度4の指標でもある蛍石はヘキ開が良く、八面体に割れるので観察対象としても適しています。
    寸法(mm)約30
  • おもしろい石 磁鉄鉱 ケニス

    おもしろい石 磁鉄鉱

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    砂鉄やホッチキスの針を引きつける磁力を持った天然の磁鉄鉱です。 岩石が鉄粉を吸着しますので生徒の興味を深めます。
    付属品ケース仕様アメリカ全長(mm)約25
  • ミニ月球儀 ケニス

    ミニ月球儀

    ケニス
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    NASA(米国航空宇宙局)の月探査機「クレメンタイン」の画像を基礎としたミニ月球儀です。地名は主なものにとどめ、日本語に欧文を併記しました。 月の表面の地形は地球側に平地が多く、裏側はクレーターが多いことがわかります。
    付属品透明ブループラスチック台直径(Φmm)120質量(g)75縮尺2900万分の1
  • 植物標本名紙 ケニス

    植物標本名紙

    ケニス(1件のレビュー)
    599税込659
    1冊
    翌々日出荷
    学名・科名・和名・採集場所・日付が書き込めます。 1シートに5枚分印刷されており、切ってお使い頂くタイプです。
    寸法(mm)47×21シートサイズ(mm)47×103
  • 手回しバンデグラーフ ケニス

    手回しバンデグラーフ

    ケニス(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    身近にあるペットボトルを利用して、発生電圧2~3万ボルトの静電高圧発生装置を自作することが出来るキットです。 ハンドルを回してゴムベルトを回転させ、ローラーとの摩擦で起電する仕組みです。静電気が発生すると帯電球のペーパーが浮き上がってきます。 湿度が高い日でも内部をドライヤーで乾燥させれば静電気が発生しやすい状況を作り出すことができます。
    セット内容発泡スチロール球、アルミ棒、赤ゴム栓、アルミ板、帯電確認ペーパー、塩ビパイプ、アクリル丸棒、シリコンゴム栓、ハンドル、ゴムバンド
  • 火おこし器 ケニス

    火おこし器

    ケニス(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    摩擦熱を利用した火おこし器を簡易的に体験できます。
    セット内容ひきり棒(はずみ円板 腕木 ひも付 12Φ×600mm)、ひきり板(1枚 発火穴12ケ所 450×60×11mm)
  • 手動式搾油機 ケニス

    手動式搾油機

    ケニス
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷
    手動・油圧式の搾油体験機です。容器の中に菜種・ひまわりの種・ピーナッツなどの材料を入れ、圧力をかけることで油が染み出します。
    付属品綿布2枚寸法(mm)200×350×455質量(kg)13.5容器寸法Φ70×80mm
  • ひかるどろだんご製作キット ケニス

    ひかるどろだんご製作キット

    ケニス
    489税込538
    1セット
    翌日出荷
    コロコロ転がせば転がすほどピカピカに輝く泥で作る団子を、短時間で簡単・キレイに作れるキットです。 校庭などの土と違い、衛生的な粘土の粉末を使用しています。また、校庭の土でつくった泥団子は数日後にバラバラに壊れてしまいますが、この「光る泥団子」は長期間壊れずピカピカです。 用意するものは水だけです。直径35mmサイズなら4個、全部使えば直径55mm級の超ビッグサイズの団子が作れます。 油性ペンで色付けしてデザインも楽しめます。
    セット内容芯用土:約200g(粘土粉末・土)、さら粉:約40g
  • ペットボトルジョイント ケニス

    ペットボトルジョイント

    ケニス(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    翌日出荷
    スライム時計を作る素材のセットです。別途ペットボトル2個必要です。
  • 望遠鏡組立キット ケニス

    望遠鏡組立キット

    ケニス(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    凸レンズ2枚を使って簡単に望遠鏡が作れる組立キットです。 付属の紙筒にレンズを接着し外側を紙で巻くだけでスライド焦点調節で倒立像が見られるケプラー式望遠鏡が作れます。
    レンズ【プラスチック製凸レンズ】望遠鏡倍率5倍、対物用Φ45mm・焦点距離220mm、接眼用Φ30mm・焦点距離44mm鏡筒形式紙製 直径45mmΦ 長さ170・94・30・10mm各1
  • 蓄光シート ケニス

    蓄光シート

    ケニス
    1個
    取扱停止中
    太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照らすだけで長時間発光するシートです。(高輝度蓄光式誘導標識のC200級に該当します。目安としては、60分後でも多少光っている程度です。) 何度でも繰り返し使用できます。
    寸法(mm)250×250
  • ブック式ペーハー試験紙 ケニス

    ブック式ペーハー試験紙

    ケニス
    1,298税込1,428
    1箱(20枚×10冊)
    当日出荷
    1枚ずつ切り離して使用するブックタイプです各ブックにカラーチャートがついています。
    トラスコ品番413-3641長さ(mm)60幅(mm)9質量(g)37タイプブック式pH測定有効範囲1~14(全域)測定間隔pH1
  • めっき工房 MK用 金メッキ液 ケニス

    めっき工房 MK用 金メッキ液

    ケニス
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • サイフォン ケニス

    サイフォン

    ケニス
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷
    容器に取付けて、液体窒素の取出しに使用します。
  • コルクボーラー用 ハンドルカバー ケニス

    コルクボーラー用 ハンドルカバー

    ケニス
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
  • 枝付フラスコ ケニス

    枝付フラスコ

    ケニス
    2,398税込2,638
    1個(50mL)ほか
    翌日出荷
  • 風速・風向計 ケニス

    風速・風向計

    ケニス
    174,800税込192,280
    1個
    30日以内出荷
    超音波を使用して空気中の風速と風向を測定する風速・風向計です。風速・風向データをリアルタイムで表示します。測定の為に三脚に固定するためのネジ穴がついています。1秒間隔で約10日間分のデータを記録できるデータロガー機能付で、記録したデータを本体に付属のソフトウェアとUSBケーブルを使用してパソコンにデータを転送しExcel形式でデータを保存できます。Bluetoothモジュールが内蔵されているため、ソフトウェアを使用して、携帯電話等でリアルタイムでテストデータを受信できます。
    寸法(mm)82Φ×241測定範囲風速:0~40m/s 風向:0~359°質量(g)980電源充電式リチウム電池精度風速:±5% 風向:±3°
  • 顕微鏡カメラ ケニス

    顕微鏡カメラ

    ケニス
    79,980税込87,978
    1台(1台)
    翌日出荷
    オートフォーカス機能を搭載した顕微鏡カメラです。高低差のあるサンプルを観察する場合、自動でピントを調整するのでピント調整の手間なく観察し続けることが可能です。計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。
    付属品マウス ACアダプタ HDMIケーブル(2m) USB ケーブル(1.5m)仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)寸法(mm)65×75×90質量(g)約200出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)有効画素数約200万画素記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) PC保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/2.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
  • 目立てヤスリ ケニス

    目立てヤスリ

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個(1個)
    3日以内出荷
    耐久性に優れ、目立ての鋭さが特長のヤスリです。木工や金属、のこ刃再生などの研磨、ガラス管の切断や面取りに使用可能です。
    規格柄なしヤスリの長さ(mm)100
  • 消臭クリニカパック ケニス

    消臭クリニカパック

    ケニス
    3,898税込4,288
    1組(10枚)
    翌日出荷
    消臭効果を持つオートクレーブバッグです。口締めベルト付です。丈夫な二重袋構造です。
    材質PE PP寸法(mm)外620×820 内615×840入数(枚)10耐熱温度(℃)121
  • 石英マイクロセル ケニス

    石英マイクロセル

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個(1個)
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品ガラス蓋材質合成石英外寸(mm)12.5×12.5×45(光路長:10
  • 注射器洗浄ブラシ ケニス

    注射器洗浄ブラシ

    ケニス
    349税込384
    1本(1本)
    当日出荷から翌日出荷
    毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
    用途注射器洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 実験用作業台(高さ調整タイプ) ケニス

    実験用作業台(高さ調整タイプ)

    ケニス
    73,980税込81,378
    1台(1台)
    4日以内出荷
    耐薬性に優れ、汚れの目立ちにくいケミテクト天板な研究室・実験室に最適な作業台です。ボルトによる高さ調節方式で、立ち・座りの両作業に対応可能です。
    天板:ブラック 脚部:シルキーホワイト材質(天板)ケミテクト天板天板厚さ(mm)19.75均等耐荷重(kg)150材質(脚部)スチール(粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 導電性アルミ両面テープ ケニス

    導電性アルミ両面テープ

    ケニス
    3,798税込4,178
    1巻(1巻)
    翌日出荷
    アルミ箔基材に導電性の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミや銅等の導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。
    用途アルミや銅など導電性物質同士の両面固定厚さ(mm)0.11基材アルミ箔(30μm)寸法(幅Wmm×長さLm)10×40粘着剤導電性合成樹脂系電気抵抗値2×10^-1Ω/inch^2(厚さ方向)粘着力3.14N(幅10mm)
  • 有鈎ピンセット ケニス

    有鈎ピンセット

    ケニス
    1,498税込1,648
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスタイプ直型(併式)
  • 染色セット ケニス

    染色セット

    ケニス
    5,198税込5,718
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    染色かごと、溝のない蓋付染色バットのセットです。
    材質染色かご:ステンレス 蓋付染色バット:ガラス寸法(mm)染色かご:78×30×70mm 蓋付染色バット:100×47×110mm収納枚数(枚)15危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密封タンク(ツル付) ケニス

    密封タンク(ツル付)

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個(1個)
    8日以内出荷
    本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手が吊り下げ式となっており、バケツのように持ち運びできます。
    材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型日射計 ケニス

    小型日射計

    ケニス
    81,980税込90,178
    1個(1個)
    14日以内出荷
    コンパクトで優れた入射角特性をもつ小型軽量の日射センサです。太陽光発電サイトでの発電量検証に加えて、気象観測・農業・環境研究で活用できます。データロガーMCR-4Vが付属していますのですぐに測定・データロギングが可能です。
    付属品校正証明書(ISO9847準拠)仕様入射角特性(0~80°):±5%以下●分光感度範囲:400~1100nm測定範囲0~2000W/m^2使用温度範囲(℃)-30~70出力0~100mVケーブル長(m)出力:標準5構成日射センサ データロガー
  • 上皿てんびん用ピンセット ケニス

    上皿てんびん用ピンセット

    ケニス
    279税込307
    1個(1個)
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)70
  • 壁面固定パイプ ケニス

    壁面固定パイプ

    ケニス
    2,898税込3,188
    1本(1本)
    8日以内出荷
    ユニットを壁面や試薬棚などに固定することができます。壁面固定でユニットを組むことで、実験台上を広く使うことができます。スターチーフに対応しています。
    材質SUS304(樹脂キャップ付)適合ねじM4皿
  • 分光シート ケニス

    分光シート

    ケニス
    2,498税込2,748
    1枚(1枚)
    当日出荷
    透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。光源を見ると7色に分解されて見えるシートです。
    材質PVC厚さ(mm)0.3寸法(mm)315×315入数(枚)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサ ケニス

    防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサ

    ケニス
    12,980税込14,278
    1本(1本)
    6日以内出荷
    センサケーブルにシリコンチューブを被覆、ケーブルが熱い厨房機器に触れても溶けません(耐熱200℃)。センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり
    材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 ケーブル:PVC樹脂+シリコンチューブを被覆形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約1測定温度範囲(℃)-50~280防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-50~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200~250 ±3(250~280
  • マグネチックスターラー ケニス

    マグネチックスターラー

    ケニス
    9,798税込10,778
    1台(1台)
    当日出荷
    シンプル機能の小型スターラーです。
    付属品撹拌子(9×28mm)×1 ACアダプタ寸法(mm)138×138×60電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~2000プレート寸法(mm)Φ120撹拌容量(L)1
  • ポリチューブ(軟質ポリエチレン管) ケニス

    ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)

    ケニス
    1,098税込1,208
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    材質PE長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
  • マイクロファイバーカラークロス ケニス

    マイクロファイバーカラークロス

    ケニス
    1,498税込1,648
    1組(15枚)
    翌日出荷
    吸水性・ワイプ性に優れたマイクロファイバータイプのクロスで、機器のメンテナンスや水のふき取りに適しています。
    材質ポリエステル ナイロン(マイクロファイバー)グリーン・イエロー・ピンク入数(枚)15(3色各5大きさ約200×300mm
  • バスケットラック ケニス

    バスケットラック

    ケニス
    58,980税込64,878
    1台(1台)
    当日出荷
    器具・器材の整理・保管に便利な木製フレームワゴンです。バスケットは出し入れしやすいスライド式です。最上段と最下段は転落防止のトレータイプです。
    材質木質合板質量(kg)約23キャスター50mmΦ ストッパー4個付大きさ854×300×1000mmバスケット(mm)深型(390×295×130×6
  • バスケットラック ケニス

    バスケットラック

    ケニス
    58,980税込64,878
    1台(1台)
    当日出荷
    使いやすい高さのスライド式バスケットラックです。バスケットはスライド式で、内容品を入れたまま入れ替えられます。フレームの内芯には防錆処理した鋼鉄パイプを使用しており、錆に強く耐久性に優れています。
    仕様水受けバット:プラスチック製(362×263×57mm)×2フレームAAS樹脂パイプ(内芯防錆処理済鋼鉄パイプ)キャスター直径50mmΦ ストッパー2個付大きさ714×394×846mmバスケット(mm)深型(390×295×130×6
  • プラスチックカップリングPMC カップリング・ボディ ケニス

    プラスチックカップリングPMC カップリング・ボディ

    ケニス
    2,698税込2,968
    1個(1個)
    3日以内出荷
    親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。
    材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応