絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,316件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エナメル線 ケニス

    エナメル線

    ケニス(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1組(10巻)ほか
    翌日出荷
  • バナナ・みの虫 リード線 中 ケニス

    バナナ・みの虫 リード線 中

    ケニス
    479税込527
    1本
    当日出荷
    片方にみの虫クリップ、もう片方にバナナ端子が付いたリード線です。
    長さ(cm)40コード4芯
  • ペットボトルはさみ ケニス

    ペットボトルはさみ

    ケニス
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    段違い刃により、ペットボトルが手に当たらずスムーズにカットできます。 刃の先端が特殊な形状になっており、ペットボトルを簡単に切り始められます。
    材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)160刃長(mm)34
  • 火山噴出物標本 ケニス

    火山噴出物標本

    ケニス
    1,298税込1,428
    1セット(6個)
    翌日出荷
    代表的な火山噴出物標本のセットです。 教科書に出ている火山噴出物をセットにしています。
    セット内容6種(溶岩、火山れき、火山灰(2種)、軽石、硫黄)ケース寸法(mm)85×60×20
  • モース硬度計 ケニス

    モース硬度計

    ケニス
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    鉱物の硬度を調べるのに便利なモース硬度計です。
    構成硬度1度より10度までの標準鉱物10種、紙箱入、条こん板
  • 条こん板 ケニス

    条こん板

    ケニス(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    翌日出荷
    鉱物をこすりつけて、板の表面に残ったすじの色を観察し、鉱物を鑑定するのに利用します。
    材質陶磁器寸法(mm)90×75
  • 球根栽培瓶 ケニス

    球根栽培瓶

    ケニス
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    ヒヤシンスなどの球根を水栽培するのに適したガラス容器です。
    寸法(mm)Φ71×155口内径(Φmm)64
  • アクアリウム用LED照明 ケニス

    アクアリウム用LED照明

    ケニス
    9,698税込10,668
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    スライド式のライトリフト付のLED照明です。 高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。 白・青・赤のLEDが独立しており、組み合わせを変えて照明の色を変えることが可能です。
  • アクアリウム飼育用具セット ケニス

    アクアリウム飼育用具セット

    ケニス
    27,980税込30,778
    1セット
    翌日出荷
    前面コーナーが曲げガラスでパノラマ感あふれる水槽です。 循環装置には3種類のろ過槽があり、強力なろ過が可能です。 淡水・海水どちらにも対応できます。 照明ライトで水槽内を明るく照らします。
    付属品上部式循環装置、LED照明ガラスフタ、飼育の手引き仕様曲げガラス水槽寸法(mm)460×300×340水槽容量(L)約42
  • エアーバケツ(ブクブク) ケニス

    エアーバケツ(ブクブク)

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    池や川・海などで採集した生き物を生きたまま持ち帰るための折り畳み式のエアーポンプ付バケツです。 エアーポンプは電池式で、バケツのポケットに納まります。
    材質ビニール形状(バケツ)角形、水がこぼれないチャック付透明フタ付寸法(mm)270×170×180電池寿命(時間)30ポンプ単1電池×2個(付属)、ストーン付
  • 呈色反応皿 ケニス

    呈色反応皿

    ケニス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    呈色反応や血液の凝集反応の観察に便利です。
    材質磁製寸法(mm)96×116×9穴径(Φmm)20
  • ターミナル付コンデンサ ケニス

    ターミナル付コンデンサ

    ケニス
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    蓄電・放電の実験に便利な台付のコンデンサです。 蓄電状況を確認できるLEDランプ付で、充分蓄電できるとLEDランプが点灯します。
    付属品接続用コネクタ 10枚(直列・並列接続用)定格2.3V電気容量10F 極性表示
  • 3Dプリンタ用コート剤 ケニス

    3Dプリンタ用コート剤

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    造形物表面の積層ピッチによる凹凸を消し、きれいな仕上がりにします。 凹凸を消すことにより、着色時の積層線にそったニジミを抑えることができます。 必要物はすべて収納ケース入りで、持ち運びに便利です。
    セット内容モデリングコート、アルテコスプレープライマー、モデリングコート筆洗浄液、アルテコジェル、ブラシウォッシャー、専用筆2本、専用筆置き、研磨シート(緑/青/黄3種各2枚)、専用手袋、ヘラ、クリアファイル、収納クリアケース
  • エコノミー撹拌子 ケニス

    エコノミー撹拌子

    ケニス
    319税込351
    1個ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 手杓(ステンレス共柄) ケニス

    手杓(ステンレス共柄)

    ケニス
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • ラミジップ AL ケニス

    ラミジップ AL

    ケニス
    8,798税込9,678
    1袋(50枚)
    欠品中
    遮光性に優れた密閉チャック付の袋です。 底が開いて立つスタンドタイプです。
    仕様酸素透過度:0.5~1mL/m2(24h.atm)種類チャック付ポリ袋入数(枚)50透湿度(g/m2)0.5~1(24h)
  • バスケットワゴン ケニス

    バスケットワゴン

    ケニス
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    フレームのプラスチックパイプの内芯に防錆処理した鋼鉄パイプを使用しており、錆に強く耐久性に優れています。
    付属品バスケット浅型(485×365×85mm)×2、バスケット深型(480×360×165mm)×4、水受バット(480×360×45mm)×2材質フレーム/AAS樹脂パイプ(内芯防錆処理済鋼鉄パイプ)、水受バット/プラスチック製、キャスター/ゴム幅(mm)862寸法(mm)862×527×969高さ(mm)969奥行(mm)527キャスター径(Φmm)50(ストッパー2個付)
  • ガラスデシケーター ケニス

    ガラスデシケーター

    ケニス
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなガラス製デシケーターです。
    材質本体/ガラス、プレート/磁製
  • 一斗缶スタンド ケニス

    一斗缶スタンド

    ケニス
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    中身の取り出しが片手でできます。缶固定金具、回転防止金具付。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)400×440×750有効内寸(mm)245×245×355
  • メッシュインナー手袋 ケニス

    メッシュインナー手袋

    ケニス(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(36双)
    当日出荷
    ゴム手袋作業時のムレ・ベタつきの不快感を軽減するメッシュ構造の手袋です。 ●繰り返し洗って使えるポリエステル長繊維を使用しています。 ●指先をカットして使用できます。
    材質ポリエステルサイズフリー入数(双)36
  • 防じんマスク ケニス

    防じんマスク

    ケニス
    3,098税込3,408
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    フリーフィットリップが、ぴったりフィットを実現します。 ●面体内側を保形ネットで補強した、形状復元構造です。
    種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2入数(枚)10指定防護係数10
  • 分子構造模型 ケニス

    分子構造模型

    ケニス
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    分子構造学習の導入に適した基礎セットです。 様々な結合角と結合手数をもった原子を、結合ボンドに差し込んでいくだけで簡単に分子を組立てることができます。 組み立てやすく動かしやすいので、異性体の学習・理解にもおすすめです。
    仕様製作例:飽和炭化水素、不飽和炭化水素、環式炭化水素、各種官能基などセット内容原子種:9種(H、C、N、O、S、P、Cl、F、Met)246個、ボンド:5種195本
  • 植物生長ホルモンセット ケニス

    植物生長ホルモンセット

    ケニス(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1組(12本×10mL)
    当日出荷
    ろ過滅菌してありますのですぐにご使用いただけます。
    仕様濃度:1mg/mL構成2.4-D、NAA、IAA、KI、6-BA、GA 各2本保管環境冷蔵
  • コン虫標本箱 ケニス

    コン虫標本箱

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    コルク敷きの標準的なコン虫標本箱です。
    付属品コルクシート、ガラス蓋材質桐(額枠作り・薬室2重枠)寸法(mm)400×300×70
  • 三角ケース ケニス

    三角ケース

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    採集したチョウを三角紙に包んで一時保管するのに使用します。
    付属品バンド止、肩掛け用ひも材質金属製寸法(mm)150×200×50
  • 水質調整剤(Aqua-X Plus) ケニス

    水質調整剤(Aqua-X Plus)

    ケニス
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
    様々な効果を持った水質調整剤です。カルキやアンモニア・リン酸を除去します。
    用途水質調整剤(淡水・海水用)使用の目安水10Lに対し10~15mL
  • 柄付小型プランクトンネット ケニス

    柄付小型プランクトンネット

    ケニス
    18,980税込20,878
    1本
    翌日出荷
    岸辺から使用できる柄付のプランクトンネットです。 PNはシリコンゴム管とピンチコックを用いた改良型のプランクトンネットです。従来の金属活栓よりも取り出し口が大きいため、微生物の採集が簡単に行えます。
    メッシュ100
  • リストン骨剪刀 ケニス

    リストン骨剪刀

    ケニス
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)120先端形状
  • 半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) ケニス

    半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)

    ケニス(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
    長さ(mm)95スティック幅(mm)6タイプスティック
  • モレキュラシーブス(多孔質粒状合成ゼオライト) ケニス

    モレキュラシーブス(多孔質粒状合成ゼオライト)

    ケニス
    20,980税込23,078
    1組(2個)
    当日出荷
    2~3mm粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着します。 電子レンジ等で加熱後、真空乾燥することで、活性化します。活性化した粒を有機溶媒に加えることで無水溶媒になります。 有機化合物の合成や蒸留・精製や環境分析用の試薬前処理、脱水操作など幅広く使用できます。
    仕様組成:合成ゼオライト形状2~3mm(淡桃色)
  • 傾斜フリーズボックス ケニス

    傾斜フリーズボックス

    ケニス
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    仕切を斜めにすることによりキャップが重ならずスムーズに取り出すことができます。 耐冷・耐水紙製で、ディープフリーザーで使用可能です。
    穴サイズ(mm)13×13
  • プラスチックフリーズボックス ケニス

    プラスチックフリーズボックス

    ケニス
    2,298税込2,528
    1組(2個)
    当日出荷
    -90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 フタが半透明なので、フタをしたまま中の確認ができます。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理も簡単に行えます。 PBのフタは蝶番式です。 FPのフタは被せ式です。
    材質PPナチュラル・黄滅菌オートクレーブ可能
  • ターンテーブル ケニス

    ターンテーブル

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    シャーレ上の培地に均一に試料を広げる際に使用します。 作業面はシリコンシート付で汚れが付きにくく、バイオ実験に適しています。
    付属品シリコンシート質量(kg)1.2テーブル径(Φmm)内径94、外径110
  • ディスポスプレダー ケニス

    ディスポスプレダー

    ケニス
    2,898税込3,188
    1袋(100本)
    欠品中
    寸法(mm)(塗布部)30全長(mm)145
  • マイクロピペット(ITピペット) ケニス

    マイクロピペット(ITピペット)

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットです。 ITQタイプは、ブローアウト容積増幅機構により完璧な液切れを実現したマイクロピペットです。 ITタイプは、コストパフォーマンスに優れたUV対応のマイクロピペットです。
    仕様【UV照射】可適合チップギルソン、クオリティチップチャンネル数1生産国日本操作方法手動オートクレーブの可否不可
  • ガラスチップ(G-1000N用) ケニス

    ガラスチップ(G-1000N用)

    ケニス
    3,998税込4,398
    1箱(20本)
    翌日出荷
    ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
  • ガラスディスポボックス ケニス

    ガラスディスポボックス

    ケニス
    7,498税込8,248
    1組(5セット)
    当日出荷から翌日出荷
    割れたビーカーや折れたピペット等、ガラスの破片を廃棄するのに適した組立式のディスポボックスです。 L型はピペット等の長いガラス管も収まる縦長タイプ、S型は卓上に置いてもスペースをとらない小型タイプです。 廃棄する時は、蓋を内側に折り込むことにより簡単に密閉して処分できます。
    セット内容本体5枚、ポリ袋5枚形状ボックス型入数5フタの種類オープン式商品タイプ本体
  • ステンレス取手付バスケット ケニス

    ステンレス取手付バスケット

    ケニス
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状角型外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×300網目5網目(mm)5
  • ステンレス手付ざる(丸型) ケニス

    ステンレス手付ざる(丸型)

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス形状丸型
  • 白毛ホーム刷毛 ケニス

    白毛ホーム刷毛

    ケニス
    239税込263
    1個
    当日出荷
    馬毛を使用した安価な刷毛です。 刷毛の密度が高いため、細かな場所の塗装作業等に適しています。
    用途細かな場所の塗装作業など材質(柄)木製毛材馬毛(白)