絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,316件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 撮影用フード付LEDトランスイルミネーター ケニス

    撮影用フード付LEDトランスイルミネーター

    ケニス
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトで軽量です。 観察用のアンバーフィルタと簡易的なフードが付属しており、スマートフォンでのゲル撮影が可能です。
    セット内容トランスイルミネーター アンバーフィルタ 撮影用簡易フード寸法(mm)200×200×13.9質量(g)760電源DC12V 2A照射部寸法(mm)153×153測定波長470nm
  • ローディングDye ケニス

    ローディングDye

    ケニス
    3,598税込3,958
    1組(1mL×3本)
    16日以内出荷
    普段お使いのDNAポリメラーゼ・制限酵素反応に使えます。
    成分36% グリセロール 30mMEDTA 0.05% BPB 0.05% Xylene Cyanol保存方法室温
  • マイクロ流路キット ナチュラルフローチップ ケニス

    マイクロ流路キット ナチュラルフローチップ

    ケニス
    19,980税込21,978
    1組(2枚)
    16日以内出荷
    マイクロレシコの標準マイクロ流路チップにコネクターとチューブを加えたキットです。
    セット内容ナチュラルフローチップ×2枚 コネクター×5個 シリコンチューブ30cm×1本
  • 高磁力マグネットバー ケニス

    高磁力マグネットバー

    ケニス
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    棒状の両端中央にM6深さ7mmのタップ穴があります。 防水構造ですので、液中での使用が可能です。 鉄粉等が多く混入している場合などに使用します。 二重管式のため、清掃時にマグネット棒を引き抜くだけで、付着した鉄粉等を簡単に除去できます。 マグネット棒は握りやすいグリップが付いています。
  • フロートラック ケニス

    フロートラック

    ケニス
    3,198税込3,518
    1組(5個)
    5日以内出荷
    ウォーターバスなどから取り出しやすい、つまみ付きのフロートラックです。
    材質PE使用温度0~80℃
  • スペアパーツセット ケニス

    スペアパーツセット

    ケニス
    2,998税込3,298
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容スプリング2個 ボールバルブ2個 パッキン2個 ワッシャー1個 クリップ1個
  • ピペットチップ(Extra Long) ケニス

    ピペットチップ(Extra Long)

    ケニス
    1,798税込1,978
    1箱(1000本)
    8日以内出荷
    全長44mmと従来の10mLチップと比べ全長が長いため、1.5mLチューブの底まで入れてもピペットによる汚染がありません。 オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
    材質PP(USPクラスⅠ適合)規格DNase/PNase/パイロジェンフリー容量(μL)20オートクレーブの可否
  • 連続可変・連続分注器 ケニス

    連続可変・連続分注器

    ケニス
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。
    仕様UV照射可適合チップギルソン製 クオリティ製 エッペン製オートクレーブの可否不可
  • オールステンレスジャッキ(ノブ式) ケニス

    オールステンレスジャッキ(ノブ式)

    ケニス
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。 側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。
    材質ステンレスSUS304
  • オールステンレスジャッキ(ラチェット式) ケニス

    オールステンレスジャッキ(ラチェット式)

    ケニス
    42,900税込47,190
    1個
    5日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
    材質ステンレスSUS304
  • 締付金具 ケニス

    締付金具

    ケニス
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    実験台の縁に取り付けて支柱を固定します。 B-85型は支柱を深くしっかり固定できます。
    材質鋳鉄適合パイプ径(Φmm)13塗装焼付塗装仕上げ
  • 丸型台座 ケニス

    丸型台座

    ケニス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    13mmΦのパイプを支える台座です。
    材質ステンレス寸法(mm)60Φ×35質量(g)182適合サイズ13mmΦ台座形状丸形
  • ユニットスタンド ケニス

    ユニットスタンド

    ケニス
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    空間を利用してフラスコやビーカー等を自由にセットできます。 アタッチメントを豊富に揃えていますので、必要に応じてセットできます。
    本数斜補強棒2本
  • クリームダブルキャップ ケニス

    クリームダブルキャップ

    ケニス
    5,998税込6,598
    1組(50個)
    翌日出荷
    柔らかい合成ゴムを使用したダブルキャップです。試験管に差し込み、上部は外側に折り返し密栓します。
    材質合成ゴム
  • 精密ピンセット(非磁性・光沢研磨) ケニス

    精密ピンセット(非磁性・光沢研磨)

    ケニス
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    非磁性の光沢研磨タイプのピンセットです。
    全長(mm)120
  • ピンセット ケニス

    ピンセット

    ケニス
    479税込527
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    丈夫で作業性の高いステンレス製の標準ピンセットです。
    形状先曲
  • バキュームバイアル ケニス

    バキュームバイアル

    ケニス
    14,980税込16,478
    1組(50本)ほか
    6日以内出荷
    耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 有機溶媒保存、サンプル保存など幅広い用途に使用できます。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:メラミン樹脂 ゴム栓:ブチル
  • レギュラーコップ(紙コップ) ケニス

    レギュラーコップ(紙コップ)

    ケニス
    18,980税込20,878
    1組(4000個)
    4日以内出荷
    シンプル無地の紙コップです。 バージンパルプに内面ポリエチレンコーティング加工しています。 うがい・試飲などいろいろな場面でお使い頂けます。
    材質
  • 卓上小型遠心機 ケニス

    卓上小型遠心機

    ケニス
    95,980税込105,578
    1個
    翌日出荷
    シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
    最高回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)AC100~240(50/60Hz)最大遠心力(G)2200処理量(mL)15×6本、10/7/5×12本タイマー30秒~99分
  • 遠心撹拌体 C-Mix ケニス

    遠心撹拌体 C-Mix

    ケニス
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    遠心力により立体的な撹拌流を上下に発生させて撹拌できます。 容器の底から吸い上げることにより、比重が異なる液体や液に浮くものと沈むものでも沈降せず、均一に撹拌できます。 せん断力が低く、撹拌物の性質を壊さない柔らかい撹拌が可能です。 空気を巻き込まず、キャビテーションも起こさないため、泡立ちが抑えられます。液面も渦がなく静かで、液の飛散がありません。 羽根がないため安全で、容器に当たっても破損させません。 熔接・溶着加工により、ヘッド・シャフト一体型となっています。
    シャフト×長さL(Φmm×mm)8Φ×300
  • 片面十字型撹拌子 ケニス

    片面十字型撹拌子

    ケニス
    899税込989
    1組(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。
  • ホットスターラー ケニス

    ホットスターラー

    ケニス
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷
    温度・回転数や各種設定値をデジタル表示します。 温度プローブ(SUS316)とプローブ固定キットが標準で付属します。キット取付時は高さ300mmまでの容器に対応できます。 設定した回転数まで少しずつ上昇回転する、スロースタート機能を備えています。
    付属品温度プローブ プローブ固定キット寸法(mm)180×250×110質量(kg)2.2材質(本体)ABS樹脂 ポリカーボネート回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み)最高温度(℃)320モーターDCモーター材質(プレート)SUS304(セラミックコーティング)電源(AC V)100 50/60Hz撹拌容量(mL)50~50000ヒーター容量(W)600タイマー1~999分(1分刻み)プレート寸法(Φmm)140
  • バンドヒーター(ドラム缶用) ケニス

    バンドヒーター(ドラム缶用)

    ケニス(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
    適合200L ドラム缶材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)1780×130制御方式EGOサーモスタット電力(W)1000
  • スタンダードキャップチューブ ケニス

    スタンダードキャップチューブ

    ケニス
    3,798税込4,178
    1組(1000本)
    5日以内出荷
    容量(mL)1.5
  • PCR用キャップ付8連チューブ ケニス

    PCR用キャップ付8連チューブ

    ケニス
    13,980税込15,378
    1箱(12個×10袋)
    4日以内出荷
    容量(mL)0.2
  • メノウ乳鉢(ブラウン系) ケニス

    メノウ乳鉢(ブラウン系)

    ケニス
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • ステンレス製ポット ケニス

    ステンレス製ポット

    ケニス
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷から23日以内出荷
    材質ステンレス
  • 断熱ホース ケニス

    断熱ホース

    ケニス
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    長さ(m)2
  • カラー廃液回収缶(専用ロート付) ケニス

    カラー廃液回収缶(専用ロート付)

    ケニス
    16,980税込18,678
    1組(3個)
    翌日出荷
    少量の廃液回収に便利な10Lタイプの容器です。 注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。
    3色(赤・青・黒)容量(L)10外寸(mm)210×215×300ラベル酸性、アルカリ性、無地
  • はちみつスライムキット用試薬 500mL ケニス

    はちみつスライムキット用試薬 500mL

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    単糖・ほう砂の混合液です。
  • 簡易雨量計 ケニス

    簡易雨量計

    ケニス
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    雨量の目安が印字されており、雨量が直感的に分かる雨量計です。
    材質ほうけい酸ガラス測定範囲(mm)10~180目盛1mm大きさ胴径:90mm 全高:215mm
  • 砂丘砂 ケニス

    砂丘砂

    ケニス
    1,098税込1,208
    1組(2本)
    翌日出荷
    ルーペで各種の砂を観察できます。 砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。 星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。
    セット内容サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道容量(g)約14寸法(Φ×mm)瓶サイズ:15×65
  • アクアリウム用すくい網 ケニス

    アクアリウム用すくい網

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。 水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。 SSは魚を傷つけにくい浅型で稚魚や小型魚をすくうのに最適です。 水ごとタイプはネット下部に水が溜まるので、魚へのストレスを軽減できます。SSは全長約10mm程度、Sは約25mm程度の魚に適しています。
    全長(mm)約315
  • 木製試験管立 ケニス

    木製試験管立

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    お求めやすい木製の試験管立です。 試験管を逆さに立てておける乾燥棒付です。
    仕様6本(乾燥棒)適合試験管(Φmm)24(対象)架数6架
  • ポータブルpH計 ケニス

    ポータブルpH計

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    デジタル表示、ハンディタイプでローコストなpH計です。 大きな画面表示で測定値の読み取りが容易です。 2ボタン(電源、ホールド)のシンプル操作で、迷わず測定が行えます。
    付属品pH電極(PE-11)質量(g)約200(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)本体寸法(mm)135×60×33精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(その他)測定範囲(pH)0~14機能ホールド校正1点または2点(手動)
  • 電子オルゴール(保護回路入) ケニス

    電子オルゴール(保護回路入)

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    出力12Vタイプの手回し発電機用電子オルゴールです。 ●手回し発電機で動作させても破損し難い、保護回路入です。
    セット内容電子オルゴール(保護回路入)×1、収納ケース×1(曲は指定できません。)
  • 光電池 ケニス

    光電池

    ケニス
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    光電池のはたらきを調べる実験におすすめの、高出力でありながら低価格の光電池です。リード線はワンタッチで着脱できます。 光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。光源には太陽光・白熱電球をご使用下さい。
    付属品専用リード線(約200mm)材質多結晶シリコン寸法(mm)60×110出力DC1.75V、415mAh(太陽光)
  • 岩石標本15種 ケニス

    岩石標本15種

    ケニス(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1組(15個)
    当日出荷
    代表的な岩石を集めた入門セットです。
    セット内容(15種)花崗岩、閃緑岩、斑れい岩、流紋岩、安山岩、玄武岩、泥岩、砂岩、礫岩、凝灰岩、石灰岩、チャート、ホルンフェルス、晶質石灰岩(大理石)、片麻岩寸法(mm)岩石:約20(角)、ケース:180×93×20
  • みの虫-USB(メス)リード線 ケニス

    みの虫-USB(メス)リード線

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    化学電池などの電流を取り出し、USB機器に接続することができます。 化学実験と身の回りの現象のつながりを感じることができます。
    形式MUコード長さ(cm)50