絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,298件中 1,201~1,240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 整理ケースA4G用 仕切板 ケニス

    整理ケースA4G用 仕切板

    ケニス
    ¥359~税込¥395~
    1個
    6日以内出荷
  • バスケットワゴン ケニス

    バスケットワゴン

    ケニス
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    フレームのプラスチックパイプの内芯に防錆処理した鋼鉄パイプを使用しており、錆に強く耐久性に優れています。
    付属品バスケット浅型(485×365×85mm)×2、バスケット深型(480×360×165mm)×4、水受バット(480×360×45mm)×2材質フレーム/AAS樹脂パイプ(内芯防錆処理済鋼鉄パイプ)、水受バット/プラスチック製、キャスター/ゴム幅(mm)862寸法(mm)862×527×969高さ(mm)969奥行(mm)527キャスター径(Φmm)50(ストッパー2個付)
  • 卓上型ドラフトチャンバー ケニス

    卓上型ドラフトチャンバー

    ケニス
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    欠品中
    LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。
    付属品20W照明仕様前面扉:スライド式/ポリカーボネート製材質ステンレス鋼SUS304質量(kg)90電源AC100V・50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz12/12.5管径(Φmm)排気:197(ダクトホース別売)内寸法(mm)780×475×500(バッフルプレート付)風速(m/s)0.64/0.67外寸法(mm)880×550×1225
  • ゼテックス ダブルパーム手袋 ケニス

    ゼテックス ダブルパーム手袋

    ケニス
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1双
    8日以内出荷
    ゼテックスプラス手袋の手のひらを二重に強化した手袋です。 ●耐熱性だけでなく、耐切創性や耐突刺性にも優れています。
    入数(双)1耐熱性-73~1093℃
  • サクラメン 手袋 ケニス

    サクラメン 手袋

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    経済的で衛生的なディスポタイプの手袋です。 ●薄くて作業性に優れています。
    材質ポリエチレン入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)50全長(cm)29粉有無粉無
  • 防じんマスク ケニス

    防じんマスク

    ケニス
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    フリーフィットリップが、ぴったりフィットを実現します。 ●面体内側を保形ネットで補強した、形状復元構造です。
    種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2入数(枚)10指定防護係数10
  • ビニール前掛 ケニス

    ビニール前掛

    ケニス
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    材質ビニール幅(mm)900全長(mm)1120
  • 白衣 ケニス

    白衣

    ケニス
    ¥8,698税込¥9,568
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
    シルクタッチのラグジュアリーな肌触りで、ハリのあるビジュアルと爽やかな質感をもっています。 ●透け防止、形態安定、柔軟性を併せもった最高品質の素材です。 ●帯電防止、UVカット、防汚加工を施しています。
    仕様シングルボタン、ポケット付色ホワイト混率(%)ポリエステル100
  • センサキャップ ケニス

    センサキャップ

    ケニス
    ¥1,898税込¥2,088
    1組(2個)
    翌日出荷
  • 採土器 ケニス

    採土器

    ケニス
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    4日以内出荷
    現場の土壌を乱さず、深度20cmの土壌を試料円筒に採取できます。 試料円筒の交換だけで、迅速に多点の試料を採取できます。 小型で分解・組立が容易なため、持ち運びに便利です。
    付属品ブラシ、ナイフ、布ケース材質鋼鉄、ステンレス、アルミ合金寸法(mm)270×57×345質量(kg)1.5
  • プラスチック封入樹脂セット ケニス

    プラスチック封入樹脂セット

    ケニス
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    当日出荷
    各種標本を透明プラスチックに封入できます。 様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステル樹脂で封入することで、長期間保存することが可能です。 作製した標本は、ホルマリン標本と比較して取り扱いやすく、安全に観察することができます。 Aセットには、プラスチック封入標本を作製するのに必要な原材料の他に、型枠や研磨用ペーパーなどもセットされていますので、すぐに標本作製を行うことができます。
  • アクリル水槽 ケニス

    アクリル水槽

    ケニス
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    6日以内出荷
    ガラスに比べ割れにくく、扱いやすいアクリル製の水槽です。
    付属品天然石・すくい網・ハイポ・水温度計寸法(mm)900×450×450容量(L)約180
  • 簡易プランクトン採集器 ケニス

    簡易プランクトン採集器

    ケニス
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    翌日出荷
    池や水槽内のプランクトンを簡単に採集できます。 水槽などの水を本商品に通すと、プランクトンを含んだ水がろ過部により漉されて採集瓶に集まります。 〔セット内容〕ロート 三脚 ろ過部コネクタ プランクトン採集瓶×3
    セット内容ロート、三脚、ろ過部コネクタ、プランクトン採集瓶×3網目約0.11×0.11mm
  • 柄付小型プランクトンネット ケニス

    柄付小型プランクトンネット

    ケニス
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌日出荷
    岸辺から使用できる柄付のプランクトンネットです。 PNはシリコンゴム管とピンチコックを用いた改良型のプランクトンネットです。従来の金属活栓よりも取り出し口が大きいため、微生物の採集が簡単に行えます。
    メッシュ100
  • リングピンセット ケニス

    リングピンセット

    ケニス
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    寸法(mm)100
  • リール式pH試験紙 ケニス

    リール式pH試験紙

    ケニス
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    幅(mm)7タイプリール式長さ(m)5
  • pH計 ケニス

    pH計

    ケニス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    防水タイプ(IP67)で、濡れた手でも安心して使用できます。
    寸法(mm)45×30×163測定範囲0.0~14.0pH質量(g)90電源ボタン電池LR44×4(付属)精度±0.1pH使用温度(℃)0~50分解能0.1pH校正1点
  • フリーズラック ケニス

    フリーズラック

    ケニス
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    -190℃での保存やオートクレーブ(121℃)が可能なラックです。 フタが透明で中身の確認が容易です。 チューブの整理・確認が容易に行える座標番号付です。
    材質PC滅菌オートクレーブ可能
  • ディスポスプレダー ケニス

    ディスポスプレダー

    ケニス
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100本)
    当日出荷
    寸法(mm)(塗布部)30全長(mm)145
  • 白金線ホルダー ケニス

    白金線ホルダー

    ケニス
    ¥969税込¥1,066
    1個
    翌々日出荷
    仕様エボナイト柄付全長(mm)210
  • ファルコン セルカルチャーディッシュ ケニス

    ファルコン セルカルチャーディッシュ

    ケニス
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(200枚)ほか
    4日以内出荷
    イージーグリップです。
    材質ポリスチレン形状フタ付滅菌ガンマ線照射済
  • ファルコン セルカルチャープレート ケニス

    ファルコン セルカルチャープレート

    ケニス
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(50枚)
    4日以内出荷
    ガスプラズマ表面処理により、細胞の均一な増殖が可能です。
    材質ポリスチレン滅菌ガンマ線照射済
  • ファルコン組織培養フラスコ ケニス

    ファルコン組織培養フラスコ

    ケニス
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(12個×5包)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップ0.2μmの疎水性メンブレンフィルタ付なので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。 また、疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。 プラグシールキャップキャップを閉じている時は密閉性を、半開放時はガス交換が確実な「開放系培養」の状態を保つことができます。 半開放時のキャップ回転位置が分かり易いよう、フタにマークが付いています。
    材質ポリスチレン(本体)滅菌ガンマ線照射済
  • DNAラダーマーカー 1kbp ケニス

    DNAラダーマーカー 1kbp

    ケニス
    ¥5,798税込¥6,378
    1個(100回分)
    16日以内出荷
    DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
  • DNAラダーマーカー 100bp ケニス

    DNAラダーマーカー 100bp

    ケニス
    ¥5,798税込¥6,378
    1個(100回分)
    翌日出荷
    DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
  • ゲルコテ ケニス

    ゲルコテ

    ケニス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌日出荷
    電気泳動用のゲルの移動に便利な透明塩ビ製のコテです。
    寸法(mm)170×160(プレート部)
  • ガラスチップ(G-1000N用) ケニス

    ガラスチップ(G-1000N用)

    ケニス
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(20本)
    翌日出荷
    ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
  • 専用アダプタ(G-5000N用) ケニス

    専用アダプタ(G-5000N用)

    ケニス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
  • ワットマン ガラス繊維ろ紙 ケニス

    ワットマン ガラス繊維ろ紙

    ケニス
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。
  • マッチング・セル(2面透明) ケニス

    マッチング・セル(2面透明)

    ケニス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    透過率を揃えた石英セルのセットで、セルの個体差による測定値の誤差やバラつきを最小限に抑えることができます。 フタが付属しています。
    材質石英ガラス製(透過率のマッチング誤差:0.1%以内)光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
  • リバマット 600×900mm用 フレーム ケニス

    リバマット 600×900mm用 フレーム

    ケニス
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌日出荷
    剥離タイプの抗菌剤入り粘着フロアマットです。弱粘着タイプです。
    材質ポリエチレン寸法(mm)700×1000色グリーン
  • ステンレス取手付バスケット ケニス

    ステンレス取手付バスケット

    ケニス
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状角型外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×300網目5網目(mm)5
  • DIC-100用 現像液注入器 ケニス

    DIC-100用 現像液注入器

    ケニス
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    8日以内出荷
    X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
    仕様DQDと併用、繰り返し使用可
  • DIC-100用 現像液 ケニス

    DIC-100用 現像液

    ケニス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
    仕様現像時間:15秒以上(液温25℃の場合)
  • X線フィルム ケニス

    X線フィルム

    ケニス
    ¥8,598税込¥9,458
    1組(100枚)
    当日出荷
    X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
    仕様個別番号付寸法(mm)24×30
  • 光電池 ケニス

    光電池

    ケニス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    安価タイプの光電池です。 光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。
    寸法(mm)60×110出力2.0V-267mA
  • 水素可視化シート ケニス

    水素可視化シート

    ケニス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    水素に触れると金属色から無色透明に変化する可逆性のシートです。(使用や保管状況により劣化します。耐水性はありません。) 水素の発生確認や、配管の漏れ検査などにも使用しやすいフィルム状で、ハサミで切ったり、折り曲げても使用できます。
    仕様反応水素濃度:100%純水素材質特殊合金薄膜/PETフィルム使用環境常温(耐水性なし)
  • 乾電池ホルダ ケニス

    乾電池ホルダ

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1組(10個)
    翌々日出荷
    リード線を用いずに、簡単に直列・並列に接続できる便利な乾電池ホルダです。 接続は直列がボタンタッチ、並列は差し込み式で着脱が簡単です。(S型とは接続できません。)
    寸法(mm)78×37×28タイプ単1電池用
  • リード線 バナナ・わに口 ケニス

    リード線 バナナ・わに口

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(mm)400(20芯)
  • 色が変わるLED ケニス

    色が変わるLED

    ケニス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌日出荷
    高輝度タイプのLEDランプに赤緑青白のリード線が付いており、+極に白線、-極に各線を接続するとそれぞれの色に光ります。 赤緑青の全てを接続すると白色に光ります。
    直径(Φmm)5規格DC3~5Vリード線長さ(mm)180(+極:白線、-極:赤・緑・青線)