絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,300件中 1,161~1,200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバスインキュベーター ケニス

    ドライバスインキュベーター

    ケニス
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。
    付属品外部温度センサ(PT1000)電源(V)115/220~240、50/60Hz温度精度温度設定/表示単位:0.1℃設定温度範囲室温+5~150℃タイマー1分~99時間59分
  • ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度) ケニス

    ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度)

    ケニス
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    測定値と温度を同時に表示できます。 測定状況や電池残量を表すアイコンが表示されます。 電極保護キャップは測定や校正時に使用できます。使わないときは本体上部側に取りつけておくことが可能です。 IP67の防水防塵性があります。また本体は水に浮く構造です。
    寸法(mm)45×30×170測定範囲EC/0.00~20.00mS/cm、TDS/0.00~20.00ppt、塩分/0.0~10.0ppt、温度/0~50.0℃電源ボタン電池LR44×4測定項目EC、TDS、塩分、温度精度EC/±2%FS±1LSD、TDS/±2%FS±1LSD、塩分/±2%FS±1LSD、温度/±0.5℃+1LSD分解能EC/10μS/cm(2.00mS/cm以下)、0.10mS/cm(2.00mS/cm以上)、TDS/±2%FS、塩分/0.10ppt、温度/0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0精度(%)±2(FS±1LSD)温度補償自動分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃+1LSD機能測定状況や電池残量を表すアイコン表示校正EC/自動 最大3点測定範囲(mS/cm)0.00~20.00表示項目EC・TDS・塩分・温度測定範囲(ppt)0.00~20.00(TDS)、0.0~10.0(塩分)防水性IP67
  • 温度ロガー ケニス

    温度ロガー

    ケニス
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    54×34mmのコンパクトサイズで、邪魔にならない設置が可能なデータロガーです。 測定対象物の分類や設置場所の分類が、5色のカラーパネルで分かりやすくなります。 国際標準のNFC通信で、PCを使用したデータ収集のほかに、スマホやタブレットを使用することができます。 IP67の防水構造で、本体が汚れても清拭・除菌して使用できます。 センサの出っぱりやコネクタのない頑丈で壊れにくいデザインです。 スイッチがなく勝手に操作できない構造で、パスワードによるセキュリティー機能もあります。 交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。
    寸法(mm)34×54×10 約18g電源リチウムコイン電池(CR2025)測定範囲(℃)-40~80(温度用内蔵センサ1ch)測定精度±0.3℃(-10~50℃) ±0.5℃(-40~-10℃/50~80℃)分解能(℃)0.1データ数16000件電池寿命約1年液晶表示記録中・電池残・アラーム・測定データ防水仕様IP67(水深1mに30分間放置し、浸水がないこと)測定周期1~60秒、1~255分
  • ビニールコード ケニス

    ビニールコード

    ケニス
    ¥1,198税込¥1,318
    1巻
    翌日出荷
    色黒長さ(m)10規格単線20芯、0.5mm2
  • リード線付コンデンサ ケニス

    リード線付コンデンサ

    ケニス
    ¥8,298税込¥9,128
    1組(10個)
    翌日出荷
    手回し発電機で蓄電した電気を利用しやすいように、みの虫クリップ付リード線が付いたコンデンサです。 蓄電後、豆電球やLED電球、台付モーター、電子オルゴールを点灯・動作させることができます。
    定格2.7V電気容量10Fリード線15cm
  • 忍者お手玉しゃぼん玉 ケニス

    忍者お手玉しゃぼん玉

    ケニス
    ¥479税込¥527
    1セット
    翌日出荷
    専用の手袋をはめて、しゃぼん玉をピョンピョン弾ませて、お手玉あそびができます。 大玉のしゃぼん玉の他、モコモコの泡状のしゃぼん玉を作って、お手玉をすることができます。
    セット内容しゃぼん玉液(約25g)、専用手袋、吹き棒、大玉用リング、泡玉用キャップ
  • 珪藻土 ケニス

    珪藻土

    ケニス
    ¥2,798税込¥3,078
    1組(0.5g×6本)
    当日出荷
    珪藻の殻の化石からできた堆積物で、微量のサンプルを水に入れ、プレパラートを作る事で、珪藻化石の顕微鏡観察ができます。 岡山県産で模様や形状が実体顕微鏡できれいに観察できます。 サンプル管6本入でグループ学習もすぐに行えます。
    仕様新生代第四紀、淡水の珪藻化石、岡山県産セット内容0.5g×サンプル管6本
  • 結晶鉱物 ケニス

    結晶鉱物

    ケニス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    観察用の結晶鉱物です。
    寸法(mm)約5~15収納ケース紙箱入数各1~2個
  • 蛍光鉱物標本 ケニス

    蛍光鉱物標本

    ケニス
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット(10個)
    翌日出荷
    紫外線により蛍光を発する鉱物のセットです。
    箱寸法(mm)205×88×35(紙箱)
  • 火山噴出物標本 ケニス

    火山噴出物標本

    ケニス
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(6個)
    翌日出荷
    代表的な火山噴出物標本のセットです。 教科書に出ている火山噴出物をセットにしています。
    セット内容6種(溶岩、火山れき、火山灰(2種)、軽石、硫黄)ケース寸法(mm)85×60×20
  • 代表的な火成岩とそのつくり ケニス

    代表的な火成岩とそのつくり

    ケニス
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(6個)
    翌日出荷
    マグマが急に冷え固まった火山岩とゆっくり冷え固まった深成岩のつくりの違いを分かりやすく説明できる標本です。 火成岩の斑状組織と深成岩の等粒状組織の拡大写真付です。
    セット内容6種(玄武岩、安山岩、流紋岩、斑れい岩、閃緑岩、花崗岩)寸法(mm)岩石:約20角、紙箱:195×145×30
  • モース硬度計 ケニス

    モース硬度計

    ケニス
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    鉱物の硬度を調べるのに便利なモース硬度計です。
    構成硬度1度より10度までの標準鉱物10種、紙箱入、条こん板
  • ビッグボール地球儀 ケニス

    ビッグボール地球儀

    ケニス
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    日本語表記の超特大ビーチボール型地球儀です。 透明で裏側が見えるので地球の反対側がよくわかります。また、地軸の角度で吊り下げられ、時差の表記もあります。 空気を抜いて折りたためば、コンパクトに収納できます。
    材質ビニール製質量(g)450球径(Φmm)700分類行政地図縮尺1790万分の1
  • レンジde押し花 ケニス

    レンジde押し花

    ケニス
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌日出荷
    電子レンジを使って、短時間で押し花を作成することができます。 セラミックプレートで挟み、1~2分加熱することで押し花ができます。 固定具にスクリュー式クリップを使用しています。試料に合わせて適度な圧をかけることで、美しく仕上がります。
    セット内容セラミックプレート:約152×152mm×2枚、固定具:1セット、スポンジ:約150×150mm×4枚、吸水用紙:約150×150mm×10枚、シリコン加工紙:約300mm×5m×1巻
  • ピンセットセット ケニス

    ピンセットセット

    ケニス
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1組(10本)
    当日出荷
    ピンセット10本と整理ケースのセットです。 A-10CAはつかんだ物が滑りにくい溝入りのタイプです。 E-10CAは微小な部品類をつかめる先細のタイプです。
    全長(mm)125
  • ツンベリー管(ツンベルク管) ケニス

    ツンベリー管(ツンベルク管)

    ケニス
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個ほか
    翌日出荷
    デヒドロゲナーゼ(脱水素酵素)によるメチレンブルー還元反応の観察に利用できます。
    材質ガラス容量(mL)10チューブ内径(Φmm)10
  • 花用の名札 ケニス

    花用の名札

    ケニス
    ¥749税込¥824
    1組(50枚)
    翌日出荷
    鉛筆で書き込める花用の名札です。
    材質プラスチック幅W×全長(mm)36×67
  • セル枠ルーペ ケニス

    セル枠ルーペ

    ケニス
    ¥419税込¥461
    1本
    翌日出荷
    軽量なプラスチック枠のルーペです。
    材質レンズ:ガラス、枠:プラスチックレンズ径(Φmm)36レンズ倍率3
  • エアーバケツ(ブクブク) ケニス

    エアーバケツ(ブクブク)

    ケニス
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    池や川・海などで採集した生き物を生きたまま持ち帰るための折り畳み式のエアーポンプ付バケツです。 エアーポンプは電池式で、バケツのポケットに納まります。
    材質ビニール形状(バケツ)角形、水がこぼれないチャック付透明フタ付寸法(mm)270×170×180電池寿命(時間)30ポンプ単1電池×2個(付属)、ストーン付
  • 離型剤 ケニス

    離型剤

    ケニス
    ¥929税込¥1,022
    1個
    翌日出荷
    ガラス細工でガラス玉を鉄芯から抜く為の離型剤です。
    容量(g)200
  • 小分け試験管 ケニス

    小分け試験管

    ケニス
    ¥1,598税込¥1,758
    1組(10本)
    翌日出荷
    IWAKI製の18mmリム付試験管が10本、小箱に入っています。
    厚さ(mm)1.2容量(mL)27外径×全長(mm)18×180
  • レモン電池(果物電池)セット ケニス

    レモン電池(果物電池)セット

    ケニス
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット
    当日出荷
    レモンなどの果物や野菜に電極を差し込むだけで、音を奏でたり、プロペラを回すことができる電池セットです。
    セット内容台付モーター(微電流型)×1、プロペラ×1、電子オルゴール×1、みの虫リード線(赤・黒)×2電極ホルダー付電極(銅/亜鉛)×2
  • 発電棒 ケニス

    発電棒

    ケニス
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    獣皮や絹布などで摩擦することによって+/- の電荷を帯電させ、静電気の実験を行うのに使用します。
    寸法(mm)Φ12×200
  • 透明方位磁針 ケニス

    透明方位磁針

    ケニス
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    8方位記号表示の外周に360°の角度目盛りが付いています。 透明アクリル樹脂製の方位用磁針で、N極S極側にはくぼみがあり、エナメル線を巻いての電流と磁界の実験に活用できます。
    寸法(Φmm)52機能導線ガイド(NS方向)目盛角度360°方位8方位
  • 直方ガラス ケニス

    直方ガラス

    ケニス
    ¥9,798税込¥10,778
    1組(4個)
    翌日出荷
    光の屈折実験用の直方ガラスです。
    付属品ケース材質光学ガラス/底面スリ加工寸法(mm)40×70×15
  • 凹面鏡 ケニス

    凹面鏡

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌日出荷
    鏡の上下・水平垂直・回転がクランプで自由に行えます。
    仕様鏡:持ち手付スタンド金属製A型台、支柱、クランプ付焦点距離(mm)300鏡面寸法(mm)Φ90
  • 平面鏡(テーブルミラー) ケニス

    平面鏡(テーブルミラー)

    ケニス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌日出荷
    プラスチック枠のスタンド付ミラーです。 スタンドにより鏡を下向きにも向けられますので、光のすじ道を地面に映すことができます。
    材質(鏡)ガラス製寸法(mm)205×215×20タイプ置型・壁掛両用
  • 3Dプリンタ用コート剤 ケニス

    3Dプリンタ用コート剤

    ケニス
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    造形物表面の積層ピッチによる凹凸を消し、きれいな仕上がりにします。 凹凸を消すことにより、着色時の積層線にそったニジミを抑えることができます。 必要物はすべて収納ケース入りで、持ち運びに便利です。
    セット内容モデリングコート、アルテコスプレープライマー、モデリングコート筆洗浄液、アルテコジェル、ブラシウォッシャー、専用筆2本、専用筆置き、研磨シート(緑/青/黄3種各2枚)、専用手袋、ヘラ、クリアファイル、収納クリアケース
  • 撹拌子セット ケニス

    撹拌子セット

    ケニス
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    スタンダード撹拌子として多く用いられている、エコノミータイプの撹拌子セットです。 汎用性の高い5種類、合計20個入の構成です。 撹拌子は撹拌子用ケースに入っているので保管や管理も容易なセットです。
    セット内容【撹拌子】NSA-10(Φ4×10mm)4個、NSA-15(Φ5×15mm)4個、NSA-20(Φ7×20mm)4個、NSA-35(Φ8×35mm)4個、NSA-40(Φ8×40mm)4個、【収納ケース】100×70×23mm、仕切板(可動式)4枚付材質PTFEタイプスタンダードタイプ構成5種類各4個
  • セル用撹拌子 ケニス

    セル用撹拌子

    ケニス
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)8
  • バーベル型撹拌子 ケニス

    バーベル型撹拌子

    ケニス
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    直径(Φmm)20(バー部分8)
  • KFI ピンセット ケニス

    KFI ピンセット

    ケニス
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    K-31は、K-3に似た形状で厚みのあるガッチリしたピンセットです。 K-36Bは、宝石等の選別用ピンセットで反発力がデリケートです。細身タイプです。 K-39Aは、先端が円筒形になっているので、円筒形の部品の装着・取り外しに便利です。
  • 整理ケースA4G用 仕切板 ケニス

    整理ケースA4G用 仕切板

    ケニス
    ¥359~税込¥395~
    1個
    6日以内出荷
  • バスケットワゴン ケニス

    バスケットワゴン

    ケニス
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    フレームのプラスチックパイプの内芯に防錆処理した鋼鉄パイプを使用しており、錆に強く耐久性に優れています。
    付属品バスケット浅型(485×365×85mm)×2、バスケット深型(480×360×165mm)×4、水受バット(480×360×45mm)×2材質フレーム/AAS樹脂パイプ(内芯防錆処理済鋼鉄パイプ)、水受バット/プラスチック製、キャスター/ゴム幅(mm)862寸法(mm)862×527×969高さ(mm)969奥行(mm)527キャスター径(Φmm)50(ストッパー2個付)
  • 卓上型ドラフトチャンバー ケニス

    卓上型ドラフトチャンバー

    ケニス
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    欠品中
    LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。
    付属品20W照明仕様前面扉:スライド式/ポリカーボネート製材質ステンレス鋼SUS304質量(kg)90電源AC100V・50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz12/12.5管径(Φmm)排気:197(ダクトホース別売)内寸法(mm)780×475×500(バッフルプレート付)風速(m/s)0.64/0.67外寸法(mm)880×550×1225
  • 導電性クリーンチェアー ケニス

    導電性クリーンチェアー

    ケニス
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1脚
    6日以内出荷から22日以内出荷
    クラス100(メーカー基準)対応のクリーンルームチェアーです。
    色ダークグレー張地導電性ビニールレザー機構ガス圧上下調節、キャスター付グリーン購入法適合
  • ゼテックス ダブルパーム手袋 ケニス

    ゼテックス ダブルパーム手袋

    ケニス
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1双
    8日以内出荷
    ゼテックスプラス手袋の手のひらを二重に強化した手袋です。 ●耐熱性だけでなく、耐切創性や耐突刺性にも優れています。
    入数(双)1耐熱性-73~1093℃
  • サクラメン 手袋 ケニス

    サクラメン 手袋

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    経済的で衛生的なディスポタイプの手袋です。 ●薄くて作業性に優れています。
    材質ポリエチレン入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)50全長(cm)29粉有無粉無
  • 防じんマスク ケニス

    防じんマスク

    ケニス
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    フリーフィットリップが、ぴったりフィットを実現します。 ●面体内側を保形ネットで補強した、形状復元構造です。
    種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2入数(枚)10指定防護係数10
  • ビニール前掛 ケニス

    ビニール前掛

    ケニス
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    材質ビニール幅(mm)900全長(mm)1120