カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(23)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(8)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(428)
- オフィス家具/清掃用品(24)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(106)
- 作業工具/電動・空圧工具(52)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(16)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,368)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(19)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(15)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オールステンレスジャッキ(ノブ式)
ケニス¥30,980~税込¥34,078~1個5日以内出荷耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。 側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。材質ステンレスSUS304
ユニットスタンド用連結台
ケニス¥69,980~税込¥76,978~1組(2個)8日以内出荷ユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。寸法(mm)500(スライド部400)×100×60適合パイプ外径(Φmm)13
シートホルダー
ケニス¥8,998税込¥9,8981枚8日以内出荷メディシート(37cm幅)の専用ホルダーです。背面はマグネット付でキャビネット等に貼付可能、底面はゴム脚付で卓上で使用できます。材質本体:PVC全背面マグネットシート付 パイプ:PVC寸法(mm)394×94×150(76)高さ(mm)ゴム脚:3パイプサイズ26Φ×388mmパイプ寸法(mm)26Φ×388
滅菌スコップ Pスコップ
ケニス¥19,980税込¥21,9781組(50個)5日以内出荷ディスポ2重個包装のため、クリーンルームに最適です。 内側は目盛付で計量し易いです。 転倒しにくく、自立可能な平底形状です。材質PP全長(mm)205容量(mL)100
バージンキャップバイアル
ケニス¥10,980~税込¥12,078~1組(25個)ほか6日以内出荷ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスチックソースやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ハイシート PET貼り口内径(Φmm)17.4
電磁スターラー(リニアスターラー)
ケニス¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷電磁誘導式の薄型スターラーです。 タイマー機能・反転モード・スロースタート機能・クイックストップ機能などを備えています。回転数と時間はデジタル表示されます。機能パルスモード:30秒毎に反転 タイマーモード:1~99分で運転終了材質(プレート)SUS304電源(AC V)100 50/60Hz動作温度(℃)5~40(湿度80%時)防水仕様IP65
ホットスターラー
ケニス¥79,980税込¥87,9781個翌日出荷温度・回転数や各種設定値をデジタル表示します。 温度プローブ(SUS316)とプローブ固定キットが標準で付属します。キット取付時は高さ300mmまでの容器に対応できます。 設定した回転数まで少しずつ上昇回転する、スロースタート機能を備えています。付属品温度プローブ プローブ固定キット寸法(mm)180×250×110質量(kg)2.2材質(本体)ABS樹脂 ポリカーボネート回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み)最高温度(℃)320モーターDCモーター材質(プレート)SUS304(セラミックコーティング)電源(AC V)100 50/60Hz撹拌容量(mL)50~50000ヒーター容量(W)600タイマー1~999分(1分刻み)プレート寸法(Φmm)140
ハイテックバッグエース
ケニス¥21,980~税込¥24,178~1組(200枚)4日以内出荷から8日以内出荷132℃オートクレーブ滅菌にも耐える特殊ポリプロピレン製バッグです。ソフトな感触で破れにくく、裂けにくくなっています。 アダプターにより、S/MでもL用ラックを使用することができます。付属品インジケーターテープ材質PP耐熱温度(℃)132
卓上型オートクレーブ Saniclave
ケニス¥289,800税込¥318,7801個31日以内出荷ボタンを押すだけでオートクレーブが開始され、運転中はサイクル数と温度の確認も行えます。寸法(mm)318×381×330質量(kg)5.4使用圧力(MPa)0.1内容積(L)8電源(AC V)110 50/60Hz 1250Wディスプレイデジタルタイマー/温度表示処理量10μLチップラック:3段×2列 200μLチップラック:2段×2列 1000μLチップラック:1段×2列 200mLメジューム瓶:6本 500mLメジューム瓶:不可バスケット外寸法(mm)229Φ×203
保冷バッグ(ネオシッパー)
ケニス¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から8日以内出荷K型は上面と前面が、L型は上面のみが開きます。 表面生地にアルミニウムを使用し、太陽光線を85%以上反射します。また、吸湿による断熱性能の低下はありません。 使用時の1/5以下に折りたためます。
シリコンベルトヒーター(ペール缶用)
ケニス¥63,980税込¥70,3781個31日以内出荷簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。適合20Lペール缶 (テーパーペール)材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)860×130電源(V)単相100 50/60Hz制御方式EGOサーモスタット電力(W)500
シリコンベルトヒーター(一斗缶用)
ケニス¥69,980税込¥76,9781個31日以内出荷簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。適合18L一斗缶材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)900×130電源(V)単相100 50/60Hz制御方式EGOサーモスタット電力(W)365
トレースヒーター(自己制御型ヒーター)
ケニス¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷自己温度制御型のヒーターです。温度に応じて抵抗が変化して発熱量を自動的に増減します。 自己温度制御により、温度調節器がない場合や重ね巻きした場合もオーバーヒートしません。 防滴型で屋内外の配管・タンク・ポンプ・バルブなどの保温に最適です。電圧(V)AC100(リード線1m・丸端子付)絶縁抵抗(MΩ/km)50以上(DC500V)耐電圧(V)AC1500(1分間)
アルミナテープ
ケニス¥38,980~税込¥42,878~1巻5日以内出荷耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度・柔軟性を有します。 高強度・高弾性率で、加工性・耐食性・遮熱性にも優れています。使用温度範囲(℃)1200最高使用温度(℃)1200繊維径(μm)7~10
小型インキュベーター
ケニス¥97,980税込¥107,7781個翌日出荷コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。使用温度範囲(℃)室温+5~70内容積(L)約43安全装置温度警報 ドアスイッチ精度(℃)±0.5(37℃時)ヒーター容量(kW)0.35温度制御PID制御温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時)排気口28mmΦ×1(上面)運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ)扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
上皿てんびん
ケニス¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷測定環境の悪条件を配慮した完全密閉型です。外周りは総プラスチック製で、防錆性・耐蝕性に優れています。材質台:プラスチック、秤量皿:プラスチック、分銅:ステンレス(ケース入)種類上皿てんびん計量皿形状丸