絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,318件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンセットスタンド ケニス

    ピンセットスタンド

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    机上で煩雑になりがちなピンセットの整理に便利なスタンドです。 吊り掛けタイプで、大切なピンセットの先端が曲がることがありません。
    材質ステンレス寸法(mm)200×125×150
  • ピペットケース ケニス

    ピペットケース

    ケニス
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    長尺のメスピペットやホールピペットの分類・収納保管に最適なケースです。 本体は耐衝撃性の強化プラスチック製で、引き出しは透明プラスチック製です。 P-6型は6種類、P-4型は4種類の分類整理ができ、積み重ねて使用することもできます。 P-8型、P-12型は大型で分類保管に便利です。
    材質本体/PVC、引出し/PS
  • サンプルケース ケニス

    サンプルケース

    ケニス
    719税込791
    1組(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    シールキャップの付いたポリプロピレン製容器です。蓋付です。
    材質本体/PP、蓋/PE材質(フタ)ポリエチレン
  • 廃液貯蔵容器(広口タイプ) ケニス

    廃液貯蔵容器(広口タイプ)

    ケニス(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    廃液を間違えて入れることのないように、表示ラベルは色分けしてあります。
    材質本体・フタ/HDPE、中栓/LDPE容量(L)20口内径(Φmm)99外寸法(mm)206×360×415
  • プチロート 3種組 ケニス

    プチロート 3種組

    ケニス
    199税込219
    1組(3個)
    当日出荷
    使い分けできる3サイズのセットです。
    セット内容大・中・小材質PP全高(mm)91・90・63口径(Φmm)90・64・49足長(mm)40・40・30足径(Φmm)(足下)12・9・7
  • 融点測定用ガラス管 ケニス

    融点測定用ガラス管

    ケニス
    2,198税込2,418
    1組(20本)
    当日出荷
    全長(mm)75内径(Φmm)4肉厚(mm)1外径(Φmm)6
  • フッ素樹脂(PTFE)紐 ケニス

    フッ素樹脂(PTFE)紐

    ケニス
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。
  • PPディスポカップ用 蓋 ケニス

    PPディスポカップ用 蓋

    ケニス
    5,698税込6,268
    1組(100個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
  • NWレジューサ ケニス

    NWレジューサ

    ケニス
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304寸法L(mm)40
  • 滅菌缶 ケニス

    滅菌缶

    ケニス
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ピペットなどの滅菌に適した形状です。
    用途ピペットの滅菌など材質ステンレスSUS304、アルゴン溶接加工
  • 暗幕 ケニス

    暗幕

    ケニス
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防炎加工でスタジオ・暗室・研究所などの遮光に最適です。
    特性防炎
  • 棒状温度計 ケニス

    棒状温度計

    ケニス
    689税込758
    1個
    当日出荷
    保管用ケース付。
    種別アルコール長さ(mm)180温度範囲(℃)-5~1051目盛1℃
  • 冷蔵庫用電子温度計 ケニス

    冷蔵庫用電子温度計

    ケニス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    上下限アラーム警報機能付の冷蔵庫用温度計です。 外部センサ付で簡単に冷蔵庫の温度管理が行えます。 マグネット付です。
    寸法(mm)63×12×47質量(g)40電源ボタン電池LR44×1(付属)測定範囲(℃)(内部センサー)-10~50、(外部センサー)-50~70精度±1℃
  • 鉄粉カイロ製作キット ケニス

    鉄粉カイロ製作キット

    ケニス
    3,298税込3,628
    1セット
    翌々日出荷
    化学変化(化合)を利用した使い捨てカイロをグループで作ることができるキット(15人分)です。 鉄粉の酸化反応・化学変化に伴う反応熱の発生について学ぶことができます。 材料は紙パックに入れ、さらにチャック付ビニール袋に入れて反応させるので、本格的な携帯カイロとして使用できます。
    セット内容鉄粉(#300)(500g)、紙パック(20袋)、活性炭(80g×3袋)、紙コップ(20個)、チャック付ビニール袋(20枚)
  • 発泡スチロール減容溶液(教材用) ケニス

    発泡スチロール減容溶液(教材用)

    ケニス
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    発泡スチロールの化学分子構造を変えることなく、容積を短時間に減容できるエステル系植物油です。 エコソルブは発泡スチロールの減容に熱を利用しないので、安全・省エネルギーであるとして発泡スチロールのリサイクルに活用されています。 使用後の廃液は一般の燃えるゴミとして廃棄できますが、工夫次第で液体ろうそくとして利用することもできます。
    主成分コハク酸ジメチル、アジピン酸ジメチル、グルタル酸ジメチル
  • 簡易霧箱セットSJ-L ケニス

    簡易霧箱セットSJ-L

    ケニス
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    ドライアイス冷却方式の簡易霧箱です。放射線の飛跡の観察に適した、深めのガラス容器を採用しています。 少人数のグループや個人での実験に適した小型タイプです。
    セット内容フタ用ガラス板、黒紙、スポンジ、保温容器、線源(モナザイト焼結体)、ピンセット、LEDライト取扱説明書、ワークシート材質観察槽:ガラス寸法(Φ×mm)観察槽:102×74
  • シャーレ ケニス

    シャーレ

    ケニス
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    透明度に優れ、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。
    仕様断面:焼口材質並質ガラス
  • プロペラ ケニス

    プロペラ

    ケニス
    119税込131
    1個
    当日出荷
    適合軸径(Φmm)2直径(mm)80
  • 塩ビ透明パイプ ケニス

    塩ビ透明パイプ

    ケニス
    2,598税込2,858
    1組(2本)
    翌日出荷
    長さ(cm)60
  • 体温で変わる示温インク ケニス

    体温で変わる示温インク

    ケニス
    1,998税込2,198
    1本(1本)ほか
    当日出荷
    体温で色が変わる示温インクです。別途準備したスライムの中に本インクを混ぜ込むと手で温めることで色が変わる不思議なスライムをつくることができます。変色温度の異なる2色のインクを混ぜ合わせると変色域が変化するため、違う楽しみ方ができます。
  • カラーラベル ケニス

    カラーラベル

    ケニス
    2,398税込2,638
    1巻(330枚)
    当日出荷から翌日出荷
    1枚ずつはがして使える台紙付で、使い易さ抜群です。
    入数(枚)330大きさ15×30mm
  • めっき工房 ケニス

    めっき工房

    ケニス(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1式
    当日出荷
    電池を利用して、銅・ニッケル(銀色)・金などの各種金属めっきが簡単に行える標準セットです。 メッキ槽や電源を用意しなくても、簡単に本物のメッキができます。 本めっき液は毒物劇物取締法の対象には該当しませんので安心して使用できます。
    付属品金属磨き/脱脂液/筆先電極3/ピンセット仕様【メッキ液】金メッキ/銅メッキ/ニッケルメッキ(各18mL)セット内容電極本体 メッキ液 収納ケースなど本体筆先電極取替式 006P(9V)電池内蔵 リード線付ケース寸法(mm)190×65×150(透明専用ケース 取手付)
  • めがねケース ケニス

    めがねケース

    ケニス
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    グラスタイプの保護めがねを収納できる巾着袋です(ゴーグル型は不可)。 伸びる生地を使用しています。 めがねを傷やホコリから守ります。 個人用としての保管に便利です。
    寸法(mm)約195×97ブラック
  • マイクロチューブ ケニス

    マイクロチューブ

    ケニス
    979税込1,077
    1袋(50本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
    材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
  • 珪藻土コースター手作りキット ケニス

    珪藻土コースター手作りキット

    ケニス
    749税込824
    1式
    当日出荷
    珪藻土粉末に水を混ぜ、付属の型に流し込んで1日置けば、吸水性抜群の珪藻土コースターができます。 絵の具を混ぜてマーブル模様を作ったり、絵を描いたりしてオリジナルの作品が作れます。
    セット内容特製珪藻土粉末(約100g×2袋)、コースター型(丸・四角)、撹拌棒、テーブル保護シール
  • 低融点金属 ケニス

    低融点金属

    ケニス
    6,998税込7,698
    1袋(100g)ほか
    当日出荷
  • クリーンエース ケニス

    クリーンエース

    ケニス(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    地球環境に配慮したノンフロンタイプのエアダスターです。 強力な噴射力でゴミ・ホコリを吹き飛ばします。レンズからパソコンまわりまで多用途に使用できます。 逆さにしても液漏れしないので様々な場面で使用できます。
    仕様逆さ使用可成分DME CO2 可燃性容量(mL)350グリーン購入法適合
  • 土壌水分計 ケニス

    土壌水分計

    ケニス
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    土壌の水分含有率・温度が同時に測定できます。
    寸法(mm)本体:165×40×40 センサ部:10Φ×210測定範囲水分/0~50% 温度/0~50℃電源単4電池×4(付属)測定項目水分含有率 温度精度水分/±(5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき) 温度/±(1.5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき)分解能水分:0.1% 温度:0.1℃機能ホールド 最大値 最小値
  • 撮影用アーム&クランプ ケニス

    撮影用アーム&クランプ

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    撮影用のアームとクランプがセットになっています。 アームは撮影機材を自由に固定・調整ができ、1つのツマミ操作で3つのジョイント部が完全固定されます。 クランプは小型ながら強力で、パイプやテーブルにしっかりと固定できます。
    質量(g)クランプ:約130クランプ寸法(mm)約56×45×20
  • DNAラダーマーカー ケニス

    DNAラダーマーカー

    ケニス(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個(100回分)
    翌日出荷
    分子サイズをシークエンス確認済みの正確なDNAラダーマーカーです。 BPB・Xylene Cyanol入りなので、すぐに電気泳動できます。
    仕様バンド数:11容量(μL)500μL(100回分)レンジ100~1500bp保存期間(年)常温で1年間
  • マイクロプレート用シール ケニス

    マイクロプレート用シール

    ケニス
    4,798税込5,278
    1組(100枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。
    材質PET規格DNase/RNaseフリー
  • アルミ合金ラボジャッキ ケニス

    アルミ合金ラボジャッキ

    ケニス(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
    材質上下板 パンタグラフ:アルミ合金 その他:鋼
  • 広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶) ケニス

    広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶)

    ケニス
    9,998税込10,998
    1組(100個)
    当日出荷
    中栓付の広口瓶です。
    材質本体:ガラス 蓋:PP 中栓:PE
  • 透明石英管 ケニス

    透明石英管

    ケニス
    3,098税込3,408
    1組(2本)
    11日以内出荷から15日以内出荷
    材質合成石英ガラス長さ(mm)600耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上
  • 種子瓶 ケニス

    種子瓶

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
    付属品コルク栓キャップ形式コルク栓
  • ネオジム磁石(棒状) ケニス

    ネオジム磁石(棒状)

    ケニス
    2,498税込2,748
    1組(2本)
    当日出荷
    強力な磁力を持った棒状タイプのネオジム磁石です。 極性が分かるようにN極シールを貼付しています。
    寸法(Φ×mm)10×20磁束密度533mT
  • 組立式ステンレスワゴン ケニス

    組立式ステンレスワゴン

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シンプルな組み立て式のステンレスワゴンです。 棚板は各段とも表裏(フラットと皿型)両面使用できます。
    材質ステンレス耐荷重(kg/段)5キャスターΦ40mmゴム(ストッパー2個付)高さH(mm)800棚ピッチ(mm)89.5
  • 甘露杓 ケニス

    甘露杓

    ケニス
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    持ち手上部はフック状になっているので、容器のフチにかけることができます。 錆びに強く丈夫なステンレス製です。
    材質ステンレス柄長さ(mm)190
  • 透明方解石 ケニス

    透明方解石

    ケニス
    3,198税込3,518
    1組(30個)
    当日出荷
    へき開の観察に適した小さな方解石です。 30個入で、生徒に配ることができます。
    寸法(mm)約10~20収納ケースプラスチックケース
  • 解剖はさみ(玉付) ケニス

    解剖はさみ(玉付)

    ケニス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    片方の先端が丸くなっているはさみです。
    材質特殊ステンレス鋼(SUS420相当)形状直型片玉 ネジ止式全長(mm)140