絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,316件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 目盛付バイアル ケニス

    目盛付バイアル

    ケニス
    2,398税込2,638
    1組(5本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)材質(パッキン)両面フッ素PTFE
  • 透明石英管 ケニス

    透明石英管

    ケニス
    3,098税込3,408
    1組(2本)
    11日以内出荷から15日以内出荷
    材質合成石英ガラス長さ(mm)600耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上
  • 種子瓶 ケニス

    種子瓶

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
    付属品コルク栓キャップ形式コルク栓
  • 充電器チャージャー ケニス

    充電器チャージャー

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    エネループの単3形8本と充電器のセットです。 充電器は単3形と単4形を合計8本まで組み合わせて充電できます。 電池1本ごとの充電状態を緑色のLEDでお知らせします。 充電式電池はエネループとエボルタの両方に対応しています。
    付属品エネループ単3形×8本寸法(mm)147×119×28質量(g)240電源コード(m)約1.5
  • ネオジム磁石(棒状) ケニス

    ネオジム磁石(棒状)

    ケニス
    2,498税込2,748
    1組(2本)
    当日出荷
    強力な磁力を持った棒状タイプのネオジム磁石です。 極性が分かるようにN極シールを貼付しています。
    寸法(Φ×mm)10×20磁束密度533mT
  • 透明方解石 ケニス

    透明方解石

    ケニス
    3,198税込3,518
    1組(30個)
    当日出荷
    へき開の観察に適した小さな方解石です。 30個入で、生徒に配ることができます。
    寸法(mm)約10~20収納ケースプラスチックケース
  • 解剖はさみ(玉付) ケニス

    解剖はさみ(玉付)

    ケニス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    片方の先端が丸くなっているはさみです。
    材質特殊ステンレス鋼(SUS420相当)形状直型片玉 ネジ止式全長(mm)140
  • 備長炭 ケニス

    備長炭

    ケニス(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1組(5本)
    当日出荷
    備長炭電池を作るのに適した高密度で大型の備長炭を厳選しました。
    寸法(cm)3~5Φ×約24
  • 作業用チェアー ケニス

    作業用チェアー

    ケニス
    31,980税込35,178
    1脚
    15日以内出荷から16日以内出荷
    薬品やアルコールに強く、抗菌・防汚機能を備えたレザーを使用しています。 SM-17は、長時間の実験作業に便利な足掛けリングが付属しています。 安定感に優れた5本脚丸型スツールです。
    幅(mm)455Φブラックキャスターあり張地ビニールレザー背もたれなし機構ガス圧上下調節、キャスター付高さ調節グリーン購入法適合
  • ポリエチレンロング手袋 ケニス

    ポリエチレンロング手袋

    ケニス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(50枚)
    翌日出荷
    袖口の汚れをカバーするロングサイズのポリエチレン手袋です。 ●袖口を折り返すことで水滴等を防止することも可能です。
    仕様左右両用材質ポリエチレン厚さ(mm)0.032ブルー入数(枚)50規格食品衛生法適合全長(cm)45粉有無粉無エンボス加工外エンボス
  • 吸虫管 ケニス

    吸虫管

    ケニス
    5,098税込5,608
    1個
    欠品中
    殺虫管は、底部の部屋に脱脂綿などを入れ、殺虫剤をしみ込ませ虫を殺すのに用います。 吸虫管は、小さな虫を潰すことなく捕えるのに使用します。
    仕様ガラス製、ゴム栓(補虫口付)、ビニール管付(約55cm)寸法(mm)Φ30×90
  • ストライプpH試験紙 ケニス

    ストライプpH試験紙

    ケニス
    6,498税込7,148
    1箱(200枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    1枚のテスト紙に6~12段階のカラースケール目盛とpH測定部とを結合させてあり、大変便利です。
    長さ(mm)100幅(mm)11タイプストライプ
  • セルスクレーパー ケニス

    セルスクレーパー

    ケニス
    1,398税込1,538
    1組(10本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質ハンドル部/ポリプロピレン、ブレード部/ポリエチレン滅菌ガンマ線照射済
  • リザーバー ケニス

    リザーバー

    ケニス
    979税込1,077
    1組(5個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    マルチチャンネルピペットを使用した分注の際に便利です。 ディスポーザブルタイプのリザーバーです。 V字溝になっており、高価な試薬も最後まで無駄なくピペッティングできます。
    寸法(mm)137×60×33容量(mL)60底形状V底
  • マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) ケニス

    マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット)

    ケニス
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。
    仕様UV対応材質ノーズコーン:PP(UV吸着剤入)タイプType-Gチャンネル数1材質(Oリング)FKM/ETFEコーティング操作方法手動材質(ピストン)ETFE
  • クロマト用スプレー ケニス

    クロマト用スプレー

    ケニス
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スプリング止め付きのクロマト用スプレーです。別売のゴムふいごと組み合わせて、発色試薬の噴霧器として使用します。
    仕様摺合せ、ツノ、スプリング付
  • リード線 バナナ・わに口 ケニス

    リード線 バナナ・わに口

    ケニス(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(mm)400(20芯)
  • ペルティエ冷却ユニット ケニス

    ペルティエ冷却ユニット

    ケニス
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
    仕様最大温度差約27K(周囲温度25℃)寸法(mm)(本体)60×60×75、(電源)34×69×72質量(g)780(電源含む)電源ACアダプタ・AC100V・0.6Aケーブル長(m)1.6冷却方式空冷式プレート冷却型冷却能力約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
  • 純金箔 ケニス

    純金箔

    ケニス(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱
    当日出荷
    純金箔製作時の切廻し片です。
    仕様88×58×20mm切廻し片
  • くし型電極(金蒸着ガラス) ケニス

    くし型電極(金蒸着ガラス)

    ケニス
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から32日以内出荷
  • 軟膏ヘラ ケニス

    軟膏ヘラ

    ケニス(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス、木柄
  • フッ素コーティングスパチュラー ケニス

    フッ素コーティングスパチュラー

    ケニス(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス、フッ素樹脂コーティング
  • シリコンスプーン ケニス

    シリコンスプーン

    ケニス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    先端はやわらかいシリコンゴムを使用し、内容物を容器から取り出すのに便利です。液残りの低減に役立ちます。 シリコンゴムの中にナイロン樹脂の芯材が入っているので、やわらかすぎず、すくいやすくなっています。
    材質シリコンゴム・ナイロン
  • 試験管はさみ ケニス

    試験管はさみ

    ケニス
    399税込439
    1個
    当日出荷
    はさみのずれを防ぐリング付です。
    全長(mm)160はさみ幅30mm
  • ケミラベル ケニス

    ケミラベル

    ケニス
    929税込1,022
    1巻(180枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    接着用のり付で表面は特殊加工されており、ペン・鉛筆など、どの様な筆記具でも書け、耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 使用温度範囲が広く、冷蔵庫に使用できます。 はがした後にのりあとが残りません。
    使用温度範囲(℃)-40~+115
  • 木製試験管立 ケニス

    木製試験管立

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    乾燥棒付の試験管立です。 木製で低価格です。
  • コルク栓(10個組) ケニス

    コルク栓(10個組)

    ケニス(2件のレビュー)
    779税込857
    1組(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • アルミナるつぼ 蓋 ケニス

    アルミナるつぼ 蓋

    ケニス
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    常用温度(℃)1200純度(%)95.0
  • ステンレスコップ ケニス

    ステンレスコップ

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    材質ステンレスSUS304、鏡面仕上げ
  • プラスチックドラム(UNマーク取得) ケニス

    プラスチックドラム(UNマーク取得)

    ケニス
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    オープンタイプのプラスチックドラムです。 危険物輸送容器のUN規格に対応しています。 締め金具に封印を取り付ければ、開封したかが一目で分かります。(封印を壊さないと開封できません。)
    付属品蓋・封印ピン材質超高分子PE基準規格UNマーク
  • ガラス棒 ケニス

    ガラス棒

    ケニス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1組(10本)
    当日出荷
    材質ソーダガラス長さ(cm)60
  • U字管(L字管付) ケニス

    U字管(L字管付)

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    U字管にL字管付ゴム栓が付属したセットです。
    材質ガラス製寸法(mm)(U字管)Φ18×180、(L字管)Φ7×60×60(ゴム栓付)
  • アルマイトシャーレ ケニス

    アルマイトシャーレ

    ケニス
    799税込879
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミに傷が付きにくいように表面加工されたシャーレです。
  • NWエルボ ケニス

    NWエルボ

    ケニス
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304
  • エアーポンプ ケニス

    エアーポンプ

    ケニス(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ポンプ部とモーター部が遮断されているダイアフラム式で、ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送れます。 高圧力・高風量タイプで深さのある水槽や複数の水槽へのエアーレーションにも適しています。 エアーストーンの目詰まりにも強く、風量を維持することができるため、活魚等にも最適です。 ダイアフラム採用によるクリーンな送気、優れた耐久性が特長です。
    流体空気電源コード(m)2
  • ボルテックスミキサー ケニス

    ボルテックスミキサー

    ケニス
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    最高3000rpmの回転数まで無段階に調整できます。 連続駆動とタッチスタート駆動の2パターンがあります。 ブラシレスモーターと振動低減ベースにより低振動と低騒音を実現しました。
    寸法(mm)107×166×146質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100V/115V・200~240V・50/60Hz軌道直径(mm)6
  • 消臭クリニカパック ケニス

    消臭クリニカパック

    ケニス(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1組(10枚)
    翌日出荷
    消臭効果を持つオートクレーブバックです。口締めベルト付です。 WM/WLは丈夫な二重袋構造です。
    耐熱温度(℃)121
  • アクリル水槽 ケニス

    アクリル水槽

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    恒温水槽として使用できます。
    材質アクリル
  • エアーポール ケニス

    エアーポール

    ケニス(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10枚)
    当日出荷
    空気の重さを体感したり、的当てゲームをしたり様々に利用できる円筒型の風船です。
    直径(Φmm)100長さ(m)2.5
  • ポンポン船(2個組) ケニス

    ポンポン船(2個組)

    ケニス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ボイラー管の中の水を沸騰させ、発生させた蒸気で走行するポンポン船です。 小さなロウソクを熱源として走行します。
    セット内容ポンポン船、ボイラー管、各2、ロウソク10個、スポイト寸法(mm)60×130×50(ボイラー管含む)