絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,401件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスインフェクター30 アズワン

    ディスインフェクター30

    アズワン
    16,100税込17,710
    1袋(100枚)
    当日出荷
  • ニューPTFE 球 アズワン

    ニューPTFE 球

    アズワン(2件のレビュー)
    267税込294
    1個
    当日出荷
    耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • コンテナキャリー アズワン

    コンテナキャリー

    アズワン
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。
    材質AAS樹脂コートSPCC(スチール鋼管)厚み約1mm、ジョイント/強化ABS樹脂耐荷重(kg)100キャスター対角ストッパー2個付キャスター径(Φmm)65
  • 真空ピンセット アズワン

    真空ピンセット

    アズワン
    16,900税込18,590
    1式
    当日出荷
    電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
    付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mmセット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)本体寸法(mm)Φ13×146吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)アズワン品番1-9707-02
  • キムタオル用ディスペンスケース アズワン

    キムタオル用ディスペンスケース

    アズワン
    9,390税込10,329
    1個
    欠品中
    キムタオルなどシートサイズ380×330mm(4つ折タイプ)のワイプなどが収納可能なディスペンスケースです。 1枚ずつ容易に取り出しできます。 壁に取り付け可能な取り付け穴があります。
    材質塩化ビニル樹脂寸法(mm)210×180×170(収納部130)質量(g)約700シートサイズ(mm)380×330(4つ折タイプ)取付用ねじ穴Φ4.5mm×2ヶ所アズワン品番2-7851-01
  • スタンド アズワン

    スタンド

    アズワン(1件のレビュー)
    18,800税込20,680
    1個
    当日出荷
    ベースがU型ですのでスペースに余裕があります。
    材質支柱/鉄(クロームメッキ)、ベース/鋳鉄(塗装仕上)高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16アズワン品番1-7490-01
  • 静電ブラシ アズワン

    静電ブラシ

    アズワン(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    材質保持部:導電性PP(ポリプロピレン)ブラシ部:ナイロン
  • フッ素樹脂二方コック アズワン

    フッ素樹脂二方コック

    アズワン
    4,010税込4,411
    1個
    当日出荷
    材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)タイプ二方ストレート使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能)耐圧(kPa)100
  • コンパクトドラフト用オプション アズワン

    コンパクトドラフト用オプション

    アズワン
    34,100税込37,510
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。 活性炭ユニットには中性ガス用活性炭(1.3kg)が標準付属しています。
  • 導電くず入れ アズワン

    導電くず入れ

    アズワン
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    材質導電性PP(ポリプロピレン)容量(L)12内寸法(mm)(上部)168×250・(下部)152×230・(高さ)320外寸法(mm)193×274×325アズワン品番1-6590-01
  • 導電自在仕切板 アズワン

    導電自在仕切板

    アズワン
    2,420税込2,662
    1箱(5枚)
    当日出荷
    必要な大きさに切って使用できますので、小物の整理・分類に便利です。
    材質導電性PP(ポリプロピレン)溝幅(mm)2表面抵抗値(Ω)6×103
  • 二方活栓(PP) アズワン

    二方活栓(PP)

    アズワン
    2,880税込3,168
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)、コック部/PE(ポリエチレン)
  • ガス洗浄瓶(棒フィルター付き) アズワン

    ガス洗浄瓶(棒フィルター付き)

    アズワン
    20,790税込22,869
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • 共通摺合 リービッヒ冷却器 アズワン

    共通摺合 リービッヒ冷却器

    アズワン
    12,672税込13,939
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1筒長(mm)300ゴム止め(mm)8
  • ジャム瓶 アズワン

    ジャム瓶

    アズワン(3件のレビュー)
    2,470税込2,717
    1箱(8本)ほか
    当日出荷
    仕様キャップ付材質本体/並ガラス、キャップ/ブリキ
  • 検体保護ラック アズワン

    検体保護ラック

    アズワン
    5,900税込6,490
    1個
    翌々日出荷
    衝撃吸収力に優れ、検体輸送中の振動・衝撃による破損を軽減します。耐薬品性・耐寒性に優れています。
  • PCRチューブ アズワン

    PCRチューブ

    アズワン
    5,247税込5,772
    1袋(1000個)
    当日出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です。 工夫されたキャップ形状により密閉性を高めています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 培養UMサンプル瓶(TPXキャップ付き) アズワン

    培養UMサンプル瓶(TPXキャップ付き)

    アズワン
    6,930税込7,623
    1ケース(20個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)並ガラス、(キャップ)TPX透明
  • チュービングポンプ アズワン

    チュービングポンプ

    アズワン
    74,900税込82,390
    1台
    欠品中
    高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
    材質スチール塗装仕上寸法(mm)120×125×150質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])2~150電源AC100V(50/60Hz)モーターステッピングモーター機能正転・逆転切替機能付適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm流量(mL/min)0.1~100適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドRアズワン品番2-7870-01プラグ形状2P(ACアダプタ)
  • ラボランPSサンプル管瓶 アズワン

    ラボランPSサンプル管瓶

    アズワン(2件のレビュー)
    4,455税込4,901
    1箱(110本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
    材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
  • サージカルマスク(抗菌) アズワン

    サージカルマスク(抗菌)

    アズワン(8件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    3層構造で中間にフィルターが入っており、2.9ミクロン以上のバクテリアを95%以上ろ過します。
    種別簡易マスク材質PP(ポリプロピレン)不織布形状プリーツ型入数(枚)50構造3層ひもタイプ耳かけ
  • コネクターY型(バリューパック) アズワン

    コネクターY型(バリューパック)

    アズワン
    2,110税込2,321
    1袋(15個)
    当日出荷
    1袋15個入りのお得なパックになっています。
    材質PP(ポリプロピレン)形状Y型
  • ケブラー手袋(豚革アテ付き) アズワン

    ケブラー手袋(豚革アテ付き)

    アズワン
    2,890税込3,179
    1双
    当日出荷
    機能耐切創
  • バランストレイ(六角タイプ・非帯電) アズワン

    バランストレイ(六角タイプ・非帯電)

    アズワン
    15,900税込17,490
    1箱(1000枚)ほか
    当日出荷
    どのコーナーからも容易に試料を移すことができます。ピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)の汚濁を防ぎ、クリーンルーム内でもご使用いただけます。
    材質PS(ポリスチレン)・帯電防止剤入タイプ非帯電
  • クリーンスティック(大型) アズワン

    クリーンスティック(大型)

    アズワン(2件のレビュー)
    11,100税込12,210
    1袋(50本×2包)
    当日出荷
    ハンドルが長いので持ちやすく、作業しやすいです。 ヘッドは熱接着されておりますので、接着剤が混入する心配がありません。
    全長(mm)127.5タイプ片綿材質(軸)PP(ポリプロピレン)頭部寸法(mm)12.7×4.2×25.7材質(ヘッド)PE(ポリエステル)ハンドル寸法(mm)5.2×3.0×25.7アズワン品番1-7696-01
  • SUS撹拌棒(羽根付き) アズワン

    SUS撹拌棒(羽根付き)

    アズワン
    6,790税込7,469
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • PTFE撹拌棒(羽根付き) アズワン

    PTFE撹拌棒(羽根付き)

    アズワン
    19,400税込21,340
    1本
    当日出荷
    材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)棒径(Φmm)【撹拌】8ステンレス部径(Φmm)5羽根の長さ(mm)100
  • PTFE撹拌羽根(脱着可能型) アズワン

    PTFE撹拌羽根(脱着可能型)

    アズワン
    8,140税込8,954
    1個
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)
  • 真空デシケーター(アクリル) アズワン

    真空デシケーター(アクリル)

    アズワン
    90,100税込99,110
    1台
    当日出荷
    密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
    付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)10材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)容量(L)7内寸法(mm)260×260×100材質(パッキング)シリコンゴム Φ8バルブ径(Φmm)大:14、小:8扉開閉方式パチン錠式外寸法(mm)300×300×170真空計(MPa)0~0.1MPaアズワン品番1-070-01除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
  • マルチオーブン等 棚板セット アズワン

    マルチオーブン等 棚板セット

    アズワン
    5,530税込6,083
    1セット
    当日出荷
    乾燥機や滅菌器に使用する棚板とレールのセットです。
  • すくい易い取り皿 アズワン

    すくい易い取り皿

    アズワン
    1,485税込1,634
    1枚
    欠品中
    返しが付いており、スプーンで汁物等をすくう際にこぼれにくい形状です。 底面は吸盤状の滑り止めが付いており、上から軽く抑えるとテーブルに固定できます。 食洗機可・乾燥機可・電子レンジ可食品衛生法適合品。
    材質本体/ABS樹脂、滑り止め/TPR質量(g)約125外径×高さH(Φmm×mm)150×78アズワン品番7-3789-01
  • 携帯型酸素吸入器 スポーツ酸素DXセット アズワン

    携帯型酸素吸入器 スポーツ酸素DXセット

    アズワン(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    セット内容本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×240(※マスク装着時。)流量(L/min)(酸素)0~2連続使用可能時間8~9分アズワン品番8-5246-01
  • 皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01 アズワン

    皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01

    アズワン
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック寸法(mm)168×100×6質量(g)25測定範囲(mm)0~70最小目盛0mmアズワン品番0-9885-22
  • スクリーン連結パーツ 22-2150 2個入 アズワン

    スクリーン連結パーツ 22-2150 2個入

    アズワン
    219税込241
    1袋(2個)
    当日出荷
    連結パーツを使用すれば、何台でも連結可能です。 生地は防汚加工を施しているので汚れにくく、汚れた場合も洗濯が可能です。
    材質プラスチックアズワン品番8-3637-11
  • 撥水性3WAYバッグ アズワン

    撥水性3WAYバッグ

    アズワン(1件のレビュー)
    5,445税込5,990
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ショルダー・手持ち・ウェストバッグになる3WAYタイプです。撥水性素材を使用しています。口が大きく開くので中身が取り出しやすく、中ポケットには便利な仕切りが付いています。
    材質ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)、撥水性素材使用質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×110×190
  • コーンカッター Credo 替え刃 10枚入 アズワン

    コーンカッター Credo 替え刃 10枚入

    アズワン(1件のレビュー)
    709税込780
    1組(10枚)
    当日出荷
    厚くなった足などのタコを削るのに使用します。
    仕様オートクレーブ可材質ステンレスアズワン品番8-2391-02
  • ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 中 アズワン

    ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 中

    アズワン
    495税込545
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)245直径(Φmm)25タイプ注射器用ブラシ 中毛丈(mm)60毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-05適合器具注射器全長×直径×毛長(mm)245×Φ25×60
  • クリーンカッター アズワン

    クリーンカッター

    アズワン
    5,690税込6,259
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-2183-01
  • テストピース アズワン

    テストピース

    アズワン
    17,900税込19,690
    1袋(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ポンプ用OP アズワン

    ポンプ用OP

    アズワン
    5,790税込6,369
    1個
    当日出荷
    チュービングポンプセット用です。
    材質シリコンチューブ長さ(m)15