カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(221)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(60)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(10)
- オフィスサプライ(10)
- オフィス家具/清掃用品(63)
- 切削工具・研磨材(3)
- 測定・測量用品(82)
- 作業工具/電動・空圧工具(43)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(11)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(30)
- メカニカル部品/機構部品(7)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(52)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(7)
- ねじ・ボルト・釘/素材(15)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2,249)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(50)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(559)
- その他(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アズワン
- 22ページ目
22ページ目: アズワンのすべての商品

コネクティングチューブ
アズワン¥2,970~税込¥3,267~1箱(10袋)翌々日出荷吸引時の接続用チューブです。 透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。 キンクしにくいチューブ設計。 10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。 滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。 EOG滅菌済(個包装)。材質PVC(塩化ビニル樹脂)コネクタメス-メス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000012医薬品医療機器等法一般医療機器
フェイスシールド用キャップ型ブラケット
アズワン(4件のレビュー)¥2,890税込¥3,1791個当日出荷ブラケット後部のノブでサイズ調整できます。種別キャップ型ブラケット材質-形状かぶり型防災面寸法(mm)-適合品番FC-45アズワン品番8-5363-01
セラミックホットスターラー(アナログタイプ)
アズワン¥54,500~税込¥59,950~1台当日出荷セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])最大約1200最高温度(℃)550モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御![ベビーバス[ミッフィー ワン・ツーバス] 47690-1 605×400×210mm アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25950243-220228-02.jpg)
ベビーバス[ミッフィー ワン・ツーバス] 47690-1 605×400×210mm
アズワン¥4,190税込¥4,6091個翌々日出荷頭部のクッションは、成長に合わせて2段階に調節できます。 コンパクトでシンクでも使用でき、給湯・排水が容易です。 赤ちゃんのずり落ちを防ぐおしりストッパーが付いています。適合身長約65cmまで材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・合成ゴム寸法(mm)605×400×210容量21L(満水時)アズワン品番8-3779-01適合年齢(歳)新生児~3ヶ月頃まで
シートクッション(Pumel)
アズワン(1件のレビュー)¥6,790税込¥7,4691個当日出荷優れた体圧分散と底付き防止効果があります。 前面に太もものラインに沿ったカーブが付いていますので、前滑りを抑制します。材質中身/低反発ウレタンフォーム・PU(ポリウレタン)フォーム、カバー/PU(ポリウレタン)、防水・抗菌・裏面滑り止め加工寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)450×400×40/60アズワン品番8-2242-01洗濯方法表面を中性洗剤で清拭
ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 小
アズワン¥426税込¥4691本当日出荷煮沸消毒ができますので、衛生的です。材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)195直径(Φmm)21タイプ注射器用ブラシ 小毛丈(mm)40毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-04適合器具注射器全長×直径×毛長(mm)195×Φ21×40
メディカルデバイダー 11-0382 デバイダー
アズワン(2件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191個当日出荷1分間の心拍数を容易に測る事ができます。付属品クリップ付きケース×1個材質本体/プラスチック・黄銅鋼仕上げ、ケース/プラスチック全長114mmサイズ本体/113×17mm、ケース/170×40×18mm目盛2×RR 25mm/秒印刷アズワン品番8-1211-03
ペーパーブラ C22-1301
アズワン¥2,426税込¥2,6691袋(50枚)当日出荷使い捨てタイプのペーパーショーツ・ブラです。 ブラは後ろで結ぶタイプになっています。 透けない丈夫な素材を使用しています。材質不織布サイズフリーアズワン品番0-8857-01
レジオネラ属菌自主検査キット
アズワン¥25,900税込¥28,4901個当日出荷仕様セット内容(mL):1段濃縮キット/集菌ろ紙×10枚・溶出液10×10本(遠沈管)・テストストリップ×10枚2段濃縮検査キット/PEG×10本(遠沈管)・圧縮棒×1本、※保存方法(℃):1~30アズワン品番1-7294-11
廃液用ロート(蓋付)
アズワン¥3,350税込¥3,6851個当日出荷ロートより漏れる悪臭を減少します。 液体を流し込むと球が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)適合内径(Φmm)(タンク口内径)50球径(Φmm)30ロート上部内径(Φmm)Φ210アズワン品番1-4231-02
極薄モールド表面センサー
アズワン¥6,790税込¥7,4691個当日出荷極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。長さ(m)1温度範囲(℃)-50~200感温部(mm)約5×15素線径(mm)感温部:Φ0.127、接続部:Φ0.32被覆材フッ素樹脂(R)
ETFEコーン
アズワン¥10,791~税込¥11,870~1袋(5個)当日出荷フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのPEEKナットとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現します。材質ETFE(フッ素樹脂)
ワイプチェック
アズワン¥29,800税込¥32,7801箱(10本×20箱)当日出荷検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。 密閉性が良く、液モレの心配がありません。 菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。仕様γ線滅菌済材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿棒/ポリエステル寸法(mm)Φ21×87容量(mL)(リン酸緩衝食塩水)10アズワン品番1-1918-01
マグネチックスターラー
アズワン(1件のレビュー)¥54,900~税込¥60,390~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
鋼球 クローム
アズワン¥8,490税込¥9,3391個当日出荷陶器製品(セラミック等)・ガラス(強化ガラス・ペアガラス等)・建材(石膏ボード・フローリング・瓦・外壁等)の強度検査に。ゴム・エラストマー・塗料等の衝撃吸収力検査に。
シリンジフィルター
アズワン¥12,400~税込¥13,640~1箱(100個)ほか当日出荷安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンPTFE
PTFEメクラ栓
アズワン¥1,890~税込¥2,079~1袋(3個)当日出荷PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
クリーンエース(洗浄濃縮液)5kg
アズワン¥10,791税込¥11,8701個当日出荷用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。仕様含有物:無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)pH値12~13(アルカリ性)内容量(kg)5アズワン品番4-079-03
アルミニウムバッグ(コック付き)
アズワン¥13,800税込¥15,1801枚当日出荷他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。 5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。 遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。材質アルミラミネート型5層構造スリーブタイプ片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付
スターラー用コントローラー
アズワン¥26,100~税込¥28,710~1個当日出荷から翌々日出荷4台のスターラーを別々の回転数でコントロールする事ができます。リモコン式のためコントローラーは机に置いて使えますので操作が容易に行えます。コントローラーは4出力ですので、スターラー4個まで接続できます。
ウォーターバス・オイルバス オプション
アズワン¥6,090税込¥6,6991個当日出荷適合(オイルバススターラー)OB-200AM、(ウォーターバススターラー)WB-80AM、WB-100AMアズワン品番2-7940-11








![ベビーバス[ミッフィー ワン・ツーバス] 47690-1 605×400×210mm アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25950243-220228-02.jpg)