カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(221)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(59)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(10)
- オフィスサプライ(10)
- オフィス家具/清掃用品(63)
- 切削工具・研磨材(3)
- 測定・測量用品(83)
- 作業工具/電動・空圧工具(43)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(11)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(30)
- メカニカル部品/機構部品(7)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(52)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(7)
- ねじ・ボルト・釘/素材(15)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2,247)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(50)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(556)
- その他(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アズワン
- 21ページ目
21ページ目: アズワンのすべての商品

ポリイミドテープ
アズワン¥3,663~税込¥4,029~1個ほか当日出荷PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系厚さ(mm)0.055伸び(%)63絶縁抵抗(MΩ)1×10^7耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510適合耐電圧(V)6000
クリーンエース(洗浄濃縮液)5kg
アズワン¥10,791税込¥11,8701個当日出荷用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。仕様含有物:無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)pH値12~13(アルカリ性)内容量(kg)5アズワン品番4-079-03
アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994)
アズワン(2件のレビュー)¥10,900税込¥11,9901箱(100枚)当日出荷耐薬品性に優れた手袋。材質NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合厚さ(mm)約0.15(手の平)全長(mm)約230(9インチ)色紫入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐薬品全長(cm)25.4cm左右区別左右兼用耐溶剤性石油系溶剤粉有無パウダーフリーエンボス加工全面エンボス加工
スターラー用コントローラー
アズワン¥26,100~税込¥28,710~1個当日出荷から翌々日出荷4台のスターラーを別々の回転数でコントロールする事ができます。リモコン式のためコントローラーは机に置いて使えますので操作が容易に行えます。コントローラーは4出力ですので、スターラー4個まで接続できます。
両開クランプ
アズワン¥3,190税込¥3,5091個当日出荷付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304)
コンテナキャリー
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から翌々日出荷AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。材質AAS樹脂コートSPCC(スチール鋼管)厚み約1mm、ジョイント/強化ABS樹脂耐荷重(kg)100キャスター対角ストッパー2個付キャスター径(Φmm)65
ナンバー連続ラベル(F)
アズワン¥10,890税込¥11,9791個当日出荷No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下ラベルサイズ(mm)13×30
デジタルマノメータ(ゲージ圧計)
アズワン(2件のレビュー)¥26,600税込¥29,2601個当日出荷データホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能がついています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。付属品テスト用電池×1個接続チューブ×1本寸法(mm)65.5×35×173.5測定範囲0~±20.00KPa質量(g)約178(電池含む)電源006P(9V)電池×1個(別売)精度±2.0% / フルスケール分解能0.01kPa/ 1mmAq/ 0.1mmHgアズワン品番1-6121-01商品タイプレンタル品はこちら
耐水・耐熱性グリーススプレー
アズワン¥1,802税込¥1,9821個(300mL)翌々日出荷耐水・耐熱性に優れ、溶剤は食品製造に使用されるものを使用しています仕様NSF H1認証使用温度範囲(℃)-20~120危険等級Ⅱアズワン品番1-8092-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐水性、耐熱性危険物の性状非水溶性
液体ろ過筒
アズワン¥5,610税込¥6,1711個当日出荷円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。寸法(mm)(掛架台)三角形170構成三角掛架台、円筒ストレーナー
ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ)
アズワン(1件のレビュー)¥38,300~税込¥42,130~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365、254切替式
ステンレスハンガー
アズワン¥12,400~税込¥13,640~1箱(10本)ほか当日出荷クリーンルームでの使用が可能です材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)405×210使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
サージカルマスク(抗菌)
アズワン(8件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191箱(50枚)当日出荷から翌々日出荷3層構造で中間にフィルターが入っており、2.9ミクロン以上のバクテリアを95%以上ろ過します。種別簡易マスク材質PP(ポリプロピレン)不織布形状プリーツ型入数(枚)50構造3層ひもタイプ耳かけ
回転子固定マグネット
アズワン(1件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691個当日出荷ビーカーの外側に当てると中の回転子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。厚さ(mm)12アズワン品番7-227-01
真空デシケーター(アクリル)
アズワン¥90,100税込¥99,1101台当日出荷密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。許容真空度(Pa)約133容量(L)7内寸法(mm)260×260×100外寸法(mm)300×300×170付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚仕様コンセント無材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)10材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)材質(パッキング)シリコンゴム Φ8バルブ径(Φmm)大:14、小:8扉開閉方式パチン錠式真空計(MPa)0~0.1MPaアズワン品番1-070-01除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
シリカゲル&乾燥器
アズワン¥16,500税込¥18,1501セット当日出荷シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。 シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。 自動オフタイマーは最大約3時間。 シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21乾燥器本体:130×185×105電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.9アズワン品番1-5386-01タイマー(自動オフ)最大約3時間