絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,406件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アプリケーター アズワン

    アプリケーター

    アズワン
    64,400税込70,840
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 昆虫用ピンセット アズワン

    昆虫用ピンセット

    アズワン(1件のレビュー)
    5,299税込5,829
    1個
    当日出荷
    弾力のある薄手のステンレスを使用しており、昆虫や種子などの採取に適しています。
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)100
  • 隠ペイ率試験紙 アズワン

    隠ペイ率試験紙

    アズワン
    7,490税込8,239
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    隠ぺい率・レベリング性・垂れ性・色差・光沢・乾燥時間・ツヤの有無等の測定に使用できます。
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    54,200税込59,620
    1個
    当日出荷
    材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)50~250マグネット強度0.13T
  • 淡色厚メリヤスウエス アズワン

    淡色厚メリヤスウエス

    アズワン
    4,950税込5,445
    1セット(5袋)
    当日出荷
    材質メリヤス区分中古アズワン品番3-1866-01生地の種類メリヤス
  • ミニチュアボールバルブ アズワン

    ミニチュアボールバルブ

    アズワン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Rねじ部にフッ素樹脂コーテイング加工済です。
  • ステン柄シリコーンヘラ アズワン

    ステン柄シリコーンヘラ

    アズワン
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    耐熱、耐薬品性に優れたシリコンヘラです。
    材質(柄部)ステンレス(SUS304)耐寒耐熱温度(℃)-50~+220材質(ヘラ部)シリコンゴムオートクレーブの可否
  • バッグスタンド アズワン

    バッグスタンド

    アズワン
    3,208税込3,529
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)アズワン品番2-7264-01
  • ポリエチレン手袋 アズワン

    ポリエチレン手袋

    アズワン
    337税込371
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプエコノミー外エンボス粉有無粉無エンボス加工外エンボス
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様オメガコネクター付き材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維タイプ高温度温度範囲(℃)0~700センサータイプ熱電対材質(シース)インコネルリード線(m)2シース外径(Φmm)Φ1.6被覆材リード線:ガラス繊維リード線長さ(m)2
  • ステンレス製クリップボード アズワン

    ステンレス製クリップボード

    アズワン(2件のレビュー)
    5,590税込6,149
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)サイズA4質量(g)300サイズ(mm)235×320×0.4アズワン品番1-3423-01
  • スリーブエプロン アズワン

    スリーブエプロン

    アズワン
    16,800税込18,480
    1個
    当日出荷
    種別エプロン
  • シットスタンドチェア アズワン

    シットスタンドチェア

    アズワン(1件のレビュー)
    31,900税込35,090
    1個
    翌々日出荷
    仕様座面の形状:角型、足掛けリング有無:無し、肘掛有無:無し、キャスター有無:無し材質脚部:スチール塗装仕上げブラック高さ調節素材PU(ポリウレタン)一体型昇降方式ガスシリンダー式
  • スワブ アズワン

    スワブ

    アズワン(1件のレビュー)
    4,700税込5,170
    1袋(500本)
    当日出荷
    フォーム製の汎用タイプ。柄の短いタイプです。
  • PTFEストップキャップ アズワン

    PTFEストップキャップ

    アズワン
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    袋ナット側から使用チューブを差し込み、袋ナットで締め付けて流体を止めます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • ピンチコックモール式 アズワン

    ピンチコックモール式

    アズワン
    2,079税込2,287
    1セット(10個)
    当日出荷
  • ジョイント アズワン

    ジョイント

    アズワン
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別メネジ材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • ホットパック-mie アズワン

    ホットパック-mie

    アズワン(7件のレビュー)
    2,822税込3,104
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性耐熱フィルムを使用。 保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィットします。 表装フィルムには防カビ加工を施しました。
    医薬品医療機器等法一般医療機器
  • フッ素樹脂チューブ アズワン

    フッ素樹脂チューブ

    アズワン
    5,524税込6,076
    1巻(5m)
    当日出荷から17日以内出荷
    耐薬品性・耐候性に優れています。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~+260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等定尺(m)最大5RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
  • グッドボーイ SCC アズワン

    グッドボーイ SCC

    アズワン
    832税込915
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
    材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)98
  • UMサンプル瓶 SCC アズワン

    UMサンプル瓶 SCC

    アズワン
    1,520税込1,672
    1袋(5本)
    当日出荷
    クリーンパックしたサンプル瓶です。
    透明材質(本体)並ガラス材質(フタ)外ブタ:PP(ポリプロピレン)、内ブタ:PE(ポリエチレン)
  • 染色バット アズワン

    染色バット

    アズワン
    2,340税込2,574
    1個
    翌々日出荷
    染色バット用のラックと組み合わせてお使いください。
    仕様バット材質ガラス
  • 短型バイオピペット アズワン

    短型バイオピペット

    アズワン(2件のレビュー)
    337税込371
    1本
    当日出荷
    クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
    材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)275タイプ太穴タイプ目盛ありピペットの種類バイオピペット
  • 精密バイオピペット アズワン

    精密バイオピペット

    アズワン
    525税込578
    1本
    当日出荷
    短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。
    材質硼珪酸ガラス-1タイプ太穴タイプ上部外径(Φmm)7ピペットの種類バイオピペット
  • 中間メスピペット アズワン

    中間メスピペット

    アズワン
    535税込589
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
    材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
  • マイクロシックス アズワン

    マイクロシックス

    アズワン(2件のレビュー)
    24,900税込27,390
    1個
    当日出荷
    任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
    材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ遠心加速度2000G最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分アズワン品番1-7472-11
  • 研究室用プレミアムチェアー アズワン

    研究室用プレミアムチェアー

    アズワン
    27,400税込30,140
    1個
    翌々日出荷
    キャスターあり背もたれなし高さ調節
  • ウォーターバス 用スノコ アズワン

    ウォーターバス 用スノコ

    アズワン
    6,790税込7,469
    1個
    当日出荷
    適合本体WB-100SAM材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.2槽内寸法(mm)-外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×155×45アズワン品番1-3146-12
  • 試薬瓶転倒防止具 アズワン

    試薬瓶転倒防止具

    アズワン(2件のレビュー)
    6,490税込7,139
    1ケース(6個)
    当日出荷
    底面の磁石により試薬瓶の転倒を防止します。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ナビフィット手袋(PE) アズワン

    ナビフィット手袋(PE)

    アズワン
    1,178税込1,296
    1箱(100枚)
    当日出荷
    伸縮性に優れ破れにくく丈夫です。 手首をフィットさせればズレ落ちることなく作業できます。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.03透明入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)50機能伸縮性全長(cm)28.5粉有無粉無エンボス加工内エンボス
  • 洗浄剤・浸漬用液体ホワイト7L アズワン

    洗浄剤・浸漬用液体ホワイト7L

    アズワン(1件のレビュー)
    5,660税込6,226
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。血液、血清、脂肪、たん白、染色液、鉱油、色素、マジックインキ、放射性汚染物の洗浄に適しています。
    pH10.9±0.5(1%)液性無リン・アルカリ性洗浄機能浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
  • OAダストカバー アズワン

    OAダストカバー

    アズワン
    9,770税込10,747
    1枚
    当日出荷
    カーボン複合繊維糸の制電性とコロナ放電作用により帯電電位を低下させます。 ウォッシャブルタイプで、洗濯しても制電性の低下はほとんどありません。
    材質テトロン特性静電気防止
  • ライトオン テープ アズワン

    ライトオン テープ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,400税込3,740
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ほとんどの物に(テフロン(R)含む)粘着し、はがしてもあとが残りません。鉛筆・ボールペン・インク等で記入できます。オートクレーブ(121℃・20分)可能です。耐薬品性に優れています。-73℃まで使用できます。
  • ガロン瓶収納コンテナー アズワン

    ガロン瓶収納コンテナー

    アズワン
    12,500税込13,750
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)有効内寸(mm)354×161×305フタ中仕切付外寸法(mm)394×204×330アズワン品番4-5324-01
  • 3方ピペット立て アズワン

    3方ピペット立て

    アズワン
    5,148税込5,663
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)150×150×150穴数9×11
  • 遠心機 アズワン

    遠心機

    アズワン(1件のレビュー)
    81,400税込89,540
    1台
    当日出荷
    付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本寸法(mm)290×320×245適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm電源AC100V 50/60Hz処理量(mL)15×8本タイマー時間0~30分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245ローター専用ローター内蔵
  • オートドライデシケーター(遮光タイプ) アズワン

    オートドライデシケーター(遮光タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    61,900税込68,090
    1個
    当日出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
    セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3電源AC100V 50/60電源コード(m)2電源コード2Pプラグ付コード除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
  • 共通摺合三角フラスコ アズワン

    共通摺合三角フラスコ

    アズワン
    3,564税込3,920
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • 背なし椅子 アズワン

    背なし椅子

    アズワン(1件のレビュー)
    10,700税込11,770
    1個
    当日出荷
    安定性の高い5脚式です。 ワンタッチで座椅子の高さを調節できます。
    仕様リフトメカ付き材質シート:ビニールレザー質量(kg)5キャスターあり背もたれなし座幅(mm)約390座高(mm)約420~515座奥行(mm)390高さ調節アズワン品番1-4316-01
  • 丸いす アズワン

    丸いす

    アズワン
    16,800税込18,480
    1台
    当日出荷
    ワンタッチで座席の高さを調節できます。
    仕様脚部サイズ:460mm(対角)座部径:Φ300mm材質本体:スチール 座部:合板・ウレタン(クッション)・PVC(カバー) キャスター:ナイロン質量(kg)4.4キャスターあり背もたれなしキャスター径(Φmm)50座高(mm)420~545高さ調節アズワン品番1-6951-01素材レザー