カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(221)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(60)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(10)
- オフィスサプライ(10)
- オフィス家具/清掃用品(63)
- 切削工具・研磨材(3)
- 測定・測量用品(82)
- 作業工具/電動・空圧工具(43)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(11)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(30)
- メカニカル部品/機構部品(7)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(52)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(7)
- ねじ・ボルト・釘/素材(15)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2,249)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(50)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(559)
- その他(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アズワン
- 27ページ目
27ページ目: アズワンのすべての商品

オートドライデシケーター(遮光タイプ)
アズワン(1件のレビュー)¥61,900~税込¥68,090~1個当日出荷除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3電源AC100V 50/60電源コード(m)2電源コード2Pプラグ付コード除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
ねじ口瓶用 キャップ(軟質チューブ用)
アズワン¥12,870~税込¥14,157~1個当日出荷上部にチューブが着脱しやすいように少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にコネクターに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。"材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)+110適合チューブ内径(Φmm)6~8接続口径(Φmm)外径/ 9、内径/ 6RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否不可
ふきとり検査枠(滅菌済み)
アズワン(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771袋(50枚)当日出荷拭き取り範囲(100cm2)を特定します。材質コートボール紙寸法(mm)130×160(枠内100×100)滅菌γ線滅菌済アズワン品番2-7477-01
セルカウンタープレート
アズワン¥2,610~税込¥2,871~1袋(10枚)ほか当日出荷カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。 ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。 グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。材質透明PS(ポリスチレン)寸法(mm)65×24×3
センチストークス粘度液
アズワン¥7,990~税込¥8,789~1個翌々日出荷から12日以内出荷熱酸化安定性に優れているので温度による粘度変化が小さく、蒸気圧が低いです。成分ジメチルポリシロキサン容量(mL)500
水平台(水準器付き)
アズワン¥34,900~税込¥38,390~1個当日出荷直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。材質PMMA(アクリル)耐荷重(kg)約30板厚(mm)15脚数(本)4脚アジャスター付き
ニードルバルブユニット(真空調整用)
アズワン¥17,900税込¥19,6901個当日出荷真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。 真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。 減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。材質ポリアミド・真鍮(バルブ)接続口径(Φmm)8アズワン品番1-4243-01
制電ウェアー(男子白衣タイプ)
アズワン¥9,405税込¥10,3461着当日出荷から5日以内出荷制電性に優れています。仕様比翼ボタンタイプ材質ポリエステル100%色ホワイト機能制電帯電電荷密度参考値(JIS L1094 1997)(uc/m2)摩擦布アクリル/平均+1.9、摩擦布ナイロン/平均-1.6
安全保護ヘルメット(保護面付き)
アズワン(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷取り付け、取り外しがワンタッチです。 軽量で作業効率に優れています。 保護面はハネ上げができます。用途飛来落下物用。 電気絶縁用。仕様保護面付き、衝撃吸収ライナーなし衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なしアズワン品番9-242-01
ペットボトル(目盛りなし)
アズワン(1件のレビュー)¥16,038~税込¥17,642~1箱(100本)当日出荷から翌々日出荷ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
バランスディッシュSCC(ディスポタイプ坪量皿)
アズワン(1件のレビュー)¥4,100~税込¥4,510~1袋(100枚)欠品中少量(20mL)から多量(400mL)の秤量までこなす豊富な種類を揃えました。 液体、粉末を問わずスムーズに流れます。 秤量の後は、2方からはさむことでロートとしても使用できます。 ピンセットでつかみやすい形状になっています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。材質PS(ポリスチレン)
サニメント手袋(ポリパック・エンボス)
アズワン¥12,870税込¥14,1571箱(100枚×10パック)当日出荷発塵性を少しでも低くするためにポリパックしています。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.035入数(枚)1000規格食品衛生法適合粉有無粉無
クリーンシート
アズワン¥3,465税込¥3,8121ケース(100枚)当日出荷研究室用のクリーンシートです。材質表面/レーヨン不織布、裏面/ポリエチレンフィルム寸法(mm)300×500色白アズワン品番7-5320-21
フッ素コート白衣
アズワン¥18,900~税込¥20,790~1着当日出荷フッ素コートした繊維を使用した耐薬品性に優れたウェアーです。熱伝導率:-5.9call/cm.sec.℃(参考値) 。溶融温度:295℃(参考値)材質ポリエステル/98%、導電糸/2%色白
ディスポベラ(PP製)
アズワン¥4,455~税込¥4,901~1セット(10本)当日出荷粘性の高いものや、汚れがひどく洗浄落ちしない試料の使い捨て用ベラとしてご使用いただけます。材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)210先端厚さ(mm)0.2
メガネゴーグルケース
アズワン¥44,980税込¥49,4781個当日出荷壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。材質PMMA(アクリル樹脂)有効内寸(mm)100×210×100(×12室)外寸(mm)425×210×350アズワン品番8-5368-02
ステンレス製クーリングバス
アズワン¥23,800~税込¥26,180~1個当日出荷真空断熱構造により保冷・保温性に優れています。衝撃により破損しにくく、安心して使用できます。バス内の液体をマグネットスターラーで撹拌できます。仕様推奨スターラー/ハイパワースターラー HPS-100(1-4136-01)材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
カセットチューブポンプ
アズワン¥81,900~税込¥90,090~1台当日出荷スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2チューブ掛数(本)1/1段流量(mL/h)51~900回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)回転制御フィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)定格電源AC100V 50/60Hz回転数設定方式ボリューム設定液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能
自立コイル式熱交換器(ステンレス)
アズワン¥53,900~税込¥59,290~1台当日出荷から16日以内出荷10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)400使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。コイル径(mm)150コイル口径の内径(mm)6コイル口径の外径(mm)8
クリーンルーム用リボンヒーター
アズワン¥12,100~税込¥13,310~1本当日出荷ガラス繊維にフッ素樹脂特殊加工を施したクリーンなヒーターです。材質ガラス繊維(フッ素樹脂加工)電源(V)100/AC100使用温度(℃)200以下端末コンセントプラグ耐熱温度(℃)400リード線フッ素樹脂