361件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1巻(10m)
3,871 税込4,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠 ねじ規格JIS規格B0203:1999による
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
材質C3604(黄銅) ねじJIS規格 B0203:1999による 最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠
1個
特価
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小口径のホースに使いやすいバンドです。
バンド幅(mm)14.2 材質ステンレス(SUS304) 寸法HEX(mm)【ねじ】8
1個
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小口径のホースに使いやすいバンドです。
バンド幅(mm)14.2 材質ステンレス(SUS304) 寸法HEX(mm)8
1個
337 税込371
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小口径のホースに使いやすいバンドです。
バンド幅(mm)14.2 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)8(ネジHEX) 締付範囲(mm)21~38 アズワン品番6-653-15
1個
248 税込273
当日出荷








耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。
仕様食品衛生法適合(厚生省告示85号) 使用温度範囲(℃)-30~150
1巻(1m)
特価
3,220 税込3,542
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




※長さをご確認ください。カット品になります。※複数個ご注文頂いても1mカット品でのお届けとなります。
1本(1m)
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
特価
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)







1袋(11個)
2,277 税込2,505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻(10m)
19,800 税込21,780
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内面は4フッ化樹脂、外面はPVC(塩化ビニル樹脂)で、ほとんどの薬品・溶剤に侵されません。 補強ホースですので耐圧性に優れています。
材質フッ素樹脂 半透明(有色含む) ホース長さ(m)1 耐熱温度(℃)約40~50℃
1巻(1m)
3,390 税込3,729
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


折れ・つぶれに強く、流体が止まりにくく安心です。 耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく長寿命です。 透明性に優れ、流体の確認ができ安全・安心です。
1本
特価
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
1,890 税込2,079
欠品中
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

接続用プラグ ホースに取り付けられるJAPANプラグ。
仕様●重量(約):29g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上)●取付ホース口径:Φ9mm アズワン品番68-4102-84
1個
369 税込406
8日以内出荷

接続用プラグ ホースに取り付けられるJAPANプラグ。
仕様●重量(約):31g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上)●取付ホース口径:Φ11mm アズワン品番68-4102-82
1個
379 税込417
8日以内出荷

耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。
ホース長さ(m)10 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 耐熱温度(℃)-20℃~+70℃(無荷重にて) 仕様食品衛生法適合商品 半透明
1巻(10m)
7,598 税込8,358
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)