6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。 種類その他 トラスコ品番327-5311 形状チューブ入り 質量(g)20 耐熱温度(℃)200 熱伝導率(W/mk)0.84 体積固有抵抗(Ωcm)2.0×1014 危険等級その他のもの アズワン品番1-9259-01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量20g
1個
999 税込1,099
当日出荷

熱伝導性に優れた放熱用シリコーングリースです。
種類その他 主成分シリコーン 外観白色グリース 熱伝導率(W/mk)0.84
1個(100g)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番327-5329 容量(mL)9 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015 外観白色ペースト状 硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25 熱伝導率(W/mk)0.92 粘度(Pa・s)85~108 誘電率(1MHz)4.1 タックフリータイム(分)20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.009L
1本(9mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。 種類その他 形状注射容器入り 質量(g)12 耐熱温度(℃)300 熱伝導率(W/mk)0.96 体積固有抵抗(Ωcm)5.2×1013
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮! Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。 半導体の温度変化による不良品の検出に。 温度センサーの動作確認試験に。 グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。 高温試験時の急速低温復元に。 ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。 仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性 成分LPG トラスコ品番327-5272 引火点(℃)-81.0 臭気弱いエーテル臭 発火点(℃)+405 アズワン品番1-9261-01 冷却能力(℃)-40 危険物の類別非危険物
1本(480mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

粘土状のため立体や凹凸上の箇所、曲面にも使用でき、グリースのような液だれもなく縦置き可能です。高温でもポンプアウトしません。離油がないため、長期間の使用でもグリースのような固化が発生しません。低分子シロキサン低減品です。
仕様NET:20g(7ml) 材質シリコーン、フィラー 寸法(mm)Φ44×42(包装を含む) 質量(g)約30(包装を含む) 使用温度範囲(℃)マイナス40~200 耐熱性200℃ 体積抵抗率(Ωcm)>2.7×1013 難燃性V-0相当 熱伝導率(W/mk)2.8 誘電率5.9(1MHz) 誘電正接0.006(1MHz) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷