特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
390件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ガラリ部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能。止水板付
    種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用止水板付シルバーホワイト
  • スリーブ用止水板 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    スリーブ用止水板

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    58税込64
    1個
    5日以内出荷
    止水板は内部への水の浸入を防ぐためのものです。それぞれのサイズに適したパイプに接着し取付けて下さい。グレー、クリーム、体型、スリーブ管に止水板を接着した形状等、径の違いにより色、形状が若干異なります。
    材質樹脂
  • コーナーガード上部エンドキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    コーナーガード上部エンドキャップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    神栄ホームクリエイト:コーナーガードSK-CNG-2YL(AV)専用のエンドキャップ部材です。
    用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など材質樹脂
  • 丸型レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(フィルター付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
    種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様フィルター付シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)27
  • 消火器ボックス/据置型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消火器ボックス/据置型

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクトなアール形状のサイズで、さまざまな設置場所に対応できます。
    種類スタンド型適合10型材質スチール幅(mm)230高さ(mm)260奥行(mm)216仕上焼付塗装
  • 軒天換気グリル 標準(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    軒天換気グリル 標準(網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様軒天換気用その他標準(網なし)材質ABS樹脂シルバーホワイト
  • コーナーガード(反射材付)上部エンドキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    コーナーガード(反射材付)上部エンドキャップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    神栄ホームクリエイトの適合コーナーガード専用のエンドキャップ部材です。
    用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など黄色材質樹脂適合SK-CNG-2YL、SK-CNG-2AV、SK-CNG-3YL
  • コーナーガード 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    コーナーガード

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷
    駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
    用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板寸法L(mm)1000寸法D(mm)16寸法W(mm)65×65取付穴径(Φmm)8
  • 角型レジスター(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型レジスター(防火ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
    材質鋼板仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター仕上メラミン焼付塗装
  • 深型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    深型フード付ガラリ(防火ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
    種類深型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付、ステンレス網付シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
  • 防音スリーブ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    防音スリーブ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    579税込637
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取付は本体をパイプに差し込むだけの簡単施工、材質自体にすべり止めの効果があるのでずれません。メーカー指定パイプをご使用下さい。
    材質連続気泡ポリエチレンフォームグレー寸法c(mm)60
  • ベントキャップ(網付・防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ベントキャップ(網付・防火ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
    種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付、防火ダンパー付シルバー仕上粉体塗装
  • 丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    プラスチック網付です。
    種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト
  • 丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
    種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用フィルター付シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)27
  • バルコニー物干金物(天吊固定型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(天吊固定型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミダイカスト製 固定型
    種類天井固定型仕様固定型材質アルミダイカスト(ADC-12)ホワイトクリーム仕上合成樹脂焼付塗装首下長(mm)220
  • バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム角度3段階調整。省スペース用(SK-36TMS)
    種類壁付型仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • 消火器取扱表示板シール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消火器取扱表示板シール

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    649税込714
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    裏全面シール貼
    取付シール
  • 室名札 突出型 無地 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    室名札 突出型 無地

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    突出型の室名札です。
    仕様突出型材質金具:ステンレス(HL)、表示板:アクリル5mm(乳白色)寸法D(mm)5
  • パイプ延長スリーブ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    パイプ延長スリーブ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    219税込241
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    パイプの長さを延長する際にご使用下さい。必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。
    材質ABS樹脂寸法e(mm)10寸法f(mm)40
  • 避難器具ステッカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    避難器具ステッカー

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    裏面が両面テープ付きになっておりますので、そのまま貼り付けてご使用いただけます。
    用途バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。取付方式ステッカー材質アルミ箔表面ビニール被覆寸法(高さH×幅W)(mm)100×260裏面粘着テープ
  • 深型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    深型フード付ガラリ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス網は16メッシュです。
    種類深型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フード付、ステンレス網付シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
  • バルコニー物干金物(自在・静音型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(自在・静音型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    高さ2段階調整。静音型
    種類自在式仕様自在・静音型シルバー材質(本体)アルミ仕上アルマイト処理首下長(mm)310材質(スライドパーツ)樹脂
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    アーム横収納型。アーム角度2段階調整
    種類壁付型仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • 軒天換気グリル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    軒天換気グリル

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
    用途軒天換気用シルバー材質アルミ種類角型グリル仕上アルマイト処理
  • 消火器ボックス/据置型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消火器ボックス/据置型

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    屋外にも対応可能です。壁付けも対応可能です。
    種類ボックス型仕様据置壁付兼用扉タイプ。適合10型材質ステンレス幅(mm)238高さ(mm)610奥行(mm)175仕上ヘアライン
  • 配管用スリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    配管用スリーブキャップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ルームクーラー等の配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
    種類スリーブキャップ材質ABS樹脂仕様配管用シルバーホワイト適合パイプVP-65特(67×76)
  • 交換用フィルター(SRM-150NC-F用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    交換用フィルター(SRM-150NC-F用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    用途外気清浄用フィルター材質不織布ホワイト質量(g)約0.5寸法120Φ
  • 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    室内物干金物(横付型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷
    アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
    仕様室内用材質アルミダイカスト(ADC-12)仕上合成樹脂焼付塗装
  • ナンバーシート 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ナンバーシート

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    359税込395
    1シート
    当日出荷から5日以内出荷
    郵便受箱に使用する部屋ナンバーとしてPNSナンバーシートかアルミNo.シートをご使用下さい。
  • 軒天換気グリル(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    軒天換気グリル(網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軒天換気グリル。ステンレス網は16メッシュです。
    仕様軒天換気用その他網付材質ABS樹脂シルバーホワイト
  • ドレインパイプ(後付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ドレインパイプ(後付型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    ホース止めクリップで、エアコン等のホースを固定するタイプです。
    仕様後付型材質本体:アルミ押出型材、止め金具:ステンレスSUS304シルバー寸法a(mm)5.8寸法b(mm)65仕上アルマイト処理
  • ステンレスフック 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ステンレスフック

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    裏全面シール貼
    寸法H(mm)45寸法D(mm)40寸法W(mm)45仕上ヘアライン
  • 住戸室名札 プラスチック製 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    住戸室名札 プラスチック製

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    309税込340
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    室名札・サイン
  • 消火器ボックス/据置型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消火器ボックス/据置型

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    シンプルなデザインでさまざまな設置場所に対応できます。
    種類スタンド型適合10型材質スチール幅(mm)220高さ(mm)560奥行(mm)200仕上焼付塗装
  • クーラースリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    クーラースリーブキャップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    種類クーラースリーブキャップ材質ABS樹脂シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)
  • 角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
    種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様過給気防止機構付シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)41
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-62-3 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-62-3

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    アーム横収納型
    種類壁付型全長(mm)412仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミシルバー取付穴(mm)Φ5仕上アルマイト処理棒径(Φmm)9
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-62 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-62

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    アーム横収納型。省スペース用
    種類壁付型全長(mm)290仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミシルバー取付穴(mm)Φ5仕上アルマイト処理棒径(Φmm)9
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム横収納型。縦型ブラケット
    種類壁付型仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
  • タラップ(後付用・ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(後付用・ローレット加工)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    後付タイプ。滑止めローレット加工付
    仕様後付用・ローレット加工材質ステンレス丸鋼(SUS304)、丸鋼・平鋼6×50径(Φ)【丸鋼】19寸法H(mm)150仕上磨き