強制換気扇用フード神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付(取外し可能)仕上バフ研磨
可動はしご神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
屋上マンホール出入用です。非常に軽量ですので、持ち運びが簡単にできます。
ハンガー用化粧ボルト神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷から5日以内出荷
公共住宅標準詳細設計図集 I-808-1A・機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jI-133/AI-921-A
材質黄銅径(Φmm)12寸法D(mm)13.5仕上サテンニッケル
角型換気口神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷
SKC角型換気口は従来の丸型エルボ式換気口に比べデザインに工夫を凝らしています。前面をガラリ形式にする事により換気有効面積が大きくなり、又底面がアミ目状になっている為、本体内に入った水が溜まることもありません。
材質ABS樹脂色シルバーホワイト寸法d(mm)75寸法a(mm)70寸法e(mm)36寸法b(mm)49.5適合パイプSU-50特(125×134)寸法c(mm)40寸法g(mm)20寸法f(mm)65有効換気面積(cm2)16
軒天換気グリル(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から5日以内出荷
軒天換気グリルステンレス網は16メッシュです。
仕様軒天換気用その他網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト
ペーパーホルダー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
材質丸棒:ステンレス、受金具:亜鉛ダイカスト、カバー:ステンレス径(Φ)8寸法D(mm)55寸法W(mm)140仕上丸棒・受金具:クロームメッキカバー:鏡面
タオル掛神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
材質パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト仕上受金具:クロームメッキパイプ径(Φmm)19
消火器表示シール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)6日以内出荷
側面用オプションシール
仕様赤地に白文字・裏全面シール貼り材質塩ビ寸法H(mm)240寸法W(mm)80
アルミ屋外用掲示板(壁付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)13日以内出荷から16日以内出荷
庇付きのアルミ枠の壁付型屋外用掲示板です。
色掲示板面:グリーン付属品取付金具材質掲示板:EP合板(裏:アルミ板)材質/仕上掲示板面:レザータイプ壁付型枠の色シルバー材質(枠)アルミ設置場所屋外用出幅(mm)40(庇部125)
軒天換気グリル神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用色ホワイトクリーム材質ABS樹脂種類角型グリル
クーラースリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷から4日以内出荷
キャップの中心部分(径46Φ)が簡単に抜けるようになっていますので、配管サイズによって使い分けて下さい。
種類クーラースリーブキャップ材質ABS樹脂色シルバーホワイト適合パイプSU-75特(75×80)
丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷
防火ダンパー付ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付、ステンレス網付色シルバーメタリック仕上焼付塗装
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-550・700ESLP神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
グッドデザイン賞受賞品アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×21仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
BL型集合郵便受箱(SA型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
BL集合郵便受箱扉部に補強裏板がついております。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SA・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-40
仕様BL商品材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm、扉補強裏板:0.7mm・寸法H(mm)514寸法D(mm)140
スリーブ用止水板神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
止水板は内部への水の浸入を防ぐためのものです。それぞれのサイズに適したパイプに接着し取付けて下さい。グレー、クリーム、体型、スリーブ管に止水板を接着した形状等、径の違いにより色、形状が若干異なります。
室名札 突出型 無地神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷から10日以内出荷
突出型の室名札です。
仕様突出型材質金具:ステンレス(HL)、表示板:アクリル5mm(乳白色)寸法D(mm)5
段差プレート センターパーツ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
駐車スペースへの段差を解消10cmの段差を解消、樹脂製で滑りにくくスムーズな車のアプローチが可能です。再生樹脂(ポリプロピレン)を使用。底面は流水を考慮した溝形状です。付属ボルトで左右連結が可能です。5t車未満でご使用ください。
仕様センターパーツ材質ポリプロピレン(再生樹脂)寸法H(mm)102寸法D(mm)275寸法W(mm)605
寸切ボルト神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
パイプ仮枠止(兼用型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
兼用型パイプと仮枠止は同時にご注文願います。メーカー指定パイプをご使用下さい。
パイプ延長スリーブ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷から7日以内出荷
パイプの長さを延長する際にご使用下さい。必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。
材質ABS樹脂色黒寸法e(mm)10寸法f(mm)40
行動予定掲示板(ホワイトボード)縦型 吊下型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)15日以内出荷
ホワイトボードタイプの見やすい行動予定掲示板です。スライド吊下げ金具付・受皿付で使い勝手も抜群です。
色掲示板面:ホワイト付属品マーカー赤黒2色・マーカー消・マグネット3個材質掲示板:焼付鋼板材質/仕上掲示板面:ホワイトボード/シルク印刷タイプ吊下型(金具スライド式)枠の色シルバー材質(枠)アルミ設置場所屋内用出幅(mm)14(受皿部54)
避難ステッカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷
板状になっておりますので、スプレー等による塗装で施工して下さい。
取付方式ステッカー材質真鍮仕様避難文字吹付板厚さ(mm)0.5寸法(高さH×幅W)(mm)180×400
郵便受箱神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)3日以内出荷
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。
抜き取り防止プレート付
タイプ3戸用(横型)投函タイプ前入れ前出し施錠方法静音ダイヤル錠仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277仕上本体・扉/No.4仕上材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
ドアハンドル Banboo Material神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。
ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質竹集成材仕様抗菌、防静電付属品ビス(M6)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12取手取手
ドアハンドル Banboo Colors神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
環境にやさしい竹集成材に密着性の高い塗料でビビッドカラーに仕上げました。
表面には抗菌性の高いバイオコート処理を施しています。
材質竹集成材仕様防静電、バイオコート(抗菌)、スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16取手取手
消火器ボックス/据置・コーナー兼用型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
通常の据置型としての使用と、コーナー部への設置にも対応できます。
種類スタンド型適合10型材質スチール幅(mm)240高さ(mm)500奥行(mm)174仕上焼付塗装
配管用スリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)当日出荷
ルームクーラー等の配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ材質ABS樹脂仕様配管用色シルバーホワイト適合パイプVP-65特(67×76)
ベントキャップ縦型(網なし・防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様標準網なし、縦型、防火ダンパー付色シルバー仕上粉体塗装
角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様角型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上粉体塗装
丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網付です。
種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付色シルバーメタリック仕上焼付塗装
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)材質アルミ仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付色シルバー仕上アルマイト処理
角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷
プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様過給気防止機構付色シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)41
丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様止水板付色シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)65
バルコニー物干金物(自在型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
高さ2段階調整
種類自在式仕様自在型材質アルミ色ブロンズ仕上粉体塗装首下長(mm)310