カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,529)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,163)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,061)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,803)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,763)
- Panasonic(パナソニック)(29,361)
- ブランドをもっと見る

バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から4日以内出荷アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド仕様縦収納・ポール型寸法(mm)(物干部)689材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
消火器ボックス用 防火用下地金物 J型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥13,980税込¥15,3781台9日以内出荷防火用下地金物はボックスタイプになります。材質鋼製 t=1.6記号J型(防火用)寸法(高さH×幅W)(mm)598×276
角型屋根マンホール
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥99,980~税込¥109,978~1台6日以内出荷バックル付でフタの確実な固定が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。仕様角型材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm仕上磨き
大型屋根マンホール(後付型・ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥389,800~税込¥428,780~1台20日以内出荷後付型・ガスダンパー付。バックル付でフタの確実な固定が可能です。リンク付ガスダンパーで安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。仕様角型・後付型・ダンパー付材質ステンレス鋼板(SUS304)2.0mm仕上磨き
角型屋根マンホール(後付型・ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷後付型 ガスダンパー付。バックル付でフタの確実な固定が可能です。ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。仕様角型・後付型・ダンパー付材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm仕上磨き
角型屋根マンホール(ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥109,800~税込¥120,780~1台6日以内出荷ガスダンパー付。バックル付でフタの確実な固定が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。仕様角型・ダンパー付材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm仕上磨き
角型屋根マンホール(後付型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷後付型。バックル付でフタの確実な固定が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。仕様角型・後付型材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm質量(kg)約20開口寸法(mm)500×500仕上磨き外枠寸法(mm)900×900
消火器ボックス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷扉型の半埋込タイプ。屋内仕様です。仕様半埋込・扉型適合10型材質スチール寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)615×292×151.2
消火器ボックス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷屋内仕様です。仕様全埋込・扉型適合10型材質スチール寸法(mm)【下地金物】650×280×158.2色ブラック
タラップ(後付用・ローレット加工)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,998~税込¥10,998~1台9日以内出荷後付・ローレットタイプ。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。仕様後付用・ローレット加工材質ステンレス鋼板(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)丸鋼:19寸法(幅W×高さH)(mm)タラップ:350×150仕上磨き
角型屋根マンホール(後付型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷後付型。バックル付でフタの確実な固定が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。仕様角型・後付型材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm質量(kg)約22開口寸法(mm)600×600仕上磨き外枠寸法(mm)1000×1000
宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型/捺印付
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷電源不要の機械式テンキータイプ。奥行をもたせた360型。軒下などの半屋外への設置可能。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。奥行を360mmに設定していますので、280型に比べ深さのある荷物が入ります。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。機械式テンキー錠で電池交換の心配がありません。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。仕様壁付・据置、屋内・防滴兼用型材質鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)563×360×360仕上焼付塗装
宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥64,980~税込¥71,478~1個翌々日出荷電源不要の機械式テンキータイプ。奥行をもたせた360型。軒下などの半屋外への設置可能。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。奥行を360mmに設定していますので、280型に比べ深さのある荷物が入ります。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。機械式テンキー錠で電池交換の心配がありません。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)。ボックスNo.シールを付属しています。仕様壁付・据置、屋内・防滴兼用型材質鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)563×360×360仕上焼付塗装
消火器ボックス(全埋込型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥46,980税込¥51,6781台5日以内出荷全埋込型の消火器ボックスです。屋内仕様です。用途屋内用仕様扉タイプ材質本体:スチール、扉:ステンレス色本体:ホワイト、扉:ヘアライン寸法H(mm)650寸法D(mm)158.2寸法W(mm)280
消火器ボックス(壁付型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷壁付型の消火器ボックスです。カバー部は扉タイプです。専用消火器シールを付属しています。ブラックはカッティングシート貼になります。屋内仕様です。用途屋内用仕様壁付型材質スチール色ブラック、焼付塗装仕上げ寸法H(mm)580寸法D(mm)150寸法W(mm)280
集合郵便受箱(SA型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥88,980税込¥97,8781台4日以内出荷SK-110S型はBL商品ではありません。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SA・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-40仕様10戸用材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm型式SA-10質量(kg)約16.0寸法H(mm)514寸法D(mm)140寸法W(mm)1608構成2段5列
BL型集合郵便受箱(SA型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥44,980~税込¥49,478~1台4日以内出荷BL集合郵便受箱。扉部に補強裏板がついております。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SA・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-40仕様BL商品材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm、扉補強裏板:0.7mm・寸法H(mm)514寸法D(mm)140
BL型集合郵便受箱(SH型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥88,980~税込¥97,878~1台4日以内出荷BL商品(SK-110HBL/-112HBL/-118HBL)は扉部に補強裏板がついております。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm、扉補強裏板:0.7mm・寸法D(mm)300
タラップ(アングル型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷後付タイプ仕様鋼製 アングル型材質山形鋼50×50×4、丸鋼16Φ寸法W(mm)350仕上溶融亜鉛メッキ
角型屋根マンホール
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥94,980~税込¥104,478~1台4日以内出荷掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。仕様角型材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3仕上ヘアライン
郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥26,980~税込¥29,678~1台5日以内出荷ステンレスHL仕上のシンプルデザイン。抜き取り防止プレート付。2、3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)360寸法W(mm)280仕上扉:ヘアライン
郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型。アルミダイカスト扉の立体的デザイン。抜き取り防止プレート付。ラッチロック錠には南京錠(別途)25mm又は30mmをご使用下さい。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付仕様ラッチロック錠材質ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12)質量(kg)約2.7色ライトゴールド寸法H(mm)120寸法D(mm)280寸法W(mm)360仕上扉:アクリル樹脂 焼付塗装
ドレインパイプ(埋込型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷コンクリート打設後に、モルタルで固定するタイプです。-2UNは2本取り用穴付です。(1400mm以下で2本使用可)仕様埋込型材質本体:アルミ押出型材、キャップ:合成ゴム色シルバー寸法L(mm)2800寸法a(mm)22寸法b(mm)40仕上アルマイト処理
ドレインパイプ(埋込型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷コンクリート打設後に、モルタルで固定するタイプです。仕様埋込型材質本体:アルミ押出型材、キャップ:合成ゴム色シルバー寸法L(mm)1700寸法a(mm)22寸法b(mm)40仕上アルマイト処理
室内物干金物(横付型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,598税込¥2,8581台5日以内出荷室内物干金物(横付型)。アーム部脱着式。4色カラーをご用意。アームは脱着式で使用しない時は抜いてブラケットに掛けて収納できます。カラーは4色からお選び下さい。グレー、ネイビーブルー、ブラウン、イエローグリーン。取付面には下地が必要です。最大8kg/本まででご使用下さい。仕様室内用材質ポリカ全長(mm)285寸法H(mm)90寸法W(mm)45
室内物干金物(横付型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,598税込¥2,8581台5日以内出荷室内物干金物(横付型)。アーム部収納式。4色カラーをご用意。アームはワンタッチで収納でき、アームの色が収納時のアクセントになります。カラーは4色からお選び下さい。取付面には下地が必要です。最大8kg/本まででご使用下さい。仕様室内用材質ポリカ全長(mm)299寸法H(mm)300寸法W(mm)38
ハンガー用化粧ボルト
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷公共住宅標準詳細設計図集 I-808-1A・機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jI-133/AI-921-A材質黄銅径(Φmm)12寸法D(mm)13.5仕上サテンニッケル
吊環(丸環)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷公団住宅標準詳細設計図集 AE-305材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)330寸法H(mm)65内径(Φ)【丸鋼】楕円80×120寸法W(mm)9仕上磨き
吊環(丸環)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)320寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)仕様樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)320寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷公団住宅標準詳細設計図集 AE-305。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)仕様樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)330寸法H(mm)65内径(Φ)【丸鋼】楕円80×120寸法W(mm)9仕上磨き
防火ダンパー
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの動きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。スリープ管に差し込んで取り付けて下さい。材質ステンレス(SUS304)寸法b(mm)56
防音角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から5日以内出荷防音型、ダンパー付。ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当仕様防音型フード付・ステンレス網付・防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー仕上粉体塗装
ワイド型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から5日以内出荷ワイド型フード付。ステンレス網は10メッシュです。底面グリル部は脱着可。仕様フード付、ステンレス網付・材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー寸法d(mm)42仕上粉体塗装
ワイド型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から5日以内出荷ワイド型フード付、防火ダンパー付。ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。底面グリル部は脱着可。仕様フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー仕上粉体塗装