カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,912)
- MAZDA(マツダ)(216,608)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,134)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,785)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,720)
- Panasonic(パナソニック)(29,485)
- ブランドをもっと見る

防火ダンパー
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの動きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。スリープ管に差し込んで取り付けて下さい。材質ステンレス(SUS304)寸法b(mm)56
防音角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から5日以内出荷防音型、ダンパー付。ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当仕様防音型フード付・ステンレス網付・防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー仕上粉体塗装
ワイド型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から5日以内出荷ワイド型フード付。ステンレス網は10メッシュです。底面グリル部は脱着可。仕様フード付、ステンレス網付・材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー寸法d(mm)42仕上粉体塗装
ワイド型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から5日以内出荷ワイド型フード付、防火ダンパー付。ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。底面グリル部は脱着可。仕様フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー仕上粉体塗装
丸型ガラリ 防火ダンパー付
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。仕様防火ダンパー付き・ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバーメタリック寸法d(mm)9寸法a(mm)174寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)50有効換気面積(cm2)36
丸型ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバーメタリック寸法d(mm)9寸法a(mm)174寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)50有効換気面積(cm2)36
丸型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバーメタリック寸法d(mm)95寸法a(mm)185寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)49有効換気面積(cm2)36
暗室用ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥28,980~税込¥31,878~1組(2枚)5日以内出荷から6日以内出荷仕様暗室用(2枚1組)材質アルミ色黒寸法a(mm)265寸法e(mm)300仕上艶消塗装寸法c(mm)325
丸型フード付ガラリ 防火ダンパー付
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。仕様防火ダンパー付き・ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバーメタリック寸法d(mm)95寸法a(mm)185寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)49有効換気面積(cm2)36
室名札 平付型 無地
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,198~税込¥4,618~1枚5日以内出荷平付型の室名札です。仕様平付型材質金具:ステンレス(HL)、表示板:アクリル5mm(乳白色)寸法D(mm)13
アルミ製一般室名札 平付型 無地
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,298~税込¥4,728~1枚5日以内出荷般室名札(平付型)。シンプルな切板タイプの室名札です。取付は両面テープにて行います。仕様平付型・両面テープ貼付材質アルミ1.0mm寸法D(mm)1
一般室名札 無地
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,198~税込¥3,518~1枚5日以内出荷シンプルな切板タイプの室名札です。取付は両面テープにて行います。仕様平付型・両面テープ貼付材質アクリル樹脂3mm(乳白色)寸法D(mm)3
新聞受
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥7,798税込¥8,5781台5日以内出荷コンパクトな省スペース壁付タイプ。新聞を差込みやすい形状になっておりますので、左右どちら側からも無理なく差入れ取り出しが可能です。底のラウンド形状と前面のプレートの弾力が、新聞をやさしく確実に受け止めます。設置は、雨がかからない場所に取付けて下さい。仕様(新聞受)壁付型材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)250寸法D(mm)35寸法W(mm)130仕上ヘアライン
段差プレート コーナーパーツ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷駐車スペースへの段差を解消。10cmの段差を解消、樹脂製で滑りにくくスムーズな車のアプローチが可能です。再生樹脂(ポリプロピレン)を使用。底面は流水を考慮した溝形状です。付属ボルトで左右連結が可能です。5t車未満でご使用ください。仕様コーナーパーツ材質ポリプロピレン(再生樹脂)寸法H(mm)102寸法D(mm)275寸法W(mm)275
段差プレート センターパーツ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷駐車スペースへの段差を解消。10cmの段差を解消、樹脂製で滑りにくくスムーズな車のアプローチが可能です。再生樹脂(ポリプロピレン)を使用。底面は流水を考慮した溝形状です。付属ボルトで左右連結が可能です。5t車未満でご使用ください。仕様センターパーツ材質ポリプロピレン(再生樹脂)寸法H(mm)102寸法D(mm)275寸法W(mm)605
階数表示板
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷本体寸法は数字によって若干異なります。仕様鏡面材質ステンレス(SUS304)0.3mm寸法H(mm)200寸法D(mm)3寸法W(mm)145
フロア-ハッチ(樹脂タイル用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷厚さ2~3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。仕様樹脂タイル用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・寸法H(mm)52仕上2B
タオル掛 丸パイプ:12Φ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷材質丸パイプ:ステンレス・受金具:亜鉛ダイカスト径(Φ)12寸法D(mm)56寸法W(mm)450仕上丸パイプ:磨き、受金具:クロームメッキ
郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷省スペース縦型。3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。屋内仕様です。仕様戸数:3戸用(縦型)、施錠:前入後出型、静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)360寸法D(mm)292.5寸法W(mm)300仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(1戸用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷郵便受箱(1戸用)前入前出型仕様1戸用材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm質量(kg)約2.3寸法H(mm)266寸法D(mm)140寸法W(mm)336仕上本体:No.4仕上
郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷省スペース横型。3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付仕様戸数:3戸用(横型)、施錠:前入後出型 静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)300寸法D(mm)292.5寸法W(mm)360仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷省スペース縦型。2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。屋内仕様です。仕様戸数:2戸用(縦型)、施錠:前入後出型、静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)360寸法D(mm)292.5寸法W(mm)200仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入後出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥37,980~税込¥41,778~1台5日以内出荷簡単操作のプッシュボタン錠タイプ。開錠番号が変更できる可変タイプ。抜き取り防止プレート付。開錠番号は自由に設定変更が可能です。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付材質本体:フェライト系ステンレス、扉:ステンレス(SUS304)寸法D(mm)288寸法W(mm)360仕上本体:2B、扉:No.4仕上
郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入前出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷省スペース横型。2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付仕様戸数:2戸用(横型)、施錠:前入前出型 静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)200寸法D(mm)277寸法W(mm)360仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷省スペース横型。2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付仕様戸数:2戸用(横型)、施錠:前入後出型 静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)200寸法D(mm)292.5寸法W(mm)360仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷アルミダイカスト扉の立体的デザイン。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。仕様ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12)質量(kg)約2.8色ライトゴールド寸法H(mm)120寸法D(mm)380.5寸法W(mm)300仕上扉:アクリル樹脂 焼付塗装
メーター点検口(ステンレス製・カムロック錠)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥32,980~税込¥36,278~1台5日以内出荷カムロック錠タイプ。カムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。仕様開閉方法:カムロック、吊元:右材質ステンレス(SUS304)1.2mm仕上ヘアライン
メーター点検口(埋込ハンドル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷埋込ハンドルタイプ。専用キーが付属しております。仕様開閉方法:埋込ハンドル、吊元:右材質ステンレス(SUS304)1.2mm仕上ヘアライン
可動ハシゴ用掛金具
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷仕様掛金具材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約2寸法H(mm)185寸法W(mm)300仕上磨き
タラップ(ローレット加工)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷横滑り防止・滑止めローレット加工付です。仕様ローレット加工材質ステンレス(SUS304)丸鋼質量(kg)約3.7径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)350寸法W(mm)400仕上磨き
タラップ(ローレット加工)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥7,598税込¥8,3581台5日以内出荷滑止めローレット加工付。横滑り防止タイプ仕様ローレット加工・日本下水道事業団型材質ステンレス丸鋼(SUS304)質量(kg)約3.5径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)300寸法W(mm)400仕上磨き
タラップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,898税込¥7,5881台5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)丸鋼質量(kg)約2.9径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)350寸法W(mm)200仕上磨き
タラップ(アングル型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷後付タイプ仕様鋼製 アングル型材質山形鋼50×50×4、丸鋼16Φ寸法W(mm)350仕上溶融亜鉛メッキ
タラップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥8,198税込¥9,0181台5日以内出荷横滑り防止タイプです。材質ステンレス(SUS304)丸鋼質量(kg)約3.7径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)350寸法W(mm)400仕上磨き
パイプ仮枠止(コーキング溝付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥159~税込¥175~1個5日以内出荷コーキング溝付。パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。SPDU型はパイプ廻りにコーキングしろが必要な場合に使います。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。※径の違いにより形状が若干異なります。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)仕様コーキング溝付・スリーブ用材質樹脂色黒