カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
10ページ目: 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)のすべての商品
特価

角型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可能です。仕様角型フード付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類角型フード付ガラリ仕上粉体塗装
丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様防火ダンパー付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類丸型フード付ガラリ仕上焼付塗装
丸型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網付です。仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類丸型フード付ガラリ板厚(mm)0.5仕上焼付塗装
丸型レジスター(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から4日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様ステンレス網付、防火ダンパー付材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板色シルバー種類丸型レジスター仕上アルマイト処理
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付材質アルミ色シルバー種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)仕上アルマイト処理
丸型風防付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から4日以内出荷風防付、防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板色シルバー種類丸型ガラリ仕上アルマイト処理
丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,198~税込¥10,118~1個4日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって、温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様丸型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板色シルバー種類丸型フード付ガラリ仕上アルマイト処理
丸型ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって、温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様ステンレス網付、防火ダンパー付材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板色シルバー種類丸型ガラリ仕上アルマイト処理
差圧式レジスター
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷台風等の外気が激しい場合等、調整板ロック用ツマミで全閉にする事が可能です。※通常は全開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(SRV-150Fのみ不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。材質ABS樹脂色シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)135
丸型プッシュ式レジスター(過給気防止機構付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)※通常は開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。仕様過給気防止機構付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター適合パイプSU-100特(100×106)呼び径(Φmm)100有効換気面積(cm2)40
キーボックス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷壁付け、移動可能・色分けできるキーホルダー付。マンション・学校・病院・工場・社宅・ホテル・銀行・公共建物等の鍵の管理・保管業務がコンパクトに、しかも確実にできます。材質本体/スチール、キーホルダー/ポリプロピレン色シルバーメタリック仕上合成樹脂焼付塗装
郵便受箱(ダイヤル錠付)前入前出型 SMP7
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷奥行のない設置スペースに最適。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。仕様前入前出材質本体・扉/ステンレス(SUS304)、側面/樹脂製(黒)厚さ(mm)本体/0.7、扉/1.0質量(kg)約2.0色(側面)黒寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×340×145仕上本体/ヘアライン、室名札/透明樹脂板施錠方法ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP19
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付仕様前入前出材質ステンレス(SUS304)仕上扉/ヘアライン投函タイプ前入れ前出し
郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP18
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷アルミダイカスト扉の立体的なデザイン。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付仕様前入前出厚さ(mm)本体/0.8質量(kg)約2.7材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×280仕上扉/アクリル樹脂焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC-12)色(扉)ライトゴールド投函タイプ前入れ前出し
郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入前出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷開錠番号が変更できる可変プッシュ錠タイプ・抜き取り防止プレート付。開錠番号は自由に設定変更が可能です。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。仕様前入前出材質ステンレス(SUS304)仕上扉/No.4仕上施錠方法可変プッシュ錠投函タイプ前入れ前出し
郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP19
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付仕様前入後出材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)本体/0.7、扉/0.8仕上No.4仕上施錠方法静音ダイヤル錠投函タイプ前入れ後出し
バルコニー物干金物(横収納・ポール型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から4日以内出荷アーム横収納型。アーム角度2段階調整・スライドポール3段階調整仕様横収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
ラチェット式物干金物(窓壁用・上下可動型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷から4日以内出荷アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能仕様窓壁用・上下可動型材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
誘導案内プレート SK-610シリーズ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,898~税込¥6,488~1個10日以内出荷室名札・サイン材質アクリル樹脂(透明)5mm寸法(高さH×幅W)(mm)100×300
ペーパーホルダー
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,980税込¥4,3781個4日以内出荷材質(丸棒)真鍮、(受金具)亜鉛ダイカスト、(カバー)ステンレス寸法(幅W×奥行D)(mm)150×75仕上(丸棒・受金具)クロームメッキ、(カバー)鏡面棒径(Φmm)10
タオル掛
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷材質(丸パイプ)ステンレス、(受金具)亜鉛ダイカスト寸法(幅W×奥行D)(mm)450×55仕上(丸パイプ)磨き、(受金具)クロームメッキ棒径(Φmm)16
タオルリング
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷材質(丸棒)真鍮、(受金具)亜鉛ダイカスト寸法(幅W×奥行D)(mm)150×58仕上(丸棒・受金具)クロームメッキ棒径(Φmm)10