390件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊環(丸環・樹脂ブッシュ付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
    仕様丸環 樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
  • 吊環(後付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    吊環(後付型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。
    仕様後付用材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)130寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)140仕上磨き
  • タオルリング 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タオルリング

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    機構住宅標準詳細設計図集 AI-924-D
    仕様O型材質パイプ:ステンレス(SUS304)10Φ、受金具:亜鉛ダイカスト寸法H(mm)42寸法D(mm)41寸法W(mm)58仕上受金具:クロメートメッキリング径(Φmm)140
  • タオルリング 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タオルリング

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    仕様角型材質丸棒:ステンレス、受金具:亜鉛ダイカスト径(Φ)10寸法D(mm)55寸法W(mm)190仕上丸棒:受金具:クロームメッキ
  • プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    プッシュ可動部に独自の機構を採用することにより、軽いタッチと少ないストロークで全閉→半開→全開が可能です。従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5(※1)に対応した静電フィルター(※2)を採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。フィルター捕集効率69%(※3)(計数法)。この製品はプッシュ式レジスター(SPR-100/-150)にPM2.5対応フィルター(FR-PE100/-150)を添付した梱包形態になります。ご使用前にフィルターをセットして下さい。※1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の相称です。※2 静電フィルターとは、フィルターの極細繊維自身に電気分極を形成(エレクとレット化)させることにより、電気の力でミクロのゴミをキャッチすることができるフィルターです。※3 粒径1.0-2.0μmの大気粉じんを使用した数値です。捕集効率は保証値ではなく、フィルター単体の実測値です。また、空気中の全ての有害物質を除去できるものではありません。
    仕様プッシュ式・プラスチック成型網付材質ABS樹脂シルバーホワイト
  • 防音角型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    防音角型フード付ガラリ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    防音型。ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当
    仕様防音型フード付・ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mmシルバー寸法d(mm)47仕上粉体塗装
  • 角型換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型換気口

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    SKC角型換気口は従来の丸型エルボ式換気口に比べデザインに工夫を凝らしています。前面をガラリ形式にする事により換気有効面積が大きくなり、又底面がアミ目状になっている為、本体内に入った水が溜まることもありません。
    材質ABS樹脂シルバーホワイト寸法d(mm)75寸法a(mm)70寸法e(mm)36寸法b(mm)49.5適合パイプSU-50特(125×134)寸法c(mm)40寸法g(mm)20寸法f(mm)65有効換気面積(cm2)16
  • ステンレス製室名札 無地 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ステンレス製室名札 無地

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    ステンレス室名札。名札左右スライド脱着式
    材質ステンレス寸法H(mm)115寸法D(mm)7寸法W(mm)210仕上ヘアライン
  • ステンレス製一般室名札  平付型 無地 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ステンレス製一般室名札 平付型 無地

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    3,998税込4,398
    1枚
    5日以内出荷
    般室名札(平付型)。シンプルな切板タイプの室名札です。取付は両面テープにて行います。
    仕様平付型・両面テープ貼付材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)0.5
  • 物干金物・クーラー用インサート付属品 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    物干金物・クーラー用インサート付属品

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    43税込47
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス製
  • タオル掛 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タオル掛

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    規格サイズのみになります。
    材質パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト仕上パイプ:研磨、受金具:クロームメッキパイプ径(Φmm)12.7
  • 郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入前出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入前出型

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    省スペース縦型。3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。
    仕様戸数:3戸用(縦型)、施錠:前入前出型、静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)360寸法D(mm)277寸法W(mm)300仕上本体・扉:No.4仕上
  • タラップ(アングル型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(アングル型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    後付タイプ
    仕様鋼製 アングル型材質山形鋼50×50×4、丸鋼16Φ寸法W(mm)350仕上溶融亜鉛メッキ
  • パイプ仮枠止(兼用型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    パイプ仮枠止(兼用型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    58税込64
    1個
    5日以内出荷
    兼用型。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。メーカー指定パイプをご使用下さい。
    仕様兼用型材質樹脂寸法d(mm)3
  • 宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)上段用BOX+下段用BOXセット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)上段用BOX+下段用BOXセット

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    189,800税込208,780
    1セット
    4日以内出荷
    神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。310、610型には手動レバー式の捺印がついています。310、610型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
    用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト
  • 郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP22タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP22タイプ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレスHL(クリア)仕上のシンプルデザイン。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
    用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など仕様前入前出厚さ(mm)0.8質量(kg)約2.9材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ1戸用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×277仕上扉/ヘアライン投函タイプ前入れ前出し
  • アルミ屋外用掲示板(壁付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    アルミ屋外用掲示板(壁付型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    13日以内出荷から16日以内出荷
    庇付きのアルミ枠の壁付型屋外用掲示板です。
    付属品取付金具材質掲示板:EP合板(裏:アルミ板)材質/仕上掲示板面:レザー掲示板面:グリーンタイプ壁付型枠の色シルバー材質(枠)アルミ設置場所屋外用出幅(mm)40(庇部125)
  • アルミ屋外用掲示板(オープン型・ターンキャッチ錠仕様) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    アルミ屋外用掲示板(オープン型・ターンキャッチ錠仕様)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    149,800税込164,780
    1台
    13日以内出荷
    アルミ枠の2本脚仕様・屋外用掲示板です。3mm厚透明アクリル板仕様の上開き扉(ストッパー付)で、63°の角度 まで開きます。錠前はターンキャッチ錠を使用しております。
    仕様透明アクリル板上開き扉仕様(ストッパー付)、ターンキャッチ錠材質掲示板:合板(表面スポンジシート貼/裏板アルミ複合板貼)材質/仕上掲示板面:レザー掲示板面:グリーンタイプ自立式(2本足型)材質(枠)アルミ設置場所屋外用出幅(mm)70
  • アルミ屋外用掲示板(壁付オープン型・ターンキャッチ錠仕様) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    アルミ屋外用掲示板(壁付オープン型・ターンキャッチ錠仕様)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    84,980税込93,478
    1台
    13日以内出荷
    アルミ枠の壁付型・屋外用掲示板です。3mm厚透明アクリル板仕様の上開き扉(ストッパー付)で、63°の角度 まで開きます。錠前はターンキャッチ錠を使用しております。
    付属品取付金具仕様透明アクリル板上開き扉仕様(ストッパー付)、ターンキャッチ錠材質掲示板:合板(表面スポンジシート貼/裏板アルミ貼)材質/仕上掲示板面:レザー掲示板面:グリーンタイプ壁付型(オープン型)材質(枠)アルミ設置場所屋外用出幅(mm)70
  • 掲示板(パンチングメタル型)押しピン・マグネット兼用タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    掲示板(パンチングメタル型)押しピン・マグネット兼用タイプ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    36,980税込40,678
    1台
    15日以内出荷
    押しピンとマグネットが両方使用できる兼用タイプの壁付型の掲示板です。 掲示物がラインにそってまっすぐ貼れる長穴形状。
    付属品マグネット8個材質掲示板:パンチングメタル、合板+ハニカムシート材質/仕上掲示板面:パンチングメタル、レザー掲示板面:アイボリータイプ壁付型枠の色シルバー材質(枠)アルミ設置場所屋内用出幅(mm)23
  • 避難ステッカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    避難ステッカー

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    26,980税込29,678
    1枚
    5日以内出荷
    板状になっておりますので、スプレー等による塗装で施工して下さい。
    仕様避難文字吹付板材質真鍮厚さ(mm)0.5取付方式ステッカー寸法(高さH×幅W)(mm)180×400
  • 郵便受箱 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    郵便受箱

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。
    仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ2戸用(縦型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×200×277仕上本体・扉/No.4仕上材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂施錠方法静音ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
  • Stainless Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    Stainless Material

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
    付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質ステンレス取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10取手取手
  • Stainless Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    Stainless Material

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
    付属品ビス(M8)仕様スマートキーパー対応セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質ステンレス取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16取手取手
  • ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ドアハンドル Banboo Material

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷
    竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
    付属品ビス(M6)仕様抗菌、防静電セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質竹集成材取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12取手取手
  • 消火器ボックス/半埋込型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消火器ボックス/半埋込型

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    フックベル別途取付可能です。
    仕様オープン型、下地金物:D型適合10型種類ボックス型
  • 強制換気扇用フード 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    強制換気扇用フード

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
    仕様ステンレス網付(取外し可能)材質ステンレス(SUS304)仕上バフ研磨
  • 角型ガラリ(水切付・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型ガラリ(水切付・標準網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
    仕様標準網なし、水切付材質アルミシルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
  • クーラースリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    クーラースリーブキャップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キャップの中心部分(径46Φ)が簡単に抜けるようになっていますので、配管サイズによって使い分けて下さい。
    材質ABS樹脂シルバーホワイト種類クーラースリーブキャップ適合パイプSU-75特(75×80)
  • フラット型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    フラット型フード付ガラリ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス網は10メッシュです。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
    仕様フラット型フード付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)シルバー種類フラット型フード付ガラリ仕上アクリル樹脂焼付塗装
  • 角型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。フード部は脱着可能です。
    仕様角型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)シルバー種類角型フード付ガラリ仕上粉体塗装
  • 丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型ガラリ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス網付です。
    仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)シルバーメタリック種類丸型ガラリ仕上焼付塗装
  • 丸型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型フード付ガラリ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス網は16メッシュです。
    仕様丸型フード付、ステンレス網付材質アルミシルバー種類丸型フード付ガラリ仕上アルマイト処理
  • 交換用フィルター(SRV-150F用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    交換用フィルター(SRV-150F用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    材質不織布ホワイト
  • 郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP19 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP19

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
    仕様前入前出材質ステンレス(SUS304)仕上扉/ヘアライン投函タイプ前入れ前出し
  • バルコニー物干金物(自在型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(自在型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷
    高さ2段階調整
    仕様自在型材質アルミブロンズ種類自在式仕上粉体塗装首下長(mm)310
  • 室内物干金物(天吊型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    室内物干金物(天吊型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ポール長さ3段階調整。ポール部脱着式
    仕様室内用種類天吊型仕上合成樹脂焼付塗装
  • バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アーム角度3段階調整・スライドポール3段階調整。省スペース用(SK-360TSLP)
    仕様縦収納・ポール型材質アルミダイカスト(ADC-12) 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
  • バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-550・700ESLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-550・700ESLP

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    グッドデザイン賞受賞品。アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
    仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×21仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
  • ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能
    仕様窓壁用・下可動型材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装