特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,278件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ秤量ケース コンウェイ水分活性測定器用 SIBATA(柴田科学)

    アルミ秤量ケース コンウェイ水分活性測定器用

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    コンウェイ水分活性測定器用です。
  • 排気筒 セミ・ミクロケルダール窒素分解器用 SIBATA(柴田科学)

    排気筒 セミ・ミクロケルダール窒素分解器用

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    セミ・ミクロケルダール窒素分解器SE-6型用スペアパーツです。
    アズワン品番64-8273-21
  • 金属製スタンド一式 セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用 SIBATA(柴田科学)

    金属製スタンド一式 セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用

    SIBATA(柴田科学)
    72,980税込80,278
    1式
    3日以内出荷
    ・セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用スペアパーツです。
    付属品ピンチコック3コ、ゴム栓(2種)各1コ、ゴム管50cmアズワン品番64-8273-24
  • ケルダールフラスコ lセミ・ミクロケルダール窒素分解器用 SIBATA(柴田科学)

    ケルダールフラスコ lセミ・ミクロケルダール窒素分解器用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ・セミ・ミクロケルダール窒素分解装置SE-6型の標準付属のガラス製ケルダールフラスコになります。 ・日本薬局方に準拠したセミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置等に使用されているセミ・ミクロケルダール蒸留フラスコ150mLです。
  • 熱媒体ビーズ CP-300/310 マルチタイプ用 SIBATA(柴田科学)

    熱媒体ビーズ CP-300/310 マルチタイプ用

    SIBATA(柴田科学)
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310のオプションパーツにあるビーズアダプターに入れて使うものです。 ・ビーズは熱を通しやすい材質のアルミナを使用しています。
    材質アルミナセラミックス製質量(kg)約1寸法(Φmm)3
  • ガス排気パイプ CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    ガス排気パイプ CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    39,980税込43,978
    1箱(10本)
    3日以内出荷
  • プラグ CPP型用 1/4用 SIBATA(柴田科学)

    プラグ CPP型用 1/4用

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ・ケミストプラザCPG-2000シリーズで使用していない穴からガスが漏れないように塞ぐための部品です。 ・4/1インチ用と1/8インチ用があります。
  • フェルール CPP型用 1/4用 SIBATA(柴田科学)

    フェルール CPP型用 1/4用

    SIBATA(柴田科学)
    9,298税込10,228
    1箱(10組)
    3日以内出荷
    ケミストプラザCPG-2000シリーズに1/8インチのチューブを接続する際にフェルールを通してナットで固定する際に使用する部品です。
  • ナット CPP型用 1/4用 SIBATA(柴田科学)

    ナット CPP型用 1/4用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ケミストプラザCPG-2000シリーズに1/8インチのチューブを接続する際にフェルールと一緒に使用する部品です。
  • 撹拌シールパッキン MSC-10型用 SIBATA(柴田科学)

    撹拌シールパッキン MSC-10型用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • 撹拌シール MSC-10型用 SIBATA(柴田科学)

    撹拌シール MSC-10型用

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
  • 撹拌棒 MSC-10型用 SIBATA(柴田科学)

    撹拌棒 MSC-10型用

    SIBATA(柴田科学)
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
  • 排気筒 ミクロ・ケルダール窒素分解器用 SIBATA(柴田科学)

    排気筒 ミクロ・ケルダール窒素分解器用

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    ミクロ・ケルダール窒素分解器用のスペアパーツです。
    アズワン品番64-8272-98
  • ケルダールフラスコ 30mL ミクロ・ケルダール窒素分解器用 SIBATA(柴田科学)

    ケルダールフラスコ 30mL ミクロ・ケルダール窒素分解器用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ・ミクロ・ケルダール窒素分解器用のスペアパーツです。
    容量(mL)30アズワン品番64-8272-97
  • 丸フラスコ 1L リップ付 ミクロケルダール用 SIBATA(柴田科学)

    丸フラスコ 1L リップ付 ミクロケルダール用

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    パルナスーワグナー型ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置に標準付属されている1Lの水蒸気蒸留フラスコです。
    仕様リップ付材質ほうけい酸ガラス-1容量(L)1アズワン品番64-8272-96
  • 冷却器 パルナスーワグナー型用 SIBATA(柴田科学)

    冷却器 パルナスーワグナー型用

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置 パルナス-ワグナー型用スペアパーツです。
    アズワン品番64-8272-95
  • 排気筒 パルナスーワグナー型用 SIBATA(柴田科学)

    排気筒 パルナスーワグナー型用

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置 パルナス-ワグナー型用スペアパーツです。
    アズワン品番64-8272-94
  • ヒーター アダプター付 SIBATA(柴田科学)

    ヒーター アダプター付

    SIBATA(柴田科学)
    59,899税込65,889
    1個
    3日以内出荷
  • 2段ノズル SIBATA(柴田科学)

    2段ノズル

    SIBATA(柴田科学)
    8,498税込9,348
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    ・クールマンC-332、C-331、C-580、C-585用のワンタッチ式2段ノズルです。 ・IN、OUT口に直接取り付けることにより、ブラインの供給を2ラインにすることができます。 ・ワンタッチで取り付けも簡単です。
    質量(kg)0.08高さH(mm)50奥行D(mm)30幅W(mm)50
  • 乾燥管 Φ70 GTO-3000型用 SIBATA(柴田科学)

    乾燥管 Φ70 GTO-3000型用

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ガラスチューブオーブンGTO-3000用のオプションパーツです。
  • ガラス部ホルダー GTO-3000型用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス部ホルダー GTO-3000型用

    SIBATA(柴田科学)
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    ガラスチューブオーブンGTO-3000用のオプションパーツです。
  • 冷却球 Φ30-L(全長約67mm) SIBATA(柴田科学)

    冷却球 Φ30-L(全長約67mm)

    SIBATA(柴田科学)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    ガラスチューブオーブンGTO-3000用のオプションパーツです。
    寸法(Φmm)30
  • 冷却球 Φ30(全長約58mm) SIBATA(柴田科学)

    冷却球 Φ30(全長約58mm)

    SIBATA(柴田科学)
    7,298税込8,028
    1個
    10日以内出荷
    ガラスチューブオーブンGTO-250R/1000用のスペアパーツです。
    全長(mm)約58寸法(Φmm)30アズワン品番64-8272-87
  • 受けフラスコ 250mL ISO SRE-M3用 SIBATA(柴田科学)

    受けフラスコ 250mL ISO SRE-M3用

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    ロータリーエバポレーターSRM-3用です。
    容量(mL)250規格ISO規格
  • センタージョイント SRE-M3用 SIBATA(柴田科学)

    センタージョイント SRE-M3用

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    ロータリーエバポレーターSRM-3用です。
  • 冷却器 SRE-M3用 SIBATA(柴田科学)

    冷却器 SRE-M3用

    SIBATA(柴田科学)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    ロータリーエバポレーターSRM-3用です。
  • 共通摺合温度計 セミ・ミクロ蒸留装置用 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合温度計 セミ・ミクロ蒸留装置用

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    共通すり合わせ セミ・ミクロ蒸留装置K型用温度計です。
    用途セミミクロ蒸留装置K型の構成部品です。材質ほうけい酸ガラス温度範囲(℃)0~360
  • ホルダー支持金具 MP用 SIBATA(柴田科学)

    ホルダー支持金具 MP用

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    ・ミニポンプ MP-W5P/ΣNII/ΣNに使用可能なオプションパーツです。 ・ミニポンプにつないだチューブをはさむことによってサンプリングホルダーを支持することができます。
    アズワン品番64-3880-68
  • ねじ口びん液切リング 白キャップ用 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん液切リング 白キャップ用

    SIBATA(柴田科学)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ口びん用スペアパーツです。PFA製ですので乾熱滅菌ができます。
  • サイレンサー SIBATA(柴田科学)

    サイレンサー

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ・ドライ真空ポンプRocker 300に使われているスペアパーツです。
    質量(g)10
  • 水分トラップ 圧力調節器 SIBATA(柴田科学)

    水分トラップ 圧力調節器

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ・真空ポンプRocker300型に付属されているスペアパーツです。 ・水分トラップ部には、圧力調節によって真空引きされた結露水を分離回収できます。
    質量(g)266
  • プラグ CPP型用 1/8用 SIBATA(柴田科学)

    プラグ CPP型用 1/8用

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    適合1/8用
  • 個人サンプラーホルダー PS-33型用 SIBATA(柴田科学)

    個人サンプラーホルダー PS-33型用

    SIBATA(柴田科学)
    36,980税込40,678
    1箱(2個)ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ・1日の作業時間中に被ばくした平均濃度を測定するために考案された個人サンプラーです。 ・作業者の呼吸面近くにホルダーを固定し、1日の作業時間中連続して採じんするよう設計しているので、1日の作業時間中に被ばくする時間加重平均濃度を示していると考えられます。
    材質プラスチック寸法(Φmm)25
  • 加圧容器用継手 CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    加圧容器用継手 CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    13日以内出荷
  • フェルール CPP型用 1/8用 SIBATA(柴田科学)

    フェルール CPP型用 1/8用

    SIBATA(柴田科学)
    9,298税込10,228
    1箱(10組)
    32日以内出荷
    適合1/8用
  • 加圧ユニットアダプター CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    加圧ユニットアダプター CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    合成反応装置ケミストプラザCP-300/310加圧タイプの構成品です。
  • 個人サンプラーホルダー NWPS-35H型 SIBATA(柴田科学)

    個人サンプラーホルダー NWPS-35H型

    SIBATA(柴田科学)
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    ・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。
    仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ20ろ紙または金属捕集板、PM2.5以下:Φ35ろ紙型式NWPS-35H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
  • 個人サンプラーホルダー ATPS-20H型 SIBATA(柴田科学)

    個人サンプラーホルダー ATPS-20H型

    SIBATA(柴田科学)
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    ・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ10ろ紙捕集、PM2.5以下はΦ20ろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。
    仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ10ろ紙または金属捕集板、PM2.5:Φ20ろ紙型式ATPS-20H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量1.5L/min
  • 吸引ポンプ用外付け流量計 SIBATA(柴田科学)

    吸引ポンプ用外付け流量計

    SIBATA(柴田科学)
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    吸引ポンプSIP-32L型、IP-20L型、IP-30L型に簡単に取付け可能です。
    質量(kg)約0.6適合ポンプSIP-32L、IP-20L、IP-30L型流量範囲(L/min)3.0~30.0
  • ひ素検査器 食品添加物公定書 グートツァイト改良法 SIBATA(柴田科学)

    ひ素検査器 食品添加物公定書 グートツァイト改良法

    SIBATA(柴田科学)
    8,998税込9,898
    1式
    3日以内出荷
    ・第8 版食品添加物公定書を参考にしたGutzeit 改良法のひ素及びひ素化合物の検出器です。 ・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。
    構成部品ツバ付ガラス管、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ゴム管、くびり管、ひ素用ゴム栓(8mm穴付)、ひ素試験器(ひ素びん)