特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,278件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 共栓比色管 濁度測定用 SIBATA(柴田科学)

    共栓比色管 濁度測定用

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    濁度測定用の共栓比色管です。上水試験方法準拠の目盛付もあります。
    容量(mL)100内径(Φmm)20.6目盛(mL)10、25、50、100外径(Φmm)24高さH(mm)370摺合せ19
  • 短型ホルダー SIBATA(柴田科学)

    短型ホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    従来ノウレタンホルダーに比べほぼ3/4の高さ (約180mm)。付属のガラスホルダーにウレタンを入れ、そのままハイボリウムエアサンプラーに装着可能。ウレタンホルダーに直接手で触れることなく出し入れできます。
    用途大気作業環境中のダイオキシン類サンプリング用ウレタンの運搬ケースです。仕様ウレタンホルダー(ガラス)×1個ステンレスケース×1個取り出し用金具×1個、PTFEパッキン
  • ガスタイトシリンジ SIBATA(柴田科学)

    ガスタイトシリンジ

    SIBATA(柴田科学)
    39,980税込43,978
    1個
    55日以内出荷
    ・ガス直接捕集用の捕集器具です。 ・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
    寸法(mm)Φ40×157容量(mL)100
  • 小型ガス吸収管 SIBATA(柴田科学)

    小型ガス吸収管

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1本
    32日以内出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    寸法(mm)Φ13×203容量(mL)8
  • キャリングケース スタンド付 バブラー・ミゼットインピンジャー用 SIBATA(柴田科学)

    キャリングケース スタンド付 バブラー・ミゼットインピンジャー用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    ・SPCミゼットインピンジャー、バブラー兼用のキャリングケースです。 ・10本収納可能なスタンド付きです。
    付属品スタンド
  • ガラスフィルターベース PTFEコート フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスフィルターベース PTFEコート フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    1個
    欠品中
    フィルターホルダーにセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされているので、ろ紙が貼り付きにくく取り外しもしやすくなります。PTFEコートファンネル(オプション)と組み合わせて使用します。
    適合Φ47mm用材質PTFEコート
  • バイトンシール フィルターホルダーねじ式用 SIBATA(柴田科学)

    バイトンシール フィルターホルダーねじ式用

    SIBATA(柴田科学)
    2,098税込2,308
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    フィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。バイトン樹脂製です。
    材質バイトン
  • コンウェイ水分活性測定器 SIBATA(柴田科学)

    コンウェイ水分活性測定器

    SIBATA(柴田科学)
    66,980税込73,678
    1セット
    3日以内出荷
    食品中の水分には、タンパク質、炭水化物、アミノ酸、その他と結合した結合水とそれらに結びつかない遊離水がありますが、この遊離水の増減が微生物の増殖に関係します。水分活性はこの遊離水が食品にどの程度含まれているかを表す指標です。このコンウェイ水分活性測定器は、水分活性値を求めるための必要な器具をセットしたものです。食品の水分活性測定に必要な器具をセットしてあります。
    セット内容標準型ユニット×6個、ピンセット×1個、アルミ秤量ケース×6個、滴下びん×1個、アルミ箔(60枚)、グリース(5g)、薬サジ×1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約470×350×110アズワン品番64-3880-36
  • 撹拌シールセット MSC-10型用 SIBATA(柴田科学)

    撹拌シールセット MSC-10型用

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷
    ・合成反応装置ケミストプラザCPGシリーズオプション品。 ・撹拌機取付用架台MSC-10型に使用する撹拌シールセットです。
  • アルミブロック 恒温槽DBH-1000型用 SIBATA(柴田科学)

    アルミブロック 恒温槽DBH-1000型用

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    ・アルミブロック恒温槽DBH-1000/BI-1200/BI-2200用オプションパーツです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×80穴深さ(mm)75
  • フィードアダプター RE-10A-100用 SIBATA(柴田科学)

    フィードアダプター RE-10A-100用

    SIBATA(柴田科学)
    94,980税込104,478
    1個
    32日以内出荷
    ロータリーエバポレーターRE-10A-100用です。
  • 冷却器 三重蛇管式 RE-10A-100用 SIBATA(柴田科学)

    冷却器 三重蛇管式 RE-10A-100用

    SIBATA(柴田科学)
    199,800税込219,780
    1個
    32日以内出荷
    ロータリーエバポレーターRE-10A-100用です。
  • 自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    61,980税込68,178
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
  • バキュームコントローラー SIBATA(柴田科学)

    バキュームコントローラー

    SIBATA(柴田科学)
    169,800税込186,780
    1個
    33日以内出荷
    ・濃縮装置、蒸留装置の作業工程内での真空度を、設定したレベルに保つための制御装置です。 ・カラー液晶表示 ・タッチパネルとプッシュダイヤルを採用し、真空度数値、ヒステリシス設定が円滑に設定可能です。 ・背面支柱取付クランプにより既存のシャフトアンルなどに容易に固定が可能です。 ・半導体圧力センサーを用いた真空制御装置です。 ・溶媒などの突沸を防ぎ、回収率をアップします。 ・真空ライン用電磁弁の材質はSUS316、シール材はFKM(フッ素系ゴム)を使用し、耐溶媒性に優れています。 ・表示は絶対圧です。
    型式V-303型
  • 丸底フラスコ ディーンスターク抽出装置用 1L SIBATA(柴田科学)

    丸底フラスコ ディーンスターク抽出装置用 1L

    SIBATA(柴田科学)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    ・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じ接手管を使ったフラスコです。 ・ディーンスターク抽出装置の上部冷却器と下部フラスコに接続して使用可能です。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1000主管透明摺合45
  • SPC抽出器 ディーンスターク抽出装置用 SIBATA(柴田科学)

    SPC抽出器 ディーンスターク抽出装置用

    SIBATA(柴田科学)
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
    ・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った抽出器です。 ・ディーンスターク抽出装置の上口部がSPC冷却器と下部は透明すり合わせフラスコに接続して使用可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ・下部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った冷却器です。 ・ディーンスターク抽出装置の抽出部と接続して使用可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部 SIBATA(柴田科学)

    SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

    SIBATA(柴田科学)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    大型ソックスレー抽出装置2Lに使用される2L用抽出器です。
    用途品目コード032080-20「大型ソックスレー抽出装置2Lガラス部セット」の構成品です。材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-34内寸法(Φ×Hmm)100×11
  • spc抽出器spc中型ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    spc抽出器spc中型ソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    ジョイント部はSPC透明ジョイントです。
    材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-24上部摺合透明摺合45
  • SPC冷却器 SPC中型ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 SPC中型ソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    中型ソックスレー抽出器用の球入冷却器です。
    材質ほうけい酸ガラス下部摺合透明摺合45
  • SPC冷却器 SPCソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 SPCソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ・二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっているため、冷却面積が大きいのが特徴です。 ・SPC規格のソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
    材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)315下部(SPC)SPC-34ゴム止外径(Φmm)8
  • SPC精油定量受器 一般試験法 SIBATA(柴田科学)

    SPC精油定量受器 一般試験法

    SIBATA(柴田科学)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    ・日本薬局方の一般試験法 精油定量法による精油含量試験を参考にした製油定量受器です。 ・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)4下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-15コックTF-13
  • SPC15 試験管 目盛なし SIBATA(柴田科学)

    SPC15 試験管 目盛なし

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    ・SPC規格の接続口を持ったガラス容器です。 ・目盛りなし
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)20外径(Φmm)19上部(SPC)SPC-15
  • SPC ふっ素蒸留容器300mL SIBATA(柴田科学)

    SPC ふっ素蒸留容器300mL

    SIBATA(柴田科学)
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    JIS K0101工業用水試験法/JIS K0102工場排水試験法を参考にしたフッ素イオン蒸留装置Ⅱ型用の蒸留容器(部品)です。
    用途JIS K0101工業用水試験法JIS K0102工場排水試験法を参考にしたフッ素イオン蒸留装置II型用の蒸留容器(部品)です。容量(mL)300全高(mm)325上部(SPC)SPC-24側管SPC-15、(上部)SPC-19
  • 粘度計 オストワルド ポリビニルアルコール用 SIBATA(柴田科学)

    粘度計 オストワルド ポリビニルアルコール用

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ・試料10mLをオストワルド粘度計に取り、恒温槽中で30±0.1℃で同温度の水に対する相対粘度を測定するのに使用されます。 ・30℃における水の流出秒数は100±20秒です。 ・毛細管内径はΦ0.57~0.60mmです。 ・JISK6726に準拠しています。
    材質ほうけい酸ガラス毛細管内径約(Φmm)0.57~0.6
  • 粘度計 オストワルド ポリ酢酸ビニル用 SIBATA(柴田科学)

    粘度計 オストワルド ポリ酢酸ビニル用

    SIBATA(柴田科学)
    32,980税込36,278
    1個
    33日以内出荷
    ・試料10mLをオストワルド粘度計に取り、恒温槽内で30±0.1℃で同温のベンゼンに対する相対粘度を測定するのに使用されます。 ・30℃における水の流出秒数は120±20秒です。 ・毛細管内径Φ0.48~0.52mm ・JISK6725に準拠しています。
    材質ほうけい酸ガラス毛細管内径約(Φmm)0.48~0.52
  • ガロンびん 茶褐色 リビューレット用 3.8L SIBATA(柴田科学)

    ガロンびん 茶褐色 リビューレット用 3.8L

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    リビューレット本体に直接取り付け可能なびんです。
    容量(mL)3800
  • 丸びん 茶褐色 リビューレット用 1L SIBATA(柴田科学)

    丸びん 茶褐色 リビューレット用 1L

    SIBATA(柴田科学)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    リビューレット本体に直接取り付け可能なびんです。
    仕様リビューレット 1、5、10mL用容量(mL)1000
  • スクリューキャップ リビューレット用 SIBATA(柴田科学)

    スクリューキャップ リビューレット用

    SIBATA(柴田科学)
    1,799税込1,979
    1箱(3個)
    33日以内出荷
    リビューレット1~20mLに適用するスクリューキャップです。
    用途リビューレット用
  • ワッシャーセット リビューレット用 SIBATA(柴田科学)

    ワッシャーセット リビューレット用

    SIBATA(柴田科学)
    1,999税込2,199
    1セット
    15日以内出荷
    ・リビューレット本体を付属のスクリューキャップでアダプターに固定する際に使用するPTFE製のワッシャーです。 ・リング状のものと一ヶ所がカットされたリングの2種類で挟んでセットします。
    用途リビューレット用セット内容ワッシャー、切れワッシャー×1
  • シリンジ ハンディーペッターⅠ用 SIBATA(柴田科学)

    シリンジ ハンディーペッターⅠ用

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ハンディーペッター1型用のシリンジ です。
  • ストッパーセット フリーディスペンサー1~10mL用 SIBATA(柴田科学)

    ストッパーセット フリーディスペンサー1~10mL用

    SIBATA(柴田科学)
    1,598税込1,758
    1セット
    33日以内出荷
    フリーディスペンサーで容量設定をする際にスケールポストの目盛を固定するストッパーです。アフターメンテナンス用のスペアパーツになります。
    用途フリーディスペンサー用
  • 自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 青筋 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 青筋 ガラスコック付

    SIBATA(柴田科学)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
  • 自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 茶褐色 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 茶褐色 ガラスコック付

    SIBATA(柴田科学)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
  • ねじ口洗浄びん 中管 円筒フィルター付 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん 中管 円筒フィルター付

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
    材質ほうけい酸ガラスフィルター穴径(μm)100~160ゴム止外径(Φmm)8
  • ガス洗浄びん 中管 円筒フィルター付 SIBATA(柴田科学)

    ガス洗浄びん 中管 円筒フィルター付

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。びんと中管は、互換性のある共通すり合わせ34/32を使用しています。
    材質ほうけい酸ガラス型式85GP250種類中管のみ(250mL用)フィルター穴径(μm)160~250ろ過板直径(Φmm)13
  • ガス洗浄びん 中管 ムエンケ式 SIBATA(柴田科学)

    ガス洗浄びん 中管 ムエンケ式

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    比較的多くのガスを通してもそのガスは小さい気泡となりびん内部を通過するので洗浄力は大きくなります。 胴体部のガス誘導管部が太くなっていますので、乾燥剤を入れた場合にはびんの外へ流出し難い構造になっています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ガス洗浄びん 中管 ドレッセル式 SIBATA(柴田科学)

    ガス洗浄びん 中管 ドレッセル式

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPCガス洗浄びん 中管 三角フラスコ形 SIBATA(柴田科学)

    SPCガス洗浄びん 中管 三角フラスコ形

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
    材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
  • 共通摺合連結管 減圧用直管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 減圧用直管

    SIBATA(柴田科学)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    120°の角度に曲がったガラス側面から、Φ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は、共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口になります。
    材質ほうけい酸ガラス型式15/25-15/25寸法a(mm)65角度(°)120寸法b(mm)45吸入口外径(Φmm)8上部摺合15/25下部摺合15/25