特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,278件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミクロ 窒素分解 架台 電熱式 SIBATA(柴田科学)

    ミクロ 窒素分解 架台 電熱式

    SIBATA(柴田科学)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    ・ミクロ・ケルダール窒素分析用の分解器です。 ・容量30mLのケルダールフラスコが、最大6本処理可能です。 ・2ヶ所の電熱器を1つの調節ツマミで設定して使います。
    トラスコ品番112-6224
  • ひ素試験器 ひ素びん SIBATA(柴田科学)

    ひ素試験器 ひ素びん

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    ・ひ素試験器 装置A(グートツァイト法)に使うひ素びん(部品)です。
    トラスコ品番112-6232
  • アタッチメントハンディペッターシリンジ 60mL用 SIBATA(柴田科学)

    アタッチメントハンディペッターシリンジ 60mL用

    SIBATA(柴田科学)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ハンディペッター1型用シリンジ60mLに付属しているアタッチメントのみでの販売です。
    用途ハンディペッター1型用トラスコ品番111-5145
  • SPCガス洗浄びん 中管 SIBATA(柴田科学)

    SPCガス洗浄びん 中管

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    SPCガス洗浄びんのセットに使う専用の中管です。
    外径(Φmm)8(吸引口)
  • SPCガス洗浄びん SIBATA(柴田科学)

    SPCガス洗浄びん

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    32日以内出荷
    洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になった円筒フィルタータイプのガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。
    外径(Φmm)8(吸引口)
  • アルコール温度計100℃ グローブサーモメーター用 SIBATA(柴田科学)

    アルコール温度計100℃ グローブサーモメーター用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    ふく射熱を測るグローブサーモメーターのスペアパーツです。
    用途グローブサーモメーター用アルコール温度計質量(kg)0.021幅W(mm)5アズワン品番64-3880-87
  • 温度計(0-50℃)アスマン用 2本組 SIBATA(柴田科学)

    温度計(0-50℃)アスマン用 2本組

    SIBATA(柴田科学)
    48,980税込53,878
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    ・電動式アスマン通風乾湿計用の温度計です。 ・測定範囲は0~50℃
    適合機種080310-06/080310-07 アスマン通風乾湿計水銀温度計仕様電動式目盛(℃)0~50
  • 水銀温度計 大型アスマンゼンマイ式用 SIBATA(柴田科学)

    水銀温度計 大型アスマンゼンマイ式用

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    ・ゼンマイ式アスマン通風乾湿計のスペアパーツです。 ・測定範囲は-30~50℃ ・水銀を使用しています。
    目盛(℃)-30~50
  • アスマン通風乾湿計 電動式 SK-RHG-S SIBATA(柴田科学)

    アスマン通風乾湿計 電動式 SK-RHG-S

    SIBATA(柴田科学)
    229,800税込252,780
    1台
    12日以内出荷
    一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
    セット内容本体、単1乾電池2本、湿球布20本、給水ボトル1コ、給水ポット1コ、ACアダプター1コ、RHG専用計算尺1コ、温度計成績表1、本体用格納箱1質量(kg)約0.74(本体)電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター高さH(mm)450目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃)奥行D(mm)110駆動方式電動式本体、気象庁検定付幅W(mm)80
  • アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1 SIBATA(柴田科学)

    アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1

    SIBATA(柴田科学)
    109,800税込120,780
    1台ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
    一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
    質量(kg)約0.74(本体)電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃)
  • パッキン 吸引鐘 2000mL用 SIBATA(柴田科学)

    パッキン 吸引鐘 2000mL用

    SIBATA(柴田科学)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    減圧容器(吸引鐘)に使用する2000mL用のスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とガラス板を組み合わせて使用します。シリコン製です。
    厚さ(mm)2
  • ガラス板 吸引鐘 2000mL用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス板 吸引鐘 2000mL用

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    2000mL用減圧容器(吸引鐘)に使用するスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とパッキンを組み合わせて使用します。
    厚さ(mm)8
  • 吸引鐘本体 減圧容器(吸引鐘)セット用 SIBATA(柴田科学)

    吸引鐘本体 減圧容器(吸引鐘)セット用

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から93日以内出荷
    減圧容器(吸引鐘)セットのスペアパーツで吸引鐘本体部分のみとなります。釣鐘状になっているので、ろ液を別の容器に回収しやすい構造になっています。500mL用は500mL三角フラスコ、2000mL用は2000mL三角フラスコ程度の大きさの回収容器まで使用可能です。専用のガラス板とパッキンを組み合わせて使用します。
  • SPCクロマト管 フィルター封じ込み 食品水質用 SIBATA(柴田科学)

    SPCクロマト管 フィルター封じ込み 食品水質用

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。 ・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。
    材質ほうけい酸ガラス長さL(mm)170寸法a(mm)260寸法b(mm)30上部(SPC)SPC-15コックTF-13寸法c(mm)43
  • フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ SIBATA(柴田科学)

    フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    25,980税込28,578
    1セット
    欠品中
    サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーセットです。吸引びんが付属します。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。
  • 石英繊維フィルター QR-100 203mm×254mm SIBATA(柴田科学)

    石英繊維フィルター QR-100 203mm×254mm

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1箱(10枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーの角形ホルダーに装着して粉じん捕集に使う石英繊維ろ紙です。DHV-1000S、HV-1000F、HV-700F、HV-100F、HV-500FD型に使用します。
  • 個人サンプラーホルダー NWPS-35HS型 SIBATA(柴田科学)

    個人サンプラーホルダー NWPS-35HS型

    SIBATA(柴田科学)
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
    ・SPM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はT60A20を基本としてお使いください。
    仕様各段捕集媒体/SPM10以上:金属捕集板、SPM10~PM2.5:Φ20mmろ紙または金属捕集板PM2.5以下:Φ35mmろ紙型式NWPS-35HS型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
  • キャリングケース バブラー・ミゼットインピンジャー用 SIBATA(柴田科学)

    キャリングケース バブラー・ミゼットインピンジャー用

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ・専用スタンドを使用すると、SPCミゼットインピンジャーまたはバブラーが10本収納できます。 ・専用のスタンドに各液体捕集容器を立てたまま、収納、持ち運びに便利です。
  • キャリングケース 小型ガス吸収管用 SIBATA(柴田科学)

    キャリングケース 小型ガス吸収管用

    SIBATA(柴田科学)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ・専用スタンドを使用すると小型ガス吸収管を5セット収納できます。 ・専用のスタンドに小型ガス吸収管セットを立てたまま収納、持ち運びが可能です。
  • カウル付フィルターホルダー カウル部Φ47 アスベスト用 SIBATA(柴田科学)

    カウル付フィルターホルダー カウル部Φ47 アスベスト用

    SIBATA(柴田科学)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    ・アスベストモニタリングマニュアル4.1版記載の、カウル付ろ紙ホルダーの仕様を満たしています。 ・カウル部はアルミ製で静電気の影響を低減。 ・従来のオープンフェイス型ホルダーのベース部を共用できます。
    種別カウル部
  • 分注器 リビューレット 本体のみ SIBATA(柴田科学)

    分注器 リビューレット 本体のみ

    SIBATA(柴田科学)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    ・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
    ねじ規格M26×P4mm
  • びん 茶褐色 自動ビュレット用 SIBATA(柴田科学)

    びん 茶褐色 自動ビュレット用

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    自動ビュレット 平面接続タイプ用のびんです。
    材質ほうけい酸ガラスタイプ平面接続口内径(Φmm)26口外径(Φmm)50
  • ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 本体のみ SIBATA(柴田科学)

    ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 本体のみ

    SIBATA(柴田科学)
    70,399税込77,439
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
    材質ほうけい酸ガラス茶褐色
  • ハンドシャワー スパイラルホース付 SIBATA(柴田科学)

    ハンドシャワー スパイラルホース付

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    小型純水製造装置 ピュアポート PP-102型用スペアパーツです。
    質量(kg)0.2高さH(mm)180奥行D(mm)180幅W(mm)240
  • SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm SIBATA(柴田科学)

    SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

    SIBATA(柴田科学)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。 ・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。 ・Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)150ツバ内径(Φmm)150主管SPC-29ツバ外径(Φmm)184
  • 天板セット CP-400用 SIBATA(柴田科学)

    天板セット CP-400用

    SIBATA(柴田科学)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    ・ケミストプラザ CP-400用 オプション・スペアパーツです。 ・上部が開放でセパラブルフラスコも使えるタイプ(容器ホルダー・蓋を含む)です。
    アズワン品番64-8273-06
  • 卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型 SIBATA(柴田科学)

    卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型

    SIBATA(柴田科学)
    649,800税込714,780
    1台
    9日以内出荷
    ・マイクロピペットのノズル内部も滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。 ・100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽になります。 ・デジフィットは、下記のバスケットに入れた状態で5~6本を収容できます。 ・ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能です。(培地等の液体の滅菌は不可) ・加圧用の水は上面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の消費量はわずかです。
    アズワン品番64-8272-92
  • 測定キャップ IES-5000用 SIBATA(柴田科学)

    測定キャップ IES-5000用

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    室内環境測定セット IES-5000用の部品です。
    用途IES-5000型測定時に使用アズワン品番64-8273-70
  • 校正キャップ IES-5000用 SIBATA(柴田科学)

    校正キャップ IES-5000用

    SIBATA(柴田科学)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    室内環境測定セット IES-5000用の部品です。
    用途CO、CO3校正専用アズワン品番64-8273-71
  • 還流部カバー CP-400用 SIBATA(柴田科学)

    還流部カバー CP-400用

    SIBATA(柴田科学)
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    CP-400専用の還流部カバー
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×225×200アズワン品番64-8273-19
  • 還流ユニット CP-400用 SIBATA(柴田科学)

    還流ユニット CP-400用

    SIBATA(柴田科学)
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    CP-400専用の還流ユニット
    アズワン品番64-8273-18
  • 加熱ブロックアダプター CP-400用 SIBATA(柴田科学)

    加熱ブロックアダプター CP-400用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    CP-400専用の加熱ブロックアダプター(反応容器Φ50用)
    寸法(Φmm)50アズワン品番64-8273-17
  • ミニノブ HV用 SIBATA(柴田科学)

    ミニノブ HV用

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1個
    19日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーHV-F/-R/RWシリーズ用スペアパーツです。
    アズワン品番64-8273-40
  • ホースノズル口 FLD-1用 SIBATA(柴田科学)

    ホースノズル口 FLD-1用

    SIBATA(柴田科学)
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
    ※屋外用粉じんモニターFLD-1の吸気口にチューブを接続するための部品です。 ホースノズル口を使うことでFLD-1にチューブを接続でき、FC-M1を利用して吸引流量校正が可能になります。
    アズワン品番64-8273-33
  • プラスチックワッシャー 白 HV用 SIBATA(柴田科学)

    プラスチックワッシャー 白 HV用

    SIBATA(柴田科学)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーHV-F/-R/RWシリーズのミニノブ取付部分に使用するワッシャーです。
    用途ハイボリウムエアサンプラーHV-F/-R/RWシリーズ用規格ID8.5、OD18アズワン品番64-8273-39
  • フッ素ゴムパッキン GTO-250R/RS用 SIBATA(柴田科学)

    フッ素ゴムパッキン GTO-250R/RS用

    SIBATA(柴田科学)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    ガラスチューブオーブンGTO-250R/RS用です。
    温度範囲(℃)0~200アズワン品番64-8272-86
  • フィルター用ホースノズル白 LV-40Bシリーズ用 SIBATA(柴田科学)

    フィルター用ホースノズル白 LV-40Bシリーズ用

    SIBATA(柴田科学)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    バックアップフィルターとホースをつなぐ際に使用します。
    用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用アズワン品番64-8273-77
  • フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ 吸引びんなし SIBATA(柴田科学)

    フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ 吸引びんなし

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1セットほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ガラスフィルターベースタイプのフィルターホルダーセットです。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。シリコン栓仕様です。ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。
  • セパラブルフラスコ CP-400用 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ CP-400用

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    合成反応装置CP-400型用反応容器としてご利用頂けます。
  • セパラブルカバー CP-400用 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルカバー CP-400用

    SIBATA(柴田科学)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    合成反応装置CP-400型用反応容器としてセパラブルフラスコを使用する際、合わせてご利用ください。