絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- SHIMANO(シマノ)(5,981)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
22ページ目: SIBATA(柴田科学)のすべての商品
特価

騒音計袋
SIBATA(柴田科学)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷室内環境測定セット IES-5000用のオプション品です。用途IES-5000用質量(kg)0.05高さH(mm)20奥行D(mm)100幅W(mm)90アズワン品番64-8273-74
照度計固定台
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷室内環境測定セット IES-5000用のオプション品である、デジタル照度計 CANA-0010S型に使われる固定台です。用途IES-5000用質量(kg)0.1高さH(mm)115奥行D(mm)100幅W(mm)100アズワン品番64-3881-04
低位置用温度計 IES-3000/4000型用
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷室内環境測定セット IES-5000/-4000用 オプション品 床上10cm付近の温度測定を目的とした温度計です。規定の床上75cm から150cm の間の測定値との比較として室内温度分布をより正確に把握することが可能です。 別売りの固定クリップ LTM-1用(品目コード:080610-5015)を用いて床上10cm の測定位置になるよう、三脚部の任意の場所に固定します。
ねじ口滴びん PP製
SIBATA(柴田科学)¥2,898税込¥3,1881箱(2本)当日出荷・pH残留塩素計、水のpH簡易測定器に付属されているスペアパーツです。 ・発色用の指示薬を角形試験管に滴下させるために使用します。材質PP製
ACアダプター VSM-932
SIBATA(柴田科学)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・風速計ISA-90型用のオプションAC電源アダプターです。適合機種080280-090 風速計ISA-90Nシリーズ/080280-69 風速計ISA-69/080280-79 風速計ISA-79型式VSM-932
ホース口 LV-250R型用
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・LV-250用の部品です。 ・オプションの手動式真空ポンプをチューブでつないで気密試験をおこなうことができます。電源AC100V 50/60Hz 2Aアズワン品番64-8273-53
PM2.5インパクタ用フィルター
SIBATA(柴田科学)¥4,798税込¥5,2781箱(100枚)3日以内出荷・PM2.5サンプラーLV-250R型インパクター用フィルターです。 ・Φ37mm寸法(Φmm)37
検出部用スタンド
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷デジタル粉じん計 LD-6N2用のオプション品です。検出部背面の装着用金具にはめることで、検出部を固定することができ、定点測定を簡単におこなうことができます。 また、外部吸引ユニットを取り付けた場合でも同様に使用できます。質量(kg)0.1高さH(mm)201奥行D(mm)105幅W(mm)130
フィルターケース ふた付 Φ35mm用
SIBATA(柴田科学)¥2,898税込¥3,1881箱(5個)3日以内出荷・ローボリウムエアサンプラー用 オプション品です。 ・ガラス捕集板とろ紙クリップ収納可適合ホルダー:NW-354型用 ガラス捕集板・ろ紙クリップ収納可
三脚延長棒 AS-100型用
SIBATA(柴田科学)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷・アスベスト大気サンプラーAS-100型に標準付属品です。 ・三脚に取り付けると30cmサンプリングホルダーの位置を高くすることが可能です。用途300mm AS-100用
ウレタンホルダー短型用
SIBATA(柴田科学)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷・ダイオキシン用ハイボリウムエアサンプラーに付属されているウレタンホルダーの短型タイプです。 ・標準付属のウレタンホルダーの代わりに装着して使います。 ・2個のウレタン装着にちょうど良いコンパクトサイズです。材質ガラス
ガラス繊維フィルター 角形
SIBATA(柴田科学)¥68,999税込¥75,8991箱(50枚)3日以内出荷一般的なサンプリング用寸法(mm)203×254規格8"×10"角形フィルター、GB-100R-810A型
ソフトケース FC-M1型用
SIBATA(柴田科学)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷デジタル式のミニポンプ用基準流量計FC-M1型専用を保管したり、持ち運びに利用できます。用途FC-M1型用
支柱取付金具 FLD-1型用
SIBATA(柴田科学)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷・屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品です。 ・FLD-1を単管パイプ(外径Φ48.6mm)に取り付けるときに使用する金具です。FLD-1の背面に取り付けます。2個入りです。
フィルターカートリッジ FLD-1型用
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281箱(2個)3日以内出荷・屋外用 粉じんモニター FLD-1用の消耗品です。 ・ポンプ保護用フィルターと清浄空気用フィルターの交換用カートリッジです。1 セット2 個入りです。 ・ポンプ保護用と清浄空気用の区別はありません。
ソフト付通信ケーブル
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷・PM2.5サンプラーLV-250/-250RやローボリウムポンLV-40B/-40BR/-40BW用の専用オプションパーツです。 ・PCとつなぐことによって、付属ソフトからログデータの取得や動作設定、校正等をPCで操作可能にします。対応OSWindows98、Me、XP、Vista、7
PM2.5重量分析用PTFEサンプリングフィルター
SIBATA(柴田科学)¥84,980税込¥93,4781箱(50枚)3日以内出荷PM2.5サンプラーLV-250Rの重量分析用フィルターです。寸法(Φmm)47
セミ・ミクロケルダール窒素分解器
SIBATA(柴田科学)¥179,800税込¥197,7801台17日以内出荷・セミ・ミクロケルダール窒素分析用の分解器です。 ・ケルダールフラスコ150㎖×6個と排気筒がセットに入っています。付属品ケルダールフラスコ:容量150mL 6コ付仕様排気筒: 1コ付質量(kg)8電源AC100V 50/60Hz 1.2kW高さH(mm)560奥行D(mm)220ヒーター容量(W)200×6 無段可変型幅W(mm)600
Oリング パーフロ CP-300/310 300℃タイプ用
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性に優れ、300℃での安定したシールが可能なフッ素ゴムOリングです。 スチーム、熱水、高温のアミンをご使用される場合、腐食の恐れがございますのでご注意ください。 ケミストプラザCP-300/310用セパラブル反応容器に使用します。用途CP-300/310型用材質パーフロ
ガラスセット CP-300/310 300℃タイプ用
SIBATA(柴田科学)¥88,980~税込¥97,878~1台17日以内出荷から33日以内出荷CP-300/310 300℃タイプ用 セパラブルタイプのフラスコ、カバー、金具のセットです。
三方コック CP-1000型用
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・上下SPC15規格のCコーン/Tチップに接続可能な連結管で、ケミストプラザシリーズのオプションパーツです。 ・側管にPTFE製の三方コックが付いているので、ガス置換など二系統の流路として利用が可能です。
加熱ブロックアダプターΦ15 CP-1000型用
SIBATA(柴田科学)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷・合成反応装置CP-1000型本体(054300-1000)で、Φ15の試験管を使用する際に必要なアダプターです。寸法(Φmm)15
クーリングカートリッジ CP-1000型用
SIBATA(柴田科学)¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷・水道又は低温循環水槽と接続し、冷却水を流して使用します。 ・合成反応装置CP-1000型本体で、室温付近から-20℃までの低温反応を行う際の加熱ブロック部の冷却や、還流を行う際の還流ブロック部の冷却に使用します。
加熱ブロックアダプター CP-300/310 300℃タイプ用
SIBATA(柴田科学)¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷から17日以内出荷ケミストプラザCP-300/310オプション品用途CP-300/310型300℃タイプ用