特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,278件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異径ユニオン継手 CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    異径ユニオン継手 CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    32日以内出荷
    ケミストプラザCPG-2000シリーズで1/4と1/8インチの異形ガス配管を接続するためのオプションパーツです。
    用途CPP型用
  • ナット CPP型用 1/8用 SIBATA(柴田科学)

    ナット CPP型用 1/8用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ケミストプラザCPG型用のオプション品です。
    適合1/8用
  • セパラブル反応容器 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    セパラブル反応容器 CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/310用のセパラブルタイプ反応容器です。
    用途CP-300/310型用
  • 加熱ブロックアダプター CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    加熱ブロックアダプター CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    60,899税込66,989
    1個
    3日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310用オプション品です。
  • 温度センサーアダプター CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    温度センサーアダプター CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310で、外部温度センサーを固定するためのオプションパーツです。
    用途CP-300/310型用
  • LEDライト CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    LEDライト CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310に接続・固定可能なオプションパーツです。 ・反応容器内部の状態を観察するのに便利なアイテムです。
    用途CP-300/310型用
  • フラスコアダプター CP-300/310 マルチタイプ用 なす形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    フラスコアダプター CP-300/310 マルチタイプ用 なす形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    32日以内出荷から40日以内出荷
    ・標準はJIS規格です。ISO規格・他形状につきましては別途承ります。
  • ビーズアダプター CP-300/310 マルチタイプ用 SIBATA(柴田科学)

    ビーズアダプター CP-300/310 マルチタイプ用

    SIBATA(柴田科学)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    ・内部がすり鉢状の底になっているケミストプラザCP-300/310のオプションパーツです。 ・内部にビーズを入れることで、底が平らでない容器も立てたまま加熱することができます。
    用途CP-300/310型マルチタイプ用適合CP-300型マルチタイプ用内径(Φmm)(すり鉢状底部)120深さ(mm)65~80
  • 攪拌子 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    攪拌子 CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/310シリーズの撹拌反応用標準付属品です。
    用途CP-300/310型用材質PTFE
  • ガラスセット CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスセット CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    83,980税込92,378
    1セット
    32日以内出荷から33日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/310用のガラスセットです。
    用途CP-300/310型用
  • パワーアダプター PA-213型 SIBATA(柴田科学)

    パワーアダプター PA-213型

    SIBATA(柴田科学)
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷
    ・ミニポンプMP-2N専用のオプションAC電源アダプターです。
    型式PA-213型
  • アスベストサンプラー用流量校正セット SIBATA(柴田科学)

    アスベストサンプラー用流量校正セット

    SIBATA(柴田科学)
    28,980税込31,878
    1セット
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・アスベストサンプラー用の基準流量計セットです。 ・柴田科学製のアスベストサンプラーへ接続するだけで、フィルター装着状態での吸引流量校正が可能です。 ・アスベストサンプラーごとに5タイプ用意していますので、お手持ちのサンプラーに合わせてお選びください。 ・アスベストサンプリング精度管理には、定期的なサンプラーの流量校正をおすすめします。 ・流量計には、トレーサビリティ証明書を付けることができます。
    仕様(流量換算)20℃ 1気圧、(フロート読み位置)ボール中央セット内容基準流量計、アダプター、チューブ
  • アセトン蒸気カバー クイックフィックス用 SIBATA(柴田科学)

    アセトン蒸気カバー クイックフィックス用

    SIBATA(柴田科学)
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷
    ・フィルタークリアリング装置クイックフィックス用のスペアパーツです。 ・アセトン蒸気が周囲に飛散するのを防ぐことで、メンブレンフィルターの反りやシワを軽減させられます。
    用途クイックフィックス用
  • 流量指示計 FI-10N型 SIBATA(柴田科学)

    流量指示計 FI-10N型

    SIBATA(柴田科学)
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    ・作業環境でのPM4分粒装置による吸引ポンプのサンプリング流量を監視するための指示計です。 ・2.5~25L/minの流量読み取りが可能です。
    型式FI-10N型
  • グリスガイド NW-354型用 SIBATA(柴田科学)

    グリスガイド NW-354型用

    SIBATA(柴田科学)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ・慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354型に標準付属されているスペアパーツです。 ・Φ25mm ガラス捕集板用です。
    用途NW-354型用
  • 吸引ポンプ SIP-32L型 SIBATA(柴田科学)

    吸引ポンプ SIP-32L型

    SIBATA(柴田科学)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    本器はダイヤフラム方式を採用した小型の吸引ポンプです。特に運転音が静かで、一般試験分析用の吸引ポンプ等、多目的用途に使用できる静音タイプの小型ポンプです。
    型式SIP-32L型質量(kg)約5電源AC100V 50/60Hz 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×205×177最大吸引流量40最大吸引圧(kPa)27ホース接続径外径Φ11mm(IN、OUT)とも
  • ソフト付通信ケーブル MP-ΣNⅡ/ΣN用 SIBATA(柴田科学)

    ソフト付通信ケーブル MP-ΣNⅡ/ΣN用

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用の通信ソフトとPCと接続ケーブルのセットです。 ・PCからミニポンプへ設定情報の転送やミニポンプと石鹸膜流量計BF-200/-600との流量自動校正が可能です。
    適合MP-ΣNⅡ/ΣN用
  • 吸引口セット MP-ΣNⅡ/ΣN用 SIBATA(柴田科学)

    吸引口セット MP-ΣNⅡ/ΣN用

    SIBATA(柴田科学)
    3,498税込3,848
    1セット
    4日以内出荷
    ・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のスペアパーツです。 ・標準付属の吸引口とフィルターエレメントVFE-3型のセットです。
    適合MP-ΣNⅡ/ΣN用
  • インピンジャーホルダー SIBATA(柴田科学)

    インピンジャーホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    ・ミニポンプMPΣ/-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のオプションパーツです。 ・ミニポンプ本体の背面に取り付けることでインピンジャーを3本まで装着可能です。
    適合MP-ΣNⅡ/ΣN/Σ用
  • 遊離けい酸用屈脚ロート SIBATA(柴田科学)

    遊離けい酸用屈脚ロート

    SIBATA(柴田科学)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    遊離けい酸のりん酸法で測定する際に使用する、内径約60mmのガラスロートの脚を中央で曲げたガラス器具です。
    用途遊離けい酸用
  • ピペット型液層沈降試験器 SIBATA(柴田科学)

    ピペット型液層沈降試験器

    SIBATA(柴田科学)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    粉体資材の粒度調整方法として、一般に広く行われている方法は沈降法です。動力式のピペット法で一定の粒度範囲にある試料を作製するときに使用する機器として、ピペット型液層沈降試験器があります。
  • 堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型 SIBATA(柴田科学)

    堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型

    SIBATA(柴田科学)
    679,800税込747,780
    1台
    32日以内出荷
    採取した現場堆積粉じんを再発じんさせて、通常の浮遊粉じんをサンプリングする状況を再現し、分粒装置を使ってPM4の粒子を捕集する装置です。
    型式SKY-2型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×260×780構成堆積粉じん再発じん装置SKY-2型本体(インピンジャー立2連球付)(080200-513)異径アダプターSKY用(25mmろ紙クリップ付)(080200-512)多段型分粒装置C-30型(080050-3553)慣性衝突式分粒装置NW-354型(080120-354)SPCミゼットインピンジャー(080030-5)
  • C-30アダプター SKY-2型用 SIBATA(柴田科学)

    C-30アダプター SKY-2型用

    SIBATA(柴田科学)
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    ・堆積粉じん再発じん装置SKY-2型に使用されるスペアパーツです。 ・SKY-2本体の反対側には、多段型分粒装置C-30型が装着可能です。
    用途SKY-2型用
  • 異径アダプター C-30型用 SIBATA(柴田科学)

    異径アダプター C-30型用

    SIBATA(柴田科学)
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    「多段型分粒装置 C-30型」はろ紙径Φ55mmを使用します。粉じん捕集量が少ない場合、ろ紙径が大きいとその分ろ紙自身の秤量誤差が生じます。異径アダプターをC-30型に取り付けることで、ろ紙径Φ55mmをΦ25mmに変更することができ、秤量誤差を少なくすることができます。またフィルターをそのままX線回析分析装置にかけることができます。
    用途C-30型用
  • 黒球温度計 GTM-1型 IES-4000型用 SIBATA(柴田科学)

    黒球温度計 GTM-1型 IES-4000型用

    SIBATA(柴田科学)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    黒球温度計は物体の輻射熱(放射熱)の測定をおこないます。GTM-1 はメーカー製の直径75mm の黒球温度計です。これは人体の熱負荷と人間の温冷感指数を踏まえた温熱環境評価指数PMV(Predicted Mean Vote 予測温冷感申告)およびPPD(Predicted Percentage ofDissatisfied 予測不快者率)の快適方程式の測定要因になります。 黒球温度計を利用して輻射熱を測定することで、IES-5000で測定できる主要6 項目(浮遊粉じん、気流、一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)、温度、相対湿度)と組み合わせ、PMV 値、PPD 値を自動的に算出することができます。これにより国際規格である「ISO 7730:適度な温熱環境の指標」 を見出すことができます。
    用途IES-4000型用型式GTM-1型質量(g)約130電源IES-4000本体より供給測定範囲(℃)0~70寸法(Φmm)75温度調節範囲(℃)0~60
  • シアンイオンガラス SIBATA(柴田科学)

    シアンイオンガラス

    SIBATA(柴田科学)
    109,800税込120,780
    1セット
    32日以内出荷
    ・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法を参考にしたシアンイオン蒸留装置のガラス機器です。 ・気密性にすぐれたSPCジョイントを使用しているのでコンタミネーションリスクを軽減しています。 ・トラップ球の片側に透明の共通球面すり合わせを使用しているので冷却器は垂直にでき組立てが容易です。
    セット内容丸底フラスコ首長(1L)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター型式ガラス部
  • アンモニウムイオン蒸留装置 SIBATA(柴田科学)

    アンモニウムイオン蒸留装置

    SIBATA(柴田科学)
    94,980税込104,478
    1セット
    32日以内出荷
    ・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。 ・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。 ・トラップ球の片方に透明ボールジョイントを採用、冷却器は垂直にセットでき、組立てが容易です。 ・試料フラスコは丸底フラスコ短形500mL、受器は有栓メスシリンダー200mLとなります。
    セット内容丸底フラスコ短形(500mL)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター型式ガラス部
  • SPCフッ素イオン1型ガラス SIBATA(柴田科学)

    SPCフッ素イオン1型ガラス

    SIBATA(柴田科学)
    209,800税込230,780
    1セット
    32日以内出荷
    ・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。 ・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。 ・トラップ部の両サイドには透明ボールジョイントを使用し、角度合わせが自在で組立てが容易です。
    セット内容丸底フラスコ(1L)、三口ケルダールフラスコ(500mL)、連結導入管、トラップ、トラップ球、温度計アダプター×2、メスフラスコ(250mL)、連結管トラップ、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター、平栓(SPC-15)型式I型
  • マジョニア管 SIBATA(柴田科学)

    マジョニア管

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    レーリッヒ管、マジョニア管は牛乳、乳製品の脂肪分や粗脂肪抽出用の抽出管です。
  • スペアプローブ SIBATA(柴田科学)

    スペアプローブ

    SIBATA(柴田科学)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    微風速計ISA-90Nシリーズの交換用プローブです。
    使用環境温度(℃)5~50使用環境湿度(%)5~95(結露がないこと)
  • バイエル瓶 茶褐色 スタンド付 SIBATA(柴田科学)

    バイエル瓶 茶褐色 スタンド付

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1箱(60本)
    3日以内出荷
    作業環境中でチャコールチューブやシリカゲルチューブに捕集された有機溶剤を二硫化炭素等で抽出の際に使用されます。
  • ヒドラジン用カートリッジ SIBATA(柴田科学)

    ヒドラジン用カートリッジ

    SIBATA(柴田科学)
    39,499税込43,449
    1箱(10本)
    32日以内出荷
    硫酸含浸フィルタ-2枚が装着されたディスポーザブルタイプのフィルターホルダーです(OSHA 108準拠品)。吸引ポンプ保護のために当チューブとポンプの間にシリカゲルチューブを接続してご使用いただくことをおすすめします。
    用途ヒドラジン用
  • エチレンオキシド用チューブ SIBATA(柴田科学)

    エチレンオキシド用チューブ

    SIBATA(柴田科学)
    25,980税込28,578
    1箱(20本)
    30日以内出荷
    臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填した捕集管で、有害大気汚染物質測定マニュアル/作業環境測定ガイドブック3(特化物)/NIOSH準拠品です。(ガラス管Φ6×70mm)※捕集剤から臭素ガスが発生する場合があります。定流量式ポンプをご使用の場合はポンプ保護のために当チューブとポンプの間にシリカゲルチューブを装着してご使用いただくことをおすすめします。
    用途エチレンオキシド用
  • エチレンオキシド用パッシブサンプラー SIBATA(柴田科学)

    エチレンオキシド用パッシブサンプラー

    SIBATA(柴田科学)
    35,899税込39,489
    1箱(5本)
    30日以内出荷
    ・自然拡散を利用したエチレンオキシド用のサンプラーで、ポンプを使用せずに簡便に捕集ができます。 ・臭化水素酸含浸の合成活性炭(吸着剤)を充填しています。
    用途エチレンオキシド用
  • スチレン用チューブ SIBATA(柴田科学)

    スチレン用チューブ

    SIBATA(柴田科学)
    51,499税込56,649
    1箱(50本)
    32日以内出荷
    充填剤として4-Tert-butylcatechol(4-TBC)を含浸させた活性炭を使用しています。スチレン等の自己重合性に富む物質の捕集に適しており、低濃度のサンプリングも可能です。OHSA89準拠品。
    用途スチレン用チューブ長さ(mm)約70
  • シリカゲルチューブ ホルムアルデヒド・二酸化窒素用 SIBATA(柴田科学)

    シリカゲルチューブ ホルムアルデヒド・二酸化窒素用

    SIBATA(柴田科学)
    25,980税込28,578
    1箱(12本)
    当日出荷から7日以内出荷
    トリエタノールアミン(TEA)を含浸させたシリカゲルをガラス管に充填したアクティブサンプラーです。ホルムアルデヒドと二酸化窒素の両方を同時に捕集できます。
    用途ホルムアルデヒド・二酸化窒素用
  • PCB用チューブ SIBATA(柴田科学)

    PCB用チューブ

    SIBATA(柴田科学)
    30,899税込33,989
    1箱(50本)
    32日以内出荷
    フロリジルを充填した捕集管で、PCBの捕集に使用します。フロリジルは粒状のケイ酸マグネシウムでPCBに優れた捕集能力を持っています。NIOSH5503準拠品です。
    用途PCB用チューブ長さ(mm)約70
  • XAD-2 OVSチューブ 石英フィルター SIBATA(柴田科学)

    XAD-2 OVSチューブ 石英フィルター

    SIBATA(柴田科学)
    55,599税込61,159
    1箱(10本)
    32日以内出荷
    XAD-2 OVSチューブ(石英フィルター)、充填剤にXAD-2(スチレンジビニルベンゼン共重合体)を使用した有機リン系農薬(クロルピロホス、ダイアノジン、フェノブカルブ)用の溶媒抽出用ガスチューブです。石英繊維フィルタータイプはNIOSH5600、ガラス繊維フィルタータイプはOSHA62の有機リン系農薬の測定法に準拠した製品です。
  • Tenax OVSチューブ フタル酸エステル用 SIBATA(柴田科学)

    Tenax OVSチューブ フタル酸エステル用

    SIBATA(柴田科学)
    69,499税込76,449
    1箱(10本)
    32日以内出荷
    TenaxOVSチューブ(フタル酸エステル用)、OSHA104に準拠した、フタル酸エステル類用で溶媒抽出タイプのガスチューブです。充填剤としてテナックスを使用しています。
    用途フタル酸エステル用
  • 硫酸ジメチル用チューブ SIBATA(柴田科学)

    硫酸ジメチル用チューブ

    SIBATA(柴田科学)
    71,399税込78,539
    1箱(50本)
    32日以内出荷
    吸着剤としてポーラスポリマーのPorapakPを充填した捕集管で、硫酸ジメチルの捕集に利用できます。NIOSH2524準拠品です。
    用途硫酸ジメチル用チューブ長さ(mm)約110