絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- SHIMANO(シマノ)(5,981)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
25ページ目: SIBATA(柴田科学)のすべての商品
特価

XAD-2 OVSチューブ ガラス繊維フィルター
SIBATA(柴田科学)¥46,499税込¥51,1491箱(10本)32日以内出荷XAD-2 OVSチューブ(ガラス繊維フィルター)、充填剤にXAD-2(スチレンジビニルベンゼン共重合体)を使用した有機リン系農薬(クロルピロホス、ダイアジノン、フェノブカルブ)用の溶媒抽出用ガスチューブです。石英繊維フィルタータイプはNIOSH5600、ガラス繊維フィルタータイプはOSHA62の有機リン系農薬の測定法に準拠した製品です。
ガス捕集管 チャコールシリカゲルチューブ
SIBATA(柴田科学)¥4,998税込¥5,4981箱(12本)3日以内出荷●無極性化合物と極性化合物を同時に捕集できるように、活性炭とシリカゲルの両方を充填した捕集管です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。用途極性・無極性有機ガス付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート型カッター1個タイプスタンダードチューブ外径(Φmm)8充填材20~40 メッシュ活性炭/シリカゲルチューブ長さ(mm)110充填量活性炭100mg/シリカゲル600mg/活性炭50mg/シリカゲル300mg入数(本)12
パッシブガスチューブ ホルムアルデヒド・二酸化窒素用
SIBATA(柴田科学)¥25,980税込¥28,5781箱(10本)6日以内出荷トリエタノールアミン(TEA)を含浸させたシリカゲルを拡散チューブに充填した無指向性のパッシブサンプラーです。ホルムアルデヒドと二酸化窒素の両方を同時に捕集できます。用途ホルムアルデヒド・二酸化窒素用アズワン品番64-3880-71チューブ長さ(mm)約66
ソフトケース OFD-1型用
SIBATA(柴田科学)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーの校正用に使われるデジタルオリフィス流量計OFD-1型の保管や持ち運びに利用できます。 ・OFD-1型の他に、角形アダプター、丸形アダプターを一式で収納可能です。用途OFD-1型用
シャトルチューブ用クランプ
SIBATA(柴田科学)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーと角型ホルダーの間にシャトルチューブを接続する際に使用する留め金です。 ・鍵は付属しません。用途シャトルチューブ用仕様かぎ無し
フィルターケース 8×10in 角型フィルター用
SIBATA(柴田科学)¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/700R・F/1000R・F型に8"×10"角形フィルターを装着するためのスペアパーツです。用途8×10mm角型フィルター用寸法(mm)203×254
ウレタンホルダー
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1/-RW/-700R/-700F/-1000R/-1000F型のダイオキシン捕集用ガラス製部品です。 ・シャトルチューブやウレタンは別途ご用意ください。仕様ウレタン用ガラス製内筒(ウレタン含まず)材質ガラス
シャトルチューブ
SIBATA(柴田科学)¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1/-RW/-700R/-700F/-1000R/-1000F型のダイオキシン捕集用部品です。・シャトルチューブ本体とウレタンを装着するガラス製ウレタンホルダーのセットです。仕様SUS外筒×1個、搬送用蓋×2個、クランプ(かぎ付)×2個、ウレタンホルダー(ウレタン含まず)×1個
シャトルチューブ本体
SIBATA(柴田科学)¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1/-RW/-700R/-700F/-1000R/-1000F型のダイオキシン捕集用部品です。 ・ガラス製ウレタンホルダーおよびウレタンは別途ご用意ください。仕様SUS外筒×1個、搬送用蓋×2個、クランプ(かぎ付)×2個 ※ウレタン含まず
リークチェック用ゴム板 HV-700R/1000R型用
SIBATA(柴田科学)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/700R/1000R型のリークチェックをおこなう際に使用する、角形専用のゴム板です。用途HV-700R/-1000R型用
リークチェック用ゴム板 HV-500R/-500RD用
SIBATA(柴田科学)¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500RD型のリークチェックをおこなう際に使用する丸形専用のゴム板です。用途HV-500R/-500RD用
PM4分粒装置
SIBATA(柴田科学)¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型に当分粒装置を取付けて500L/minで吸引すると、PM4の分粒特性で作業環境粉じんをサンプリングできます。仕様4μm50%カット、金属捕集板式慣性衝突方式、(社)日本作業環境測定協会型式認定製品
角形フィルターホルダー
SIBATA(柴田科学)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD1/-500FD1型のダイオキシン捕集用部品です。 ・HV-500R/-500F型に、別途シャトルチューブとシャトルチューブ取付部品セットを併用することによって使用可能となります。用途HV-500RD1/-500FD1用
丸形アダプター オリフィス流量計用
SIBATA(柴田科学)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型の丸形フィルター用を、オリフィス流量計と接続して校正をおこなうためのオプション部品です。用途オリフィス流量計用
分粒装置 角形フィルター用
SIBATA(柴田科学)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷慣性衝突方式で粒子径の大きいものと小さいものとに分離し、それぞれサンプリングする装置です。HV-RW、HV-1000R、HV-1000Fなどの8”x10"角形フィルターを使用するSIBATAのハイボリウムエアサンプラーに取付けて使用します。SPM分粒装置、PM10分粒装置、PM2.5分粒装置のラインアップがあります。用途角形フィルター用
オリフィス流量計用角型アダプター
SIBATA(柴田科学)¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷ハイボリウムエアサンプラーシリーズの角形ろ紙タイプをオリフィス流量計で校正するために必要な専用アダプターです。用途オリフィス流量計用
分粒装置 丸形フィルター用
SIBATA(柴田科学)¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から37日以内出荷慣性衝突方式で粒子径の大きいものと小さいものを分離し、それぞれサンプリングする装置です。HV-500R、HV-500FなどのΦ110mmフィルターを使用するSIBATAのハイボリウムエアサンプラーに取付けて使用します。SPM分粒装置、PM10分粒装置、PM2.5分粒装置のラインアップがあります。用途丸形フィルター用
グリスガイド Φ110mm用
SIBATA(柴田科学)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型の丸形に装着できるPM4分粒装置専用のグリスガイド です。適合Φ110mm用
慣性衝突式分粒装置付ホルダーPM4 NW-354型
SIBATA(柴田科学)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷慣性衝突式分粒装置付ホルダーは、慣性衝突方式のPM4分粒装置を装着したろ紙捕集装置です。まず捕集板上に捕集し、これを通過した吸入性粉じんはガラス繊維ろ紙上に捕集される構造になっています。作業環境粉じん測定に使用できます。適合(ろ紙)4μm50%カット以上Φ25mm捕集板(ガラス)、4μm50%カット未満Φ35mmフッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター型式NW-354型温度調節範囲(℃)0~40吸引流量20.0L/min特性(分粒)PM4(4μm50%カット)
吸引ポンプ用流量計
SIBATA(柴田科学)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷吸引ポンプ用の真空計付流量計です。適合SIP-32L型用測定範囲(kPa)(真空計)-0.5~-10kPa
放射性ヨウ素サンプラーホルダー RI-55型
SIBATA(柴田科学)¥149,800税込¥164,7801個32日以内出荷放射性物質を取り扱う作業環境中で気中に浮遊する放射性ヨウ素を捕集するサンプリングホルダーです。ホルダー内部はガラス繊維フィルター、活性炭含浸フィルター、活性炭カートリッジで構成されています。放射性ヨウ素サンプラー用ホルダーRI-55型を使用する際には、吸引ポンプなどが必要となります。サンプリングの精度を向上させるため、吸引ポンプは高い流量精度が要求されます。ローボリウムポンプLV-40BR型はマスフローセンサーを搭載し、定流量機能付で、吸引流量が安定した量精度の高いサンプリングを実現できます。材質アルミ製型式RI-55型寸法(mm)Φ74×130質量(kg)0.5構成インレット(アルミ製):1個アウトレット(アルミ製):1個カートリッジホルダー(アルミ製):1個ろ紙支持メッシュ(SUS金網):1枚Oリング G-50:1個Oリング G-55:3個PTFEパッキン:2個チューブ内径(Φmm)10
インライントラップ
SIBATA(柴田科学)¥28,099税込¥30,9091セット(3本)32日以内出荷・ポンプに湿気が浸入するのを防ぐ交換可能な吸湿剤入りのトラップです。 ・サンプリング時にポンプとインピンジャーの間に装着してポンプを保護します。 ・揮発性の有機溶剤のサンプリングなどの利用に適しています。用途ミニポンプMP-Σ、MP-ΣNシリーズ用寸法(mm)Φ20×126
小型ガス吸収管セット
SIBATA(柴田科学)¥139,800税込¥153,7801セット(5本)32日以内出荷作業環境測定基準を参考に製作しています。セット内容小型ガス吸収管×5本、キャリングケース、スタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×210×320
捕集バック
SIBATA(柴田科学)¥32,980税込¥36,2781袋(5枚)3日以内出荷作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。容量(L)25規格コネクター1コ付コック付
バブラーセット
SIBATA(柴田科学)¥139,800税込¥153,7801セット(10本)32日以内出荷作業環境測定基準を参考に製作しています。セット内容バブラー×10本、キャリングケース、スタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×210
標準管 小型ガス吸収管用
SIBATA(柴田科学)¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷・小型ガス吸収管のスペアパーツです。 ・試料調整の際に試料液をとり、試薬の混合などに使用できる目盛り付きの試験管です。
吸収管 小型ガス吸収管用
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個22日以内出荷・小型ガス吸収管のスペアパーツです。 ・吸引ポンプなどで試料空気を吸引して、吸収液に試料を採取させるために使用します。
キャリングケース スタンド付き 小型ガス吸収管用
SIBATA(柴田科学)¥37,980税込¥41,7781個32日以内出荷・専用スタンドに小型ガス吸収管が5セット収納できます。 ・小型ガス吸収管セットを立てたままの収納や持ち運びに便利です。付属品スタンド
スタンド 小型ガス吸収管用
SIBATA(柴田科学)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から14日以内出荷・小型ガス吸収管を5セット立てることが可能な専用スタンドです。 ・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。
スタンド 小型バブラー用
SIBATA(柴田科学)¥6,898税込¥7,5881個17日以内出荷・小型バブラーを10本立てることが可能な専用スタンドです。 ・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。
ろ紙クリップ アスベスト用
SIBATA(柴田科学)¥22,980~税込¥25,278~1セット(5組)ほか3日以内出荷・アスベストサンプリング用のメンブレンフィルターを装着するろ紙クリップです。 ・Φ47mmのメンブレンフィルターが装着可能なろ紙クリップ10個がセットになっています。 ・ろ紙を装着した状態で透明ケースに入れ、専用の木箱に10組まで収納して持ち運ぶことができます。適合Φ47mmメンブレンフィルター用有効径(Φmm)(フィルター)35
ろ紙ホルダーC-30型(多段型分粒装置付)
SIBATA(柴田科学)¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷9.6L/minで吸引することによってPM4の特性が得られるサンプリングホルダーです。型式C-30型寸法(mm)Φ74×185質量(kg)1.4適合ろ紙Φ(mm)55
フィルターホルダー TF-4型
SIBATA(柴田科学)¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷・大気または作業環境におけるエアロゾルやガス成分を、同時にサンプリングできます。 ・接ガス部はPTFE 製です。 ・フィルターの脱着が容易になります。 ・フィルターはΦ47mm のものが4 枚まで装着可能です。材質PTFE製(接ガス部)型式TF-4型適合ろ紙Φ(mm)47
パーティクルカウンター 804型
SIBATA(柴田科学)¥649,800税込¥714,7801台6日以内出荷804型は小型軽量、簡単操作で多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。ロータリーダイアルを採用することにより操作性をより一層向上させました。測定中は任意で選択した2粒径の測定データを表示し、測定終了後には4粒径の測定結果を表示することが可能です。測定結果のメモリーも可能で、結果をパソコンにダウンロードすることも可能です。付属品専用充電器、サンプリングアダプター、ゼロフィルター、キャリングケース、USBケーブル仕様濃度範囲:0~3000000個/立方フィートトラスコ品番799-5661型式804型測定範囲0.3、0.5、1.0、5.0μm以上質量(g)約790電源充電池(専用充電器使用:AC100V 50/60Hz)表示濃度(個/立方フィート)(個/L)、トータル粒子個数(個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.2×50.8×159測定時間3~60秒まで1秒間隔で設定可能測定回数1回、連続(ホールド機能あり)連続使用時間(時間)約8外部出力USB吸引流量0.1立方フィート/分(2.83L/min)測定モード個数濃度設定
SPCミゼットインピンジャー D-2型
SIBATA(柴田科学)¥8,098~税込¥8,908~1本ほか14日以内出荷から32日以内出荷作業環境測定基準を参考に製作しています。型式D-2型容量(mL)30