絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,388件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンド バブラー・ミゼットインピンジャー用 SIBATA(柴田科学)

    スタンド バブラー・ミゼットインピンジャー用

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・SPCミゼットインピンジャーまたはバブラーを10本立てることが可能な専用スタンドです。 ・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。
  • ピストン付シリンダー マクロピペット用 SIBATA(柴田科学)

    ピストン付シリンダー マクロピペット用

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マクロピペット専用の交換補修に使用する部品です。
    用途マクロピペット専用
  • カルシウム管セット 自動ビュレット用 SIBATA(柴田科学)

    カルシウム管セット 自動ビュレット用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    自動ビュレット用のスペアパーツです。カルシウム管 2個と接続用T字菅 1個のセットになります。
    仕様カルシウム管 2個、T字管1個
  • デシケーター 上口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 上口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
  • ねじ口キャップ 穴付 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口キャップ 穴付

    SIBATA(柴田科学)
    6,198税込6,818
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。キャップはフェノール樹脂製、121℃オートクレーブ滅菌に十分な耐熱性があります。
    材質フェノール樹脂
  • 共通摺合連結管 二又 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 二又

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上部は二又に分かれた共通すり合わせ規格のメス形、下部はオス形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合セパラブルカバーバンド式 85mm SIBATA(柴田科学)

    共通摺合セパラブルカバーバンド式 85mm

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)116主管24/40
  • 自動ビュレット ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット ガラスコック付

    SIBATA(柴田科学)
    49,980税込54,978
    1式
    17日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    仕様ガラスねじ止めコック付き材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)
  • セパラブルフラスコ びん形 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ びん形

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
    仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1ツバ外径FD(Φmm)150ツバ内径(Φmm)120
  • 発煙カートリッジ EST-1用 SIBATA(柴田科学)

    発煙カートリッジ EST-1用

    SIBATA(柴田科学)
    9,598税込10,558
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    電子式スモークテスター EST-1用の消耗品です。
  • チェックセル AQ-201/AQ-201P用 SIBATA(柴田科学)

    チェックセル AQ-201/AQ-201P用

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アクアブシリーズ本体の正常動作を確認できる感度確認用チェックセルです。AQ-201/AQ-201P用とAQ-202/AQ-202P用の2種類があります(カラーマーカーの色で識別します)。
    仕様基準濃度:1.35~1.65mg/Lカラーマーカー:赤再現性±0.01mg/L
  • 試料容器20mL 水分活性測定装置AWシリーズ用 10入 SIBATA(柴田科学)

    試料容器20mL 水分活性測定装置AWシリーズ用 10入

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1セット(10個)
    欠品中
    ●水分活性測定装置AWシリーズ用の試料容器です。
    質量(g)20寸法(Φ×mm)40x25
  • 伸縮延長棒ISA-101用 AX-102S SIBATA(柴田科学)

    伸縮延長棒ISA-101用 AX-102S

    SIBATA(柴田科学)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    ISA-101/111型用 伸縮延長棒を接続すれば2700mmを超える高所の計測にも対応できます。 市販されている一脚や三脚を取り付けることもできます。
    適合本体ISA-101/111型用
  • 共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm SIBATA(柴田科学)

    共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm

    SIBATA(柴田科学)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122ツバ内径(Φmm)120主管29/42ツバ外径(Φmm)150
  • 真空シール R-220SE/Pro用 SIBATA(柴田科学)

    真空シール R-220SE/Pro用

    SIBATA(柴田科学)
    18,999税込20,899
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    BUCHIエバポレーター用シール部品。
  • ねじ口びん赤キャップ GL-45 パッキンなし 10入 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん赤キャップ GL-45 パッキンなし 10入

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    当日出荷
    パッキン付属無しのGL-45キャップです。
    用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです赤(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-48
  • 接続ケーブル CANA-0010S用 SIBATA(柴田科学)

    接続ケーブル CANA-0010S用

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    IES-4000用アナログ出力付照度計CANA-0010S型用です。
    アズワン品番64-8273-57
  • 簡易土壌検査キット 六価クロム SIBATA(柴田科学)

    簡易土壌検査キット 六価クロム

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。
    用途シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。セット内容【シンプルパック 六価クロム測定用】12個、【カラーチャート 六価クロム用】1枚【シリンジ】1本、【シリンジフィルター Φ13mm、0.45μm】12個、【ポリ瓶 広口 100mL】1本、【計量スプーン 3mL】1本、【プラスチックビーカー 5mL】1個、【キャリングケース】1個測定範囲(mg/L)0.05~2反応時間1分カラーチャート目盛0.05、0.1、0.2、0.5、1、2(淡桃→赤紫)測定物質六価クロムアズワン品番64-3880-96
  • 濁度標準液 100mL SIBATA(柴田科学)

    濁度標準液 100mL

    SIBATA(柴田科学)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    ・濁度計S-100型用の濁度標準液 ・ポリスチレン100度
    容量(mL)100
  • バブラー SIBATA(柴田科学)

    バブラー

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    寸法(mm)Φ28×149容量(mL)30フィルターガラスフィルターP160
  • 小型バブラー SIBATA(柴田科学)

    小型バブラー

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1本
    欠品中
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    寸法(mm)Φ14×198容量(mL)6フィルターガラスフィルターP160
  • シリコーン栓 フィルターホルダーねじ式用 SIBATA(柴田科学)

    シリコーン栓 フィルターホルダーねじ式用

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    吸引びんやフィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。シリコーン製です。
  • ガス洗浄瓶 中管 ろ過板付 SIBATA(柴田科学)

    ガス洗浄瓶 中管 ろ過板付

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP100です。
    種類中管のみ(250mL用)摺合せ34/32接続外径8mm
  • 自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 本体のみ

    SIBATA(柴田科学)
    48,980税込53,878
    1個
    翌日出荷から26日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。
  • ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛は白色目盛です。
    茶褐色目盛白色
  • 中空糸フィルター PP-101/201型用 SIBATA(柴田科学)

    中空糸フィルター PP-101/201型用

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1ケース(1本)
    欠品中
    ・小型純水製造装置PPシリーズ用の交換用カートリッジです。 ・交換の目安は、6ヶ月に1回程度です。 ・東京都の水道水での計測で約2000L程度です。
    適合本体ピュアポートPP-101、PP-201交換目安約2500Lもしくは使用開始から6ヶ月アズワン品番1-4018-03
  • 活性炭カートリッジ PP-101/201型用 SIBATA(柴田科学)

    活性炭カートリッジ PP-101/201型用

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1ケース(1本)
    当日出荷
    ・小型純水製造装置PPシリーズ用の交換用カートリッジです。 ・交換の目安は、6ヶ月に1回程度です。 ・東京都の水道水での計測で約7000Lです。
    適合本体ピュアポートPP-101、PP-201交換目安約7000Lもしくは使用開始から6ヶ月アズワン品番1-4018-02
  • ゼロチェック用高性能フィルター マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学)

    ゼロチェック用高性能フィルター マスクフィッティングテスター用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    マスクフィッティングテスターMTシリーズ用です。
    アズワン品番64-8273-54
  • ACアダプター SMI18-5-V-P5 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター SMI18-5-V-P5

    SIBATA(柴田科学)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    基準流量計FC-L1/M1用のACアダプターです。
    アズワン品番64-8273-37
  • 石英繊維フィルター QR-100 Φ110 SIBATA(柴田科学)

    石英繊維フィルター QR-100 Φ110

    SIBATA(柴田科学)
    6,798税込7,478
    1箱(10枚)ほか
    3日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーの丸形ホルダーΦ110mmに装着して粉じん捕集を石英繊維ろ紙です。
  • ねじ口洗浄口びん用部品 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄口びん用部品

    SIBATA(柴田科学)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。
    用途ねじ口洗浄びん用ねじ規格GL-45
  • アナログパルスケーブル LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)

    アナログパルスケーブル LD-5R型用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    ・デジタル粉じん計LD-5R型用コネクター付ケーブルです。 ・LD-5R型の濃度測定に相当するアナログ電圧、絶縁パルス出力を本体から取り出す為に用います。
    適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-56
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット

    SIBATA(柴田科学)
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。 ●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)流量精度設定流量値に対し±5%以内ポンプダブルダイヤフラム方式材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)仕様【内臓流量計】マスフローセンサー吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
  • パッシブホルダー SIBATA(柴田科学)

    パッシブホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パッシブガスチューブ有機溶剤用を直置きすることなく保持できるバッジ式のホルダーです。
    用途有機溶剤用
  • SPCガラスベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    SPCガラスベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    SPCフィルターホルダーのサポートスクリーンタイプにセットして使用するガラスベースです。ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプです。
  • エコノミーデシケーター 縦タイプ SIBATA(柴田科学)

    エコノミーデシケーター 縦タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-11、紫外線400nmカットのEUV-12、紫外線520nmカットのEUV-13があります。
    幅(mm)300高さ(mm)525奥行(mm)345耐荷重(kg)2棚板数(枚)3内寸幅(mm)287有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×487材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90内寸高さ(mm)487
  • 抽出器 ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    抽出器 ソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ・共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。 ・Φ28×100mmの円筒ろ紙が使用可能です。
    材質ほうけい酸ガラス上部摺合34/45下部摺合24/40
  • SPCセパラブルカバー 120mm SIBATA(柴田科学)

    SPCセパラブルカバー 120mm

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
    ツバ内径(Φmm)120ツバ外径(Φmm)150材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122
  • SPC排気管 曲管 SIBATA(柴田科学)

    SPC排気管 曲管

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス吸入口外径(Φmm)8
  • 粘度計格納箱 SIBATA(柴田科学)

    粘度計格納箱

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    キャノンフェンスケ、逆流形、ウベローデ粘度計を整理して収容しておくのに便利な木製格納箱です。1箱に4本の粘度計を並べられます。
    収納数4本