絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,387件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコノミーデシケーター 縦タイプ SIBATA(柴田科学)

    エコノミーデシケーター 縦タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-11、紫外線400nmカットのEUV-12、紫外線520nmカットのEUV-13があります。
    幅(mm)300高さ(mm)525奥行(mm)345耐荷重(kg)2棚板数(枚)3内寸幅(mm)287有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×487材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90内寸高さ(mm)487
  • 台座 ミクロビュレット用 SIBATA(柴田科学)

    台座 ミクロビュレット用

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ミクロビュレット用の金属製の台座です。
    TGK品番371-11-52-01寸法(mm)Φ90×125質量(kg)0.82口内径(Φmm)10
  • 平底フラスコ ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    平底フラスコ ソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)150球径(Φmm)75摺合せ24/40
  • ソックスレー脂肪抽出器セット SIBATA(柴田科学)

    ソックスレー脂肪抽出器セット

    SIBATA(柴田科学)
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷
    フラスコ内の抽出液が湯浴で蒸発し、上部冷却器で冷やされ、試料上部に滴下します。抽出物とともに抽出液がフラスコに戻り、再び抽出液のみ上部へ蒸発することを繰り返し、フラスコ内に抽出物がたまります。 JIS R3503-1994年 参考
    材質ほうけい酸ガラス型式150mL
  • SPC冷却器 アリン(球管) SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 アリン(球管)

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。圧力平衡を保つ構造のになっているので下部へ接続したSPC規格のガラス器具へのスムーズな流下/滴下が可能となります。
    材質ほうけい酸ガラス栓No.SPC-15寸法b(mm)27コックTF-13
  • SPC平栓 SIBATA(柴田科学)

    SPC平栓

    SIBATA(柴田科学)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    ・SPC透明ジョイント規格の平栓です。 ・同じ規格のSソケット形の透明ジョイントと連結できます。 ・ケミストプラザCPシリーズのオプションパーツにも使われています。
  • 粘度計格納箱 SIBATA(柴田科学)

    粘度計格納箱

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    キャノンフェンスケ、逆流形、ウベローデ粘度計を整理して収容しておくのに便利な木製格納箱です。1箱に4本の粘度計を並べられます。
    収納数4本
  • 分注器デジフィット AUP+ SIBATA(柴田科学)

    分注器デジフィット AUP+

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
    オートクレーブの可否設定方式プッシュボタン回転式
  • デシケーター 上横口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 上横口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
  • ドレンポット VOC-1型用 SIBATA(柴田科学)

    ドレンポット VOC-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    VOCサンプリングセットVOC-1型の標準付属品です。捕集するガス中の水分を除去するのに使います。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)100
  • ガラスろ過器 15AG アリン形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 15AG アリン形

    SIBATA(柴田科学)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    容量が30mLでガラス製フィルター付きのアリン形ロートです。
    ろ過板直径(Φmm)20容量(mL)30材質ほうけい酸ガラス内径(Φmm)100足長(mm)80足外径(Φmm)7
  • 共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    共通すり合わせのろ過器用分離足のガラス製ロートです。上部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
    用途分離足式ガラスろ過器用材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)117摺合せ29/17
  • 共通摺合トラップ球 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合トラップ球

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。下部接続部から球内部につながる衝突管によって上部接続部への逆流を防止します。下部接続口に、取り外し作業を軽減するOリングがついています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合排気管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合排気管

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    上部は共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部には共通すり合わせオス形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)100寸法b(mm)160吸入口外径(Φmm)8寸法c(mm)40上部摺合15/25
  • 共通摺合連結管 枝管付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 枝管付

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    下部が二又に分かれた共通すり合わせ規格のガラス製連結管です。上部はメス形で、下部はオス形に側面から60°または75°の角度で枝分かれしたメス形の接続口があります。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合連結管 コの字形 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 コの字形

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    両端の接続部が共通すり合わせ規格のオス形で、75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。
    角度(°)75、105材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合連結管 クライゼン形 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 クライゼン形

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    共通すり合わせ連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にメス形の接続口が二又に分かれてあり、下部および枝管の側面から下方へ60°の角度でオス形の接続口があります。
    側管(上部)15/25材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合連結管 曲管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 曲管

    SIBATA(柴田科学)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口付、L字形ガラス連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)90
  • 共通摺合四口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合四口丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元は、ガラス製で同じ共通すり合わせとの接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)5口数4主管29/42側管15/25
  • ガラスろ過器 11G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 11G 円筒ロート形

    SIBATA(柴田科学)
    6,598税込7,258
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    容量が60mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
    容量(mL)60
  • SPCなす形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPCなす形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
    種別なす形フラスコ材質硼珪酸ガラス-1
  • ACアダプター PA-1203型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター PA-1203型

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ・デジタル粉じん計 LD-5用 オプション品です。 。ミニポンプ MP-ΣN シリーズ/MP-ΣNⅡシリーズ用 オプション品です。
  • SPC丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    口元が細く、首の長さの短い球状をしたガラス製のフラスコです。口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形が接続可能です。
  • 自動ビュレット ガラスコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット ガラスコック付 本体のみ

    SIBATA(柴田科学)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。
  • ブフナー型ガラスロートのみ SIBATA(柴田科学)

    ブフナー型ガラスロートのみ

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
    仕様ロートのみ材質ガラス
  • ブフナーロート用TF目皿板 SIBATA(柴田科学)

    ブフナーロート用TF目皿板

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
  • 駒込ピペット SIBATA(柴田科学)

    駒込ピペット

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1箱(1mL×10本)ほか
    3日以内出荷
    取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
    材質ほうけい酸ガラス-1外径(Φmm)ゴム止:8
  • 通信ケーブル USB2.0 A-Bタイプ 1m SIBATA(柴田科学)

    通信ケーブル USB2.0 A-Bタイプ 1m

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1箱
    5日以内出荷
    各種測定器とPCを接続用のケーブルです。
    用途水分活性測定装置AW-Multi、マスクフィッティングテスターMT-シリーズ、ハイボリウムエアサンプラーHVシリーズ、合成反応装置ケミストプラザCPシリーズ適合機種多連式水分活性測定装置 AW-Multi 8CH/16CH、マスクフィッティングテスター MT-11D/-05U、合成反応装置ケミストプラザ CPシリーズ、ハイボリウムエアサンプラー HVシリー
  • 受フラスコ 1000mL ドレン付 SF 11用 SIBATA(柴田科学)

    受フラスコ 1000mL ドレン付 SF 11用

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダー SF 11用スペアパーツです。吸引ろ過で、最大5hPa(絶対圧)に耐えることができます。
    容量(mL)1000
  • フィルター デジフィットAUP/BⅡ/CⅡ用 1000μL 10入 SIBATA(柴田科学)

    フィルター デジフィットAUP/BⅡ/CⅡ用 1000μL 10入

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    旧型デジフィットAU/AU+用の交換補修用スペアパーツです。。
    用途1000μL用仕様オートクレーブ:不可材質セルロースアセテート質量(g)0.003
  • シリコーン製吸盤 SF 11 受フラスコ用 SIBATA(柴田科学)

    シリコーン製吸盤 SF 11 受フラスコ用

    SIBATA(柴田科学)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダー SF 11用スペアパーツです。受けフラスコ 1000mLに使用します。
    材質シリコーン
  • メスピペット カスタムA(中間目盛) 10ML(10ホン) SIBATA(柴田科学)

    メスピペット カスタムA(中間目盛) 10ML(10ホン)

    SIBATA(柴田科学)
    8,498税込9,348
    1箱
    8日以内出荷
    JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
  • チャコールチューブ 単層タイプ 1000入 SIBATA(柴田科学)

    チャコールチューブ 単層タイプ 1000入

    SIBATA(柴田科学)
    159,800税込175,780
    1袋(1000本)
    欠品中
    無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。20~40メッシュの活性炭を200mg充填しています。単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。50本入×20箱
    用途有機ガス捕集チューブ外径(Φmm)6充填材20~40メッシュ活性炭充填量(mL)200チューブ長さ(mm)70
  • メンブレンフィルター MCE SIBATA(柴田科学)

    メンブレンフィルター MCE

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    アスベストサンプラーAS-510、APS-1/-6/-7に使用されるΦ25mmのメンブレンフィルターです。
    型式MCE025寸法(mm)Φ25適合型式AS-510/APS-6/APS-7/APS-1
  • フリーディスペンサー ボトル付 SIBATA(柴田科学)

    フリーディスペンサー ボトル付

    SIBATA(柴田科学)
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    スケールポストを容量をセットしたまま倒すことができるため、狭い冷蔵庫内への保管に便利です。プランジャー部はボトル内部に収納可能。接液部材質はガラスとPTFEですので、耐薬品性に優れています。部品の分解、交換ができます。付属のロートを使用し、セットしたまま液の補充が可能。付属の先管付シリコンチューブセットを使用し、本体や受器を動かさずに分注が可能。『フリーディスペンサー ボトル付 5mL』付属品の茶かっ色ボトル500mLは、『フリーディスペンサー ボトル付 10mL』付属品の茶かっ色ボトル1000mLと、ねじ口が共通のため、自由に組み合わせできます。オートクレーブが可能です。(蒸気滅菌121℃ 20分間)
    用途PTFE/ガラス接液部を活かした、薬品耐性の必要な分注用途に仕様容量設定:ストッパー合わせ式再現性(%)0.1精度(%)<±1オートクレーブの可否可※121℃まで
  • セパラブルフラスコセット 平面すり合わせタイプ SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコセット 平面すり合わせタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    柴田科学で売れ筋のセパラブルカバーとセパラブルフラスコ、バンドがセットになりました。必要なパーツをひとつづつ選ぶ手間を省きます。ガラスは不純物の少ないほうけい酸ガラス1級。化学反応や生物反応など幅広い用途にご利用いただけます。平面すり合わせタイプはOリングタイプと比べると組み立て、洗浄が楽。初めて使用される方にもお勧めのセパフラセットです。
    用途蒸留、反応、加熱、攪拌に便利なセパラブルフラスコ。丸底タイプは溶液の均一反応や有機合成に。円筒形は固液混合、沈降、析出処理等、粉体やスラリー用途に適しています。Oリングタイプは気密性が高く、揮発、臭気対策、雰囲気制御が必要な反応に適しています。口数セパカバー:4(主管1、側管 角度:5°×1、10°×2)ツバ内径(Φmm)85主管24/40ツバ外径(Φmm)115側管19/38
  • 壁掛けスタンド PJ-2用 SIBATA(柴田科学)

    壁掛けスタンド PJ-2用

    SIBATA(柴田科学)
    1,598税込1,758
    1個
    15日以内出荷
    ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。壁などに取り付けるタイプのスタンドで、ノーズコーン部分を差し込んで本体を懸架します。
  • バイオピペット ショートタイプ SIBATA(柴田科学)

    バイオピペット ショートタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    6,698税込7,368
    1組(10本)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
    仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショート1目盛(mL)0.5目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8