絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,388件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スモークテスター用発煙管 SIBATA(柴田科学)

    スモークテスター用発煙管

    SIBATA(柴田科学)
    4,498税込4,948
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    ・スモークテスターセットの消耗品です。 ・発生した白煙によって、坑内・建物・乗物などの通風及び換気状態をみるのに適しています。
    適合080270-02 スモークテスターセットトラスコ品番799-5695
  • 共通摺合径違い連結管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合径違い連結管

    SIBATA(柴田科学)
    2,698税込2,968特価
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形の連結管を縮小用と呼んでいます。
  • 試料セル PET製 SIBATA(柴田科学)

    試料セル PET製

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(2本)
    当日出荷
    ・ハンディ水質計”アクアブ”AQ-201P/-202P型専用の検水測定用ガラス容器です。
    材質PET
  • トールビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    トールビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
  • メスフラスコ スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
    透明材質ほうけい酸ガラス
  • 共通ジムロート冷却器 SIBATA(柴田科学)

    共通ジムロート冷却器

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
  • チューブジョイントセット マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学)

    チューブジョイントセット マスクフィッティングテスター用

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(1組)
    当日出荷
    マスクフィッティングテスターMT-11D/05U用スペアパーツです。 100セット(チューブジョイント100コ、ストッパー100コ)入りです。
    用途マスクフィッティングテスター用質量(kg)0.1高さH(mm)12ノズル長(mm)12奥行D(mm)14幅W(mm)14
  • 透視度計用 標識板 SIBATA(柴田科学)

    透視度計用 標識板

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(2個)
    当日出荷
    透視度計標準型/5型用に共通で使えるスペアパーツです。
  • メスシリンダー用バンパー SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー用バンパー

    SIBATA(柴田科学)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    メスシリンダーが転倒した際に、上口や注ぎ口を破損しにくくするためのアイテムです。ポリプロピレン製で六角形なので横倒しをした場合にも転がり防止になります。
    材質ポリプロピレン
  • セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 丸形 バンド式

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
  • 共通摺合平栓 短形 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合平栓 短形

    SIBATA(柴田科学)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。
  • 【レンタル】マスクフィッティングテスター(労研式) SIBATA(柴田科学)

    【レンタル】マスクフィッティングテスター(労研式)

    SIBATA(柴田科学)
    6,798税込7,478
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用したマスクの漏れ率測定では、マスクに穴を開ける必要がないため、測定を行ったマスクのまま現場に入ることができます。通信ソフトにより、各測定モードの測定結果、被測定者情報、マスク情報の管理や閲覧、印刷などが可能で、測定結果はCSV形式でも保存されるため市販の表計算ソフトによる加工も可能です。
    モード4種類(デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモード)
  • 油脂劣化度測定 シンプルパック(簡易油脂検査キット) SIBATA(柴田科学)

    油脂劣化度測定 シンプルパック(簡易油脂検査キット)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(48回分)
    当日出荷から6日以内出荷
    ・褐色に着色した油脂でも測定可能で、1分で反応が完了します。 ・加工・調理に使用した加熱油脂の酸価を測定する簡易検査キットです。 ・パックに検査液が封入されていますので、検査する油をパックに吸い上げ、付属のカラーチャートと比較するだけで簡単に酸価が測定できます。測定にあたり、経験や専門知識を必要としません。
    用途油の酸価を手軽にチェック呈色青→黄緑→黄反応時間1分変色表4枚
  • セパラブルフラスコ 丸型 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 丸型

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
  • 共通摺合異径縮小アダプター SIBATA(柴田科学)

    共通摺合異径縮小アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形を接続するものを縮小アダプターと呼んでいます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 細菌試験用恒温器(カルボックス) SIBATA(柴田科学)

    細菌試験用恒温器(カルボックス)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ・本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。 ・各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。
    アズワン品番1-9833-01材質外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材)電源AC100V、50/60Hz、0.5A内寸法(mm)160×100×20収納枚数試験紙:最大40枚温度表示温度計による槽内温度の指示(30~40℃)温度精度±1℃設定温度(℃)37(固定)外寸法(mm)240×160×82TGK品番371-80-44-15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×82内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×20
  • 透視度計(標準型) アクリルスタンド付き SIBATA(柴田科学)

    透視度計(標準型) アクリルスタンド付き

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を、はじめて明確に認めることができる時の水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
    仕様目盛りの高さ300mmTGK品番371-80-61-02材質(スタンド)アクリル質量(g)250枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×60×335内径×全長(mm)31×320試験方法(JIS K0102-1998年参考)工場排水試験方法
  • ガス捕集管 チャコールチューブ SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管 チャコールチューブ

    SIBATA(柴田科学)
    3,798税込4,178
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
    用途有機ガス捕集
  • ロート SIBATA(柴田科学)

    ロート

    SIBATA(柴田科学)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • CO・CO2ゼロ校正ガス SIBATA(柴田科学)

    CO・CO2ゼロ校正ガス

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
  • ホースノズル R-210/215用 SIBATA(柴田科学)

    ホースノズル R-210/215用

    SIBATA(柴田科学)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    GL-14ガラスねじを使用している製品に取り付けることで、外径Φ10mmのホース口として利用可能です。
    用途R-210/215用外径(Φmm)(吸引口)10ねじ規格GL-14
  • 試薬びん 広口 SIBATA(柴田科学)

    試薬びん 広口

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。 ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
    キャップ形式共栓口タイプ広口
  • 共通共通三口フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通共通三口フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
  • ガラスベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラスペースにSUS製のサポートスクリーンを乗せて使うタイプす。取り外しが簡単で洗浄交換作業がしやすいのが特徴です。フィルターホルダーシリーズのサポートスクリーンタイプにセットして使用します。
  • 撹拌羽根セット M型用 SIBATA(柴田科学)

    撹拌羽根セット M型用

    SIBATA(柴田科学)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 汎用的な液体の撹拌に用いられています。
    用途M-102/103/104型用翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
  • 分注器 マクロピペット SIBATA(柴田科学)

    分注器 マクロピペット

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。 品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
  • 共通摺合排気管 曲管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合排気管 曲管

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
    寸法b(mm)40吸入口外径(Φmm)8角度(°)90材質ほうけい酸ガラス
  • ねじ口洗浄びん(ムエンケ式) SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん(ムエンケ式)

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
    材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)外径(Φmm)[ゴム止め]81目盛(mL)100材質(パッキン)PTFE材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)仕様ISO ねじGL-45種別ムエンケ式
  • 水のチェック隊シリーズ SIBATA(柴田科学)

    水のチェック隊シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    979税込1,077
    1セット(5回分)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    環境教育用にまとめた簡易水質検査キット”シンプルパック”です。測定項目の分かりやすい解説がストーリー形式で書かれています。またそのまま屋外に持ち運べる便利なパッケージです。記録シートがダウンロードできますので、自由研究や理科の実験に、活用いただけます。
  • CO・CO2スパン校正ガス SIBATA(柴田科学)

    CO・CO2スパン校正ガス

    SIBATA(柴田科学)
    12,790税込14,069
    1個
    当日出荷
    室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
    型式SG-1
  • シリコンキャップ SIBATA(柴田科学)

    シリコンキャップ

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    ・残留塩素測定器DPD法に付属の角形試験管用のスペアパーツです。 ・シリコン製のキャップです。
    仕様角形試験管用
  • SPCセパラブルカバー 85mm SIBATA(柴田科学)

    SPCセパラブルカバー 85mm

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
    ツバ内径(Φmm)85ツバ外径(Φmm)115材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)105主管SPC-24
  • 水分活性測定装置 AW-1s SIBATA(柴田科学)

    水分活性測定装置 AW-1s

    SIBATA(柴田科学)
    63,980税込70,378
    1台
    翌々日出荷
    食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。分離式センサー付き試料容器を採用。小型・軽量。粉体や液体も測定可能。静電容量型または電気抵抗型のセンサー付試料容器(別売り)を本体に差し込んで測定開始。スタビリティーモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能。1点~3点校正が可能。99測定分の測定値を本体に保存。PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能
    用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査型式AW-1s電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給表示分解能水分活性0.001aw、周囲温度0.1℃、センサー付試料容器内温度0.1℃、相対湿度0.1%rh測定時間スタビリティモード5分~30分程度、クイックモード6分電池寿命(連続時間)約60時間(単4アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)水分活性0.000~1.000aw、周囲温度0~80、センサー付試料容器内温度0~80、相対湿度10~95%rh測定モードスタビリティ―、クイック通信機能USB接続によるPC専用ソフトウェア、Bluetooth接続による専用アプリデータ記録件数99測定分保存(日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度)
  • 柴田 コニカルビーカー(目安目盛付) SIBATA(柴田科学)

    柴田 コニカルビーカー(目安目盛付)

    SIBATA(柴田科学)
    819税込901
    1個(100mL)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    目安目盛付。 ほうけい酸ガラス-1を使用。
  • ペッテンコーヘル水温計用アルコール温度計のみ SIBATA(柴田科学)

    ペッテンコーヘル水温計用アルコール温度計のみ

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    ・ペッテンコーヘル水温計用スペアパーツです。 ・測定範囲は-10~+50℃。 ・取り付け用のコルク栓付きです。
    質量(kg)0.1寸法(Φ×mm)15×290アズワン品番64-3880-98
  • BTB指示薬 50mL SIBATA(柴田科学)

    BTB指示薬 50mL

    SIBATA(柴田科学)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ・水のpH簡易測定器用消耗品です。 ・pH7よりも酸性側の場合は、BTB指示薬を使い、アルカリ性であればPR指示薬を使用します。
    容量(mL)50アズワン品番2-8990-22
  • HPLCねじ口瓶 SIBATA(柴田科学)

    HPLCねじ口瓶

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
  • クランプ フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    クランプ フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    フィルターホルダーのファンネルとガラス(フィルター)ホルダーを挟んで固定するためのクランプです。
  • シリコーン栓 フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    シリコーン栓 フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1袋(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    フィルターホルダー吸引びんと接続するために使用します。
    材質シリコン
  • セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラスタイプ平底