絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,608)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
9ページ目: SIBATA(柴田科学)のすべての商品

電子式スモークテスター EST-1本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥33,980税込¥37,3781台(1台)翌々日出荷プロピレングリコールとグリセリンの混合液を加熱蒸発させ、発生した白煙の動きから空気の流れを検査する装置です。乾電池で動作し、小型なため持ち運びに便利です。発煙カートリッジ(別売り)をワンタッチで交換できることが特徴です。三脚ネジに延長棒を接続することも可能です。また、ストラップも取り付けることができます。仕様電池動作時:30秒間の発煙で100回寸法36(W)×36(D)×190(H)mm使用湿度範囲90 % rh以下(結露がないこと)
ゴム栓2種 セミ・ミクロケルダール用
SIBATA(柴田科学)¥1,398税込¥1,5381セット3日以内出荷セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置(054720-30)用のゴム栓2種入りです。規格No,8/No,10
DNPHアクティブガスチューブ AC 10本入
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781袋(10本)3日以内出荷アクロレインの測定・分析・保存安定性に特化したDNPHアクティブガスチューブです。仕様●用途:アクロレイン用●寸法:(W)16×(D)16×(H)43mm●質量:3g/本アズワン品番65-3693-66保管環境冷凍
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 校正証明書付 020060シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。校正証明書一般校正
メスシリンダー カスタムA 校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
加圧容器開閉工具
SIBATA(柴田科学)¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷から5日以内出荷合成・反応装置ケミストプラザの加圧容器用開閉工具です。加圧容器の開閉には70mL小×1,大×1、120mL 大×2の工具が必要となります。用途CP-400用高さH(mm)3
シリコンパッキンPTFE両面張 GL-45用
SIBATA(柴田科学)¥6,198税込¥6,8181袋(10枚)当日出荷ねじ口黒キャップ GL-45用です。用途黒キャップ用材質PTFE両面張質量(kg)0.01高さH(mm)3奥行D(mm)43.5幅W(mm)43.5
シリコンパッキン PTFE張 GLS-80白キャップ用
SIBATA(柴田科学)¥8,198税込¥9,0181袋(5個)15日以内出荷ねじ口びん白キャップ017250-805A用の交換パーツとして使用可能です。用途GLS-80白キャップ用材質シリコンPTFE質量(kg)0.02高さH(mm)3幅W(mm)78.4
静電容量型センサー保護フィルターΦ18 静電容量型センサー付試料容器用 10入
SIBATA(柴田科学)¥1,698税込¥1,8681セット(10個)6日以内出荷●水分活性測定装置AWシリーズ用のセンサー付試料容器保護フィルターです。●静電容量型専用です。用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査種類静電容量型用入数(枚)10直径(Φ)18
使い捨て試験ガイド マスクフィッティングテスター用
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481セット当日出荷労研式マスクフィッティングテスターのスペアパーツです。 マスクの漏れ率測定時にマスク内の粉じん粒子をサンプリングするために使用するものです。適合本体使い捨て試験ガイド マスクフィッティングテスター用アズワン品番65-2331-49
真空調節器 循環アスピレーター用
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷循環アスピレーターWJ-15/WJ-20型用のオプション品です。 ニードルバルブで真空度を調節します。 ゲージ圧表示(単位Mpa)
差圧計 FPL-1型
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781台8日以内出荷FPL-1は安価ながら、アスベスト除去解体工事の厚労省マニュアルに沿った負圧設定警報機能、データロギング機能を搭載しておりアスベスト除去解体工事現場での負圧測定、負圧監視器として使用可能な差圧計です。温湿度測定も行うため、解体現場の詳細な空気環境を測定できます。 ・ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能 ※動作可能OS:Windows 10、11 ※1秒~60秒間隔で設定可能 ※通信ソフトを使えばPCへデータを取り出し可能 ・小型で卓上や壁掛けで設置可能 ・PCをUSBでつないで各種設定可能 ・Bluetooth搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能 ・USB電源供給で連続測定可能 ・差圧が設定値未満になるとアラーム鳴動 ※ON/OFFが設定可能(通信ソフト)※アラームは1Pa単位で設定可能※ALERTランプ(点滅)でもお知らせ用途アスベスト除去解体工事現場での負圧監視。医療施設内の負圧・陽圧監視。仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲差圧:-60~+60Pa質量(g)約250(乾電含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度差圧:±2Pa、温度:±0.5℃、相対湿度:±3.5% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象差圧、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約48時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
ガラス円筒 ダストジャー用
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ダストジャー(080050-05)用のガラス円筒材質ガラス内径(Φmm)127外径×高さH(Φmm×mm)137×250
SPC冷却器 ジムロート
SIBATA(柴田科学)¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から33日以内出荷内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。 上部と下部はSPC15で、セパラブルフラスコ等のガラス容器にもご利用いただけます。材質ほうけい酸ガラスタイプジムロート
マイクロインピンジャー 個人サンプリング用 Single
SIBATA(柴田科学)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷作業環境測定基準を参考に製作しています。容量(mL)10アズワン品番64-8273-29
マグネットファンネル MF-3/5用
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷フィルターホルダーマグネット式 MFシリーズ用のファンネルです。300mL用と500mL用のラインアップがあります。
水槽 16L PP CU-210用
SIBATA(柴田科学)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷卓上恒温水槽CU-210型用の水槽です。用途卓上恒温水槽CU-210型用材質PP容量(L)16高さH(mm)208奥行D(mm)288幅W(mm)404
卓上恒温水槽 CU-210型
SIBATA(柴田科学)¥53,980税込¥59,3781台欠品中80℃までの温度コントロールが可能な卓上タイプの恒温水槽です。 ・防水規格IPX7準拠 ・設定時間が経過するとブザーで知らせます。(経過時間アラーム) ・プラスチック水槽(16L)、スノコ(高さ70mm、穴径Φ20mm)を標準付属 ・表示が見やすいデジタル液晶ディスプレイ ・各種安全機能搭載(液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザー) ・水温20℃から60℃まで約1時間(室温20℃、水量15L時)温度範囲(℃)コントロール可能:室温+5~80水槽容量(L)16構成コントロールユニット、水槽、スノコタイマー機能5分~99時間(1分単位)
oリング・シールリングセットaup用
SIBATA(柴田科学)¥1,198税込¥1,3181セット4日以内出荷分注器デジフィットAUP-10000型用交換部品。用途AUP-10000用質量(kg)0.004
乳脂計 ゲルベル 丸形
SIBATA(柴田科学)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷牛乳やアイスクリームなどの乳製品に含まれる脂肪を測定するための器具です。仕様胴部(A)の体積:22mL、目盛部(B)体積:1.125mL目盛(mL)0.0125
シリコン栓 Φ22穴あき
SIBATA(柴田科学)¥3,999税込¥4,3991個4日以内出荷ブフナーロート用のシリコン栓です。 ・1Lろ過びんに使用できます。 ・足管径Φ22のロートに使用できます。。用途LD-5R/MP-W5EP型用適合本体LD-5R/MP-W5EP型用材質シリコン高さ(mm)35質量(g)30アズワン品番64-8272-71
ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型
SIBATA(柴田科学)¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷精度良く-10℃ ~100℃の温調が可能なドライバスインキュベーターです寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×110×136温度調節範囲(℃)室温-20~100温度設定範囲(℃)-10~100アズワン品番65-0891-71
チャンバーブロックセット SIP-32L用
SIBATA(柴田科学)¥4,598税込¥5,0581セット4日以内出荷吸引ポンプSIP-32L型用チャンバーブロックセットです。アズワン品番64-8273-79
カラーチャート
SIBATA(柴田科学)¥699税込¥7691セット(10枚)当日出荷シンプルパック遊離残留塩素のカラーチャートのみです。水に濡れても破れにくい素材です。測定項目シンプルパック遊離残留塩素用アズワン品番64-8273-65
ACアダプターATS090-P240
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷・ローボリウムポンプLVS-30型用です。 ・使用する際は専用の電源ケーブル(080800-0321)が必要です。用途ローボリウムポンプLVS-30型用質量(kg)0.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×151(ケーブル含まず)×36
ベーパーダクト コンビクリップ付 R-100/R-3用
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥40,999税込¥45,0991個7日以内出荷オリジナルのコンビクリップ付の構造のため、ベーパーダクトの取り外しがとても簡単で、また洗浄も容易です。精密加工されたベーパーダクトにより、真空シールの摩耗を低減します。適合機種R-100/R-3形状短型サイズ【ジョイント】29/32