絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,811)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,782)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,292)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,433)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
10ページ目: SIBATA(柴田科学)のすべての商品

oリング・シールリングセットaup用
SIBATA(柴田科学)¥1,198税込¥1,3181セット4日以内出荷分注器デジフィットAUP-10000型用交換部品。用途AUP-10000用質量(kg)0.004
乳脂計 ゲルベル 丸形
SIBATA(柴田科学)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷牛乳やアイスクリームなどの乳製品に含まれる脂肪を測定するための器具です。仕様胴部(A)の体積:22mL、目盛部(B)体積:1.125mL目盛(mL)0.0125
シリコン栓 Φ22穴あき
SIBATA(柴田科学)¥3,999税込¥4,3991個4日以内出荷ブフナーロート用のシリコン栓です。 ・1Lろ過びんに使用できます。 ・足管径Φ22のロートに使用できます。。用途LD-5R/MP-W5EP型用適合本体LD-5R/MP-W5EP型用材質シリコン高さ(mm)35質量(g)30アズワン品番64-8272-71
チャンバーブロックセット SIP-32L用
SIBATA(柴田科学)¥4,598税込¥5,0581セット4日以内出荷吸引ポンプSIP-32L型用チャンバーブロックセットです。アズワン品番64-8273-79
カラーチャート
SIBATA(柴田科学)¥699税込¥7691セット(10枚)当日出荷シンプルパック遊離残留塩素のカラーチャートのみです。水に濡れても破れにくい素材です。測定項目シンプルパック遊離残留塩素用アズワン品番64-8273-65
ACアダプターATS090-P240
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷・ローボリウムポンプLVS-30型用です。 ・使用する際は専用の電源ケーブル(080800-0321)が必要です。用途ローボリウムポンプLVS-30型用質量(kg)0.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×151(ケーブル含まず)×36
ベーパーダクト コンビクリップ付 R-100/R-3用
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥40,999税込¥45,0991個7日以内出荷オリジナルのコンビクリップ付の構造のため、ベーパーダクトの取り外しがとても簡単で、また洗浄も容易です。精密加工されたベーパーダクトにより、真空シールの摩耗を低減します。適合機種R-100/R-3形状短型サイズ【ジョイント】29/32
水分トラップ Rocker300用 ドレインバルブ付
SIBATA(柴田科学)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷・ドライ真空ポンプRocker 300に使われているスペアパーツです。 ・ポンプ吸引口付属の水分トラップの、圧力ゲージをのぞいた、カップと圧力調節器部分です。適合300用質量(kg)0.07高さH(mm)108奥行D(mm)40幅W(mm)40アズワン品番64-8272-83
フィルターカートリッジ
SIBATA(柴田科学)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷・ドライ真空ポンプRocker 300に使われている水分トラップ内の交換用フィルターです。 ・目視で汚れが確認できたり、水分や粉じんが溜まってきたら交換時期になります。質量(g)15
pH残留塩素計試薬付
SIBATA(柴田科学)¥27,980税込¥30,7781セット32日以内出荷・pH残留塩素測定器は、飲料水、プールなどの管理用として、pHと残留塩素が簡単に測定できます。 ・携帯に便利なキャリングケース付です。pHははBTB・PR法、残留塩素はDPD法です。セット内容水のpH簡易測定器本体 1式(角形試験管3本、ねじ口滴びん2本付)、残留塩素測定器DPD法用樹脂比色板×1枚、BTB指示薬50mL×1本、PR指示薬50mL×1本、DPD法用粉体試薬(100回分)、キャリングケース×1個測定項目pH(BTB法・PR法):BTB/5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0、PR/7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4残留塩素(DPD法):0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 mg/L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×37×156アズワン品番61-4433-61
異径アダプター Φ25mmろ紙用
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷・ローボリウムエアサンプラー用の分粒装置NW-354型のベース部のみ ・Φ25mmのろ紙装着可型式NW-354型用
ガス捕集容器
SIBATA(柴田科学)¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷・ガス直接捕集用の捕集器具です。 ・作業環境測定基準等を参考に製作しています。仕様シリコン栓、ガス捕集袋(1L)1枚付、吸排切替コックなし
ガラスフィルターベース ねじ式用
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷フィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。ガラス製です。フィルター160~250μm
SPC冷却器 精油定量装置用
SIBATA(柴田科学)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷食品衛生法の食用油脂中熱媒体捕集装置用に使う球入冷却器です。材質ほうけい酸ガラス全長(mm)250下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15球数5
分注器スタンド マクロピペット用
SIBATA(柴田科学)¥17,899税込¥19,6891個3日以内出荷・分注器 マクロピペット用の固定式 5本立てスタンドです。 ・容量25mL、50mLタイプには適用しません。材質アクリル
ガス洗浄びん 中管 市瀬式
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 減圧用曲管 中管付
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。材質ほうけい酸ガラス寸法d(mm)30寸法a(mm)70吸入口外径(Φmm)8
ねじ口洗浄びん 中管 フィルター付
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。フィルター円形状のガラス製フィルター
ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から6日以内出荷フィルターホルダーに使用するファンネルのオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされいるので、ろ紙が貼り付き難くく取り外しもしやすくなります。PTFEコートガラスフィルターベース(オプション)と組み合わせて使用します。用途容量:20mL、Φ25mm用、PTFEコート材質PTFEコート
カウル付フィルターホルダー フィルターベース部Φ47 アスベスト用
SIBATA(柴田科学)¥13,899税込¥15,2891個3日以内出荷・アスベストモニタリングマニュアル4.1版記載の、カウル付ろ紙ホルダーの仕様を満たしています。 ・カウル部はアルミ製で静電気の影響を低減。 ・従来のオープンフェイス型ホルダーのベース部を共用できます。種別フィルターベース部
ビュレット スーパーグレード 青筋 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。仕様ガラスコック付き色青筋プリント目盛シルバーステン
ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛は白色目盛です。仕様ガラスコック付き色茶褐色目盛白色
イオン交換樹脂 PP-201型
SIBATA(柴田科学)¥107,999税込¥118,7991ケース(1本)3日以内出荷・小型純水製造装置PP-201用の交換用カートリッジです。 ・交換の目安は、埼玉県の水道水での計測で約800L程度です。適合本体ピュアポートPP-201交換目安約190L通水もしくはCLEANランプが緑色にならないアズワン品番1-4018-04
ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から6日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)、キャップ耐熱性-45~+180℃※オートクレーブに繰り返しかける際は121℃以内の温度でご使用下さい。ISO4796準拠タイプ白キャップ付
SPCセパラブルカバー バンド式 120mm
SIBATA(柴田科学)¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122ツバ内径(Φmm)120主管SPC-29ツバ外径(Φmm)150
感熱紙 BL2-58SNWJC用 10入
SIBATA(柴田科学)¥12,999税込¥14,2991箱(10個)4日以内出荷労研式マスクフィッティングテスター MT-05U/-05/-03、ファイバーモニター F-1Kの測定結果印刷に。アズワン品番64-8273-56
バックアップフィルターケース付 LV-40Bシリーズ用
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型へ取り付けます。本体へのごみの侵入を防ぎます。用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用アズワン品番64-8273-76
デジフィットフェザー
SIBATA(柴田科学)¥41,980~税込¥46,178~1本4日以内出荷・世界最軽量級、最高水準の精度・再現性 ・容量モデル毎に色分け(全8色) ・手にフィットしやすい形状 ・専用治具(別売り)でキャリブレーションが簡便化 ・吐出性能を向上する「ハイパーブロアシステム」を搭載(2、10、20μLのみ) ・回すだけで着脱可能なエジェクタパイプ ・握ったときにボリュームインジケーターが隠れない ・プッシュボタンと容量可変ハンドルを分離。ロック機能を省略 ・本体重量が約70g ・オートクレーブ減菌が可能 ・3か所の表示と色分けで容量モデルの識別が容易
COセンサー IES-4000用
SIBATA(柴田科学)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷室内環境測定セットIES-4000CO/CO2ユニット用の消耗品です。用途COIES-4000/UT-300用/CO2ユニット(UT-300)用幅(mm)20質量(kg)0.03高さ(mm)27奥行(mm)20アズワン品番64-8273-69
比重瓶 ピクノメーター 055520シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷アルコール温度計仕様の比重びんゲーリュサック形です。 JIS R3503を参考にしております。材質硼珪酸ガラス-1栓No.TS10/18温度計0~40
チルトボトル交換用キャップ
SIBATA(柴田科学)¥569税込¥6261個翌々日出荷チルトボトル(017400-500A)用のスクリューキャップです。ポリプロピレン製です。材質PPアズワン品番3-8770-31
平底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥979~税込¥1,077~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です受器や試料の反応・撹拌などに用いられます。底面が平らなため、フラスコ台を使わずに自立させることができます。種別平底フラスコ