絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,389件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メスフラスコ 短形 SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 短形

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。
    用途一定体積の溶液をはかり取るためのガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
  • バッファタンク SIBATA(柴田科学)

    バッファタンク

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ・ミニポンプ用基準流量計FC-M1型でミニポンプを校正する際に接続するオプション品です。 ・FC-M1型とミニポンプの間にチューブで接続して脈動を抑えます。 ・石鹸膜流量計を使用する場合は、ミニポンプ内へ石鹸水が吸引されるのを防ぎます。
  • ゴムアダプター MP用 SIBATA(柴田科学)

    ゴムアダプター MP用

    SIBATA(柴田科学)
    1,098税込1,208
    1個
    15日以内出荷
    ・ミニポンプシリーズに接続チューブがなくても吸着管などが接続できるオプションパーツです。 ・ミニポンプシリーズの吸引口にさし込み直接吸着管などをつないで使用かのうです。 ・ミニポンプPMP-001には標準付属されています。
    用途MP用材質シリコンゴム質量(kg)0.01高さH(mm)31奥行D(mm)15.4幅W(mm)15.4アズワン品番64-3881-19
  • ACアダプター US318-09-PL03B SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター US318-09-PL03B

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    IES-5000用充電器兼ACアダプターです。
    用途IES-5000用質量(kg)0.2電源AC100-240V 0.4A高さH(mm)27奥行D(mm)50幅W(mm)64アズワン品番64-8273-72
  • ガス採取袋 IES-4000型用 SIBATA(柴田科学)

    ガス採取袋 IES-4000型用

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ・室内環境測定セット IES-5000/-4000用 消耗品
  • 室内環境測定セットIES-4000型 SIBATA(柴田科学)

    室内環境測定セットIES-4000型

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ・室内環境測定セット IES-4000用 付属品 ・スペアパーツとしても取り扱っています。
    用途UIA345-2419型 IES-4000型用
  • 騒音計接続ケーブル NL-27接続用 IES-4000/5000型用 SIBATA(柴田科学)

    騒音計接続ケーブル NL-27接続用 IES-4000/5000型用

    SIBATA(柴田科学)
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    室内環境測定セット IES-4000/5000型用 オプション品
    用途騒音計NL-27型接続用
  • 色度標準液 50mL SIBATA(柴田科学)

    色度標準液 50mL

    SIBATA(柴田科学)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    ・濁度計S-100型で色度を測定する場合のオプション標準液です。 ・白金1gに相当する塩化白金酸カリウムを精製水1Lに含有させた時に示す色相です。 ・測定をする際には、10倍希釈して使用します。
    容量(mL)50
  • ガラス繊維フィルター丸形 SIBATA(柴田科学)

    ガラス繊維フィルター丸形

    SIBATA(柴田科学)
    39,980税込43,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    試験ダクトの上流側と下流側にデジタル粉じん計を配置したフィルター性能試験装置です。データ処理システムの採用により、捕集効率や負荷試験等の性能試験をパソコンでデータ管理することができます。
    用途データ処理システムを採用することにより、フィルターの各種試験項目が測定可能となります。JIS B9908では光散乱積算法は中性能フィルターの効率試験法に適用されています。比色法と比較すると測定が簡便で再現性が高まります。ダストフィダーのターンテーブルは試験濃度によりお選びください。高性能フィルターの試験粒子にはDOP粒子発生装置が使用できます。シーケンス制御も可能です。
  • アナログ・パルスケーブル SIBATA(柴田科学)

    アナログ・パルスケーブル

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    デジタル粉じん計LD-3K2用オプションパーツです。
  • 2段ろ過用ガラスベース SIBATA(柴田科学)

    2段ろ過用ガラスベース

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ガラスフィルターホルダーのオプション部品です。SUS316サポートスクリーンタイプに連結することによって、二段階のろ過が可能となります。
    寸法(mm)47質量(kg)0.1高さH(mm)80奥行D(mm)56幅W(mm)56
  • PTFEアダプター CP-1000型用 SIBATA(柴田科学)

    PTFEアダプター CP-1000型用

    SIBATA(柴田科学)
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    ケミストプラザCP-1000のオプション品です。
  • Oリング パーフロ CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    Oリング パーフロ CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    5,898税込6,488
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    CPP用Oリング
    材質パーフロ
  • 撹拌シャフト SIBATA(柴田科学)

    撹拌シャフト

    SIBATA(柴田科学)
    2,988税込3,287
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・撹拌機M型シリーズ用のシャフトです。
  • 排気アダプター SIBATA(柴田科学)

    排気アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ガラスチューブオーブンGTOシリーズ用のオプション部品です。
    アズワン品番64-8272-88
  • ソフトケース MP-ΣNII/ΣN型用 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース MP-ΣNII/ΣN型用

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ポンプを保護する為のソフトケースで、ミニポンプMP-ΣNII/ΣN型専用です。腰ベルト付きですので身体に装着しての測定にもご使用頂けます。また、ケースに入れたまま三脚への取り付け、及び操作が可能です。
    用途MP-ΣNII/ΣN型用
  • アルコール除去筒 SIBATA(柴田科学)

    アルコール除去筒

    SIBATA(柴田科学)
    4,698税込5,168
    1箱(4本)
    32日以内出荷
    CO/CO2メータ COX-3用の消耗品です。
  • カウル付フィルターホルダーΦ47 アスベスト用 SIBATA(柴田科学)

    カウル付フィルターホルダーΦ47 アスベスト用

    SIBATA(柴田科学)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    ・アスベストモニタリングマニュアル4.1版記載の、カウル付ろ紙ホルダーの仕様を満たしています。 ・カウル部はアルミ製で静電気の影響を低減。 ・従来のオープンフェイス型ホルダーのベース部を共用できます。
    用途アスベストΦ47mm用商品タイプセット
  • ポリウレタンフォーム SIBATA(柴田科学)

    ポリウレタンフォーム

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1/-RW/-700R/-700F/型のダイオキシン捕集用消耗品です。 ・シャトルチューブ内ウレタンは別途ご用意ください。
    寸法(Φ×mm)90×50
  • ACアダプター PA-1210型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター PA-1210型

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    デジタル粉じん計 LD-3S/5R用のオプション品です。
    アズワン品番64-3880-52
  • ねじ口瓶用 シーリング青 ポリプロピレン製 GLS-80 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口瓶用 シーリング青 ポリプロピレン製 GLS-80

    SIBATA(柴田科学)
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。びんから注ぐ際に、液切れを良くします。液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
    材質PP最高使用温度(℃)140
  • ソフトケース LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース LD-5R型用

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    デジタル粉じん計 LD-5R用のオプション品です。
    適合品番LD-5R
  • ソフト付通信ケーブル LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)

    ソフト付通信ケーブル LD-5R型用

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    欠品中
    ・デジタル粉じん計LD-5R用オプション品です。 ・動作可能OS:Windows 8.1/10
    対応OSWindows 8.1/10適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-55
  • 労研式マスクフィッティングテスター用チューブ SIBATA(柴田科学)

    労研式マスクフィッティングテスター用チューブ

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1セット(5本)
    当日出荷
    ・マスクフィッティングテスターMT-03/-05シリーズに使用される消耗品です。 ・マスクフィッティングテスターとマスクの間をつなぐ接続チューブです。
    種別1.5m長さ(m)1.5アズワン品番61-1628-67
  • エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001 SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001

    SIBATA(柴田科学)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。 ●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。 ●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。 ●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。 ●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件) ●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。 ●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。 ●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。 ●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング付属品低流量オリフィスアダプター仕様【内臓流量計】差圧式材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC型式PMP-001質量(kg)0.19 (乾電池含む)電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く)表示部有機EL表示器流量可変範囲(L/min)0.01~0.30表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマーポンプダイヤフラム方式動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
  • フィルターエレメント VFE-2型 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    フィルターエレメント VFE-2型 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    4,098税込4,508
    1セット(5個)
    当日出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口を取り外して交換します。
    適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-13
  • ソフトケース MP-W5P型用 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース MP-W5P型用 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用の腰ベルトタイプのソフトケースです。 ・底面には三脚を固定できる穴が開いています。 ・持ち運び用のショルダーバンドが付属されています。
    トラスコ品番165-9820適合本体MP-W5P
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット

    SIBATA(柴田科学)
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。 ●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
  • シリコングリスセット SIBATA(柴田科学)

    シリコングリスセット

    SIBATA(柴田科学)
    3,398税込3,738
    1セット
    3日以内出荷
    ・個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型用シリコングリスです。 ・グリス、ヘラ、ミクロスパーテルのセットです。
    セット内容グリス、ヘラ、スパーテル
  • 加圧容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    加圧容器 CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    116,999税込128,699
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
  • アスベスト用サンプリングホルダーディスポーザブルタイプ SIBATA(柴田科学)

    アスベスト用サンプリングホルダーディスポーザブルタイプ

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    アメリカNIOSHアスベスト測定法(METHOD7400)の適合品です。サンプリングホルダーの中にはメンブレンフィルター(ポアサイズ0.8μm)とバックアップフィルターがセットされています。各種サンプラーにて使用可能です。
    用途アスベスト用寸法(mm)約Φ29×80ゴム止外径(Φmm)O.D 7.65
  • ガラス捕集板 NW-354型用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス捕集板 NW-354型用

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ・NW-354型スペアパーツのガラス捕集板は、吸引流量20L/minで吸引することによって4μm 50%カット以上の粒子が捕集される構造となっています。 ・ガラス捕集板上に捕集されたサンプルはX線回折装置にかけて分析することも可能です。
    用途NW-354型用材質ガラスサイズΦ25
  • シリコングリス NW-354型用 SIBATA(柴田科学)

    シリコングリス NW-354型用

    SIBATA(柴田科学)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    粗大粒子を捕集板上に捕集させ、再飛散させないために塗る推奨のグリスです。
    用途NW-354型用
  • 手動式真空ポンプ SIBATA(柴田科学)

    手動式真空ポンプ

    SIBATA(柴田科学)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    MP-Σシリーズ日常点検時の流路漏れチェックに使用する手動式真空ポンプです。
    付属品配管チューブ×1本質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×2001回の吐出量(mL)15
  • バッテリーユニット LI-10N型 SIBATA(柴田科学)

    バッテリーユニット LI-10N型

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のスペアパーツです。 ・充電には別途オプションのクイックチャージャーQC-10N型が必要です。
    型式LI-10N型
  • フランびん用ゴムカラー SIBATA(柴田科学)

    フランびん用ゴムカラー

    SIBATA(柴田科学)
    3,398税込3,738
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    BODフランびん、均量フランびん 100mL用のゴムカラーです。
    カラー仕様ゴムカラー
  • レーリッヒ管 SIBATA(柴田科学)

    レーリッヒ管

    SIBATA(柴田科学)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    レーリッヒ管、マジョニア管は牛乳、乳製品の脂肪分や粗脂肪抽出用の抽出管です。
  • アルミ箔 POVテスター5/低濃度型用 SIBATA(柴田科学)

    アルミ箔 POVテスター5/低濃度型用

    SIBATA(柴田科学)
    2,498税込2,748
    1箱(250枚)
    当日出荷
    過酸化物価測定キット POVテスター低濃度型と5型に使用可能なアルミ箔です。
  • ハイロート採水器セット(ステンレス容器付) SIBATA(柴田科学)

    ハイロート採水器セット(ステンレス容器付)

    SIBATA(柴田科学)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
    仕様おもり付金属材質フレーム、鎖:SUS304くさり長さ(mm)約1
  • ガス捕集管用 ガスチューブホルダー SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管用 ガスチューブホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●ガス捕集管用のホルダーです。●個人ばく露サンプリングに使用できます。●クリップが付いているので、襟元などに留めることができます。
    用途有機溶剤ガスの個人ばく露サンプリング